「照明 タイマー」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
紫外線ランプで菌の発生を抑制
家庭用の衛生保管庫
体に直接触れるヒゲソリやブラシ、赤ちゃんの哺乳ビンなどの保管用途に安心してご利用いただけます
ドアには、紫外線を通さない厚さ3mmスモークドガラスを使用
ドアを開けると紫外線ランプが消え、閉じると点灯する安全機能付
15分毎に約3分ずつ自動照射を繰り返すタイマー機能付
長さ(mm)242
幅(mm)300
質量(kg)4.7
高さ(mm)420
消費電力(W)10.5(点灯時)
電源100V、50/60Hz
ランプ【赤外線】GL-6W、庫内灯5W
皮相電力(VA)18(100V)
エクステリア専用の別売人検知カメラです
人検知カメラ モード切替型
ベース型(絶縁台型)
壁面取付専用
録画/照明点灯(モード切替型)機能付
防雨型
用途アプローチ・玄関
仕様【人検知カメラ】動画録画保存、Wifi通信動画確認、暗視撮影
照明6hタイマー、連続点灯設定可能、フェードアウト機能付、点灯保持1分
エクステリア専用の別売人検知カメラです
人検知カメラ モード切替型
アタッチメント型(装着式)
壁面取付専用
録画/照明点灯(モード切替型)機能付
防雨型
用途アプローチ・玄関
仕様人検知カメラ:動画録画保存、Wifi通信動画確認、暗視撮影
照明6hタイマー、連続点灯設定可能、フェードアウト機能付、点灯保持1分
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
シーリングライト専用
主な機能かんたんタイマー、ON・OFFタイマー、チャンネル切替3ch
仕様壁付ホルダー:付き
再生紙使用マーク適合
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ。ON-OFF・調光・タイマー付調光の3つのモードをお好みで選べる人感センサーモード切替型
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)
取付ねじ込式
材質(本体)アルミ管
消費電力(W)7.1
構造防雨型
センサー人感センサーモード切替型
ランプ高演色LED
コード付属なし
幅(Φmm)80
材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)16
センサー角度調整(°)90
明るさ白熱灯器具60W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ。ON-OFF・調光・タイマー付調光の3つのモードをお好みで選べる人感センサーモード切替型
仕様人感センサー付、人感センサーモード切替型、防雨型
種別エクステリア ガーデンライト 人感センサー付
幅(mm)Φ80
カバーガラス(乳白ケシ)
質量(kg)3.5
材質(本体)アルミ管(黒色)
取付方式グローブ:ねじ込み式
定格消費電力(W)7.1
平均演色評価数(Ra)94
ランプLED電球ミニクリプトン形 6.5W(E17) No.292EN
コード付属なし
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)81.2
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)16(100V)
入数1台
光色昼白色
明るさ白熱灯器具60W相当
地上高さ(mm)1000
定格光束(Lm)577
調光の可否不可
可動範囲(°)センサー部:90
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ。ON-OFF・調光・タイマー付調光の3つのモードをお好みで選べる人感センサーモード切替型
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)
取付ねじ込式
材質(本体)アルミ管
消費電力(W)7.1
構造防雨型
センサー人感センサーモード切替型
ランプ高演色LED
コード付属なし
幅(Φmm)80
材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)16
センサー角度調整(°)90
明るさ白熱灯器具60W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
CONNECTED LIGHTING専用コントローラー。このリモコン送信器を使うことで、サーカディアン調光調色に対応している照明器具を設定した時刻で、毎日24時間自動で調光調色点灯(サーカディアン動作)させることができます。
仕様壁付ホルダー付
種別CONNECTED LIGHTING専用コントローラー
材質樹脂(白色)
幅(mm)58
高さ(mm)172
種類サーカディアン自動調光・調色リモコン
機能自動 調光・調色、タイマー設定、4シーン設定、6グループ設定
入数(個)1
1個
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
エクステリア専用の別売センサーです。器具にすっきり納まります
取付面位置壁面取付専用
センサー人感センサーモード切替型(タイマー付)
構造防雨型
仕様連続点灯:設定可能
再生紙使用マーク適合
エクステリア専用の別売センサーです。器具にすっきり納まります
取付面位置壁面取付専用
センサー明暗センサー(タイマー付)
構造防雨型
再生紙使用マーク適合
エクステリア専用の別売センサーです。器具にすっきり納まります
取付面位置天井面取付専用
センサー明暗センサー(タイマー付)
構造防雨型
再生紙使用マーク適合
エクステリア専用の別売センサーです
材質(本体)樹脂
センサー人感センサーモード切替型
構造防雨型
機能6時間タイマー付
仕様連続点灯:設定可能
再生紙使用マーク適合
エクステリア専用の別売センサーです
材質(本体)樹脂
センサー人感センサーON-OFF型
構造防雨型
機能3時間・6時間タイマー付
仕様連続点灯:設定可能
再生紙使用マーク適合
照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます
幅(mm)70
取付面位置壁面取付専用
センサー人感センサーモード切替型
構造防雨型
機能6時間タイマー付
再生紙使用マーク適合
エクステリア専用の別売センサーです
材質(本体)樹脂
出しろ(mm)30
センサー人感センサーモード切替型
構造防雨型
機能6時間タイマー付
仕様連続点灯:設定可能
再生紙使用マーク適合
エクステリア専用の別売センサーです
材質(本体)樹脂
高さ(mm)121
センサー明暗センサー
構造防雨型
機能3時間・6時間タイマー付
再生紙使用マーク適合
エクステリア専用の別売センサーです
材質(本体)樹脂
高さ(mm)127
センサー人感センサーモード切替型
構造防雨型
機能6時間タイマー付
仕様連続点灯:設定可能
再生紙使用マーク適合
CONNECTED LIGHTING専用コントローラー。手元であかりをコントロール
付属品壁付ホルダー(ホルダー・取付具)×1、ACアダプター、USBケーブル(1m)×1、USBケーブル(2m)×1、カード取り出しツール×1、木ねじ×2、クイックスタートガイド×1、サポートのしおり×1
種別CONNECTED LIGHTING専用コントローラー
寸法(mm)154×245×8.2
質量(g)460
種類CONNECTED LIGHTING専用タブレット
機能タイマー設定、タイムライン設定、シーン設定、RGB演出対応、電気料金確認、センサー対応(※アプリケーションによって対応機能は異なります。)
ディスプレイ10.3インチ
OSAndroid 12
BluetoothBluetooth 5.0
1台
¥67,980
税込¥74,778
4日以内出荷
照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます。
仕様調光器:不可
材質(本体)樹脂
種類独立型人感センサーモード切替型
構造防雨型
点灯方式連続点灯設定可能
タイマー6時間
エクステリア専用の別売センサーです。器具にすっきり納まります
取付面位置天井面取付専用
センサー人感センサーモード切替型(タイマー付)
構造防雨型
仕様連続点灯:設定可能
再生紙使用マーク適合
エクステリア専用の別売センサーです
材質(本体)樹脂
センサー明暗センサー
構造防雨型
機能3時間・6時間タイマー付
再生紙使用マーク適合
照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます
材質(本体)樹脂
色グレー
幅(mm)70
高さ(mm)122
出しろ(mm)37
取付面位置壁面取付専用
センサー明暗センサー
構造防雨型
機能3時間・6時間タイマー付
仕様調光器:不可
再生紙使用マーク適合
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます。
仕様調光器:不可
材質(本体)樹脂
種類独立型人感センサーON-OFF型
構造防雨型
点灯方式連続点灯設定可能
タイマー6時間
関連キーワード