8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
換気扇連動型。高感度人感センサー付。人感センサーでタッチレス。換気扇との連動操作も可能
用途トイレ用 仕様調光器不可 材質セード:ポリカーボネート(オフホワイト・乳白) 長さ(mm)187 幅(mm)123 質量(kg)0.5 高さ(mm)133 タイプLED電球ミニクリプトン形4.4W(E17) 消費電力(W)5 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)14(100V) LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダウンライトを代替できるフラットな光。補助照明としても活用できるコンパクトサイズ
用途トイレ用 仕様調光器不可 カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.4 直径(Φmm)120 高さ(mm)31 タイプLED一体型 消費電力(W)6.4 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)8(100V) 色(本体)オフホワイト LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯600Wクラス 演色指数(Ra)94 アルミダイカスト 調光の可否 人感センサーON・OFF型(連動不可) 再生紙使用マーク適合
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
高感度人感センサーON-OFF型
用途トイレ・廊下用 仕様調光器不可 タイプLED電球ミニクリプトン形4.4W(E17) 消費電力(W)5 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)14(100V) LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED小型シーリングライト
玄関・廊下・トイレの明かりに。白熱灯器具60W相当。
仕様調光器の使用不可 取付方式クイックC 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80 調光の可否
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人のわずかな動きにも反応しやすい高感度人感センサーを搭載。天井面への器具設置が難しいトイレにおすすめです
仕様開放部:上下部 種別器具:LED一体型 幅(mm)135 寸法(mm)出:80 質量(kg)0.5 高さ(mm)150 電圧(V)100 消費電力(W)5.1 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)73.1 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)15 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)373 調光の可否調光:不可、調光器:不可 人感センサーON-OFF型
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

人のわずかな動きにも反応しやすい高感度人感センサーを搭載。天井面への器具設置が難しいトイレにおすすめです
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17) 幅(mm)144 寸法(mm)出:114 質量(kg)0.4 高さ(mm)155 電圧(V)100 消費電力(W)5 ランプ高演色LED 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)14 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可 人感センサーON-OFF型
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED小型シーリングライト
玄関・廊下・トイレの明かりに。多用途に使えるLED薄型シーリングライト。ダウンライトに限りなく近づいた薄さ31mm。導光版と拡散版が生み出す均一な光が空間をやわらかく照らします。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。白熱灯器具60W相当。
仕様調光器の使用不可 材質樹脂(白色・乳白) 消費電力(W)7.5 全光束(Lm)520 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
4,888 税込5,377
4日以内出荷

光害への配慮をするインダイレクトの薄型ブラケットライト。アース工事やパッキン不要な省施工型です。
仕様埋込ボックス:取付不可、調光器:不可 種別エクステリアボーチライト 寸法(mm)(出)47 質量(kg)1.6 取付下向き取付専用 構造二重絶縁構造、防水パッキンレス型、防雨型 定格消費電力(W)10.9 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)2700 ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)11(100V) 入数1台 光色電球色 明るさ白熱灯器具100W相当 下面カバーポリカーボネート(透明)
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ