18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
廊下やニッチスペースに似合う、小さなあかり。明るさも演色性もハイクラス並みです
ランプの種類高演色LED LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)94 再生紙使用マーク適合
1台
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)人感センサー 屋内用
エコ商品
内玄関・廊下専用。照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます
材質(本体)樹脂 白色 幅(mm)70 高さ(mm)120 出しろ(mm)15 取付方式壁面埋込型 センサー人感センサーON-OFF型 配線方式2線式 仕様スイッチボックス:1個用対応、別回路用スイッチスペース:1個付、調光器:不可、センサー複数台での使用:不可 再生紙使用マーク適合
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ポーチライト
肉厚のガラスが上質感を魅せる薄型の共用廊下灯
種別器具:LED電球フラット形8.7W(GX53-1a) 質量(kg)3.4 オフホワイト 取付ねじ込式 高さ(mm)90 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)8.7 構造防雨型 ランプLED 幅(Φmm)260 材質(カバー)ガラス(乳白・透明) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)15 明るさFCL20W相当 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)80 取付面位置壁・天井面
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ポーチライト
汚れた取付面をひとまわり大きな本体で隠す、リニューアルにも最適な共用廊下灯の定番品
種別器具:LED電球フラット形8.7W(GX53-1a) 材質グローブ:アクリル(乳白) 質量(kg)1.3 取付ねじ込式 高さ(mm)124 材質(本体)樹脂 電圧(V)100 消費電力(W)8.7 構造防雨・防湿型 ランプLED 幅(Φmm)350 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)15 明るさFCL20W相当 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)80 取付面位置壁・天井・傾斜面 傾斜天井取付角度(°)90迄
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ポーチライト
汚れた取付面をひとまわり大きな本体で隠す、リニューアルにも最適な共用廊下灯の定番品
種別器具:LED電球フラット形13.2W(GX53-1a) 材質グローブ:アクリル(乳白) 質量(kg)1.3 取付ねじ込式 高さ(mm)124 材質(本体)樹脂 電圧(V)100 消費電力(W)13.2 構造防雨・防湿型 ランプLED 幅(Φmm)350 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)22 明るさFCL30W相当 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)80 取付面位置壁・天井・傾斜面 傾斜天井取付角度(°)90迄
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED小型シーリングライト
玄関・廊下・トイレの明かりに。白熱灯器具60W相当。
仕様調光器の使用不可 取付方式クイックC 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80 調光の可否
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シーリングライト
廊下やニッチスペースに似合う、小さなあかり。明るさも演色性もハイクラス並みです。
用途廊下やニッチスペースに 仕様調光器:不可 材質グローブ:アクリル(乳白) 質量(kg)0.3 種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1) 電圧(V)100 消費電力(W)6 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)79.5 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)477 調光率(%)連続調光100-5・調色
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主電源を常時ON可能(主電源ONのまま、あかり操作が可能) 3路配線に対応しているので2カ所で操作が可能(コネクテッドスイッチ+3路スイッチ) タッチレスで手を触れずにあかりをON-OFF。衛生的かつ便利なコネクテッドスイッチです 用途に合わせてタッチレス探知距離の切替が可能です(短:約3cm 廊下など人の往来が頻繁な空間の場合に/長:約8cm 居室など少し離れた位置で操作したい場合に)
用途CONNECTED LIGHTING専用 非接触ON-OFFスイッチ 1個用スイッチボックスに適合 材質樹脂 幅(mm)70 高さ(mm)120 タイプ非接触(ON-OFF)タイプ 機能ON-OFF:可、グループ設定:可(1グループまで)、主電源常時ON:可、3路配線対応:可、感知ブザー音入切:可、タッチレス可 検知距離(mm)約30、80 切替可能
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シーリングライト
廊下やニッチスペースに似合う、小さなあかり。明るさも演色性もハイクラス並みです。
用途廊下やニッチスペースに 仕様調光器:不可 材質グローブ:アクリル(乳白) 質量(kg)0.3 種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 電圧(V)100 消費電力(W)5 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)フットライト LED 明暗センサ コンセント付
エコ商品
廊下・階段などの足もとに安心のあかり。 夜間の歩行の安心をセンサ付LEDフットライトが自動でサポート。 わずかな電力でしっかり照らします。
消費電力(W)1 LED寿命(時間)40000 再生紙使用マーク適合
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

廊下やニッチスペースに似合う、小さなあかり 明るさも演出性もハイクラス並みです 高演色照明R15クラス2
種別LED電球ミニクリプトン形5.2W(E17)No.292FB 幅(mm)Φ123 質量(kg)0.3 高さ(mm)118 定格消費電力(W)5.2 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:74.8 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)8(100V) 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)389 調光率(%)連続100-5、調色 調光の可否不可
1台
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)フットライト LED 人感センサ
エコ商品
廊下・階段などの足もとに安心のあかり。 夜間の歩行の安心をセンサ付LEDフットライトが自動でサポート。 わずかな電力でしっかり照らします。
消費電力(W)1.6 仕様1個用埋込スイッチボックス取付専用型、ホタルスイッチ等使用不可、明暗センサー:点灯→消、人感センサON-OFF型 材質樹脂(白色)/アクリル(乳白) 質量(kg)0.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×17 色温度(K)2700 光源色電球 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)70 再生紙使用マーク適合
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)フットライト LED
エコ商品
廊下・階段などの足もとに安心のあかり。 夜間の歩行の安心をセンサ付LEDフットライトが自動でサポート。 わずかな電力でしっかり照らします。
消費電力(W)1.3 材質アルミダイカスト(オフホワイト) 質量(kg)0.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110××2 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)50 光源色電球 LED寿命(時間)40000 適合壁厚(mm)5~15 演色指数(Ra)80 再生紙使用マーク適合
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません。センサー連動可能
用途玄関に、廊下に、家の中の動線に ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 アルミダイカスト カバー樹脂(乳白) 調光の可否 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55(可能) 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型
1台
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライトΦ100 人感センサー付
エコ商品
人感センサーON-OFF型。センサー連動可能。センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません
用途玄関に、廊下に、家の中の動線に カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.4 消費電力(W)9.2 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 色温度(K)5000 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)88.1 LEDLED一体型 皮相電力(VA)20(100V) 色(本体)オフホワイト 光束(Lm)811 明るさ白熱灯器具100Wクラス 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 アルミダイカスト 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55(可能) 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)83 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
高感度人感センサーON-OFF型
用途トイレ・廊下用 仕様調光器不可 タイプLED電球ミニクリプトン形4.4W(E17) 消費電力(W)5 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)14(100V) LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED小型シーリングライト
玄関・廊下・トイレの明かりに。多用途に使えるLED薄型シーリングライト。ダウンライトに限りなく近づいた薄さ31mm。導光版と拡散版が生み出す均一な光が空間をやわらかく照らします。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。白熱灯器具60W相当。
仕様調光器の使用不可 材質樹脂(白色・乳白) 消費電力(W)7.5 全光束(Lm)520 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
4,888 税込5,377
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ダウンライトΦ100 人感センサー付
エコ商品
ランプ交換型でセンサー付。ニューノーマル時代の新提案。スイッチ操作が不要な赤外線センサーの搭載と安心のランプ交換型を両立させた新提案。単品でも、通常のダウンライトと連動させても。人感センサーON-OFF型の機能を非調光タイプに連動させることができます。長い廊下と腕センサー付き器具を両端に配置し、センサー機能を途中の器具に連動させることも可能です
仕様調光器不可、センサー機能連動可能 質量(kg)0.4 タイプLED電球フラット形(GX53-1) 構造高気密SB 定格寿命(時間)40000 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 ポリカーボネート 調光の可否 取付必要高(mm)75 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)