576件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型40形 タイプトラフ型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)3.1 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可 取付場所水平天井専用 電池BB-04150A 非常灯評定番号LALE-034 認定番号【誘導灯】3AE-1079 電圧(V)100/200/242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)156×1225×54 色(本体) 再生紙使用マーク適合
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます 電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型40形 タイプ反射笠型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)3.8 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所水平天井専用 電池BB-04150A 非常灯評定番号LALE-034 認定番号【誘導灯】3AE-1079 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)197×1225×67 再生紙使用マーク適合
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます 電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型40形 タイプ逆富士型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)3.6 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所水平天井専用 電池BB-04150A 非常灯評定番号LALE-034 認定番号【誘導灯】3AE-1079 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)191×1250×54 再生紙使用マーク適合
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます 電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型40形 タイプ逆富士型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)3.9 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所水平天井専用 電池BB-04150A 非常灯評定番号LALE-034 認定番号【誘導灯】3AE-1079 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)231×1250×54 再生紙使用マーク適合
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。連結可能型(別売連結金具:XA353 001)。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付埋込型40形 タイプ下面開放型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)5.2 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可 取付場所水平天井専用 電池BB-04150A 非常灯評定番号LALE-034 認定番号【誘導灯】3AE-1079 電圧(V)100/200/242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×1274×73 色(本体) 再生紙使用マーク適合
1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリアライト
高演色LED、明暗センサー付きのエクステリアライト。電球色(白熱灯器具40W相当)
材質アクリル 本体質量(kg)0.9 色温度(K)2700 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×300×134 色(本体)乳白ガラス調ケシ 光色電球色
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

ODELIC(オーデリック)LEDエクステリアライト
雰囲気のある玄関になるエクステリアライト。明暗センサー付き。白熱灯器具40W相当。
仕様調光器の使用不可 材質樹脂(黒色ケシ)、ポリカーボネート(透明ケシ) 消費電力(W)5 全光束(Lm)260 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
ダイニング空間を華やかに飾るライト。白熱灯器具40W相当。
仕様調光器の使用不可 材質鋼(クロームメッキ)、アクリル(透明・カット模様入) 取付方式引掛シーリング 消費電力(W)4 全光束(Lm)379 電球LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17) 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80 調光の可否
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)LEDキッチンベースライト
キッチン・納戸を明るく照らすベースライト。即節の配線器具に電気工事なしで器具を簡単に取り付けできます。FL40W相当。
材質鋼(オフホワイト色) 取付方式クイックA/化粧ネジ式 消費電力(W)17.8 本体寸法(mm)100×1226×87 全光束(Lm)2450 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否調光器の使用不可
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)LEDキッチンベースライト
キッチン・納戸を明るく照らすベースライト。即節の配線器具に電気工事なしで器具を簡単に取り付けできます。FL40W×2灯相当。
材質鋼(オフホワイト色) 取付方式クイックA/化粧ネジ式 消費電力(W)27.8 本体寸法(mm)130×1226×99 全光束(Lm)4000 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否調光器の使用不可
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト ドットレス・ハイバワー DC24V 屋内用 電源別置型。ドットの無い次世代テープライト。明るい高光束タイプ。ドット状の映り込みが出ません。端部は50mm単位で現場でカット可能です。
仕様電源線・エンドキャップ付、固定具付 適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615 種別LED間接照明 材質樹脂(透明) 種類【FLEXIBLE】テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型 電圧(V)24 ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 入数1台 調光方式連続調光 100-5%・PWM グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 調光の可否 調色の可否×
1台
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)間接照明 屋外用
屋外建設の壁面をハイパワーに照射できる間接照明
用途単体・連結端部用 種別器具:LED一体型 長さ(mm)1163 幅(mm)86 質量(kg)3.1 高さ(mm)125 材質(本体)アルミ(アルマイト) 長さ(m)最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで 電圧(V)100/200 消費電力(W)40 構造防雨・防湿型 ランプLED ケーブル延長:別売 材質(レンズ)ポリカーボネート(透明) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V/200V)42/48 キャブタイヤケーブル(m)0.5 取付面位置床面取付専用 調光の可否調光:不可、調光器:不可 電源ケーブル別売
1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドットレス・トップビュータイプ。ドットレスなライン発光基盤が美しい次世代のテープライト 端部は50mm単位で現場でカット可能です
付属品電源線・エンドキャップ付、固定具付 種別LED一体型 幅(mm)14 取付屋内取付専用 高さ(mm)7 材質(本体)樹脂(透明) 電圧(V)24 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 別売品番【信号線】OA076088 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-5、PWM 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
1台
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (286種類の商品があります)

FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト ドットレス・ハイバワー DC24V 屋内用 電源別置型。ドットの無い次世代テープライト。明るい高光束タイプ。ドット状の映り込みが出ません。端部は50mm単位で現場でカット可能です。
仕様電源線・エンドキャップ付、固定具付 適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615 種別LED間接照明 材質樹脂(透明) 種類【FLEXIBLE】テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型 電圧(V)24 ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 入数1台 調光方式連続調光 100-5%・PWM グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 調光の可否 調色の可否×
1台
5,098 税込5,608
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型。側面も光るドットレスな拡散光。多用途に使える縦曲げタイプ
仕様電源線・エンドキャップ付、固定具別売 適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615 種別LED間接照明 材質樹脂 幅(mm)12 高さ(mm)12 種類【FLEXIBLE】フレキシブルライン トップビュー 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型 電圧(V)24 ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 入数1台 調光方式連続調光 100-5%・PWM 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 調光の可否 調色の可否×
1台
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)間接照明 屋外用
屋外建設の壁面をハイパワーに照射できる間接照明
用途連結用 種別器具:LED一体型 長さ(mm)1163 幅(mm)86 質量(kg)3.1 高さ(mm)125 材質(本体)アルミ(アルマイト) 長さ(m)最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで 電圧(V)100/200 消費電力(W)40 構造防雨・防湿型 ランプLED ケーブル延長:別売 材質(レンズ)ポリカーボネート(透明) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V/200V)42/48 キャブタイヤケーブル(m)0.5 取付面位置床面取付専用 調光の可否調光:不可、調光器:不可 電源ケーブル別売
1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。リモコンで調光・調色ができる屋内外兼用テープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃
仕様電源装置・Bluetoothドライバー別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付、調光器不可 適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627 種別LED間接照明 材質樹脂(透明) 幅(mm)19 高さ(mm)12 種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 構造防雨型 平均演色評価数(Ra)82 保護等級IP65 色温度(K)2700~6500 使用周囲温度(℃)-20~40 ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 適合ドライバー(別売)OA253393(Bluetooth) リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種) 入数1台 光色電球色~昼光色 調光方式連続調光 100-1%・調色 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
1台
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)

【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン サイドビュー 3面発光 8×16 DC24V 屋内用 電源別置型。側面も光るドットレスな拡散光。多用途に使える横曲げタイプ
仕様電源線・エンドキャップ付、固定具別売 適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615 種別LED間接照明 材質樹脂 幅(mm)10 高さ(mm)18 種類【FLEXIBLE】フレキシブルライン 3面発光 8×16 DC24V 屋内用 電源別置型 電圧(V)24 ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 入数1台 調光方式連続調光 100-5%・PWM 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 調光の可否 調色の可否×
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型。上面のみ発光するシャープな光。埋込ライン照明におすすめ
仕様電源線・エンドキャップ付、固定具別売 適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615 種別LED間接照明 材質樹脂 幅(mm)23 高さ(mm)23 種類【FLEXIBLE】フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型 電圧(V)24 ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 入数1台 調光方式連続調光 100-5%・PWM 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 調光の可否 調色の可否×
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDベースライト
キッチン・納戸を明るく照らす逆富士型(幅広タイプ)のベースライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。FLR40W×2灯相当。
仕様調光器の使用不可 材質鋼(白色)、ポリカーボネート(乳白) 消費電力(W)26.6 全光束(Lm)4000 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型。上面のみ発光するシャープな光。埋込ライン照明におすすめ
仕様電源線・エンドキャップ付、固定具別売 適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615 種別LED間接照明 材質樹脂 幅(mm)23 高さ(mm)23 種類【FLEXIBLE】フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型 電圧(V)24 ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 入数1台 調光方式連続調光 100-5%・PWM 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 調光の可否 調色の可否×
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。ハイパワーな屋内外兼用フレキシブルテープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃
仕様電源装置・調光器・信号線別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付 種別LED間接照明 材質樹脂(透明) 幅(mm)19 高さ(mm)12 種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 構造防雨型 保護等級IP65 使用周囲温度(℃)-20~40 ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 入数1台 調光方式連続調光 100-5%・PWM 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
1台
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (975種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDベースライト
キッチン・納戸を明るく照らす逆富士型のベースライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。FL40W×2灯相当。
仕様調光器の使用不可 材質鋼(白色)、ポリカーボネート(乳白) 消費電力(W)26.6 全光束(Lm)4000 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)フレンジ
エコ商品
水銀灯 400W・200W・100W・80Wクラス用
材質(本体)アルミダイカスト 質量(kg)0.5 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 構造防雨型 再生紙使用マーク適合
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)投光器用回転台座アダプター
エコ商品
水銀灯 400W・200W・100W・80Wクラス用
材質(本体) 質量(kg)0.8 構造防雨型 再生紙使用マーク適合
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)スポットライト 本体
シンプル・イズ・ベスト。多彩な選択肢を持つLED電球ダイクロハロゲン形と超小型ボディの組合せが、高いコストパフォーマンスと機能性とを実現します。
仕様調光器:別売、ランプ:別売 種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.8W/Φ50調光5.8W・6W・3.8W/Φ70調光9.4W(E11) 幅(Φmm)50 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 明るさJDR75W~40W相当 回転角度(°)360 調光率(%)連続調光100-5・位相制御 取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用 照射面近接限度(cm)10
1台
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

他のダウンライトでは明るすぎる、ちょっとしたニッチスペースや補助的な使い方に小口径のやわらかな光を
カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.2 消費電力(W)2.5 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 ランプの種類高演色LED LEDLED一体型 皮相電力(VA)5(100V) 配光角度(°)96 明るさ白熱灯器具40Wクラス 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)75 アルミ 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)85 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)コンパクトLEDダウンライトΦ75
エコ商品
狭小スペースにおけるディスプレイ演出の自由度を高める抜群の省スペース&省施工性。埋込高14mmの超薄型ボディの中に、電源装置と電源専用端子を内蔵しています
カバーアクリル(乳白) 質量(kg)0.1 消費電力(W)3.7 構造電源内蔵 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED LEDLED一体型 皮相電力(VA)4(100V) 配光角度(°)95 明るさ白熱灯器具40Wクラス 演色指数(Ra)80 埋込穴(Φmm)75 アルミダイカスト 調光の可否 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)14 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDハイコーンダウンライトΦ100 調光・調色
エコ商品
光源が奥に位置したハイコーンタイプ。まぶしさを抑えた快適な心地よい空間設計におすすめです。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
埋込穴(Φmm)100 光源色電球色 ランプの種類高演色LED 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 カバー樹脂(乳白) 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.3 調光の可否 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 配光角度(°)67 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 再生紙使用マーク適合
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伝統の香りを漂わせる欧風スタイルのあかり 趣あるクラシカルデザインはエントランスを格調高く演出します ノルタルジー溢れるフィラメントのあかり。白熱電球のフォルムと発行感を再現したLED電球を使用しています
種別LED電球フィラメント形4.2W(E26)No.271G カバー面取りガラス(透明) 材質(本体)アルミダイカスト(黒色) 構造防雨型 色温度(K)2700 固定方法アンカーボルト固定式 ランプの種類LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:84.7 光源寿命20000時間 演色指数(Ra)80 調光率(%)100-5調光可能
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
華やかなカッティングを施したアクリルセードのきらめき。小ぶりなサイズ感ながら空間を明るく華やかに演出します。
仕様調光器:不可 材質セード:アクリル(乳白・透明) 取付簡易取付A 高さ(mm)141 材質(本体)鋼(クロームメッキ) 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 色温度(K)2700~6500 グローブ種別脱着:ねじ込式 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続調光100-5・調色
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ポーチライト
クラシカルなオイルランタンを彷彿とさせるポーチライト。フィラメントランプが暖かく空間を照らします
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26) 寸法(mm)出:227 質量(kg)1.5 材質(本体)ステンレスメッキ 電圧(V)100 消費電力(W)4.2 構造防雨型 ランプLED 色温度(K)2400 材質(カバー)ガラス(透明 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)72.3 光源寿命20000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)304
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ポーチライト
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26) 材質グローブ:ポリカーボネート(ブラウンスモーク色) 寸法(mm)出:366 質量(kg)1.4 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)4.2 構造防雨型 センサー人感センサーモード切替型 ランプLED 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)46.4 光源寿命20000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)195
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
イタリア製。螺旋状のガラスがつくる光の造形。圧倒的な存在感が幻想的な光を放ちます。
仕様調光器:別売 材質飾:強化ガラス(透明) 材質(本体)鋼(クロームメッキ) 電圧(V)100 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 昇降方式電動昇降装置:対応型(条件付) 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続調光100-5・位相制御
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
吹き込みガラスによる独特のフォルムとアイアンワーク。ヴェネチアングラス伝統の技法がエントランスを幻想的に照らします。
仕様絶縁台(別売):PF217B 幅(mm)140 寸法(mm)出:243 質量(kg)1.4 高さ(mm)295 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 構造防雨型 センサー別売センサー取付可能 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17) 電圧(V)100 構造防雨型 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
アンティークなランタンがモチーフ。古びた雑貨や道具のような味わいのシャビーシックなあかりです。オーナメント等を入れてオリジナルの演出が可能です。(重量物は不可)
仕様鉄鋳物飾付、絶縁台(別売):PF216B 幅(mm)158 寸法(mm)出:215 質量(kg)1 高さ(mm)274 材質(本体)ステンレス、鋼線(鉄錆色) 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 構造防雨型 センサー別売センサー取付可能 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)88.3 材質(枠)鋼線:開閉可能 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)380
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

長く愛される伝統的フォルム。タイトなエントランスの構えにもフィットするコンパクトサイズです。
幅(mm)150 寸法(mm)(出)200 質量(kg)1.5 取付グローブ:化粧ネジ式 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球一般形 5.6W(E26) No.295EL 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 光色電球色 明るさ白熱灯器具40W相当 パネルガラス(透明ケシ) 定格光束(Lm)122
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 材質グローブ:アクリル(乳白) 長さ(mm)340 幅(mm)125 質量(kg)1 構造防雨型 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
中世の古城を思わせるような独特の意匠が印象的。重圧な黒鉄とガラスの輝きのコントラストが映えます。
仕様調光器:別売 材質セード:ガラス(ケシ・部分透明) 高さ(mm)554 材質(本体)鋼(黒鉄イブシ) 電圧(V)100 全高(mm)695~2054 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 昇降方式電動昇降装置:対応型(条件付) 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続調光100-5・位相制御
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)