カテゴリ

  • 空調・電設資材(299)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(143)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(31)
  • マスセット(5)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(37)
  • 萩原(92)
  • ナイキ(39)
  • 積水成型工業(4)
  • 日本紐釦貿易(1)
  • 杉浦紙工(1)
  • 大島屋(8)
  • エスコ(642)
  • ODELIC(オーデリック)
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    グリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクト
    グリーン購入法適合(24)
  • エコロジープロダクト
    再生紙使用マーク適合(133)

「畳」の検索結果

関連キーワード
299件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
畳数基準内で最大の明るさを実現した、しっかり明るい大光量タイプ。<br />リモコンで明るさも色も自由に調節できる。<br />虫が入りにくい設計。
仕様調光器の使用不可取付方式クイックA/グローブ回転色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否可 連続調光100-1%
LEDシーリングライト【FLAT PLATE】 ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト【FLAT PLATE】ODELIC(オーデリック)
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
美しい面発光に調光・調色機能まで備えた薄さ55mmの居室用LEDシーリングライト。<br />畳数基準内で最大光量の明るさを実現。<br />すべての光色で100%点灯が可能。<br />コンパクトな簡単操作リモコン付属。
仕様調光器の使用不可取付方式クイックA色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
9,698税込10,668
1台
8日以内出荷
材質アクリル(乳白)質量(kg)1.7直径(Φmm)500高さ(mm)122取付方式クイックA消費電力(W)29光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)112.4光束(Lm)3260LED寿命(時間)40000適用畳数~6再生紙使用マーク適合
LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズとリーズナブルな価格が魅力です<br />虫やホコリの入りにくい構造の器具です<br />帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型演色指数(Ra)94カバーアクリル(乳白)高さ(mm)122質量(kg)1.7LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯仕様調光器不可傾斜天井取付角度(°)~45(可能)直径(Φmm)500取付方式クイック、グローブ:グローブ回転再生紙使用マーク適合
LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
材質アクリル(乳白)質量(kg)1.7直径(Φmm)500高さ(mm)122取付方式クイックA消費電力(W)36光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)108.3光束(Lm)3900LED寿命(時間)40000適用畳数~8再生紙使用マーク適合
AC MOTOR FAN シーリングファン 薄型(灯具一体タイプ) 羽根リバーリブルタイプ 本体 ODELIC(オーデリック)AC MOTOR FAN シーリングファン 薄型(灯具一体タイプ) 羽根リバーリブルタイプ 本体ODELIC(オーデリック)
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷から14日以内出荷
AC MOTOR FAN 薄型 灯具一体タイプ<br />スリムな照明一体型のデザイン。<br />インテリアに合わせて選べるさまざまなバリエーションをご用意しています。
種別シーリングファン 薄型 灯具一体タイプ幅(mm)Φ1050質量(kg)6高さ(mm)248備考電動昇降装置対応型電圧(V)100定格消費電力(W)33.6機能風向切替器具・セットセット色温度(K)2700/5000ランプの種類LED電球フラット形 5.6W×6(GX53-1a) No.241Gエネルギー消費効率(Lm/W)(固有)107.1光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)57(100V)光束(Lm)3600※昼白色時の値(電球色時は9割程の明るさです)リモコン付属入数1台光色電球色/昼白色調光方式リモコン(光色切替・連続調光100-5%(光色は調光した明るさで切替可能)施工内容簡易結線型演色指数(Ra)94調光の可否適用畳数~10畳調色の可否
和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライトODELIC(オーデリック)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
種別器具:LED一体型材質セード:樹脂シート(和紙入り)取付引掛シーリング高さ(mm)193材質(本体)樹脂(木調電圧(V)100全高(mm)357~757ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:可、調光器:不可
LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
繊細な糸巻き風の柄が上品にきらめくナチュラルモダンデザイン。<br />リモコンで明るさも色も自由に調節できます。<br />虫が入りにくい設計。
仕様調光器の使用不可材質アクリル(透明・乳白色プリント)取付方式クイックA/グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否可 連続調光100-1%
LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
ギラりと光る石目模様のアクリル。上品なアイスグレー色がきらめきを引き立たせます。<br />リモコンで明るさも色も自由に調節できます。<br />虫が入りにくい設計。
仕様調光器の使用不可材質アクリル(アイスグレー色/透明・乳白色プリント)取付方式クイックA/グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否可 連続調光100-1%
LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
材質アクリル(乳白)質量(kg)1.7直径(Φmm)500高さ(mm)122取付方式クイックA消費電力(W)41光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)109.7光束(Lm)4500LED寿命(時間)40000適用畳数~10再生紙使用マーク適合
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
華やかなカッティングを施したアクリルセードのきらめき。<br />小ぶりなサイズ感ながら空間を明るく華やかに演出します。
仕様調光器:不可材質セード:アクリル(乳白・透明)取付簡易取付A高さ(mm)141材質(本体)鋼(クロームメッキ)種類器具:LED一体型電圧(V)100色温度(K)2700~6500グローブ種別脱着:ねじ込式ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・調色
高演色LED GAMMA PLUS シーリングライト ODELIC(オーデリック)高演色LED GAMMA PLUS シーリングライトODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
LC GAMMA PLUS ガンマ波機能搭載シーリングライト<br />ガンマ波モードを搭載<br />脳の健康維持につながるのではないかと研究が進められている、光や音の刺激。そのひとつとして、ガンマ波(40Hz)に注目が集まっています。そのガンマ波(40Hz)の波長を持った光を出す機能を、シーリングライトに搭載しました。<br />コンバクトサイズ Φ500シーリングライト<br />小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズと低価格が魅力です。
種別ガンマ波機能搭載シーリングライト材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)Φ500質量(kg)1.7取付グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:クイックA高さ(mm)122区分省エネ法区分:Iスイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯→常夜灯構造ファインアクリル、虫が入りにくい角度(°)傾斜天井対応:45平均演色評価数(Ra)94色温度(K)5000ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2リモコン付属入数1台光色昼白色調光方式連続調光100-1%調光の可否不可
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
88,980税込97,878
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
クリアブロックがモダンな表情をつくり出す新たなフォルム<br />調光・調色などの機能性を備えた新感覚のあかりです<br />虫やほこりが入りにくい構造の器具です
種別器具:LED一体型質量(kg)6.5取付グローブ:回転電圧(V)100スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500乳白色プリント光源色電球色~昼光色材質(枠)アクリル光源寿命40000時間演色指数(Ra)94
オーデリック LED シャンデリア ホイールモチーフ ODELIC(オーデリック)オーデリック LED シャンデリア ホイールモチーフODELIC(オーデリック)
96,980税込106,678
1台
3日以内出荷
フィラメント形ランプのノスタルジックなシャンデリア ホイールをモチーフにした意匠に漂う武骨な雰囲気が魅力です
種別LED電球フィラメント形4.2W×16(E226)No.271C材質鋼(マットブラック色)幅(mm)Φ800質量(kg)7高さ(mm)388取付方式簡易取付A定格消費電力(W)67.2色温度(K)2400ランプの種類LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:82.7光源寿命20000時間皮相電力(VA)77(100V)別売品番調光器:LC211、LC212、LC214、LC216、LC217、LC223、LC224、LC702演色指数(Ra)80定格光束(Lm)5560調光率(%)連続100-5、調色適用畳数~14
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
器具高約100mmの薄型フォルムが空間にすっきりと溶け込みます
材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)マットホワイト高さ(mm)101材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可
和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
種別器具:LED一体型材質セード:ポリエステル強化和紙幅(mm)□425質量(kg)1.6取付引掛シーリング高さ(mm)110材質(本体)電圧(V)100全高(mm)271~671ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:可、調光器:不可
高演色LED ゴージャクリング居室用シーリングライト ODELIC(オーデリック)高演色LED ゴージャクリング居室用シーリングライトODELIC(オーデリック)
54,980税込60,478
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
GORGEOUS RING marble ゴージャスリング居室用シーリングライト<br />エッジの聞いたリング状のきらめきに、大理石調の意匠をプラス。<br />より一層上品な高級感でインテリアを演出します。
適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別シーリングライト材質飾り枠:アクリル(透明・カット模様入)幅(mm)Φ623質量(kg)4.9取付本体取付:クイックA高さ(mm)86区分省エネ法区分:Iスイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)入数1台光色電球色~昼光色調光方式連続調光100-1%・調色グリーン購入法適合調光の可否不可下面カバー樹脂(大理石調)
和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライトODELIC(オーデリック)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
種別器具:LED一体型材質セード:樹脂シート(和紙入り)取付引掛シーリング材質(本体)白木電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:可、調光器:不可
高演色LED ソリッドリング居室用シーリングライト ODELIC(オーデリック)高演色LED ソリッドリング居室用シーリングライトODELIC(オーデリック)
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
SOLID RING wood ソリッドリング居室用シーリングライト<br />建築と融合するSOLID RINGに新たに木目調タイプをご用意しました。<br />ミニマルな意匠に温かみが加わり、より空間への調和を果たします。<br />下面カバーは温かみのある木目調プリントです。
適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別シーリングライト材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)Φ600質量(kg)3.5取付本体取付:クイックA高さ(mm)71区分省エネ法区分:Iスイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯構造虫が入りにくい平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)入数1台光色電球色~昼光色調光方式連続調光100-1%・調色グリーン購入法適合調光の可否不可
フラットプレート 居住用LEDシーリングライト 角型 ODELIC(オーデリック)フラットプレート 居住用LEDシーリングライト 角型ODELIC(オーデリック)
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
居住用フラットプレートの角型が高演色R15にリニューアル<br />端正な薄型フォルムが空間の価値をさらに高めます
光源色電球色~昼光色ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94ポリカーボネートカバー樹脂(乳白)幅(mm)500高さ(mm)45質量(kg)5.4LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色仕様常夜灯あり、調光器不可長さ(mm)500取付方式簡易取付型再生紙使用マーク適合
フラットプレート 居住用LEDシーリングライト 丸型 ODELIC(オーデリック)フラットプレート 居住用LEDシーリングライト 丸型ODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
均一で美しい面発光<br />空間に溶け込む薄型フォルム<br />電光方式が生み出す、まったく新しい居住用シーリングライト<br />天井にぴったり取付できます<br />配線器具により付属の取付金具や木ネジをご使用ください
光源色電球色~昼光色ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94ポリカーボネートカバー樹脂(乳白)高さ(mm)45LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色仕様常夜灯あり、調光器不可取付方式簡易取付型再生紙使用マーク適合
LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
フローリングや木製家具などのインテリアに合わせやすい天然木フレームのスタンダードなデザインです<br />虫やホコリの入りにくい構造の器具です<br />帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可長さ(mm)612幅(mm)612カバーアクリル(乳白)質量(kg)3.4高さ(mm)117タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:プッシュ式消費電力(W)44スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色色(フレーム)ナチュラルエネルギー消費効率(Lm/W)107.5皮相電力(VA)45(100V)光束(Lm)4730LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94適用畳数~12傾斜天井取付角度(°)~45再生紙使用マーク適合
シーリングファンライト リバーシブルタイプ ODELIC(オーデリック)シーリングファンライト リバーシブルタイプODELIC(オーデリック)
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
スリムな照明一体型のデザイン<br />器具高約300mmの薄型設計<br />マンションにおすすめです
光源色電球色~昼白色ランプの種類高演色LED色温度(K)2700~5000演色指数(Ra)94LED寿命(時間)40000調光方式・光色切替機能風向切替仕様電動昇降装置:対応型取付方式簡易結線型調光率(%)5~100再生紙使用マーク適合
LEDシーリングファン ODELIC(オーデリック)LEDシーリングファンODELIC(オーデリック)
68,980税込75,878
1台
4日以内出荷
FLATFAN(フラットファン)<br />電動昇降装置対応型<br />美しい「光」と心地良い「風」<br />導光方式による均一な面発光パネルと、小型DCモーターファンの組合せが生む、まったく新しいシーリングファンのスタイル<br />フラットな薄型フォルムは空間に溶け込みながら、シーンに合わせた光と風で、快適な生活環境を創出します<br />マンションなどの天井の低い空間でも圧迫感なくご使用いただける薄型設計のシーリングファン<br />シーリングファンのサーキュレーション効果<br />エアコン併用で、冷暖房効率が上がります
仕様調光器不可質量(kg)5.2直径(Φmm)660高さ(mm)145タイプ灯体一体型取付方式直付型・簡単取付消費電力(W)40色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)105.6皮相電力(VA)41(100V)光束(Lm)4225LED寿命(時間)40000ファンリズム回転・風向切替演色指数(Ra)94調光率(%)1~100適用畳数~8再生紙使用マーク適合調色の可否
LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズとリーズナブルな価格が魅力です<br />虫やホコリの入りにくい構造の器具です<br />帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)1.7直径(Φmm)500高さ(mm)122タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合
和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライトODELIC(オーデリック)
75,980税込83,578
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
木枠に組み込まれた「隠れ内格子」<br />ともると淡い影となって浮かび、趣深い風情を映し出します
種別器具:LED一体型取付引掛シーリング材質(本体)白木電圧(V)100スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯→消、紐:ありランプ高演色LED色温度(K)2700~6500材質(カバー)ポリエステル強化和紙光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1・調色調光の可否調光:可、調光器:不可
LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズとリーズナブルな価格が魅力です<br />虫やホコリの入りにくい構造の器具です<br />帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色電球色~昼光色ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94カバーアクリル(乳白)高さ(mm)122質量(kg)1.7LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯仕様調光器不可傾斜天井取付角度(°)~45(可能)直径(Φmm)500取付方式クイック、グローブ:グローブ回転再生紙使用マーク適合
LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
虫やホコリの入りにくい構造の器具です<br />帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)1.8直径(Φmm)580高さ(mm)129タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転消費電力(W)36スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)110.2皮相電力(VA)37(100V)光束(Lm)3970LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94適用畳数~8傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合
LED和風シーリングライト ODELIC(オーデリック)LED和風シーリングライトODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
和の心を取り入れた和風シーリングライト。<br />虫が入りにくい設計。<br />リモコン付属。
仕様調光器の使用不可材質白木、アクリル(乳白)取付方式クイックA/グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯色温度(K)6500光源色昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否可 連続調光100-1%
LEDシャンデリア ODELIC(オーデリック)LEDシャンデリアODELIC(オーデリック)
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷
華やかにリビングを彩るシャンデリア。<br />透明ガラスに部分ケシ加工を施し、まぶしさを抑えたデザイン。<br />リモコン付属。
仕様調光器の使用不可取付方式クイックA取付色温度(K)2700/5000光源色電球色/昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否可 連続調光100-5%・調色切替
シーリングファン ODELIC(オーデリック)シーリングファンODELIC(オーデリック)
74,980税込82,478
1個
4日以内出荷
味わい深い古材のように仕上げた木製素材やブラックを基調とした無骨なアイアン素材が人気のヴィンテージスタイル。<br />空気を循環させ室温のムラをなくし室温を快適に保ちます。<br />エアコンを併用することで、冷暖房効果があがり、省エネにも貢献します。<br />光色切替調光機能タイプ。<br />黒色と古材風仕上げのリバーシブル羽根。<br />リモコン付属。
仕様調光器の使用不可材質鋼(黒色)、羽根(木材・リバーシブル)取付方式簡易結線型消費電力(W)21全光束(Lm)3580色温度(K)2400光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否可 連続調光100-5%適用畳数~8畳
LEDシャンデリア ODELIC(オーデリック)LEDシャンデリアODELIC(オーデリック)
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
きらめくカットガラス風のアクリル装飾とクロームメッキのクールな輝きが空間を華やかに彩るクールモダンスタイルシリーズ。<br />リモコン付属。
仕様調光器の使用不可材質鋼(クロームメッキ)、アクリル(透明)取付方式クイックA取付色温度(K)2700/5000光源色電球色/昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調光の可否可 連続調光100-5%・調色切替
LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
和の心を取り入れた和風シーリングライト。<br />リモコンで明るさも色も自由に調節できます。<br />虫が入りにくい設計。
仕様調光器の使用不可取付方式クイックA/グローブ回転光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否可 連続調光100-1%
シーリングファン ODELIC(オーデリック)シーリングファンODELIC(オーデリック)
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
空気を循環させ室温のムラをなくし室温を快適に保ちます。<br />エアコンを併用することで、冷暖房効果があがり、省エネにも貢献します。<br />灯具可動式のスタイリッシュデザイン。<br />シーンに合わせてあかりの色と明るさを切り替え可能。<br />インテリアに合わせて選べるリバーシブル4枚羽。<br />リモコン付属。
仕様調光器の使用不可取付方式簡易結線型色温度(K)2700/5000光源色電球色/昼白色光源寿命40000時間調光の可否可 連続調光100-5%
シーリングファン ODELIC(オーデリック)シーリングファンODELIC(オーデリック)
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷
空気を循環させ室温のムラをなくし室温を快適に保ちます。<br />エアコンを併用することで、冷暖房効果があがり、省エネにも貢献します。<br />インテリアに合わせて選べるリバーシブル5枚羽。<br />リモコン付属。
仕様調光器の使用不可材質鋼(マットシルバー色)、羽根(木材リバーシブル)、ガラス(乳白ケシ)取付方式簡易結線型消費電力(W)27スイッチ全灯→3灯→消全光束(Lm)2330色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調光の可否適用畳数~6畳
LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
肌を美しく魅せる高演色LED。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。<br />虫が入りにくい設計。<br />リモコン付属。
仕様【調光器の使用】不可材質アクリル(乳白)取付方式クイックA/グローブ回転Aスイッチ全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯定格消費電力(W)66全光束(Lm)8490色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否可(連続調光100-1%)適用畳数~18畳
LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
穏やかに渦を巻いて流れるフォルムが美しい陰影を生み出す流麗なデザイン。<br />リモコンで明るさも色も自由に調節できます。<br />虫が入りにくい設計。
仕様調光器の使用不可材質アクリル(乳白)取付方式クイックA/グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否可 連続調光100-1%
LED和風シーリングライト ODELIC(オーデリック)LED和風シーリングライトODELIC(オーデリック)
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
和の心を取り入れた和風シーリングライト。<br />リモコンで明るさも色も自由に調節できます。<br />虫が入りにくい設計。
仕様調光器の使用不可スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否可 連続調光100-1%
LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
草花模様をステンドグラス調にあしらったクラシカルなデザイン。<br />リモコンで明るさも色も自由に調節できます。<br />虫が入りにくい設計。
仕様調光器の使用不可材質アクリル(スカボ調・模様入)取付方式クイックA/グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否可 連続調光100-1%
LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
繊細な模様に、クリアビーズをちりばめたフェミニン&カジュアルなデザイン。<br />リモコンで明るさも色も自由に調節できる。<br />虫が入りにくい設計。
仕様調光器の使用不可材質アクリル(透明・乳白色プリント)、取付方式クイックA/グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否可 連続調光100-1%
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら