338件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
しっとりとした白雪を二層のセードで再現。マットな質感と淡い透過光が美しいあかりです。透明と乳白、二層のセードにサンドブラストを施し奥行きのある質感に仕上げています。
仕様調光器:不可 種別コード収納フレンジ付 材質セード:アクリル(乳白・透明ケシ) 質量(kg)0.7 高さ(mm)94 種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 電圧(V)100 消費電力(W)5 幅(Φmm)130 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
しっとりとした白雪を二層のセードで再現。マットな質感と淡い透過光が美しいあかりです。透明と乳白、二層のセードにサンドブラストを施し奥行きのある質感に仕上げています。
仕様調光器:不可 種別コード収納フレンジ付 材質セード:アクリル(乳白・透明ケシ) 質量(kg)0.7 高さ(mm)94 種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1) 電圧(V)100 消費電力(W)6 色温度(K)2700~6500 幅(Φmm)130 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)74.6 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)448 調光率(%)連続調光100-5・調色
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
ダイニング空間を華やかに飾るライト。白熱灯器具30W相当。
仕様調光器の使用不可 取付方式引掛シーリング 光源色電球色 演色指数(Ra)80 調光の可否
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
ダイニング空間を華やかに飾るライト。白熱灯器具40W相当。
仕様調光器の使用不可 材質鋼(クロームメッキ)、アクリル(透明・カット模様入) 取付方式引掛シーリング 消費電力(W)4 全光束(Lm)379 電球LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17) 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80 調光の可否
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
乳白ケシガラスの真球ペンダント。和洋を問わず調和する、定番のあかりです
材質セード:ガラス(乳白ケシ) 材質(本体) 電圧(V)100 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)55迄
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
乳白ケシガラスの真球ペンダント。和洋を問わず調和する、定番のあかりです
種別器具:LED電球一般形8.4W(E26) 材質セード:ガラス(乳白ケシ) 質量(kg)1 高さ(mm)215 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)8.4 全高(mm)1248~1748 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700~6500 幅(Φmm)202 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)86.6 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)728 調光率(%)連続100-5・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)55迄
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイニング空間を華やかに飾るライト。白熱灯器具30W相当。
仕様調光器の使用不可 材質鋼(黒色) 取付方式引掛シーリング 消費電力(W)4.2 全光束(Lm)273 電球LED電球フィラメント形ボール球4.2W(E26) 色温度(K)2400 光源色電球色 光源寿命20000時間 演色指数(Ra)80 調光の可否
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
ダイニング空間を華やかに飾るライト。白熱灯器具60W相当。
取付方式引掛シーリング 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
木目の美しいホワイトアッシュを削り出したナチュラルなセードのペンダント。素材の良さそのままの自然なあかりがテーブルを温かく照らします
種別器具:LED電球フラット形6.3W(GX53-1) 材質セード:木材 質量(kg)0.5 取付引掛シーリング 高さ(mm)169 電圧(V)100 消費電力(W)6.3 全高(mm)499-1299 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700~6500 幅(Φmm)109 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)59.5 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)375 調光率(%)連続100-5・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
木目の美しいホワイトアッシュを削り出したナチュラルなセードのペンダント。素材の良さそのままの自然なあかりがテーブルを温かく照らします
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 材質セード:木材 質量(kg)0.5 取付レール取付専用 高さ(mm)169 電圧(V)100 消費電力(W)5 全高(mm)707-1307 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 幅(Φmm)109 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
木目の美しいホワイトアッシュを削り出したナチュラルなセードのペンダント。素材の良さそのままの自然なあかりがテーブルを温かく照らします
種別器具:LED電球フラット形6.3W(GX53-1) 材質セード:木材 質量(kg)0.5 取付レール取付専用 高さ(mm)169 電圧(V)100 消費電力(W)6.3 全高(mm)707-1307 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700~6500 幅(Φmm)109 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)59.5 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)375 調光率(%)連続100-5・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
木目の美しいホワイトアッシュを削り出したナチュラルなセードのペンダント。素材の良さそのままの自然なあかりがテーブルを温かく照らします
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 材質セード:木材 質量(kg)0.5 取付引掛シーリング 高さ(mm)169 電圧(V)100 消費電力(W)5 全高(mm)499-1299 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 幅(Φmm)109 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
どことなく提灯を想起させる乳白ガラスのやわらかなあかり。洗練された陰影の表情にほのかな和を感じます。提灯のヒゴをイメージした細やかなリブ入りガラスの表情。
仕様調光器:不可 材質グローブ:ガラス(乳白ケシ・リブ入) 質量(kg)2.6 取付引掛シーリング 高さ(mm)559 材質(本体)鋼(マットブラック色) タイプコード収納フレンジ付 種類器具:LED電球フラット形11W(GX53-1) 電圧(V)100 消費電力(W)11 全高(mm)899~1699 色温度(K)2700~6500 幅(Φmm)300 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)96.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)17 明るさFHT24W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)1060 調光率(%)連続調光100-5・調色
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
極限まで削ぎ落した意匠は、和の精神性に通じる美しい存在。簡素にして斬新な光の環は、現代の和空間に新たなあかりの在り方を提供します。乳白の穏やかな発光感と形状が醸し出すやわらかな印象
種別器具:LED一体型 材質グローブ:アクリル(乳白) 長さ(mm)28 取付直付専用 材質(本体)樹脂 電圧(V)100 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
どことなく提灯を想起させる乳白ガラスのやわらかなあかり。洗練された陰影の表情にほのかな和を感じます。提灯のヒゴをイメージした細やかなリブ入りガラスの表情。
仕様調光器:不可 材質グローブ:ガラス(乳白ケシ・リブ入) 質量(kg)2.6 取付引掛シーリング 高さ(mm)559 材質(本体)鋼(マットブラック色) タイプコード収納フレンジ付 種類器具:LED電球フラット形10.2W(GX53-1) 電圧(V)100 消費電力(W)10.2 全高(mm)899~1699 幅(Φmm)300 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)17 明るさFHT24W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
極限まで削ぎ落した意匠は、和の精神性に通じる美しい存在。簡素にして斬新な光の環は、現代の和空間に新たなあかりの在り方を提供します。乳白の穏やかな発光感と形状が醸し出すやわらかな印象
仕様マット敷工法:取付可能 種別器具:LED一体型 材質グローブ:アクリル(乳白) 長さ(mm)28 材質(本体)樹脂 電圧(V)100 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 調光の可否調光:不可、調光器:不可 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
極限まで削ぎ落した意匠は、和の精神性に通じる美しい存在。簡素にして斬新な光の環は、現代の和空間に新たなあかりの在り方を提供します。乳白の穏やかな発光感と形状が醸し出すやわらかな印象
種別器具:LED一体型 材質グローブ:アクリル(乳白) 長さ(mm)28 取付レール取付専用 材質(本体)樹脂 電圧(V)100 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
極限まで削ぎ落した意匠は、和の精神性に通じる美しい存在。簡素にして斬新な光の環は、現代の和空間に新たなあかりの在り方を提供します。乳白の穏やかな発光感と形状が醸し出すやわらかな印象
種別器具:LED一体型 材質グローブ:アクリル(乳白) 長さ(mm)28 質量(kg)1.2 高さ(mm)417 材質(本体)樹脂 電圧(V)100 消費電力(W)7.7 全高(mm)1205~2005 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 幅(Φmm)410 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)96.8 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具80W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)746 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト
透明感のあるグローブと鏡面仕上げの灯体が魅せる浮遊感。シンプルなフォルムはさまざまなインテリアに違和感なく溶け込みます。
仕様コード収納フレンジ付、調光器不可 種別ペンダントライト 幅(mm)155 質量(kg)0.7 高さ(mm)127 電圧(V)100 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
種別器具:LED一体型 材質セード:樹脂シート(和紙入り) 取付引掛シーリング 高さ(mm)193 材質(本体)樹脂(木調 電圧(V)100 全高(mm)357~757 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
霧を透して滲む光を、ガラスにフロスト加工の繊細なグラデーションを施すことで表現。透明感とやわらかな表情を合わせ持つひかりです
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17) 材質グローブ:ガラス(透明・部分ケシ) 質量(kg)0.8 取付引掛シーリング 高さ(mm)256 電圧(V)100 消費電力(W)4.4 全高(mm)565~1365 ランプ高演色LED 幅(Φmm)80 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
たゆたう水面ときらめきの表情を切りとった透明な形。天井や壁に映る光と影の心地よさが空間に広がります。透明ガラスグローブの内モールで表現したゆらめく水面のイメージ。
仕様調光器:不可 種別コード収納フレンジ付 材質グローブ:ガラス(透明) 質量(kg)0.8 高さ(mm)227 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4 色温度(K)2700 幅(Φmm)130 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)96.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)385 調光の可否不可
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
種別器具:LED電球フラット形13.2W(GX53-1a) 材質グローブ:アクリル(乳白) 質量(kg)3.6 取付引掛シーリング 高さ(mm)290 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)13.2 全高(mm)1090~1890 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 幅(Φmm)400 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)22 明るさFCL30W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

伝統的で重厚な日本建築の軒下に風格を灯す鋳物製の吊り型照明です 高演色照明R15クラス2
構造簡易防雨型 定格消費電力(W)6 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)10(100V) 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
温かみのある艶仕上げを施したファクトリースタイルの定番ペンダントです
種別器具:LED電球ボール球形12W(E26) 材質セード:鋼 質量(kg)1.3 取付引掛シーリング 高さ(mm)215 電圧(V)100 消費電力(W)12 全高(mm)1020-1820 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 幅(Φmm)350 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)20 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
種別器具:LED一体型 材質セード:樹脂シート(和紙入り) 取付引掛シーリング 材質(本体)白木 電圧(V)100 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
滑らかな流線形状と金属の質感が美しいメタルセードペンダント。シンプルな形状と落ち着きある色調は多様なインテリアに程よく調和します
種別器具:LED一体型 質量(kg)0.6 取付レール取付専用 高さ(mm)186 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)5.4 全高(mm)724-1324 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700 幅(Φmm)76 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)98.5 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)6 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)532 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
ヴィンテージな趣のフィラメント形ボール球シリーズ。近年注目されているリノベーション空間にもおすすめです
種別器具:LED電球フィラメント形ボール球Φ95 4.2W(E26) 質量(kg)0.7 真鍮古味 取付引掛シーリング 高さ(mm)199 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)4.2 全高(mm)508-1308 ランプLED コード収納フレンジ付 色温度(K)2400 幅(Φmm)120 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)83.3 光源寿命20000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具30W灯相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)350 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
軽量で安全性の高いアクリルグローブに上質感を与えるサンドブラスト仕上げ。様々な取付アレンジをお楽しみいただける定番アイテムです
材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト) オフホワイト 取付引掛シーリング 材質(本体) 電圧(V)100 ランプLED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700~6500 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80 調光率(%)連続100-5・フルカラー調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
波状の骨組が軽やかな提灯。明るさやサイズも豊富にそろえ、和空間をシンボリックに演出します
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26) 材質セード:和紙 質量(kg)0.4 取付引掛シーリング 高さ(mm)300 電圧(V)100 消費電力(W)7.2 全高(mm)1105-1905 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 幅(Φmm)300 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)12 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
受け継がれた記憶の中に残る憧憬に応えて現代に甦ったのは、かつて昭和の家庭や町で目にしたかたちです
取付引掛シーリング 電圧(V)100 スイッチ付(点灯→消灯) コード収納フレンジ付
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
種別器具:LED電球一般形9.5W(E26) 材質セード:ガラス(ケシ・部分透明) 質量(kg)0.8 ホワイトブロンズメッキ 取付レール取付専用 高さ(mm)155 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)9.5 全高(mm)693~1293 ランプLED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700~6500 幅(Φmm)95 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)61.5 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)585 調光率(%)連続100-5・フルカラー調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
ヴィンテージな趣のフィラメント形ボール球シリーズ。近年注目されているリノベーション空間にもおすすめです
種別器具:LED電球フィラメント形ボール球Φ95 4.2W(E26) 質量(kg)0.7 真鍮古味 取付レール取付専用 高さ(mm)199 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)4.2 全高(mm)737-1337 ランプLED コード収納フレンジ付 色温度(K)2400 幅(Φmm)120 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)83.3 光源寿命20000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具30W灯相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)350 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
波状の骨組が軽やかな提灯。明るさやサイズも豊富にそろえ、和空間をシンボリックに演出します
種別器具:LED電球一般形11W×2(E26) 材質セード:和紙 質量(kg)1 取付引掛シーリング 高さ(mm)525 電圧(V)100 消費電力(W)22 スイッチ全灯→1灯→常夜灯→消 全高(mm)1330-2130 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 幅(Φmm)525 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)37 明るさ白熱灯器具100W×2灯相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
梁を活かした古民家スタイルなど、大きな吹き抜け空間の建築意匠や雰囲気と調和しながら明るさをしっかり確保できるハイパワーペンダントです
仕様コードハンガー:あり 種別器具:直管形LED14W×2(G13) 材質セード:樹脂シート(和紙入) 質量(kg)3.2 高さ(mm)1370 電圧(V)100 消費電力(W)28 全高(mm)1700~3000 ランプ高演色LED 幅(Φmm)140 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)29 明るさFL40W×2灯相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)50迄
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
水面の美しいゆらめきをイメージしたあかり。高い透明感をもつセードから放たれる光がインテリアに彩ります。ガラスのような透明感をもつアクリル樹脂セード
仕様調光器:不可 種別コード収納フレンジ付 質量(kg)0.8 高さ(mm)139 種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 電圧(V)100 消費電力(W)5 グローブ種別脱着:化粧ネジ式 幅(Φmm)155 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
自然素材ゆえの心地よさと洗練されたフォルムがコンセプトのペンダント。ラタンの網目の隙間から漏れる光が空間をやさしく照らします
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 材質グローブ:アクリル(乳白) 質量(kg)0.7 取付レール取付専用 高さ(mm)145 材質(本体)ラタン 電圧(V)100 消費電力(W)5 全高(mm)683~1283 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 幅(Φmm)172 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

和の家具や建具に見られる直線的な格子の意匠を取り入れた端正な木枠。木肌の風合いとダークな色調が、古民家スタイルやモダンな和の空間に調和します 和の建具を思わせる端正な格子意匠 CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
仕様紐スイッチ付 種別LED一体型 材質セード:樹脂シート(和紙入)、下面:アクリル(乳白) 取付引っ掛けシーリング 高さ(mm)185 材質(本体)桐(オイルステイン) スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 全高(mm)353~753 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 デザイン六角形縦格子 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
葉に滴る雫の艶めき。レンズ効果に再現された奥深い透明感が美しいあかりです。肉厚成型のアクリルセードが、光を留めた雫のような透明感を生み出します。
仕様調光器:不可 種別コード収納フレンジ付 材質セード:アクリル(透明・乳白) 質量(kg)0.8 高さ(mm)121 種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 電圧(V)100 消費電力(W)5 幅(Φmm)119 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
9,798 税込10,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
岩手が誇る伝統工芸・岩谷堂箪笥。美しい欅の木目を生かした漆は職人の手により幾度も磨かれ、重厚な鉄の加飾を施されて生み出されます
種別器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.4W(E17) 材質装飾:鉄鋳物(黒色) 幅(mm)□119 質量(kg)0.8 取付レール取付専用 高さ(mm)254 材質(本体)けやき(拭き漆塗り) 電圧(V)100 消費電力(W)4.4 全高(mm)822~1422 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)