自然の石の不揃いな美しさをモチーフに。どこから見ても違う表情を見せるかたちは、さまざまな組み合わせの妙を生み出します。
仕様コード収納フレンジ付
その他※調光器不可
材質鋼(オフホワイト色)
定格電圧(V)100
平均演色評価数(Ra)94
別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
色温度(K)2700~6500
光源寿命40000時間
光色電球色~昼光色
明るさ白熱灯器具60W相当
調光方式【連続調光】100-5%・調色
電源容量(VA)7
LED交換不可
材質(ガラス)乳白ケシ
自然の石の不揃いな美しさをモチーフに。どこから見ても違う表情を見せるかたちは、さまざまな組み合わせの妙を生み出します。
仕様コード収納フレンジ付
その他※調光器不可
材質鋼(オフホワイト色)
幅(mm)Φ208
質量(kg)1.1
取付直付専用
高さ(mm)168
備考非調光
タイプフレンジタイプ
定格電圧(V)100
全高(mm)701-1201
定格消費電力(W)6.6
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)76
光源寿命40000時間
光色電球色
明るさ白熱灯器具60W相当
電源容量(VA)11
定格光束(Lm)502
傾斜天井取付角度(°)44(パーツ付)
LED交換不可
材質(ガラス)乳白ケシ
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は変わらずに受け継がれています
仕様顔識別カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、【調光器】不可【その他】コーキングレス型
種別エクステリア ポーチライト 顔識別カメラ付
幅(mm)203
寸法(mm)【出】223
質量(kg)1.4
取付【グローブ】化粧ネジ式
高さ(mm)478
定格電圧(V)100
構造防雨型
定格消費電力(W)506
平均演色評価数(Ra)80
光源LED電球フィラメント形3W(E26) No.271G
色温度(K)2700
ランプ寿命20000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)64.1
光色電球色
明るさ白熱灯器具40W相当
ガラス色透明・石目調
電源容量(VA)10
定格光束(Lm)359
LED交換可
ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は、変わらずに受け継がれています。
幅(mm)203
寸法(mm)【出】223
質量(kg)1.3
取付コーキングレス型
高さ(mm)401
定格電圧(V)100
構造防雨型
平均演色評価数(Ra)80
光源LED電球クリアミニクリプトン形3W(E26)No.271G
色温度(K)2700
ランプ寿命20000時間
光色電球色
明るさ白熱灯器具40W相当
ガラス色透明・石目調
電源容量(VA)4
LED交換可
ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は変わらずに受け継がれています
仕様人検知カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、【調光器】不可【その他】コーキングレス型
種別エクステリア ポーチライト 人検知カメラ付
幅(mm)203
寸法(mm)【出】223
質量(kg)1.4
取付【グローブ】化粧ネジ式
高さ(mm)431
定格電圧(V)100
構造防雨型
定格消費電力(W)5
平均演色評価数(Ra)80
光源LED電球フィラメント形3W(E26) No.271G
色温度(K)2700
ランプ寿命20000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)71.8
光色電球色
明るさ白熱灯器具40W相当
ガラス色透明・石目調
電源容量(VA)9
定格光束(Lm)359
LED交換可
ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は、変わらずに受け継がれています。
仕様【調光器】不可
幅(mm)203
寸法(mm)【出】223
質量(kg)1.3
取付コーキングレス型
高さ(mm)385
備考人感センサーモード切替型
定格電圧(V)100
構造防雨型
定格消費電力(W)3.6
センサー人感センサ付
平均演色評価数(Ra)80
光源LED電球クリアミニクリプトン形3W(E26)No.271G
色温度(K)2700
ランプ寿命20000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)99.7
光色電球色
明るさ白熱灯器具40W相当
ガラス色透明・石目調
電源容量(VA)10
定格光束(Lm)359
LED交換可
古くから建材として日本人に親しまれてきた大谷石。素朴で温かみのある風合いを生かしてモダンなあかりとして、空間を上品に彩ります。スリットから漏れる光が天然石のやわらかく温かみある風合いを一層引き立てます
種別器具:LED一体型
質量(kg)0.9
取付レール取付専用
高さ(mm)160
材質(本体)大谷石
電圧(V)100
消費電力(W)6.2
全高(mm)770~1370
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)70
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)70.4
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)437
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
古くから建材として日本人に親しまれてきた大谷石。素朴で温かみのある風合いを生かしてモダンなあかりとして、空間を上品に彩ります。スリットから漏れる光が天然石のやわらかく温かみある風合いを一層引き立てます
種別器具:LED一体型
質量(kg)0.9
取付レール取付専用
高さ(mm)160
材質(本体)大谷石
電圧(V)100
消費電力(W)5.4
全高(mm)770~1370
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700
幅(Φmm)70
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)87.4
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)6
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)472
調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
古くから建材として日本人に親しまれてきた大谷石。素朴で温かみのある風合いを生かしてモダンなあかりとして、空間を上品に彩ります。スリットから漏れる光が天然石のやわらかく温かみある風合いを一層引き立てます
種別器具:LED一体型
質量(kg)0.9
取付直付専用
高さ(mm)160
材質(本体)大谷石
電圧(V)100
消費電力(W)5.4
全高(mm)765~1265
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700
幅(Φmm)70
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)87.4
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)6
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)472
調光の可否調光:不可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)55迄
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
古くから建材として日本人に親しまれてきた大谷石。素朴で温かみのある風合いを生かしてモダンなあかりとして、空間を上品に彩ります。スリットから漏れる光が天然石のやわらかく温かみある風合いを一層引き立てます
種別器具:LED一体型
質量(kg)0.9
取付直付専用
高さ(mm)160
材質(本体)大谷石
電圧(V)100
消費電力(W)6.2
全高(mm)765~1265
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)70
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)70.4
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)437
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)55迄
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
自然の石の不定型な美しいモチーフに。角度で表情が変わるユニークなあかりです
種別器具:LED電球フラット形6.3W(GX53-1)
寸法(mm)出:93
質量(kg)0.7
色乳白ケシ
取付グローブ:バネ式
材質(本体)ガラス(乳白ケシ)
電圧(V)100
消費電力(W)6.3
ランプ高演色LDE
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)180
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)57.7
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)364
調光率(%)連続調光100-5・調色
取付面位置壁面取付専用
調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
自然の石の不定型な美しいモチーフに。角度で表情が変わるユニークなあかりです
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
寸法(mm)出:93
質量(kg)0.7
色乳白ケシ
取付グローブ:バネ式
材質(本体)ガラス(乳白ケシ)
電圧(V)100
消費電力(W)5
ランプ高演色LDE
幅(Φmm)180
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面取付専用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
自然の石の不定型な美しいモチーフに。角度で表情が変わるユニークなあかりです
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
寸法(mm)出:93
質量(kg)0.7
色乳白ケシ
取付グローブ:バネ式
材質(本体)ガラス(乳白ケシ)
電圧(V)100
消費電力(W)5
ランプ高演色LDE
色温度(K)2700
幅(Φmm)180
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)72.8
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)364
取付面位置壁面取付専用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
自然の石の不揃いな美しさをモチーフに。どこから見ても違う評所を見せるかたちは、さまざまな組み合わせの妙を生み出します
種別器具:LED一体型
材質セード:ガラス(乳白ケシ)
色オフホワイト
取付レール取付専用
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)6.6
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)11
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
自然の石の不揃いな美しさをモチーフに。どこから見ても違う評所を見せるかたちは、さまざまな組み合わせの妙を生み出します
種別器具:LED一体型
材質セード:ガラス(乳白ケシ)
色オフホワイト
取付直付専用
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)6.6
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)11
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)55迄
自然の石の不揃いな美しさをモチーフに。どこから見ても違う評所を見せるかたちは、さまざまな組み合わせの妙を生み出します
種別器具:LED一体型
材質セード:ガラス(乳白ケシ)
色オフホワイト
取付直付専用
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)6.8
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)7
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)55迄
天然大谷石ならではの素朴で温かみのある風合い。モダンから伝統的なものまで日本家屋のエクステリアに良く似合うあかりです。石材パーツを外して使用することも可能です
種別器具:LED一体型
幅(mm)□153
質量(kg)3.3
高さ(mm)156
材質(本体)大谷石
消費電力(W)6.6
構造防雨型・二重絶縁構造
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
材質(カバー)アクリル(乳白)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)24.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)11
キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)161
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
ギラりと光る石目模様のアクリル。上品なアイスグレー色がきらめきを引き立たせます。リモコンで明るさも色も自由に調節できます。虫が入りにくい設計。
仕様調光器の使用不可
材質アクリル(アイスグレー色/透明・乳白色プリント)
取付方式クイックA/グローブ回転
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
調光の可否可 連続調光100-1%
ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は変わらずに受け継がれています。
仕様調光器:不可
幅(mm)203
寸法(mm)出:223
質量(kg)1.4
取付グローブ:化粧ネジ式
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球フィラメント形 4.2W(E26) No.271G
光源寿命40000時間
光束(Lm)359
入数1台
光色電球色
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)80
パネルガラス(透明・石目調)
調光の可否×
ダウンライトを設置できない場所におすすめ、超薄型のLED軒下灯です。戸建から集合住宅、店舗や施設まで広くご活用いただけます。
仕様【調光器】不可
付属品Bluetooth通信アンテナ付
幅(mm)203
寸法(mm)【出】223
質量(kg)1.3
取付コーキングレス型、【グローブ】化粧ネジ式
高さ(mm)385
備考人感センサーモード切替型、Bluetooth通信で屋内照明も連動点灯可能
定格電圧(V)100
構造防雨型
定格消費電力(W)4
センサー人感センサ付
平均演色評価数(Ra)80
光源LED電球クリアミニクリプトン形3W(E26)No.271G
色温度(K)2700
ランプ寿命20000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)89.7
光色電球色
明るさ白熱灯器具40W
ガラス色透明・石目調
電源容量(VA)5
定格光束(Lm)359
LED交換可
関連キーワード