「白ガラス」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
提灯の繊細なヒゴをイメージした乳白ガラスのあかり。ほのかな和の趣を灯します。提灯を想起させる繊細な陰影をリブ入りガラスで表現。
仕様調光器:不可
寸法(mm)出:102
質量(kg)0.7
取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用
材質(本体)ガラス(乳白ケシ・リブ入)
種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)5
構造密閉型
グローブ種別脱着:バネ式
幅(Φmm)160
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)可能:90迄
提灯の繊細なヒゴをイメージした乳白ガラスのあかり。ほのかな和の趣を灯します。提灯を想起させる繊細な陰影をリブ入りガラスで表現。
仕様調光器:不可
寸法(mm)出:102
質量(kg)0.7
取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用
材質(本体)ガラス(乳白ケシ・リブ入)
種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)6
構造密閉型
色温度(K)2700~6500
グローブ種別脱着:バネ式
幅(Φmm)160
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)59.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)356
調光率(%)連続調光100-5・調色
傾斜天井取付角度(°)可能:90迄
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
どことなく提灯を想起させる乳白ガラスのやわらかなあかり。洗練された陰影の表情にほのかな和を感じます。提灯のヒゴをイメージした細やかなリブ入りガラスの表情。
仕様調光器:不可
材質グローブ:ガラス(乳白ケシ・リブ入)
質量(kg)2.6
取付引掛シーリング
高さ(mm)559
材質(本体)鋼(マットブラック色)
タイプコード収納フレンジ付
種類器具:LED電球フラット形10.2W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)10.2
全高(mm)899~1699
幅(Φmm)300
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)17
明るさFHT24W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
どことなく提灯を想起させる乳白ガラスのやわらかなあかり。洗練された陰影の表情にほのかな和を感じます。提灯のヒゴをイメージした細やかなリブ入りガラスの表情。
仕様調光器:不可
材質グローブ:ガラス(乳白ケシ・リブ入)
質量(kg)2.6
取付引掛シーリング
高さ(mm)559
材質(本体)鋼(マットブラック色)
タイプコード収納フレンジ付
種類器具:LED電球フラット形11W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)11
全高(mm)899~1699
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)300
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)96.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)17
明るさFHT24W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)1060
調光率(%)連続調光100-5・調色
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
乳白ケシガラスの真球ペンダント。和洋を問わず調和する、定番のあかりです
材質セード:ガラス(乳白ケシ)
材質(本体)鋼
電圧(V)100
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)55迄
乳白ケシガラスの真球ペンダント。和洋を問わず調和する、定番のあかりです
種別器具:LED電球一般形8.4W(E26)
材質セード:ガラス(乳白ケシ)
質量(kg)1
高さ(mm)215
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)8.4
全高(mm)1248~1748
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)202
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)86.6
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)728
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)55迄
華やかにリビングを彩るシャンデリア。透明ガラスに部分ケシ加工を施し、まぶしさを抑えたデザイン。白熱灯器具100W×3灯相当。
仕様調光器の使用不可
材質鋼(ホワイトブロンズメッキ)、ガラス(ケシ、部分透明)
取付方式引掛シーリング
消費電力(W)25.8
スイッチ全灯→消→光色切替
全光束(Lm)2280
電球LED電球一般形8.6W×3(E26)
色温度(K)2700/5000
光源色電球色/昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否否
1個
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.1W(E17)
取付ねじ込式
材質(本体)アルミ管
消費電力(W)6.1
構造防雨型
センサーなし
ランプ高演色LED
コード付属なし
幅(Φmm)80
材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
仕様電動昇降機装置:対応型
材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)
色オフホワイト
材質(本体)鋼
電圧(V)100
ランプ高演色LED
幅(Φmm)444
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)45
種別器具:LED電球クリアミニクリプトン6.1W(E17)
質量(kg)2
取付ねじ込式
材質(本体)アルミ管
タイプ置型
消費電力(W)6.1
構造防雨型
ランプ高演色LED
材質(カバー)ガラス(乳白)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)
明るさ白熱灯器具60W相当
地上高さ(mm)350
演色指数(Ra)94
ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ。明るさに反応して自動点灯・消灯
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.1W(E17)
取付ねじ込式
材質(本体)アルミ管
構造防雨型
センサー明暗センサー
ランプ高演色LED
コード付属なし
幅(Φmm)80
材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
明るさ白熱灯器具60W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ。ON-OFF・調光・タイマー付調光の3つのモードをお好みで選べる人感センサーモード切替型
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)
取付ねじ込式
材質(本体)アルミ管
消費電力(W)7.1
構造防雨型
センサー人感センサーモード切替型
ランプ高演色LED
コード付属なし
幅(Φmm)80
材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)16
センサー角度調整(°)90
明るさ白熱灯器具60W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)
寸法(mm)出:115
質量(kg)0.4
取付バネ式
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
構造密閉型
ランプ高演色LED
幅(Φmm)130
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
優美なガラスグローブが生み出す落ち着いた佇まい。クラシカルの定番スタイルです
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)
材質セード:ガラス(乳白)
幅(mm)200
寸法(mm)出:272
質量(kg)1.1
色真鍮ブロンズメッキ
取付化粧ネジ式
高さ(mm)325
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)7.2
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
受け継がれた記憶の中に残る憧憬に応えて現代に甦ったのは、かつて昭和の家庭や町で目にしたかたちです
取付引掛シーリング
電圧(V)100
スイッチ付(点灯→消灯)
コード収納フレンジ付
別売りの人検知カメラの取り付けが可能。人検知による動画録画・照明操作機能が簡単な電気工事で追加できます
別売りのセンサーの取り付けが可能。センサー機能(人感または明暗)を簡単な電気工事で追加できます
高演色照明R15クラス2
材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)
取付方式グローブ:化粧ネジ式
構造防雨型
定格消費電力(W)5.9
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)10(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面、天井面取付兼用
調光の可否不可
明るさに反応して自動点灯・消灯
仕様調光器:不可
構造防雨型
センサー明暗センサー付
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
材質グローブ:アクリル(乳白ガラス調ケシ)
幅(mm)110
寸法(mm)出:110
取付グローブ引掛式
材質(本体)樹脂
電圧(V)100
構造防雨型
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
明るさ白熱灯器具40W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
種別器具:LED電球一般形7.2W×3(E26)
長さ(mm)854-1042
質量(kg)3.3
色オフホワイト色
取付本体:簡易取付A
材質(本体)鋼(オフホワイト色)、ガラス(乳白ケシ)
電圧(V)100
消費電力(W)21.6
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)35
配光角度(°)137
明るさ白熱灯器具100W×3灯相当
回転角度(°)330
演色指数(Ra)94
配光タイプ拡散配光
種別器具:LED電球一般形7.2W×2(E26)
長さ(mm)160
質量(kg)1.5
色オフホワイト色
材質(本体)鋼(オフホワイト色)、ガラス(乳白ケシ)
電圧(V)100
消費電力(W)14.4
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
幅(Φmm)90
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)23
配光角度(°)137
明るさ白熱灯器具100W×2灯相当
回転角度(°)330
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)90迄
配光タイプ拡散配光
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)
長さ(mm)160
質量(kg)0.9
色オフホワイト色
取付レール取付専用
材質(本体)鋼(オフホワイト色)、ガラス(乳白ケシ)
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)7.2
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
幅(Φmm)90
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
配光角度(°)137
明るさ白熱灯器具100W相当
回転角度(°)330
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
配光タイプ拡散配光
種別器具:LED電球一般形8.4W×3(E26)
長さ(mm)854-1042
質量(kg)3.5
色オフホワイト色
取付本体:簡易取付A
材質(本体)鋼(オフホワイト色)、ガラス(乳白ケシ)
電圧(V)100
消費電力(W)25.2
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)85.7
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)27
配光角度(°)137
明るさ白熱灯器具100W×3灯相当
回転角度(°)330
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)2160
配光タイプ拡散配光
1台
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)
長さ(mm)160
質量(kg)0.9
色オフホワイト色
材質(本体)鋼(オフホワイト色)、ガラス(乳白ケシ)
電圧(V)100
消費電力(W)7.2
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
幅(Φmm)90
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
配光角度(°)137
明るさ白熱灯器具100W相当
回転角度(°)330
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)90迄
配光タイプ拡散配光
光源色電球色~昼白色
ランプの種類高演色LED
色温度(K)2700~5000
演色指数(Ra)94
LED寿命(時間)40000
調光方式・光色切替
調光率(%)5~100
再生紙使用マーク適合
DCモーターファン用の灯具
シンプルデザインなのでインテリアスタイルを問わずお使いいただけます
灯具の点灯を切替できる
高演色照明R15クラス2
幅(mm)Φ390
高さ(mm)71
取付方式金具ネジ式
スイッチ全灯→3灯→2灯→消
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
フルカラーランプが実現する日常使いの光と、非日常な光の演出
種別器具:LED電球一般形9.5W×2(E26)
長さ(mm)160
質量(kg)1.6
色オフホワイト
材質(本体)鋼(オフホワイト色)、ガラス(乳白ケシ)
電圧(V)100
消費電力(W)19
首振角度(°)90
ランプLED
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)90
光源色電球色~昼光色・フルカラー
エネルギー消費効率(Lm/W)59.4
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)20
配光角度(°)137
明るさ白熱灯器具60W×2灯相当
回転角度(°)330
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)1130
調光率(%)連続調光100-5・フルカラー調色
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)90迄
配光タイプ拡散配光
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
種別器具:LED電球一般形8.4W×2(E26)
長さ(mm)160
質量(kg)1.5
色オフホワイト色
材質(本体)鋼(オフホワイト色)、ガラス(乳白ケシ)
電圧(V)100
消費電力(W)16.8
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)90
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)85.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)18
配光角度(°)137
明るさ白熱灯器具100W×2灯相当
回転角度(°)330
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)1438
調光率(%)連続調光100-5・調色
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)90迄
配光タイプ拡散配光
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
種別器具:LED電球一般形8.4W(E26)
長さ(mm)160
質量(kg)0.9
色オフホワイト色
材質(本体)鋼(オフホワイト色)、ガラス(乳白ケシ)
電圧(V)100
消費電力(W)8.4
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)90
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)85.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
配光角度(°)137
明るさ白熱灯器具100W相当
回転角度(°)330
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)719
調光率(%)連続調光100-5・調色
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)90迄
配光タイプ拡散配光
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
種別器具:LED電球一般形8.4W(E26)
長さ(mm)160
質量(kg)0.9
色オフホワイト色
取付レール取付専用
材質(本体)鋼(オフホワイト色)、ガラス(乳白ケシ)
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)8.4
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)90
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)85.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
配光角度(°)137
明るさ白熱灯器具100W相当
回転角度(°)330
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)719
調光率(%)連続調光100-5・調色
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:可、調光器:不可
配光タイプ拡散配光
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
フルカラーランプが実現する日常使いの光と、非日常な光の演出
種別器具:LED電球一般形9.5W×3(E26)
長さ(mm)854-1042
幅(mm)160~265
質量(kg)3.6
取付簡易取付A
高さ(mm)228~290
材質(本体)鋼(オフホワイト色)、ガラス(乳白ケシ)
電圧(V)100
消費電力(W)28.5
首振角度(°)90
ランプLED
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色・フルカラー
エネルギー消費効率(Lm/W)59.6
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)30
配光角度(°)137
明るさ白熱灯器具60W×3灯相当
回転角度(°)330
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)1700
調光率(%)連続調光100-5・フルカラー調色
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:可、調光器:不可
配光タイプ拡散配光
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
空気を循環させ室温のムラをなくし室温を快適に保ちます。エアコンを併用することで、冷暖房効果があがり、省エネにも貢献します。インテリアに合わせて選べるリバーシブル5枚羽。リモコン付属。
仕様調光器の使用不可
材質鋼(マットシルバー色)、羽根(木材リバーシブル)、ガラス(乳白ケシ)
取付方式簡易結線型
消費電力(W)27
スイッチ全灯→3灯→消
全光束(Lm)2330
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)80
調光の可否否
適用畳数~6畳
1個
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
空気を循環させ室温のムラをなくし室温を快適に保ちます。エアコンを併用することで、冷暖房効果があがり、省エネにも貢献します。灯具可動式のスタイリッシュデザイン。シーンに合わせてあかりの色と明るさを切り替え可能。インテリアに合わせて選べるリバーシブル4枚羽。リモコン付属。
仕様調光器の使用不可
取付方式簡易結線型
色温度(K)2700/5000
光源色電球色/昼白色
光源寿命40000時間
調光の可否可 連続調光100-5%
シンプルな意匠があらゆる空間に落ち着きをもたらすペンダント
種別ペンダントライト
幅(mm)Φ230
高さ(mm)300
電圧(V)100
入数1台
調光の可否○
華やかにリビングを彩るシャンデリア。透明ガラスに部分ケシ加工を施し、まぶしさを抑えたデザイン。リモコン付属。
仕様調光器の使用不可
取付方式クイックA取付
色温度(K)2700/5000
光源色電球色/昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否可 連続調光100-5%・調色切替
フルカラーランプが実現する日常使いの光と、非日常な光の演出
種別器具:LED電球一般形9.5W(E26)
長さ(mm)160
質量(kg)0.9
取付レール取付専用
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)9.5
首振角度(°)90
ランプLED
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)90
光源色電球色~昼光色・フルカラー
エネルギー消費効率(Lm/W)59.7
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
配光角度(°)137
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)330
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)568
調光率(%)連続調光100-5・フルカラー調色
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:可、調光器:不可
配光タイプ拡散配光
フルカラーランプが実現する日常使いの光と、非日常な光の演出
種別器具:LED電球一般形9.5W(E26)
長さ(mm)160
質量(kg)1
電圧(V)100
消費電力(W)9.5
首振角度(°)90
ランプLED
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)90
光源色電球色~昼光色・フルカラー
エネルギー消費効率(Lm/W)59.7
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
配光角度(°)137
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)330
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)568
調光率(%)連続調光100-5・フルカラー調色
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)90迄
配光タイプ拡散配光
種別器具:LED電球クリアミニクリプトン6.1W(E17)
質量(kg)1.8
取付ねじ込式
材質(本体)アルミ管
消費電力(W)6.1
構造防雨型
ランプ高演色LED
材質(カバー)ガラス(乳白)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)
明るさ白熱灯器具60W相当
地上高さ(mm)350
演色指数(Ra)94
ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.1W(E17)
取付ねじ込式
材質(本体)アルミ管
消費電力(W)6.1
構造防雨型
センサーなし
ランプ高演色LED
コード付属なし
幅(Φmm)80
材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
奥深いブラウン色とクールなホワイトブロンズ色が調和する洗練された佇まい。落ち着きのある、大人の空間に映えるあかりです
材質グロ-ブ:木材(エボニーブラウン)、ガラス乳白ケシ)
色ホワイトブロンズメッキ
材質(本体)鋼
電圧(V)100
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
関連キーワード
1
2
3
次へ