251件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクステリアベースダウンライト 白熱灯器具100Wクラス。高気密SB形。激しい雨や結露にも対応する安心の防水性能
種別エクステリア ベースダウンライト 材質アルミ 幅(mm)Φ114 質量(kg)0.2 取付軒下取付専用 高さ(mm)(必要)80 角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応) 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)3500 埋め込み深さ(mm)80 材質(カバー)樹脂(乳白) ランプの種類LED一体型 光源寿命50000時間 入数1台 光色温白色 明るさ白熱灯器具100W相当 埋込穴(Φmm)100 取付可能天井厚(mm)5-25
1台
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

人感センサー付 エクステリアベースダウンライト。センサーで自動点灯、消し忘れもなし。夜間の帰宅時に自動点灯、人がいなくなるとほんのり店頭に切り替わる便利な機能。センサー連動タイプを組み合わせれば、動作を連動させることも可能です。
仕様人感センサー付、センサー機能連動可能、浅型、高気密SB、防雨型、調光器不可 種別人感センサー付 エクステリアベースダウンライト 材質アルミダイカスト 幅(mm)Φ114 質量(kg)0.4 取付軒下取付専用 高さ(mm)(必要)83 定格消費電力(W)9.3 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)3500 埋め込み深さ(mm)83 材質(カバー)樹脂(乳白) ランプの種類LED一体型 光源寿命50000時間 皮相電力(VA)17(100V) 入数1台 光色温白色 明るさ白熱灯器具100W相当 埋込穴(Φmm)100 配光タイプ拡散配光 人感センサー(モード)切替型 取付可能天井厚(mm)5-25
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED一体型。取付可能天井厚5-25mm
材質鋼、カバー:樹脂(乳白) 質量(kg)0.3 電圧(V)100 定格寿命(時間)50000 埋め込み深さ(mm)80 再生紙使用マーク適合
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ダウンライト
超小型ダウンライトシリーズに白熱灯器具100Wクラスが新登場。レンズで制御された光は、吹き抜けの高天井でも活躍します。
仕様調光器:不可 質量(kg)1 材質(本体)アルミダイカスト 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)10.8 構造高気密SB形 色温度(K)2700~6500 埋め込み深さ(mm)120 幅(Φmm)87 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 材質(レンズ)樹脂(透明) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)17 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)75 調光率(%)連続調光100-1・調色 傾斜天井取付角度(°)可能:55迄・配光未対応 取付必要高(mm)120 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ダウンライト
エコ商品
超小型ダウンライトシリーズに白熱灯器具100Wクラスが新登場。レンズで制御された光は、吹き抜けの高天井でも活躍します。
仕様調光器:別売 質量(kg)1 材質(本体)アルミダイカスト 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)8.3 構造高気密SB形 埋め込み深さ(mm)120 幅(Φmm)87 ランプの種類高演色LED 材質(レンズ)樹脂(透明) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具100W相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)75 調光率(%)連続調光100-5・位相制御 傾斜天井取付角度(°)可能:55迄・配光未対応 取付必要高(mm)120 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
9,198 税込10,118
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ランプNo.293B LEDダウンライト
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293B。取付可能天井厚5-25mm。11VA(100V)
材質樹脂 消費電力(W)6 定格寿命(時間)40000 光源色電球色 再生紙使用マーク適合
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ランプNo.293C LEDダウンライト
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293C。取付可能天井厚5-25mm。11VA(100V)
材質樹脂 消費電力(W)6 定格寿命(時間)40000 光源色温白色 再生紙使用マーク適合
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ランプNo.293A LEDダウンライト
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293A。取付可能天井厚5-25mm。11VA(100V)
材質樹脂 消費電力(W)6 定格寿命(時間)40000 光源色昼白色 再生紙使用マーク適合
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具60W相当。LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293E。取付可能天井厚5-25mm。9VA(100V)
材質樹脂 消費電力(W)5 定格寿命(時間)40000 光源色電球色 再生紙使用マーク適合
1台
3,598 税込3,958
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

まぶしさを感じさせないグレアレスタイプ。天井面の発光を抑えた上品な空間づくりに。白熱灯器具100Wクラスの調光タイプと60Wクラスの調光・調色タイプ。鏡面コーンの効果で点灯感を抑制しながら照射方向をしっかりと照らします。調光タイプは屋内外を問わず施工できる防雨型です。
材質枠 / 【アルミ】アルミダイカスト(鏡面) 幅(mm)Φ85 質量(kg)0.6 取付屋内・軒下兼用(軒下取付傾斜不可)防雨型 取付方式埋込 シリーズグレアレス 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)7.8 レンズポリカーボネート(透明) 平均演色評価数(Ra)94 別売付属品【調光器】LC 214、LC 216・LC 216N、LC 217・LC 217N、LC 218・LC 218N、LC 225・LC 226、LC 703、LC 632(Bluetooth) 光源寿命50000時間 クラス100W 配光角度(°)【仕様】0~30【ワイド】41 明るさ白熱灯器具100W相当 調光方式【連続調光】100-1%・逆位相制御 電源容量(VA)12 埋込穴(Φmm)75 傾斜天井取付角度(°)55 LED交換不可 取付必要高(mm)100 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ランプNo.293D LEDダウンライト
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具60W相当。LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293D。取付可能天井厚5-25mm。9VA(100V)
材質樹脂 消費電力(W)5 定格寿命(時間)40000 光源色昼白色 再生紙使用マーク適合
1台
3,298 税込3,628
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

まぶしさを感じさせないグレアレスタイプ。天井面の発光を抑えた上品な空間づくりに。白熱灯器具100Wクラスの調光タイプと60Wクラスの調光・調色タイプ。鏡面コーンの効果で点灯感を抑制しながら照射方向をしっかりと照らします。調光タイプは屋内外を問わず施工できる防雨型です。
仕様【調光器】不可 材質枠 / 【鋼】アルミダイカスト(鏡面) 幅(mm)Φ85 質量(kg)0.6 取付方式埋込 シリーズグレアレス 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)5.9 レンズポリカーボネート(透明) 平均演色評価数(Ra)94 別売付属品【Bluetoothコントローラー】[リモコン]RC 911 [簡単リモコン]RC 919、RC917 [壁掛リモコン]RC 921 [タブレット]RC 913、【コネクテッドスイッチ[100V専用]】[調光・調色]LC 617、LC 620、LC 629、LC 621[ON-OFF]LC 616、LC 618、LC 628、LC 619[非接触]LC 622、LC 623、LC 624[シーン切替]LC 625、LC 626、LC 631、LC 627 色温度(K)2700~6500 光源寿命60000時間 クラス60W 光色電球色~昼光色 明るさ白熱灯器具60W相当 調光方式【連続調光】100-1%・調色 電源容量(VA)6 埋込穴(Φmm)75 傾斜天井取付角度(°)55 LED交換不可 取付必要高(mm)100 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ランプNo.293F LEDダウンライト
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具60W相当。LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293F。取付可能天井厚5-25mm。9VA(100V)
材質樹脂 消費電力(W)5 定格寿命(時間)40000 光源色温白色 再生紙使用マーク適合
1台
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません。センサー連動可能
用途玄関に、廊下に、家の中の動線に ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 アルミダイカスト カバー樹脂(乳白) 調光の可否 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55(可能) 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型
1台
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 非調光
メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ。安心のランプ交換型。R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LED タイプLED電球フラット形(GX53-1) 演色指数(Ra)94 樹脂 調光の可否 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 定格寿命(時間)40000
1台
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト 非調光
エコ商品
リニューアルに最適
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 カバー樹脂(乳白) 取付必要高(mm)80 調光の可否 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型
1台
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 調光・調色
メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ。安心のランプ交換型。R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
光源色電球色~昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光) ランプの種類高演色LED タイプLED電球フラット形(GX53-1) 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 樹脂 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 定格寿命(時間)40000 調光率(%)5~100 調光の可否 調色の可否
1台
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 調光・調色
エコ商品
肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~1%まで設定することができます
仕様調光器不可 カバー樹脂(乳白) 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 LEDLED一体型 演色指数(Ra)94 調光率(%)1~100 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 取付可能天井厚(mm)5~25 調色の可否
1台
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト
準耐火構造の建築物に対応。鋼製枠・本体のダウンライト
仕様調光器:不可 質量(kg)0.3 材質(本体) 電圧(V)100 構造高気密SB形/浅型/準耐火構造対応 埋め込み深さ(mm)50 幅(Φmm)122 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 ビーム角度(°)110 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 調光の可否不可 配光タイプ拡散配光 取付必要高(mm)50 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
エコ商品
垂直のラインが魅せる軽快さと確かな存在感。レンズで制御された光が直下を照らし、拡散光が華やかさを演出します。レンジで真下に集光、透過部分で発光感を演出。
仕様調光器:別売 質量(kg)1.2 取付引掛シーリング 高さ(mm)408 タイプコード収納フレンジ・コード調節器付 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)8.3 全高(mm)1717~2517 色温度(K)2700 幅(Φmm)60 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続調光100-5・位相制御
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
垂直のラインが魅せる軽快さと確かな存在感。レンズで制御された光が直下を照らし、拡散光が華やかさを演出します。レンジで真下に集光、透過部分で発光感を演出。
仕様調光器:不可 質量(kg)1.2 取付引掛シーリング 高さ(mm)415 タイプコード収納フレンジ・コード調節器付 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)10.8 全高(mm)1724~2524 色温度(K)2700~6500 幅(Φmm)60 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)17 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続調光100-5・調色
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト
準耐火構造の建築物に対応。鋼製枠・本体のダウンライト
仕様調光器:不可 質量(kg)0.3 材質(本体) 電圧(V)100 構造高気密SB形/浅型/準耐火構造対応 色温度(K)2700~6500 埋め込み深さ(mm)50 幅(Φmm)122 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 ビーム角度(°)110 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)連続調光100-5・調色 配光タイプ拡散配光 取付必要高(mm)50 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

複数を集中配当した主照明のような使い方もおすすめ。60Wクラスとの併用で統一感も得られます
カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.5 直径(Φmm)150 高さ(mm)31 タイプLED一体型 ランプの種類高演色LED LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯100Wクラス 演色指数(Ra)94 ポリカーボネート 再生紙使用マーク適合
1台
5,498 税込6,048
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

種別器具:LED一体型 材質グローブ:アクリル(透明) 長さ(mm)125 質量(kg)0.4 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト タイププラグ(壁面取付可能型) 電圧(V)100 消費電力(W)9.4 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 幅(Φmm)75 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)15 配光角度(°)36 明るさ白熱灯器具100W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)93 材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 調光率(%)連続調光100-1・位相制御 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 調光の可否調光:可、調光器:別売 配光タイプワイド
1台
8,298 税込9,128
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球 ランプ交換可能なので、万が一の時にも安心です 高演色照明R15クラス2
仕様断熱施工:不可 質量(kg)0.4 埋め込み深さ(mm)134 ランプの種類高演色LED 材質(枠) 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否不可 取付必要高(mm)134 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
6,198 税込6,818
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト□ 非調光
エコ商品
肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 アルミダイカスト カバーアクリル(乳白) 取付必要高(mm)80 調光の可否 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 再生紙使用マーク適合
1台
5,598 税込6,158
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
受け継がれた記憶の中に残る憧憬に応えて現代に甦ったのは、かつて昭和の家庭や町で目にしたかたちです
取付引掛シーリング 電圧(V)100 スイッチ付(点灯→消灯) コード収納フレンジ付
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライトΦ75 非調光
エコ商品
カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.2 消費電力(W)7.2 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 ランプの種類高演色LED LEDLED一体型 皮相電力(VA)14(100V) 配光角度(°)95 明るさ白熱灯器具100Wクラス 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)75 アルミ 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)85 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)グレアレスダウンライトΦ100
視界へのまぶしさを低減。ハイクオリティな空間づくりへ。浅型の高気密SB形ながら、直接視界に入る不快なまぶしさを低減する最新の設計。高級ホテル並みのクオリティを目指す空間作りに最適です
埋込穴(Φmm)100 ランプの種類高演色LED タイプLED電球フラット形(GX53-1) アルミ 反射板樹脂(鏡面) 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.4 調光の可否 仕様調光器不可 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 定格寿命(時間)40000 再生紙使用マーク適合
1台
6,898 税込7,588
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ。安心のランプ交換型。R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LED タイプLED電球フラット形(GX53-1) 演色指数(Ra)94 樹脂 反射板 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.4 調光の可否 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 傾斜天井配光角度(°)0~30 配光角度(°)114 定格寿命(時間)40000 再生紙使用マーク適合
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライトΦ100 LC調光
エコ商品
カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.3 消費電力(W)8.3 構造高気密SB ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)13(100V) 配光角度(°)100 明るさ白熱灯器具100Wクラス 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
3,898 税込4,288
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)高演色LED 薄型シーリングライト
エコ商品
薄型シーリングライト。幅広い用途に使える小型シーリングライト。高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません。
種別薄型シーリングライト 材質下面:ポリカーボネート(乳白) 幅(mm)Φ120 質量(kg)0.3 高さ(mm)31 材質(本体)ポリカーボネート 明るさ(W)白熱灯器具100相当 角度(°)傾斜天井対応:90 定格消費電力(W)6 平均演色評価数(Ra)94 ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)11(100V) 入数1台 調光方式非調光 グリーン購入法適合 取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用 調光の可否不可 配光タイプ拡散配光(113°)
1台
4,698 税込5,168
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
軽量で安全性の高いアクリルグローブに上質感を与えるサンドブラスト仕上げ。様々な取付アレンジをお楽しみいただける定番アイテムです
材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト) オフホワイト 取付引掛シーリング 材質(本体) 電圧(V)100 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

端正な麻ノ葉の透過模様で魅せる和の趣。ボーンチャイナのやさしく温かみのある表情が魅力のあかりです。
仕様コード収納フレンジ付 その他※調光器不可 材質ボーンチャイナ 備考非調光 定格電圧(V)100 平均演色評価数(Ra)94 ランプ寿命40000時間 LED交換
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト SB形
エコ商品
安心の明るさと低価格、充実のラインナップ。パワーとコストパフォーマンスを両立させた超定番ダウンライトシリーズ。高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします。
その他【光束維持】50000時間【その他】ランプ付 材質アルミ/カバー(樹脂) 取付方式軒下取付専用 規格【高演色LED】R15クラス2 シリーズMINIMUM-75SB 定格電圧100V 平均演色評価数(Ra)94 光源LED 取付場所屋外用・防雨型 傾斜角度(°)55 LED交換不可 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
3,898 税込4,288
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)高演色LED フラットダウンライト
エコ商品
FLAT DOWN LIGHT(フラットダウンライト)。均一な発光面と超浅型構造、高演色R15の美しい光のダウンライト。発光面と枠まで一体感のあるフラットなデザイン。フトコロの浅い天井裏に設置可能な取付必要高36mmの超薄型設計です。電源装置一体型で狭いスペースへの取り付けやすさにもこだわりました。
仕様浅型、高気密SB、調光器不可 種別フラットダウンライト 幅(mm)Φ114 質量(kg)0.2 オフホワイト 高さ(mm)(必要)36 材質(本体)樹脂 角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応) 平均演色評価数(Ra)94 埋め込み深さ(mm)36 ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 調光方式非調光 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)100 配光タイプ拡散配光(111°) 取付可能天井厚(mm)5-25 下面カバー樹脂(乳白)
1台
4,698 税込5,168
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
消費電力(W)7.7 ランプの種類高演色LED タイプLED電球ボール球形7.7W(E26) 演色指数(Ra)94 材質セード:樹脂(オフホワイト) 明るさ白熱灯器具60W相当 質量(kg)0.3 LED寿命(時間)40000 皮相電力(VA)13(100V) 調光の可否 取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)~90 仕様調光器不可 再生紙使用マーク適合
1台
3,398 税込3,738
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED ペンダントライト
シンプルな意匠があらゆる空間に落ち着きをもたらすペンダント
種別ペンダントライト 幅(mm)Φ230 高さ(mm)300 電圧(V)100 入数1台 調光の可否
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
温かみのある艶仕上げを施したファクトリースタイルの定番ペンダントです
種別器具:LED電球ボール球形12W(E26) 材質セード:鋼 質量(kg)1.3 取付引掛シーリング 高さ(mm)215 電圧(V)100 消費電力(W)12 全高(mm)1020-1820 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 幅(Φmm)350 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)20 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連カテゴリ