115件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直管形LEDランプです。非調光
品名LED-TUBE 40S/N/34 消費電力(W)22.8 口金G13 色温度(K)5000 光色昼白色 電球の種類LED
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

ODELIC(オーデリック)直管形LED
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/N/25/G13/3。15.1W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。昼白色。5000K 消費電力(W)15.1 口金G13 平均演色評価数(Ra)Ra83 色温度(K)5000 光源色昼白色 給電方式片側給電(片側配線)
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷

ODELIC(オーデリック)直管形LED
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/L/25/G13/3。15.1W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。電球色。3000K 消費電力(W)15.1 口金G13 平均演色評価数(Ra)Ra83 色温度(K)3000 光源色電球色 給電方式片側給電(片側配線)
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷

ODELIC(オーデリック)直管形LED
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/L/33/G13/3。19.8W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。電球色。3000K 消費電力(W)19.8 口金G13 平均演色評価数(Ra)Ra83 色温度(K)3000 光源色電球色 給電方式片側給電(片側配線)
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷

ODELIC(オーデリック)直管形LED
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/WW/21/G13/3。12.7W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。温白色。3500K 消費電力(W)12.7 口金G13 平均演色評価数(Ra)Ra83 色温度(K)3500 光源色温白色 給電方式片側給電(片側配線)
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷

ODELIC(オーデリック)直管形LED
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/L/21/G13/3。12.7W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。電球色。3000K 消費電力(W)12.7 口金G13 平均演色評価数(Ra)Ra83 色温度(K)3000 光源色電球色 給電方式片側給電(片側配線)
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷

ODELIC(オーデリック)直管形LED
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/D/25/G13/3。15.1W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。昼光色。6500K 消費電力(W)15.1 口金G13 平均演色評価数(Ra)Ra83 色温度(K)6500 光源色昼光色 給電方式片側給電(片側配線)
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷

ODELIC(オーデリック)直管形LED
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/D/33/G13/3。19.8W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。昼光色。6500K 消費電力(W)19.8 口金G13 平均演色評価数(Ra)Ra83 色温度(K)6500 光源色昼光色 給電方式片側給電(片側配線)
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷

ODELIC(オーデリック)直管形LED
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/W/33/G13/3。19.8W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。白色。4000K 消費電力(W)19.8 口金G13 平均演色評価数(Ra)Ra83 色温度(K)4000 光源色白色 給電方式片側給電(片側配線)
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷

ODELIC(オーデリック)直管形LED
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/W/21/G13/3。12.7W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。白色。4000K 消費電力(W)12.7 口金G13 平均演色評価数(Ra)Ra83 色温度(K)4000 光源色白色 給電方式片側給電(片側配線)
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷

ODELIC(オーデリック)直管形LED
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/WW/33/G13/3。19.8W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。温白色。3500K 消費電力(W)19.8 口金G13 平均演色評価数(Ra)Ra83 色温度(K)3500 光源色温白色 給電方式片側給電(片側配線)
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷

ODELIC(オーデリック)直管形LED
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/N/33/G13/3。19.8W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。昼白色。5000K 消費電力(W)19.8 口金G13 平均演色評価数(Ra)Ra83 色温度(K)5000 光源色昼白色 給電方式片側給電(片側配線)
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷

ODELIC(オーデリック)直管形LED
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/WW/25/G13/3。15.1W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。温白色。3500K 消費電力(W)15.1 口金G13 平均演色評価数(Ra)Ra83 色温度(K)3500 光源色温白色 給電方式片側給電(片側配線)
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷

ODELIC(オーデリック)直管形LED
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/D/21/G13/3。12.7W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。昼光色。6500K 消費電力(W)12.7 口金G13 平均演色評価数(Ra)Ra83 色温度(K)6500 光源色昼光色 給電方式片側給電(片側配線)
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷

ODELIC(オーデリック)直管形LED
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/W/25/G13/3。15.1W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。白色。4000K 消費電力(W)15.1 口金G13 平均演色評価数(Ra)Ra83 色温度(K)4000 光源色白色 給電方式片側給電(片側配線)
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷

ODELIC(オーデリック)直管形LEDランプ
LED・TUBE(レッド・・チューブ)ランプ。高効率直管形LEDランプ
種別LED-TUBE QP 40S/N/21/G13/3・12.7W・片側給電(片側配線) 40形 種類直管形LED 口金G13 色温度(K)5000 光色昼白色 調光の可否非調光 入数(本)1
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)直管形LEDランプ(G13口金) 40形
適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品) 長さ(mm)1198 区分高演色 備考片側給電・片側配線 径(Φmm)ランプ:26.7(29.3) 電圧(V)100-242 口金G13 平均演色評価数(Ra)94 大きさ40形 ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金) 平均寿命(時間)40000 入数(本)1
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

長さ(mm)2367 備考片側給電・片側配線 径(Φmm)ランプ:26.7(29.3) 電圧(V)100-242 口金R17d(※RX17dソケットにも使用できます。) 平均演色評価数(Ra)83 大きさ110形 ランプの種類直管形LEDランプ(R17d口金) 平均寿命(時間)40000 調光方式非調光 入数(本)1
1本
22,980 税込25,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)直管形LEDランプ(G13口金) 15形
適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品) 長さ(mm)436 区分高演色 備考片側給電・片側配線 タイプ700lmタイプ 径(Φmm)ランプ:26.7(29.3) 電圧(V)100-242 電力(W)ランプ:5.4 口金G13 平均演色評価数(Ra)94 大きさ15形 ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金) 入力電流(A)(100V)0.061、(200V)0.049、(242V)0.044 平均寿命(時間)40000 調光方式非調光 入数(本)1
1本
8,498 税込9,348
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)直管形LEDランプ(G13口金) 20形
適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品) 長さ(mm)580 区分高演色 備考片側給電・片側配線 径(Φmm)ランプ:26.7(29.3) 電圧(V)100-242 口金G13 平均演色評価数(Ra)94 大きさ20形 ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金) 平均寿命(時間)40000 調光方式非調光 入数(本)1
1本
9,498 税込10,448
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)直管形LEDランプ(G13口金) 10形
口金G13 大きさ10形 色温度(K)5000 ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金) 調光方式非調光 入数(本)1
1本
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直管形LEDランプ固定バーツ(落下防止具)
種別直管形LED用固定パーツ 種類落下防止具
1セット(2個)ほか
129 税込142
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合2013年~2021年5月生産の直管形LEDランプ中止商品専用 備考片側給電・片側配線 電圧(V)100-242 平均演色評価数(Ra)83 大きさ40形 ランプの種類【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 平均寿命(時間)40000 入数(本)1
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

適合2013年~2021年5月生産の直管形LEDランプ中止商品専用 備考片側給電・片側配線 電圧(V)100-242 平均演色評価数(Ra)83 大きさ20形 ランプの種類【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 平均寿命(時間)40000 調光方式非調光 入数(本)1
1本
9,198 税込10,118
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合2013年~2021年5月生産の直管形LEDランプ中止商品専用 備考片側給電・片側配線 タイプ700lmタイプ 電圧(V)100-242 電力(W)ランプ:5.4 平均演色評価数(Ra)83 大きさ15形 ランプの種類【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 平均寿命(時間)40000 調光方式非調光 入数(本)1
1本
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/XG5~始まる直管形LEDランプ商品) 長さ(mm)580 区分高演色 備考片側給電・片側配線 タイプ1050lmタイプ 径(Φmm)ランプ:29 電圧(V)100-242 電力(W)ランプ:7.2 口金G13 平均演色評価数(Ra)94 大きさ20形 ランプの種類防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金) 入力電流(A)(100V)0.074、(200V)0.038、(242V)0.033 平均寿命(時間)40000 調光方式非調光 入数(本)1
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/XG5~始まる直管形LEDランプ商品) 長さ(mm)1198 区分高演色 備考片側給電・片側配線 タイプ2100lmタイプ 径(Φmm)ランプ:29 電圧(V)100-242 電力(W)ランプ:14 口金G13 平均演色評価数(Ra)94 大きさ40形 ランプの種類防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金) 入力電流(A)(100V)0.144、(200V)0.074、(242V)0.064 平均寿命(時間)40000 調光方式非調光 入数(本)1
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合2014年~2022年4月生産の防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ中止商品専用 備考片側給電・片側配線 タイプ2100lmタイプ 電圧(V)100-242 電力(W)ランプ:14 平均演色評価数(Ra)83 大きさ40形 ランプの種類【メンテナンス用】防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金) 平均寿命(時間)40000 調光方式非調光 入数(本)1
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合2014年~2022年4月生産の防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ中止商品専用 備考片側給電・片側配線 タイプ1050lmタイプ 電圧(V)100-242 電力(W)ランプ:7.2 平均演色評価数(Ra)83 大きさ20形 ランプの種類【メンテナンス用】防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金) 平均寿命(時間)40000 調光方式非調光 入数(本)1
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
長さ(mm)2461 材質(本体)鋼(白色) 電圧(V)100-242 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否不可
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

直管形LEDランプをスタイリッシュな本体に搭載したキッチンベースライト。優れたコストパフォーマンスとさわやかな光が美しいキッチンをつくります。
種別キッチンベースライト 材質鋼・樹脂(黒色) 幅(mm)150 高さ(mm)63 電圧(V)100-242 平均演色評価数(Ra)94 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 調光方式非調光 調光の可否不可
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 埋込型 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
長さ(mm)2474 幅(mm)250 寸法(mm)埋込穴:2446×220 質量(kg)8 材質(本体)鋼(白色) タイプ埋込型110形、下面開放型2灯用 電圧(V)100-242 埋め込み深さ(mm)100 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 別売品番【連結金具】OA253017 演色指数(Ra)83 連結可能型 調光の可否不可
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付埋込型/下面開放型2灯用/Cチャンネル回避型 本体 幅(mm)250 長さ(mm)1250 埋込穴(Φmm)1235×220 質量(kg)2.9 LED寿命(時間)40000 調光の可否 連結可能型(別売OA075 046) 遮光(°)15 仕様調光器:不可 色(本体)
1台
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 直付型 トラフ型 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
長さ(mm)2438 幅(mm)79 質量(kg)4.5 高さ(mm)105 材質(本体)鋼(白色) タイプ直付型110形、トラフ型1灯用 電圧(V)100-242 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否不可
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 直付型 逆富士山型(幅広) 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
種別直観形LED32W(R17d)No.310B 長さ(mm)2461 幅(mm)150 質量(kg)5.2 高さ(mm)108 材質(本体)鋼(白色) タイプ直付型110形、逆富士山型(幅広)1灯用 電圧(V)100-242 定格消費電力(W)32 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:148.1 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)33(100V)、36(200V)、36(242V) 明るさFLR110W相当 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)4740 調光の可否不可
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
仕様調光器:不可 質量(kg)0.8 取付直付型/トラフ型1灯用 タイプ400lmタイプ 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)3 本体 ランプ直管形LED3W(G13) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)59×382×84 色温度(K)5000 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)136.6 皮相電力(VA)7/4/6(100V/200V/242V) 色(本体) 光束(Lm)410 LED寿命(時間)40000 明るさFL10W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
9,698 税込10,668
欠品中

LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型/片反射笠付1灯用 本体 質量(kg)2 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)63×1248×128 再生紙使用マーク適合
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 色温度(K)5000 演色指数(Ra)94 取付直付型/反射笠付1灯用 本体 質量(kg)2 LED寿命(時間)40000 調光の可否可(100-1%) 仕様調光器:不、チェーン吊具(別売):XA453 052 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1248×83 再生紙使用マーク適合
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型/反射笠付2灯用 本体 質量(kg)2.8 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不、チェーン吊具(別売):XA453 052 電圧(V)100/200/242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1248×83 再生紙使用マーク適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
ランプの種類高演色LED ランプ直管形LED7.2W(G13) 演色指数(Ra)94 取付直付型/トラフ型1灯用 タイプ1050lmタイプ 明るさFL20W相当 本体 質量(kg)0.8 皮相電力(VA)8/8/8(100V/200V/242V) LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)7.2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)59×632×84 色(本体) 再生紙使用マーク適合
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連カテゴリ