6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
長さ(mm)2461 材質(本体)鋼(白色) 電圧(V)100-242 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否不可
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 直付型 トラフ型 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
長さ(mm)2438 幅(mm)79 質量(kg)4.5 高さ(mm)105 材質(本体)鋼(白色) タイプ直付型110形、トラフ型1灯用 電圧(V)100-242 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否不可
1台
28,980 税込31,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 埋込型 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
長さ(mm)2474 幅(mm)250 寸法(mm)埋込穴:2446×220 質量(kg)8 材質(本体)鋼(白色) タイプ埋込型110形、下面開放型2灯用 電圧(V)100-242 埋め込み深さ(mm)100 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 別売品番【連結金具】OA253017 演色指数(Ra)83 連結可能型 調光の可否不可
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 直付型 逆富士山型(幅広) 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
種別直観形LED32W(R17d)No.310B 長さ(mm)2461 幅(mm)150 質量(kg)5.2 高さ(mm)108 材質(本体)鋼(白色) タイプ直付型110形、逆富士山型(幅広)1灯用 電圧(V)100-242 定格消費電力(W)32 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:148.1 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)33(100V)、36(200V)、36(242V) 明るさFLR110W相当 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)4740 調光の可否不可
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト 直付型 CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
電圧(V)100-242 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種) 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト 埋込型 CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
材質鋼(白色) 電圧(V)100-242 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1、調色 連結可能型 調光の可否不可
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)