看板照明に最適な配光。光源を下向きに設置することで、ウォールウォッシャーのように、看板などの壁面全体を明るくする効果が得られます。
仕様調光器:不可
幅(mm)160
取付直付型
高さ(mm)74
材質(本体)鋼(白色)
電圧(V)100/200/242
構造防雨・防塵型
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面取付専用
調光の可否不可
エクステリアをヴィンテージスタイルに演出する小粋な看板灯。雰囲気のあるやわらかい拡散光で照らします
別売センサー対応
高演色照明R15クラス2
幅(mm)166
質量(kg)0.8
高さ(mm)265
奥行(mm)280
構造防雨型
定格消費電力(W)6
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)10(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
エクステリアをヴィンテージスタイルに演出する小粋な看板灯。雰囲気のあるやわらかい拡散光で照らします。
仕様【調光器】不可
幅(mm)166
寸法(mm)【出】292
質量(kg)0.9
取付コーキングレス型
高さ(mm)265
備考二重絶縁構造
定格電圧(V)100
構造防雨型
定格消費電力(W)6
平均演色評価数(Ra)94
光源LED電球一般形6W(E26)No.295FL
別売付属品センサー
ランプ寿命40000時間
明るさ白熱灯器具60W
電源容量(VA)10
LED交換可
関連キーワード