9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銘木秋田杉を贅沢に使った匠の技が活きるあかり。本格和室にふさわしい格調高い一品です CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
仕様紐スイッチ付 種別LED一体型 材質セード:アクリル(乳白) 幅(mm)□597 質量(kg)4.7 取付引っ掛けシーリング 高さ(mm)180 材質(本体)秋田杉、いちい スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 全高(mm)574~744 定格消費電力(W)44 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:83.4.0 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)45(100V) 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)3670(白色時の値) 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可 適用畳数~8
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
銘木秋田杉を贅沢に使った匠の技が活きるあかり。本格和室にふさわしい格調高い逸品です
取付引掛シーリング 材質(本体)秋田杉、いちい 電圧(V)100 ランプ高演色LED 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
やわらかな光を生む美濃の手漉き和紙と、繊細な秋田杉の繊細な木組みが、上質な和のしつらえを引き立てます。
仕様調光器:不可 材質上下面:美濃和紙貼り 幅(mm)160 寸法(mm)出:120 質量(kg)0.4 高さ(mm)160 種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 電圧(V)100 消費電力(W)5 グローブ種別脱着:グローブ引掛式 材質(カバー)美濃和紙 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
やわらかな光を生む美濃の手漉き和紙と、繊細な秋田杉の繊細な木組みが、上質な和のしつらえを引き立てます。
仕様調光器:不可 材質上下面:美濃和紙貼り 幅(mm)160 寸法(mm)出:120 質量(kg)0.4 高さ(mm)160 種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1) 電圧(V)100 消費電力(W)6 色温度(K)2700~6500 グローブ種別脱着:グローブ引掛式 材質(カバー)美濃和紙 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)50.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)302 調光率(%)連続調光100-5・調色
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
やわらかな光を生む美濃の手漉き和紙と、指物の技がさえる秋田杉の繊細な木組み。素材の良さを際立たせた意匠は上質な和のしつらいに調和します。斜めの接合に巧みな指物の木工技を感じる発火系の意匠。
仕様調光器:不可 材質グローブ:美濃和紙 幅(mm)□560 質量(kg)1.9 取付引掛シーリング 高さ(mm)220 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 適用畳数~8畳
1台
40,980 税込45,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

やわらかな光を生む美濃の手漉き和紙と、指物の技がさえる秋田杉の繊細な木組み。素材の良さを際立たせた意匠は上質な和のしつらいに調和します 斜めの接合に巧みな指物の木工技を感じる八角形の意匠 印された落款は上質な美濃和紙の証です 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 材質セード:美濃和紙 幅(mm)□560 質量(kg)1.9 取付引っ掛けシーリング 高さ(mm)220 スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 全高(mm)394~794 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 デザイン八角形 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可 長さ(mm)300 幅(mm)300 カバーアクリル(乳白) 質量(kg)1.8 高さ(mm)278 タイプLED電球ボール球形12W(E26) 取付方式クイック 消費電力(W)12 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)20(100V) LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 秋田杉、いちい 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
37,980 税込41,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
種別器具:LED電球ボール球形12W(E26) 取付引掛シーリング 電圧(V)100 消費電力(W)12 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)20 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和ベースライト 非調光
エコ商品
天然の木材には節がある等の理由で利用価値が低く価格も安い部分があります。このシリーズではこうした国産木材の有効利用にも注目し、エコロジーとローコストを実現しています
仕様調光器:不可 カバーアクリル(乳白) 質量(kg)4.3 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)26.6 本体秋田杉(古色) ランプLED一体型 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1255×65 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)28/28/29(100V/200V/242V) LED寿命(時間)40000 明るさFLR40W×2灯相当 演色指数(Ra)94 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)45 再生紙使用マーク適合
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ