1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レンズで光を絞り直下照度をアップさせた軒下用ダウンライト。メリハリの効いた光の演出が可能です。独立型人感センサーモード切替型に対応
用途軒下取付専用。センサー連動対応タイプ 埋込穴(Φmm)100 ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 材質(本体)アルミダイカスト レンズ材アクリル(透明) 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.5 調光方式位相制御 取付可能天井厚(mm)5~25 構造防雨型/高気密SB 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプミディアム配光 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 調光率(%)1~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)