44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
279 税込307
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
8,298 税込9,128
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリア 表札灯
レトロなピクチャーライトのような表札灯。クラシカルな温かみのあるあかりを灯します。
仕様絶縁台(別売):PF216B、調光器:不可 高さ(mm)110 種類器具:LED一体型 消費電力(W)3.9 構造防雨型 色温度(K)2700 材質(カバー)下面:アクリル(乳白) ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94
1台
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外構をカバーするLED電球型スポットライト。
長さ(mm)135 材質(本体)アルミダイカスト 構造防雨型 幅(Φmm)77 ランプの種類LED 光源寿命40000時間
1台
6,898 税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

長さ(mm)187 質量(kg)1 取付壁面・天井面取付兼用 材質(本体)アルミダイカスト 種類器具:LED電球ビーム球形14.1W(E26) 構造防雨型 定格消費電力(W)14.1 センサー別売センサー対応 首振角度(°)180 幅(Φmm)121 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 明るさビーム球150W相当 回転角度(°)350
1台
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
店舗から住宅まで、注目を集める球形フォルム。ディンプル模様の透明ガラスを通して壁面に光の模様をつくります。
仕様絶縁台(別売):PF220B、調光器:不可 質量(kg)0.7 取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用 高さ(mm)165 材質(本体)アルミダイカスト(黒色) 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4 構造防雨・防湿型 色温度(K)2700 グローブ種別脱着:ねじ込式 幅(Φmm)140 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 傾斜天井取付角度(°)可能:90迄
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
ランプ交換型でΦ100mmという小型化を実現。洗練されたエクステリアと調和します。
取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用 高さ(mm)73 種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 電圧(V)100 消費電力(W)5 構造防雨型 グローブ種別脱着:ねじ込式 幅(Φmm)100 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 演色指数(Ra)94 傾斜天井取付角度(°)可能:90迄
1台
7,298 税込8,028
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

シンプルなブラケットからの光が強調する建築の建築のディティール。細い取付面は様々な場所に取付可能です。
幅(mm)90 寸法(mm)出:115 質量(kg)0.7 取付下向き取付専用 高さ(mm)135 種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.5W・6W(E11) 構造防雨型 センサー別売センサー取付可能 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 明るさJDR50W相当
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類器具:LED電球ビーム球形14.1W(E26) 構造防雨型 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 明るさビーム球150W相当 回転角度(°)360
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

新開発Φ30ダイクロハロゲン形ランプ搭載。器具の存在感を最小限に抑えたデザインが、空間設計におけるプロフェッショナルの要求に応えます。
長さ(mm)136 材質(本体)アルミダイカスト 種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ30 4.8W(E11) 構造防雨型 首振角度(°)90 幅(Φmm)36 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 明るさJDR50W相当 回転角度(°)360
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
ヨーロピアンカントリーの趣が漂うポーチライト。ガラスグローブから漏れる光の表情がエントランスを印象的に演出します。
仕様絶縁台(別売):PF216B 材質グローブ:ガラス(透明・模様入) 幅(mm)138 寸法(mm)出:189 質量(kg)1.4 高さ(mm)272 材質(本体)真鍮、アルミ(鉄色ラスティ) 種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 構造防雨型 センサー別売センサー取付可能 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)56 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)241
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
光と影が華やかに広がるセピアガラスタイプ。
仕様絶縁台(別売):PF216B 材質グローブ:ガラス(セピア色) 幅(mm)140 寸法(mm)出:268 質量(kg)1.3 高さ(mm)300 材質(本体)ステンレス(鉄錆色) 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 構造防雨型 センサー別売センサー取付可能 色温度(K)2700 グローブ種別脱着:化粧ネジ式 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)66.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)285
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷

ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
吹き込みガラスによる独特のフォルムとアイアンワーク。ヴェネチアングラス伝統の技法がエントランスを幻想的に照らします。
仕様絶縁台(別売):PF217B 幅(mm)140 寸法(mm)出:243 質量(kg)1.4 高さ(mm)295 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 構造防雨型 センサー別売センサー取付可能 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メンテナンス性に優れたランプ交換型。交換型ランプの新しい業界標準、GX53を採用したスポットライト。
長さ(mm)72 質量(kg)1.6 材質(本体)アルミダイカスト 種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 電圧(V)100 消費電力(W)5 構造防雨型 首振角度(°)150 幅(Φmm)100 材質(カバー)強化ガラス(透明) ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 ビーム角度(°)101 回転角度(°)360 演色指数(Ra)94 配光タイプ拡散配光
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17) 電圧(V)100 構造防雨型 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
アンティークなランタンがモチーフ。古びた雑貨や道具のような味わいのシャビーシックなあかりです。オーナメント等を入れてオリジナルの演出が可能です。(重量物は不可)
仕様鉄鋳物飾付、絶縁台(別売):PF216B 幅(mm)158 寸法(mm)出:215 質量(kg)1 高さ(mm)274 材質(本体)ステンレス、鋼線(鉄錆色) 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 構造防雨型 センサー別売センサー取付可能 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)88.3 材質(枠)鋼線:開閉可能 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)380
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
オーナメント等を入れてオリジナルの演出が可能です。(重量物は不可)
仕様絶縁台(別売):PF226B 幅(mm)153 寸法(mm)出:233 質量(kg)1.2 高さ(mm)292 材質(本体)ステンレス(鉄錆色) 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 構造防雨型 センサー別売センサー取付可能 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)85.5 材質(枠)鋼線:開閉可能 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)368
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
仕様絶縁台(別売):PF226B 材質グローブ:モザイクガラス 幅(mm)110 寸法(mm)出:161 質量(kg)1.3 高さ(mm)272 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 構造防雨型 センサー別売センサー取付可能 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 構造防雨型 センサー別売センサー取付可能 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
仕様絶縁台(別売):PF216B 材質(本体)鋼(鉄色ラスティ) 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 構造防雨型 センサー別売センサー取付可能 色温度(K)2700 グローブ種別脱着:化粧ネジ式 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
ちょっとノッポで手作り感溢れるポーチライト。あたたかい光がこだわりのファサードによく似合います。
仕様絶縁台(別売):PF228B 材質グローブ:ガラス(透明・泡入) 幅(mm)125 寸法(mm)出:215 質量(kg)2.1 高さ(mm)320 材質(本体)アルミダイカスト(鉄錆色) 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 構造防雨型 センサー別売センサー取付可能 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)62.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)268
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷

ODELIC(オーデリック)ポーチライト
屋外センサーで屋内照明も連動点灯。人感センサー付ポーチライトに人が近づくとポーチライトが点灯、連動して設置した屋内の照明器具が自動点灯します。CONNECTED LIGHTINGに対応しているすべての屋内照明の連動点灯が可能です。配線は通常通り、特別な連動用配線は不要。対応ポーチライトと対応屋内照明(CONNECTED LIGHTING照明)を選んで設置するだけ。別売の専用タブレットまたはお手持ちのスマートフォンで連動の設定をおこなえます。
仕様人感センサーモード切替型、Bluetooth通信で屋内照明も連動点灯可能、絶縁台(別売):PW298W、調光器:不可 幅(mm)154 寸法(mm)出:207 質量(kg)1.2 高さ(mm)235 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)5.3 構造防雨型 センサー人感センサー付 色温度(K)2700 材質(カバー)ガラス(透明・模様入) ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)51.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具40W相当 Bluetooth通信アンテナ付 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)272
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
プロバンズ風の住宅等に合わせやすいレトロテイストデザイン。狭い玄関周りにもスマートに納まります。
仕様絶縁台(別売):PF298W、調光器:不可 材質グローブ:ステンドグラス(模様入) 幅(mm)154 寸法(mm)出:207 質量(kg)1.4 高さ(mm)235 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4.9 構造防雨型 センサー人感センサー付 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)11 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 人感センサー切換型
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
トラディショナルな趣と金色の輝きが、重厚かつ華やかな佇まいを魅せるクラシカルモダンのポーチライトです。
仕様絶縁台(別売):PF218B、調光器:不可 寸法(mm)出:116 質量(kg)1.5 材質(本体)アルミダイカスト(黒色) 種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W×2(E17) 電圧(V)100 構造防雨型 センサー人感センサー付 色温度(K)2700 グローブ種別脱着:化粧ネジ式 幅(Φmm)276 材質(カバー)ポリカーボネート(透明) ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 明るさ白熱灯器具40W×2灯相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)469
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる空間に適応する定番スタイルのポーチライト 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 構造防雨型 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
シンプルな黒フレームのインダストリアルテイストポーチライト。フラットバーの手すりやウッド壁のエントランスなどシックな外構に似合います。
仕様コーキングレス型 幅(mm)118 寸法(mm)【出】188 質量(kg)1.9 高さ(mm)208 消費電力(W)3 定格電圧(V)100 構造防雨型 別売付属品絶縁台(PF298W) 色温度(K)2400 ランプの種類LED電球フィラメントボール球Φ95 3W(E26)No.271E エネルギー消費効率(Lm/W)74.6 光源寿命20000時間 光色電球色 明るさ白熱灯器具30W相当 電源容量(VA)4 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)224 LED交換
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ポリカーボネート/アクリル(乳白) 幅(mm)Φ120 質量(kg)0.4 定格電圧(V)100 構造防雨型 平均演色評価数(Ra)94 LED交換不可
1台
8,298 税込9,128
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

エントランス、アプローチ、ガーデン、デッキなど、さまざまな空間を彩り価値を上げるオールマイティなあかりです。
幅(mm)Φ129 質量(kg)1 取付壁面・天井面兼用 高さ(mm)192 規格【高演色LED】R15クラス2 定格電圧(V)100 構造防雨型 定格消費電力(W)4.3 平均演色評価数(Ra)94 光源LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)No.292KL 色温度(K)2700 ランプ寿命40000時間 エネルギー消費効率(Lm/W)74.4 光色電球色 明るさ白熱灯器具40W相当 ガラス色透明 電源容量(VA)5 定格光束(Lm)320 LED交換
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダウンライトを設置できない場所におすすめ、超薄型のLED軒下灯です。戸建から集合住宅、店舗や施設まで広くご活用いただけます。
付属品送り用端子台 材質ポリカーボネート/アクリル(乳白) 取付軒下専用 定格電圧(V)100 構造防雨型 平均演色評価数(Ra)94 LED交換不可
1台
8,298 税込9,128
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ダウンライトを設置できない場所におすすめ、超薄型のLED軒下灯です。戸建から集合住宅、店舗や施設まで広くご活用いただけます。
付属品送り用端子台 材質ポリカーボネート/アクリル(乳白) 取付軒下専用 備考センサー機能連動可能 定格電圧(V)100 構造防雨型 センサー人感センサー ON-OFF型 平均演色評価数(Ra)94 LED交換不可
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

エクステリア専用の別売人検知カメラです 人検知カメラ モード切替型 ベース型(絶縁台型) 壁面取付専用 録画/照明点灯(モード切替型)機能付 防雨型
用途アプローチ・玄関 仕様【人検知カメラ】動画録画保存、Wifi通信動画確認、暗視撮影 照明6hタイマー、連続点灯設定可能、フェードアウト機能付、点灯保持1分
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

和のしつらえに調和する繊細な意匠の玄関灯。来客をやわらかな光で迎えます 人感センサー付。モード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です 高演色照明R15クラス2
種別LED電球一般形5.6W(E26)No.295EL 材質グローブ:アクリル(乳白) 取付方式クローブ:化粧ネジ式 構造防雨型 定格消費電力(W)6.2 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)15(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可 人感センサーモード切替型
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幸運のモチーフとしても親しまれているフクロウのあかりがエントランスをあたたかく照らします 高演色照明R15クラス2
材質グローブ:ガラス(乳白ケシ) 幅(mm)Φ314 質量(kg)3.1 材質(本体)アルミ鋳物(銀イブシ) 取付方式グローブ:化粧ネジ式 奥行(mm)145 構造防雨型 定格消費電力(W)6 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)10(100V) 明るさ白熱灯器具40W相当 別売品番【絶縁台】PF218W 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エクステリアポーチライト
種別エクステリアボーチライト 取付グローブ:ねじ込み式 平均演色評価数(Ra)94 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 取付面位置壁面・天井面取付兼用
1台
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

EXTERIOR RETROFIT SPOT LIGHT(エクステリア ランプ交換型スポットライト)。極小サイズΦ36ランプ交換型スポットライト。かつてない小口径Φ30ダイクロハロゲン形ランプを搭載。器具の存在感を最小限に抑えたデザインが空間設計におけるプロフェッショナルの要求に応えます。
仕様顔識別カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付、防雨型、調光器不可 種別エクステリア ランプ交換型スポットライト 人検知カメラ付 長さ(mm)136 幅(mm)Φ36 質量(kg)0.6 材質(本体)アルミダイカスト 首振90° ランプ(別売)297AM・297AW・297BM・297BW・297CM・297CW 材質(カバー)強化ガラス(透明) ランプの種類(ランプ別売)LED電球ダイクロハロゲン形 Φ30 4.8W(E11) 光源寿命40000時間 入数1台 明るさダイクロハロゲン形(JDR)50Wクラス 回転角度(°)360
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EXTERIOR RETROFIT SPOT LIGHT(エクステリア ランプ交換型スポットライト)。極小サイズΦ36ランプ交換型スポットライト。かつてない小口径Φ30ダイクロハロゲン形ランプを搭載。器具の存在感を最小限に抑えたデザインが空間設計におけるプロフェッショナルの要求に応えます。
仕様人検知カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、防雨型、調光器不可 種別エクステリア ランプ交換型スポットライト 人検知カメラ付 長さ(mm)136 幅(mm)Φ36 質量(kg)0.6 材質(本体)アルミダイカスト 首振90° ランプ(別売)297AM・297AW・297BM・297BW・297CM・297CW 材質(カバー)強化ガラス(透明) ランプの種類(ランプ別売)LED電球ダイクロハロゲン形 Φ30 4.8W(E11) 光源寿命40000時間 入数1台 明るさダイクロハロゲン形(JDR)50Wクラス 回転角度(°)360
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

和のしつらえに調和する繊細な意匠の玄関灯。来客をやわらかな光で迎えます 高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白) 取付方式クローブ:化粧ネジ式 構造防雨型 定格消費電力(W)5 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)9(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

悪霊の侵入を防ぎ災いから家を守る魔よけの獅子・シーサー 300余年の歴史を誇る壺屋焼の陶工の手によるボーチライトです 別売人検知カメラ対応。人検知による動画録画・照明操作機能が簡単な電気工事で追加できます 別売センサー対応。センサー機能(人感または明暗)を簡単な電気工事で追加できます 高演色照明R15クラス2
種別LED電球一般形5.6W(E26)No.295EL 材質グローブ:ガラス(乳白ケシ) 幅(mm)Φ220 質量(kg)1.9 材質(本体)アルミダイカスト(オフホワイト色) 取付方式グローブ:化粧ネジ式 奥行(mm)148 構造防雨型 定格消費電力(W)5.6 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:35.7 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)9(100V) 明るさ白熱灯器具40W相当 別売品番【絶縁台】PF218W 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)200
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロバンス風の住宅等に合わせやすいレトロテイスト。狭い玄関周りにもすっきり納まります。
適合別売絶縁台:PF298W 幅(mm)154 寸法(mm)(出)207 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球クリアミニクリプトン形 4.3W(E17) No.292KL 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 光色電球色 明るさ白熱灯器具40W相当
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)。メンテナンス性に優れたランプ交換型。交換型ランプの新しい業界標準、GX53を採用したスポットライト。
仕様顔識別カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付、防雨型、調光器不可 種別エクステリア スポットライト 顔識別カメラ付 長さ(mm)54 幅(mm)Φ100 質量(kg)0.9 材質(本体)アルミダイカスト 定格消費電力(W)8.5 首振150° 平均演色評価数(Ra)94 材質(カバー)強化ガラス(透明) 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)16(100V) 入数1台 明るさ白熱灯器具60W相当 回転角度(°)360 配光タイプ拡散配光(101°)
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)