10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自然の石の不揃いな美しさをモチーフに。どこから見ても違う表情を見せるかたちは、さまざまな組み合わせの妙を生み出します。
仕様コード収納フレンジ付 その他※調光器不可 材質鋼(オフホワイト色) 定格電圧(V)100 平均演色評価数(Ra)94 別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631 色温度(K)2700~6500 光源寿命40000時間 光色電球色~昼光色 明るさ白熱灯器具60W相当 調光方式【連続調光】100-5%・調色 電源容量(VA)7 LED交換不可 材質(ガラス)乳白ケシ
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自然の石の不揃いな美しさをモチーフに。どこから見ても違う表情を見せるかたちは、さまざまな組み合わせの妙を生み出します。
仕様コード収納フレンジ付 その他※調光器不可 材質鋼(オフホワイト色) 幅(mm)Φ208 質量(kg)1.1 取付直付専用 高さ(mm)168 備考非調光 タイプフレンジタイプ 定格電圧(V)100 全高(mm)701-1201 定格消費電力(W)6.6 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)76 光源寿命40000時間 光色電球色 明るさ白熱灯器具60W相当 電源容量(VA)11 定格光束(Lm)502 傾斜天井取付角度(°)44(パーツ付) LED交換不可 材質(ガラス)乳白ケシ
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
自然の石の不定型な美しいモチーフに。角度で表情が変わるユニークなあかりです
種別器具:LED電球フラット形6.3W(GX53-1) 寸法(mm)出:93 質量(kg)0.7 乳白ケシ 取付グローブ:バネ式 材質(本体)ガラス(乳白ケシ) 電圧(V)100 消費電力(W)6.3 ランプ高演色LDE 色温度(K)2700~6500 幅(Φmm)180 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)57.7 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)364 調光率(%)連続調光100-5・調色 取付面位置壁面取付専用 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
自然の石の不定型な美しいモチーフに。角度で表情が変わるユニークなあかりです
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 寸法(mm)出:93 質量(kg)0.7 乳白ケシ 取付グローブ:バネ式 材質(本体)ガラス(乳白ケシ) 電圧(V)100 消費電力(W)5 ランプ高演色LDE 色温度(K)2700 幅(Φmm)180 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)72.8 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)364 取付面位置壁面取付専用 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
自然の石の不定型な美しいモチーフに。角度で表情が変わるユニークなあかりです
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 寸法(mm)出:93 質量(kg)0.7 乳白ケシ 取付グローブ:バネ式 材質(本体)ガラス(乳白ケシ) 電圧(V)100 消費電力(W)5 ランプ高演色LDE 幅(Φmm)180 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面取付専用 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
自然の石の不揃いな美しさをモチーフに。どこから見ても違う評所を見せるかたちは、さまざまな組み合わせの妙を生み出します
種別器具:LED一体型 材質セード:ガラス(乳白ケシ) オフホワイト 取付直付専用 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)6.8 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700~6500 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)7 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-5・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)55迄
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
自然の石の不揃いな美しさをモチーフに。どこから見ても違う評所を見せるかたちは、さまざまな組み合わせの妙を生み出します
種別器具:LED一体型 材質セード:ガラス(乳白ケシ) オフホワイト 取付レール取付専用 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)6.6 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)11 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
自然の石の不揃いな美しさをモチーフに。どこから見ても違う評所を見せるかたちは、さまざまな組み合わせの妙を生み出します
種別器具:LED一体型 材質セード:ガラス(乳白ケシ) オフホワイト 取付直付専用 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)6.6 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)11 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)55迄
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ガーデンライト
景観に溶け込む、石を模したあかり。自然感じるお庭に最適です。お好きな角度にコロンと置いてください
種別器具:LED一体型 幅(mm)188 質量(kg)2.9 高さ(mm)170 材質(本体)アルミ鋳物 消費電力(W)5 構造防雨型・二重絶縁構造 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)54 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き) 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)270
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
大谷石の素材感そのものをアートパネルのように魅せるブラケット。点灯しても自然光でも空間を静かに彩ります。荒い肌が陰影を生み深みのある表情を魅せます
種別器具:LED一体型 幅(mm)□180 寸法(mm)出:75 質量(kg)1.1 材質(本体)大谷石 電圧(V)100 消費電力(W)4.5 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)47.7 光源寿命50000時間 皮相電力(VA)(100V)9 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)215 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

関連キーワード