3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伝統的な行灯から受け継がれるおもてなしの心。路地や建物へ人々を誘う、静かなあかりです 高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白) 材質(本体)ステンレス(黒色サテン) 構造防雨型、二重絶縁構造 定格消費電力(W)6 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)10(100V) キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ポーチライト
鋳物フレームからこぼれる光が印象深いモダンな行灯。ホテルや旅館、店舗のアプローチや和住宅の庭園灯として、日本情緒が薫る美しい景観を演出します
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 幅(mm)□180 質量(kg)4.5 高さ(mm)380 材質(本体)アルミ鋳物 電圧(V)100 消費電力(W)5 構造防雨型・二重絶縁構造 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付) 演色指数(Ra)94
1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ブラケットライト
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26) 材質グローブ:樹脂 質量(kg)0.5 高さ(mm)400 電圧(V)100 消費電力(W)7.2 スイッチ中間:点灯→消 コード長さ(m)1.5 ランプ高演色LED 幅(Φmm)170 材質(カバー)樹脂シート(和紙入) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)12 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
7,698 税込8,468
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)