角度調整が必要な場合にご使用ください
材質(本体)鋼
再生紙使用マーク適合
角度調整が必要な場合にご使用ください
材質(本体)ステンレス
再生紙使用マーク適合
1個(2個)
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
角度調整が必要な場合にご使用ください
材質(本体)ステンレス
再生紙使用マーク適合
1個(2個)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
自然の石の不定型な美しいモチーフに。角度で表情が変わるユニークなあかりです
種別器具:LED電球フラット形6.3W(GX53-1)
寸法(mm)出:93
質量(kg)0.7
色乳白ケシ
取付グローブ:バネ式
材質(本体)ガラス(乳白ケシ)
電圧(V)100
消費電力(W)6.3
ランプ高演色LDE
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)180
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)57.7
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)364
調光率(%)連続調光100-5・調色
取付面位置壁面取付専用
調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
自然の石の不定型な美しいモチーフに。角度で表情が変わるユニークなあかりです
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
寸法(mm)出:93
質量(kg)0.7
色乳白ケシ
取付グローブ:バネ式
材質(本体)ガラス(乳白ケシ)
電圧(V)100
消費電力(W)5
ランプ高演色LDE
幅(Φmm)180
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面取付専用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
自然の石の不定型な美しいモチーフに。角度で表情が変わるユニークなあかりです
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
寸法(mm)出:93
質量(kg)0.7
色乳白ケシ
取付グローブ:バネ式
材質(本体)ガラス(乳白ケシ)
電圧(V)100
消費電力(W)5
ランプ高演色LDE
色温度(K)2700
幅(Φmm)180
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)72.8
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)364
取付面位置壁面取付専用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
建築を染める薄型フラットフォルム。LEDならではのフラットフォルム。自在な角度調整で壁面演出や表札灯などに最適です
種別器具:LED一体型
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)7.5
構造防雨型
ランプLED
材質(カバー)アクリル(ケシ)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)13
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)85
アタッチメントは360度回転でき、どの角度でも取り付けが可能。環境に合わせて細かな調整ができます
材質(本体)鋼
色マットシルバー色
幅(mm)83
高さ(mm)62
質量(kg)0.06
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
景観に溶け込む、石を模したあかり。自然感じるお庭に最適です。お好きな角度にコロンと置いてください
種別器具:LED一体型
幅(mm)188
質量(kg)2.9
高さ(mm)170
材質(本体)アルミ鋳物
消費電力(W)5
構造防雨型・二重絶縁構造
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)54
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)270
ざっくりと巻かれた糸のシルエットと、そこから生まれる透け感が心地よいペンダントライトです。ホルダーとセードが一体化したデザインは、どの角度からも美しく見えるように配慮されています
取付引掛シーリング
電圧(V)100
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
テーブルの上に映える水平ラインのシルエット。無機質な黒の意匠のメリハリの効いた光が、空間を知的に引き立てます。下側のアームのみ90度回転します。空間に合わせて、お好みの角度でお使いいただけます
仕様電動昇降装置:対応型(条件付)
種別器具:LED一体型
色マットブラック
材質(本体)アルミ管・鋼
電圧(V)100
起動形式位相制御
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)93
可動範囲(°)下アーム:90
テーブルの上に映える水平ラインのシルエット。無機質な黒の意匠のメリハリの効いた光が、空間を知的に引き立てます。下側のアームのみ90度回転します。空間に合わせて、お好みの角度でお使いいただけます
仕様電動昇降装置:対応型(条件付)
種別器具:LED一体型
色マットブラック
材質(本体)アルミ管・鋼
電圧(V)100
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)84.5
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)93
可動範囲(°)下アーム:90
お求めやすい価格で、幅広い用途に使える小型シーリングライト。高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません
仕様調光器不可
カバーポリカーボネート(乳白)
質量(kg)0.3
直径(Φmm)120
高さ(mm)31
タイプLED一体型
消費電力(W)4.8
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)10(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)~90(可能)
再生紙使用マーク適合
デザイン性と手軽さがより多彩にLED電球採用のスポットライト
仕様調光器:別売、ランプ:別売
材質(本体)アルミダイカスト
首振角度(°)90
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
回転角度(°)360
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
照射面近接限度(cm)10
GX53LED電球フラット形ランプを採用し出幅を抑えつつ、お求めやすい価格を実現しました
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
幅(mm)□120
寸法(mm)出:120
質量(kg)0.5
取付壁・天井・傾斜面
材質(本体)樹脂
取付方式ねじ込式
電圧(V)100
消費電力(W)5
構造防雨・防湿型
ランプ高演色LED
材質(カバー)アクリル(乳白)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
傾斜天井取付角度(°)90迄
配灯位置を自由に調整できるライティングダクトレール
天井に指定の配線器具が設置されていれば、簡単に取り付けができます
マンションやリフォームなどでも電気工事なしでレールを設置できます
仕様プルスイッチ付ペンダント:取付不可、手動昇降型ペンダント:取付不可
材質鋼、アルミ
幅(mm)33
高さ(mm)65
取付方式簡易取付A
皮相電力(VA)600まで
回転角度(°)180(片側90)
総質量(kg)取付可能器具:6(片側3まで)
センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません。センサー連動可能
用途玄関に、廊下に、家の中の動線に
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
カバー樹脂(乳白)
調光の可否否
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55(可能)
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
高演色R15にバージョンアップ。ミニマムサイズに隠された驚きの実力
種別器具:LED一体型
長さ(mm)87
質量(kg)0.3
取付レール取付専用
材質(本体)アルミ
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)5.4
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
幅(Φmm)45
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)6
明るさJDR50W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)93
材質(反射板)ポリカーボネート(黒色)
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:可、調光器:別売
リニューアルに最適
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
枠鋼
カバー樹脂(乳白)
取付必要高(mm)80
調光の可否否
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
カバーアクリル(乳白)
取付必要高(mm)80
調光の可否否
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
再生紙使用マーク適合
種別器具:LED一体型
材質グローブ:アクリル(透明)
長さ(mm)125
質量(kg)0.4
取付レール取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)9.4
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
幅(Φmm)75
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)15
配光角度(°)36
明るさ白熱灯器具100W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)93
材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
調光率(%)連続調光100-1・位相制御
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:可、調光器:別売
配光タイプワイド
他のダウンライトでは明るすぎる、ちょっとしたニッチスペースや補助的な使い方に小口径のやわらかな光を
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)0.2
消費電力(W)2.5
構造高気密SB
定格寿命(時間)50000
ランプの種類高演色LED
LEDLED一体型
皮相電力(VA)5(100V)
配光角度(°)96
明るさ白熱灯器具40Wクラス
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)75
枠アルミ
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
取付必要高(mm)85
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球は格段に進化を遂げました
定格寿命(時間)40000
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
枠鋼
調光の可否否
配光タイプ拡散
取付可能天井厚(mm)5~25
水面が放つ美しいゆらめきをイメージしたあかり。ガラスのような上質な樹脂セードがファサードを彩ります。
仕様調光器:不可
寸法(mm)出:167
質量(kg)0.6
取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用
種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)5
構造防雨・防湿型
グローブ種別脱着:ねじ込式
幅(Φmm)155
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)可能:90迄
仕様調光器:不可、ランプ:別売
長さ(mm)168
材質(本体)アルミ
種類器具:LED電球ビーム球形14.1W(E26)
首振角度(°)180
幅(Φmm)121
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさビーム球150W相当
回転角度(°)350
調光の可否不可
照射面近接限度(cm)10
コンパクトで明るい手のひらサイズのスリムスポットライト。灯体わずかΦ35×107mm、JDR50W相当の確かな明るさ。店舗プランニングに汎用性の高いスリムスポットライトをご用意しました。Φ30ダイクロハロゲン形新ランプを採用、安心のランプ交換型です。
仕様調光器:別売、ランプ:別売
長さ(mm)107
材質(本体)アルミダイカスト
種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ30調光4.8W(E11)
首振角度(°)90
幅(Φmm)35
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさJDR50W相当
回転角度(°)360
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
照射面近接限度(cm)10
外構をカバーするLED電球型スポットライト。
長さ(mm)135
材質(本体)アルミダイカスト
構造防雨型
幅(Φmm)77
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ。安心のランプ交換型。R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球フラット形(GX53-1)
演色指数(Ra)94
枠樹脂
反射板鋼
取付必要高(mm)80
質量(kg)0.4
調光の可否否
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
傾斜天井配光角度(°)0~30
配光角度(°)114
定格寿命(時間)40000
再生紙使用マーク適合
シンプル・イズ・ベスト。多彩な選択肢を持つLED電球ダイクロハロゲン形と超小型ボディの組合せが、高いコストパフォーマンスと機能性とを実現します。
仕様調光器:別売、ランプ:別売
種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.8W/Φ50調光5.8W・6W・3.8W/Φ70調光9.4W(E11)
幅(Φmm)50
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさJDR75W~40W相当
回転角度(°)360
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
照射面近接限度(cm)10
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)0.3
消費電力(W)8.3
構造高気密SB
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)13(100V)
配光角度(°)100
明るさ白熱灯器具100Wクラス
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
枠鋼
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25
極小サイズΦ30のLED電球を採用。ダイクロハロゲン代替のスリムスポットライト
ダイクロハロゲン形50W相当のランプ交換型スポットライト
使い勝手の良いサイズ感とコストパフォーマンスが魅力です
種別LED電球ダイクロハロゲン形Φ30調光4.8W(E11)
長さ(mm)115
幅(mm)Φ42
材質(本体)アルミダイカスト
首振角度(°)90
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさJDR50W相当
回転角度(°)360
別売品番【調光器】LC211・LC212・LC214・LC216・LC217・LC223・LC224・LC702・LC613・LC615
調光率(%)連続100-5、位相制御
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
照射面近接限度(cm)10
メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ。安心のランプ交換型。R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
光源色電球色~昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光)
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球フラット形(GX53-1)
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
枠樹脂
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
定格寿命(時間)40000
調光率(%)5~100
調光の可否可
調色の可否可
”小さくて明るい高気密SB形”MINIMUM-S。空間視覚上のノイズとならない、超小型Φ50ダウンライトから発する美しい光。高演色のR15にバージョンアップを果たしました
質量(kg)0.2
消費電力(W)5.4
構造高気密SB
定格寿命(時間)40000
レンズ材樹脂(透明)
ランプの種類高演色LED
LEDLED一体型
皮相電力(VA)6(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
調光方式位相制御
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)50
調光率(%)5~100
枠アルミダイカスト
調光の可否可
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
天井面にも光が拡散する薄型の小型シーリングライト。空間に光をやわらかく回します
仕様調光器:不可
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)0.4
直径(Φmm)130
高さ(mm)40
タイプLED一体型
取付方式グローブ:グローブ回転
消費電力(W)7.3
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)8(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)~90(可能)
再生紙使用マーク適合
高演色R15にバージョンアップ。ミニマムサイズに隠された驚きの実力
種別器具:LED一体型
長さ(mm)87
質量(kg)0.4
材質(本体)アルミ
電圧(V)100
消費電力(W)5.4
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
幅(Φmm)45
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)6
明るさJDR50W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)93
材質(反射板)ポリカーボネート(黒色)
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:可、調光器:別売
傾斜天井取付角度(°)90迄
調光可能な中心光度の高い光LED電球ダイクロハロゲン形。機構上の部品の露出を抑えたミニマルな意匠。放熱機構とデザインの美しい融合
仕様調光器:別売、ランプ:別売
材質(本体)アルミダイカスト
首振角度(°)90
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
回転角度(°)360
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
照射面近接限度(cm)10
高演色R15タイプの交換型スポットライト。存在感の少ないデザインから、美しくやわらかな光が放たれます
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
長さ(mm)50
質量(kg)0.5
取付レール取付専用
材質(本体)樹脂
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)5
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
配光タイプ拡散配光
コストパフォーマンスとオールマイティー
種別器具:LED電球一般形11W(E26)
材質グローブ:ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)183
質量(kg)0.7
取付レール取付専用
材質(本体)樹脂(オフホワイト色)
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)11
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)19
配光角度(°)112
明るさ白熱灯器具100W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
配光タイプ拡散配光
住宅から店舗までカバーするダイクロハロゲン75Wクラス。店舗で一般的なJDR75Wクラスの小型化を実現。フレアの無い高演色R15の光が対象を美しく表現します。
仕様調光器:不可
長さ(mm)146
質量(kg)0.8
材質(本体)アルミ
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)10.8
首振角度(°)90
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)60
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)17
明るさJDR75W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
材質(反射板)ポリカーボネート(黒色)
調光率(%)連続調光100-1・調色
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
長さ(mm)187
質量(kg)1
取付壁面・天井面取付兼用
材質(本体)アルミダイカスト
種類器具:LED電球ビーム球形14.1W(E26)
構造防雨型
定格消費電力(W)14.1
センサー別売センサー対応
首振角度(°)180
幅(Φmm)121
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさビーム球150W相当
回転角度(°)350
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ