カテゴリ

  • 空調・電設資材(58)
  • 防犯用品(2)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • Panasonic(パナソニック)(729)
  • 東芝ライテック(35)
  • 三菱電機(27)
  • DAIKO(大光電機)(26)
  • コイズミ(15)
  • ENDO(遠藤照明)(14)
  • 栄興電器(11)
  • 日立(10)
  • 岩崎電気(8)
  • TOA(8)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(8)
  • エスコ(7)
  • アズマ工業(5)
  • SUN UP(4)
  • 山田照明(3)
  • GIKEN(川口技研)(2)
  • Amaryllo(2)
  • MIZUKAMI(水上)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(21)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(35)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(36)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「軒下 天井」の検索結果

関連キーワード
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高演色LED グレアレスユニバーサル ダウンライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED グレアレスユニバーサル ダウンライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
まぶしさを感じさせないグレアレスタイプ天井面の発光を抑えた上品な空間づくりに白熱灯器具100Wクラスの調光タイプと60Wクラスの調光・調色タイプ。鏡面コーンの効果で点灯感を抑制しながら照射方向をしっかりと照らします。調光タイプは屋内外を問わず施工できる防雨型です。
材質枠 / 【アルミ】アルミダイカスト(鏡面)幅(mm)Φ85質量(kg)0.6取付屋内・軒下兼用(軒下取付傾斜不可)防雨型取付方式埋込シリーズグレアレス定格電圧(V)100定格消費電力(W)7.8レンズポリカーボネート(透明)平均演色評価数(Ra)94別売付属品【調光器】LC 214、LC 216・LC 216N、LC 217・LC 217N、LC 218・LC 218N、LC 225・LC 226、LC 703、LC 632(Bluetooth)光源寿命50000時間クラス100W配光角度(°)【仕様】0~30【ワイド】41明るさ白熱灯器具100W相当調光方式【連続調光】100-1%・逆位相制御電源容量(VA)12埋込穴(Φmm)75傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可取付必要高(mm)100取付可能天井厚(mm)5~25
準耐火構造対応 屋外用 LED一体型 ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)準耐火構造対応 屋外用 LED一体型 ベースダウンライトODELIC(オーデリック)
3,198税込3,518
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
定番の明るさと低価格ステンレス製枠の準耐火構造対応型
幅(mm)Φ114質量(kg)0.3平均演色評価数(Ra)94埋込穴(Φmm)100LED交換不可取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25
人感センサー付 ベースダウンライト SB形 ODELIC(オーデリック)人感センサー付 ベースダウンライト SB形ODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
安心の明るさと低価格、充実のラインナップ。パワーとコストパフォーマンスを両立させた超定番ダウンライトシリーズ高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします。
その他【光束維持】50000時間【その他】ランプ付材質アルミ/カバー(樹脂)備考センサー機能連動可能タイプ【調光】人感センサーモード切替型タイプ取付方式軒下取付専用規格【高演色LED】R15クラス2シリーズMINIMUM-75SB定格電圧100V平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所屋外用・防雨型配光タイプ拡散LED交換不可人感センサーあり取付可能天井厚(mm)5~25
人感センサー付 ベースダウンライト SB形 ODELIC(オーデリック)人感センサー付 ベースダウンライト SB形ODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
センサーで自動点灯、消し忘れもなし夜間の帰宅時に自動点灯、人がいなくなるとほんのり点灯に切り替わる便利な機能。センサー連動対応タイプを組み合わせれば、動作を連動させることも可能です。
仕様【調光器】不可その他【光束維持】50000時間【その他】ランプ付材質アルミ/カバー(樹脂)備考センサー機能連動可能取付方式軒下取付専用規格【高演色LED】R15クラス2シリーズMINIMUM-75SB定格電圧100V平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所屋外用・防雨型LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
人感センサー付 ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)人感センサー付 ベースダウンライトODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
センサーで自動点灯、消し忘れもなし夜間の帰宅時に自動点灯、人がいなくなるとほんのり点灯に切り替わる便利な機能。センサー連動対応タイプを組み合わせれば、動作を連動させることも可能です。
仕様【調光器】不可その他【光束維持】50000時間材質アルミダイカスト/カバー(樹脂)備考センサー機能連動可能タイプ【調光】人感センサーモード切替型タイプ取付方式軒下取付専用規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所屋外用・防雨型配光タイプ拡散LED交換不可人感センサーあり取付可能天井厚(mm)5~25
ベースダウンライト SB形 ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト SB形ODELIC(オーデリック)
2,498税込2,748
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
安心の明るさと低価格、充実のラインナップ。パワーとコストパフォーマンスを両立させた超定番ダウンライトシリーズ高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします。
その他【光束維持】50000時間【その他】ランプ付材質アルミ/カバー(樹脂)取付方式軒下取付専用規格【高演色LED】R15クラス2シリーズMINIMUM-75SB定格電圧100V平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所屋外用・防雨型傾斜角度(°)55LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
ベースダウンライト SB形 ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト SB形ODELIC(オーデリック)
5,298税込5,828
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
センサーで自動点灯、消し忘れもなし夜間の帰宅時に自動点灯、人がいなくなるとほんのり点灯に切り替わる便利な機能。センサー連動対応タイプを組み合わせれば、動作を連動させることも可能です。
その他【光束維持】50000時間【その他】ランプ付材質アルミ/カバー(樹脂)幅(mm)Φ170寸法(mm)【出】180質量(kg)0.4高さ(mm)84備考【配光】未対応 / 【その他】人感センサーモード切替型ダウンライトと連動可能取付方式軒下取付専用規格【高演色LED】R15クラス2シリーズMINIMUM-75SB定格電圧100V制御逆位相制御平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所屋外用・防雨型傾斜角度(°)55調光方式【連続調光】100-1%埋込穴(Φmm)150LED交換不可取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25
ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)ベースダウンライトODELIC(オーデリック)
2,498税込2,748
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
定番の明るさ60Wクラス
その他【光束維持】50000時間材質アルミ/カバー(樹脂)質量(kg)0.2高さ(mm)84取付方式軒下取付専用規格【高演色LED】R15クラス2シリーズ一般定格電圧100V平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所屋外用・防雨型ランプ白熱灯器具60W相当色温度(K)3500クラス60W傾斜角度(°)55光色温白色LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)ベースダウンライトODELIC(オーデリック)
3,898税込4,288
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
安心の明るさと低価格、充実のラインナップ
その他【光束維持】50000時間材質アルミ/カバー(樹脂)質量(kg)0.2高さ(mm)84取付方式軒下取付専用規格【高演色LED】R15クラス2シリーズ一般定格電圧100V平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所屋外用・防雨型ランプ白熱灯器具100W相当色温度(K)3500クラス100W傾斜角度(°)55光色温白色LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
エクステリアベースダウンライト 白熱灯器具60Wクラス ODELIC(オーデリック)エクステリアベースダウンライト 白熱灯器具60WクラスODELIC(オーデリック)
2,298税込2,528
1台
4日以内出荷
エクステリアベースダウンライト 白熱灯器具60Wクラス定番の明るさ60Wクラス高気密SB形激しい雨や結露にも対応する安心の防水性能
種別エクステリア ベースダウンライト材質アルミ幅(mm)Φ114質量(kg)0.2取付軒下取付専用高さ(mm)(必要)80角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応)平均演色評価数(Ra)94色温度(K)3500埋め込み深さ(mm)80材質(カバー)樹脂(乳白)ランプの種類LED一体型光源寿命50000時間入数1台光色温白色明るさ白熱灯器具60W相当埋込穴(Φmm)100取付可能天井厚(mm)5-25
エクステリアベースダウンライト ODELIC(オーデリック)エクステリアベースダウンライトODELIC(オーデリック)
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
LED電球 E11 エクステリアベースダウンライトM形(一般型)ランプ交換可能な小口径ダウンライト深いカットオフアングルに加え、ランプ周りのバッフルがまぶしさに配慮した設計になっています。
仕様断熱施工不可幅(mm)Φ87質量(kg)0.3取付軒下取付専用高さ(mm)(必要)112構造防雨型埋め込み深さ(mm)112材質(カバー)ガラス(透明)ランプの種類(別売)LED電球ダイクロハロゲン形 Φ50 5.8W・6W(E11)光源寿命40000時間入数1台明るさJDR50W相当埋込穴(Φmm)75照射面近接限度(cm)10取付可能天井厚(mm)5-25mm
人感センサー付エクステリアベースダウンライト 白熱灯器具100Wクラス 人感センサーモード切替型 ODELIC(オーデリック)人感センサー付エクステリアベースダウンライト 白熱灯器具100Wクラス 人感センサーモード切替型ODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
人感センサー付 エクステリアベースダウンライトセンサーで自動点灯、消し忘れもなし夜間の帰宅時に自動点灯、人がいなくなるとほんのり店頭に切り替わる便利な機能。センサー連動タイプを組み合わせれば、動作を連動させることも可能です。
仕様人感センサー付、センサー機能連動可能、浅型、高気密SB、防雨型、調光器不可種別人感センサー付 エクステリアベースダウンライト材質アルミダイカスト幅(mm)Φ114質量(kg)0.4取付軒下取付専用高さ(mm)(必要)83定格消費電力(W)9.3平均演色評価数(Ra)94色温度(K)3500埋め込み深さ(mm)83材質(カバー)樹脂(乳白)ランプの種類LED一体型光源寿命50000時間皮相電力(VA)17(100V)入数1台光色温白色明るさ白熱灯器具100W相当埋込穴(Φmm)100配光タイプ拡散配光人感センサー(モード)切替型取付可能天井厚(mm)5-25
人感センサー付エクステリアベースダウンライト 白熱灯器具60Wクラス 人感センサーモード切替型 ODELIC(オーデリック)人感センサー付エクステリアベースダウンライト 白熱灯器具60Wクラス 人感センサーモード切替型ODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
人感センサー付 エクステリアベースダウンライトセンサーで自動点灯、消し忘れもなし夜間の帰宅時に自動点灯、人がいなくなるとほんのり店頭に切り替わる便利な機能。センサー連動タイプを組み合わせれば、動作を連動させることも可能です。
仕様人感センサー付、センサー機能連動可能、浅型、高気密SB、防雨型、調光器不可種別人感センサー付 エクステリアベースダウンライト材質アルミダイカスト幅(mm)Φ114質量(kg)0.4取付軒下取付専用高さ(mm)(必要)83定格消費電力(W)6.5平均演色評価数(Ra)94色温度(K)3500埋め込み深さ(mm)83材質(カバー)樹脂(乳白)ランプの種類LED一体型光源寿命50000時間皮相電力(VA)14(100V)入数1台光色温白色明るさ白熱灯器具60W相当埋込穴(Φmm)100配光タイプ拡散配光人感センサー(モード)切替型取付可能天井厚(mm)5-25
高演色LED ユニバーサル エクステリアダウンライト ODELIC(オーデリック)高演色LED ユニバーサル エクステリアダウンライトODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
ユニバーサル エクステリアダウンライト照射方向を自在に変える軒下用ユニバーサルダウンライト。住宅や店舗のサイン・看板を、軒下から照らします。高気密SB形センサー連動対応タイプ(独立型人感センサーモード切替型に対応)
仕様浅型、高気密SB、防雨型、屋外用独立型人感センサーモード切替型に対応種別ユニバーサルダウンライト材質アルミダイカスト幅(mm)Φ114取付軒下取付専用高さ(mm)(必要)100角度(°)首振:45、回転:360レンズアクリル(透明)平均演色評価数(Ra)94埋め込み深さ(mm)86ランプの種類LED一体型光源寿命50000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)9(100V)入数1台調光方式連続調光100-1%・位相制御グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100取付可能天井厚(mm)5-25
エクステリアベースダウンライト 白熱灯器具100Wクラス ODELIC(オーデリック)エクステリアベースダウンライト 白熱灯器具100WクラスODELIC(オーデリック)
3,398税込3,738
1台
4日以内出荷
エクステリアベースダウンライト 白熱灯器具100Wクラス高気密SB形激しい雨や結露にも対応する安心の防水性能
種別エクステリア ベースダウンライト材質アルミ幅(mm)Φ114質量(kg)0.2取付軒下取付専用高さ(mm)(必要)80角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応)平均演色評価数(Ra)94色温度(K)3500埋め込み深さ(mm)80材質(カバー)樹脂(乳白)ランプの種類LED一体型光源寿命50000時間入数1台光色温白色明るさ白熱灯器具100W相当埋込穴(Φmm)100取付可能天井厚(mm)5-25
オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム軒下用 ODELIC(オーデリック)オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム軒下用ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
MINIMUM(ミニマム)軒下用。リニューアル需要に応えるΦ150の軒下ベースダウンライト まぶしさを抑制するマットシルバー色コーン
仕様断熱施工:不可種別LED一体型材質コーン:樹脂(マットシルバー)幅(mm)Φ160カバーポリカーボネート(透明)質量(kg)0.8材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100-242定格消費電力(W)83埋め込み深さ(mm)171ランプの種類LED光源寿命40000時間配光角度(°)46明るさC4000:CDM-T70Wクラス埋込穴(Φmm)150取付必要高(mm)175取付可能天井厚(mm)5~25
オーデリック 軒下天井用 C2500直流電源装置 ODELIC(オーデリック)オーデリック 軒下天井用 C2500直流電源装置ODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
用途C2500(CDM-T70Wクラス)軒下天井用の直流電源装置です長さ(mm)216幅(mm)65質量(kg)0.5高さ(mm)44電圧(V)100-242定格消費電力(W)30皮相電力(VA)35(100V)、36VA(200V)、38VA(242V)明るさCDM-T70W相当調光の可否不可
オーデリック 準耐火構造対応 高演色LED ダウンライト ODELIC(オーデリック)オーデリック 準耐火構造対応 高演色LED ダウンライトODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
準耐火構造の建築物に対応。鋼製枠・本体のダウンライト 高演色照明R15クラス2
ランプの種類高演色LED埋込穴(Φmm)100取付可能天井厚(mm)5~25
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付 軒下取付専用 ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付 軒下取付専用ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
人感センサー付。モード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です 軒下取付専用のポーチライト 高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白)長さ(mm)230幅(mm)190質量(kg)0.8高さ(mm)121取付方式クローブ:ねじ込式構造防雨型定格消費電力(W)6.5ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)16(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置天井面取付、軒下取付専用調光の可否不可人感センサーモード切替型可動範囲(°)センサー部:全方向20
別売センサー ODELIC(オーデリック)別売センサーODELIC(オーデリック)
9,898税込10,888
1台
翌々日出荷
照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます。
仕様調光器:不可材質(本体)樹脂種類独立型人感センサーON-OFF型構造防雨型点灯方式連続点灯設定可能タイマー6時間
別売センサー ODELIC(オーデリック)別売センサーODELIC(オーデリック)
9,898税込10,888
1台
翌々日出荷
照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます。
仕様調光器:不可材質(本体)樹脂種類独立型人感センサーモード切替型構造防雨型点灯方式連続点灯設定可能タイマー6時間
非常用照明器具 ODELIC(オーデリック)非常用照明器具ODELIC(オーデリック)
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷
取付直付型種類器具:LED一体型電圧(V)100/200/242色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70取付面位置天井面取付専用
非常用照明器具 ODELIC(オーデリック)非常用照明器具ODELIC(オーデリック)
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷
取付埋込型種類器具:LED一体型色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70
非常用照明器具・誘導灯器具 ODELIC(オーデリック)非常用照明器具・誘導灯器具ODELIC(オーデリック)
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
仕様階段通路誘導灯:使用可能種別器具:直管形LED16W(GX16t-5)長さ(mm)641白色材質(本体)鋼(白色)消費電力(W)16定格電圧(V)100ランプLED色温度(K)5000電池内蔵型点灯方式非常時・常時LED点灯光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)59.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)16、(200V)18、(242V)20明るさFL20W相当演色指数(Ra)84定格光束(Lm)950取付面位置水平天井取付専用
ハイパワー ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライトODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです電源装置の選択によって軒下にも使用できます山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED演色指数(Ra)83材質(本体)アルミ反射板アルミ(オフホワイト色)カバーアクリル消費電力(W)64幅(mm)Φ170埋め込み深さ(mm)249質量(kg)1.7明るさFHT57W×3灯相当取付可能天井厚(mm)2022/05/25構造防雨型埋込穴(Φmm)150取付必要高(mm)250カットオフアングル30仕様調光器:別売、信号線:別売定格寿命(時間)40000LEDLED一体型色(本体)オフホワイト再生紙使用マーク適合
ハイパワー ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライトODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです電源装置の選択によって軒下にも使用できます山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED演色指数(Ra)83材質(本体)アルミダイカスト反射板アルミ(オフホワイト色)カバーアクリル消費電力(W)64幅(mm)Φ215埋め込み深さ(mm)242質量(kg)2.7明るさFHT57W×3灯相当取付可能天井厚(mm)2022/05/25構造防雨型埋込穴(Φmm)200取付必要高(mm)245カットオフアングル30仕様調光器:別売、信号線:別売定格寿命(時間)40000LEDLED一体型色(本体)オフホワイトグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
ハイパワー ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライトODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです電源装置の選択によって軒下にも使用できます山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED演色指数(Ra)83材質(本体)アルミ反射板アルミ(銀色サンドブラスト)カバーアクリル消費電力(W)64幅(mm)Φ170埋め込み深さ(mm)249質量(kg)1.7明るさFHT57W×3灯相当取付可能天井厚(mm)2022/05/25構造防雨型埋込穴(Φmm)150取付必要高(mm)250カットオフアングル30仕様調光器:別売、信号線:別売定格寿命(時間)40000LEDLED一体型色(本体)オフホワイトグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
ハイパワー ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライトODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです電源装置の選択によって軒下にも使用できます山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED演色指数(Ra)83材質(本体)アルミダイカスト反射板アルミ(銀色サンドブラスト)カバーアクリル消費電力(W)64幅(mm)Φ215埋め込み深さ(mm)242質量(kg)2.7明るさFHT57W×3灯相当取付可能天井厚(mm)2022/05/25構造防雨型埋込穴(Φmm)200取付必要高(mm)245カットオフアングル30仕様調光器:別売、信号線:別売定格寿命(時間)40000LEDLED一体型色(本体)オフホワイト再生紙使用マーク適合
ハイパワー ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライトODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです電源装置の選択によって軒下にも使用できます山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED演色指数(Ra)83材質(本体)アルミ反射板アルミ(オフホワイト色)カバーアクリル消費電力(W)86幅(mm)Φ170埋め込み深さ(mm)249質量(kg)1.7明るさCDM-TP150W相当取付可能天井厚(mm)2022/05/25構造防雨型埋込穴(Φmm)150取付必要高(mm)250カットオフアングル30仕様調光器:別売、信号線:別売定格寿命(時間)40000LEDLED一体型色(本体)オフホワイト再生紙使用マーク適合
ハイパワー ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライトODELIC(オーデリック)
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです電源装置の選択によって軒下にも使用できます山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED演色指数(Ra)83材質(本体)アルミダイカスト反射板アルミ(オフホワイト色)カバーアクリル消費電力(W)86幅(mm)Φ215埋め込み深さ(mm)242質量(kg)2.7明るさCDM-TP150W相当取付可能天井厚(mm)2022/05/25構造防雨型埋込穴(Φmm)200取付必要高(mm)245カットオフアングル30仕様調光器:別売、信号線:別売定格寿命(時間)40000LEDLED一体型色(本体)オフホワイトグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
ハイパワー ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライトODELIC(オーデリック)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです電源装置の選択によって軒下にも使用できます山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED演色指数(Ra)83材質(本体)アルミダイカスト反射板アルミ(オフホワイト色)カバーアクリル消費電力(W)114幅(mm)Φ282埋め込み深さ(mm)251質量(kg)2.6明るさメタハラ250W相当取付可能天井厚(mm)2022/05/25構造防雨型埋込穴(Φmm)250取付必要高(mm)255カットオフアングル30仕様調光器:別売、信号線:別売定格寿命(時間)40000LEDLED一体型色(本体)オフホワイトグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
ハイパワー ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライトODELIC(オーデリック)
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです電源装置の選択によって軒下にも使用できます山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED演色指数(Ra)83材質(本体)アルミダイカスト反射板アルミ(オフホワイト色)カバーアクリル消費電力(W)114幅(mm)Φ332埋め込み深さ(mm)251質量(kg)2.8明るさメタハラ250W相当取付可能天井厚(mm)2022/05/25構造防雨型埋込穴(Φmm)300取付必要高(mm)255カットオフアングル30仕様調光器:別売、信号線:別売定格寿命(時間)40000LEDLED一体型色(本体)オフホワイトグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
ハイパワー ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライトODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです電源装置の選択によって軒下にも使用できます山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED演色指数(Ra)83材質(本体)アルミ反射板アルミ(銀色サンドブラスト)カバーアクリル消費電力(W)86幅(mm)Φ170埋め込み深さ(mm)249質量(kg)1.7明るさCDM-TP150W相当取付可能天井厚(mm)2022/05/25構造防雨型埋込穴(Φmm)150取付必要高(mm)250カットオフアングル30仕様調光器:別売、信号線:別売定格寿命(時間)40000LEDLED一体型色(本体)オフホワイトグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
ハイパワー ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライトODELIC(オーデリック)
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです電源装置の選択によって軒下にも使用できます山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED演色指数(Ra)83材質(本体)アルミダイカスト反射板アルミ(銀色サンドブラスト)カバーアクリル消費電力(W)86幅(mm)Φ215埋め込み深さ(mm)242質量(kg)2.7明るさCDM-TP150W相当取付可能天井厚(mm)2022/05/25構造防雨型埋込穴(Φmm)200取付必要高(mm)245カットオフアングル30仕様調光器:別売、信号線:別売定格寿命(時間)40000LEDLED一体型色(本体)オフホワイトグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
ハイパワー ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライトODELIC(オーデリック)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです電源装置の選択によって軒下にも使用できます山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED演色指数(Ra)83材質(本体)アルミダイカスト反射板アルミ(銀色サンドブラスト)カバーアクリル消費電力(W)114幅(mm)Φ282埋め込み深さ(mm)251質量(kg)2.6明るさメタハラ250W相当取付可能天井厚(mm)2022/05/25構造防雨型埋込穴(Φmm)250取付必要高(mm)255カットオフアングル30仕様調光器:別売、信号線:別売定格寿命(時間)40000LEDLED一体型色(本体)オフホワイトグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
ハイパワー ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライトODELIC(オーデリック)
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです電源装置の選択によって軒下にも使用できます山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED演色指数(Ra)83材質(本体)アルミダイカスト反射板アルミ(銀色サンドブラスト)カバーアクリル消費電力(W)114幅(mm)Φ332埋め込み深さ(mm)251質量(kg)2.8明るさメタハラ250W相当取付可能天井厚(mm)2022/05/25構造防雨型埋込穴(Φmm)300取付必要高(mm)255カットオフアングル30仕様調光器:別売、信号線:別売定格寿命(時間)40000LEDLED一体型色(本体)オフホワイトグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
別売電源装置 軒下天井用 ODELIC(オーデリック)別売電源装置 軒下天井用ODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
質量(kg)0.8調光範囲連続調光100-1%・PWM再生紙使用マーク適合
別売電源装置 軒下天井用 ODELIC(オーデリック)別売電源装置 軒下天井用ODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
幅(mm)70長さ(mm)311高さ(mm)46質量(kg)0.7消費電力(W)84調光範囲連続調光100-1%・PWM構造防雨型仕様皮相電力VA(100V/200V/242V):90/88/88再生紙使用マーク適合
防雨型高天井用照明 電源内蔵型 ODELIC(オーデリック)防雨型高天井用照明 電源内蔵型ODELIC(オーデリック)
75,980税込83,578
1台
4日以内出荷
電池内蔵型安心の防水性能で、工場や倉庫の半屋外の軒下などに最適です
電圧(V)100/200/242ランプの種類LED光源色昼白色ランプLED一体型色温度(K)5000演色指数(Ra)80カバーポリカーボネート(透明本体アルミダイカスト、ステンレスオフホワイト幅(mm)340エネルギー消費効率(Lm/W)100LED寿命(時間)50000調光の可否不可取付場所壁・天井・傾斜面兼用耐雷サージ15kV傾斜天井取付角度(°)90仕様電源装置内蔵、調光器:不可、下向き照射専用再生紙使用マーク適合
防雨・防湿型 直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光 ODELIC(オーデリック)防雨・防湿型 直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光ODELIC(オーデリック)
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型防雨・防湿型マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型送り配線により、直列に並べて使用することが可能ですLEDユニットは同じサイズで交換が可能です
ランプの種類LED光源色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)83取付直付型40形タイプ反射笠型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)3LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×93再生紙使用マーク適合
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら