ダウンライトを設置できない場所におすすめ、超薄型のLED軒下灯です。戸建から集合住宅、店舗や施設まで広くご活用いただけます
用途軒下取付専用。非調光タイプ
仕様調光器不可
カバー樹脂(乳白
質量(kg)2.3
直径(Φmm)328
高さ(mm)43
材質(本体)アルミダイカスト
タイプLED一体型
消費電力(W)17
構造防雨型
ランプの種類LED
皮相電力(VA)19(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさFCL30W相当
演色指数(Ra)80
再生紙使用マーク適合
関連キーワード