民芸塗りの風合いと金網模様を組み合わせた意匠。どこか懐かしさを感じさせるあかりです。
仕様調光器:不可
幅(mm)□350
質量(kg)2.3
高さ(mm)183
材質(本体)鋼(黒色)
種類器具:LED電球フラット形15W(GX53-1a)
電圧(V)100
消費電力(W)15
色温度(K)2700~6500
グローブ種別脱着:バネ式
材質(カバー)樹脂シート(和紙入・金網模様入)
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)70.6
材質(枠)杉(民芸塗り)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)22
明るさFCL30W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)1060
調光率(%)連続調光100-5・調色
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
消費電力(W)7.7
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球ボール球形7.7W(E26)
演色指数(Ra)94
明るさ白熱灯器具60W相当
枠鋼、金網(黒色)
高さ(mm)242
質量(kg)1.1
LED寿命(時間)40000
皮相電力(VA)13(100V)
調光の可否否
仕様調光器不可
直径(Φmm)200
再生紙使用マーク適合
種別器具:LED電球ボール球形7.7W(E26)
材質セード:鋼、金網
質量(kg)1.1
色黒
取付引掛シーリング
高さ(mm)220
電圧(V)100
消費電力(W)7.7
全高(mm)525-1025
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
幅(Φmm)200
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)13
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
明るさ白熱灯器具60W相当
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器不可
再生紙使用マーク適合
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
明るさ白熱灯器具60W相当
LED寿命(時間)40000
仕様調光器不可
調光率(%)5~100
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
関連キーワード