種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)
質量(kg)1.7
色黒
取付化粧ネジ式
高さ(mm)507
材質(本体)アルミダイカスト
消費電力(W)4.2
構造防雨型
ランプLED
色温度(K)2700
幅(Φmm)206
材質(カバー)面取りガラス(透明)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)84.7
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)356
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
さまざまなスタイルに調和するシンプルなキューブ型門柱灯。堅牢で上質感のあるアルミダイカスト製ガードフレームがボディを包みます
種別器具:LED一体型
質量(kg)1
材質(本体)アルミダイカスト
消費電力(W)6.6
構造防雨型
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
材質(カバー)アクリル(乳白)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)48.9
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)11
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)323
さまざまなスタイルに調和するシンプルなキューブ型門柱灯。堅牢で上質感のあるアルミダイカスト製ガードフレームがボディを包みます
種別器具:LED一体型
質量(kg)1.1
材質(本体)アルミダイカスト
消費電力(W)6.8
構造防雨型
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
材質(カバー)アクリル(乳白)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)47.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)13
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)323
明るさに反応して自動点灯・消灯
仕様調光器:不可
構造防雨型
センサー明暗センサー付
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
幅(mm)116
寸法(mm)出:122
色黒
取付化粧ネジ式
材質(本体)樹脂
電圧(V)100
構造防雨型
ランプ高演色LED
色温度(K)5000
材質(カバー)アクリル(白・黒)
光源色昼白色
光源寿命40000時間
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
明るさに反応して自動点灯・消灯。消し忘れなし。留守中の防犯にも便利です
幅(mm)117
寸法(mm)出:123
色黒
取付化粧ネジ式
材質(本体)樹脂
電圧(V)100
構造防雨型
ランプ高演色LED
色温度(K)5000
材質(カバー)アクリル(白・黒)
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)29
光源寿命40000時間
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
幅(mm)Φ240
カバーアクリル
質量(kg)1
高さ(mm)258
材質(本体)樹脂(黒色)
取付方式グローブ:化粧ネジ式
構造防雨型
定格消費電力(W)6
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)10(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
関連キーワード