7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)門柱灯
さまざまなスタイルに調和するシンプルなキューブ型門柱灯。堅牢で上質感のあるアルミダイカスト製ガードフレームがボディを包みます
種別器具:LED一体型 質量(kg)1.1 材質(本体)アルミダイカスト 消費電力(W)6.8 構造防雨型 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)47.5 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)13 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)323
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)門柱灯
さまざまなスタイルに調和するシンプルなキューブ型門柱灯。堅牢で上質感のあるアルミダイカスト製ガードフレームがボディを包みます
種別器具:LED一体型 質量(kg)1 材質(本体)アルミダイカスト 消費電力(W)6.6 構造防雨型 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)48.9 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)11 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)323
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)門柱灯
幅(mm)116 寸法(mm)出:122 取付化粧ネジ式 材質(本体)樹脂 電圧(V)100 構造防雨型 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 材質(カバー)アクリル(白・黒) 光源色昼白色 光源寿命40000時間 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)門柱灯
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26) 質量(kg)1.7 取付化粧ネジ式 高さ(mm)507 材質(本体)アルミダイカスト 消費電力(W)4.2 構造防雨型 ランプLED 色温度(K)2700 幅(Φmm)206 材質(カバー)面取りガラス(透明) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)84.7 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)356
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

幅(mm)Φ240 カバーアクリル 質量(kg)1 高さ(mm)258 材質(本体)樹脂(黒色) 取付方式グローブ:化粧ネジ式 構造防雨型 定格消費電力(W)6 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)10(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリア 門柱灯
明るさに反応して自動点灯・消灯
仕様調光器:不可 構造防雨型 センサー明暗センサー付 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)明暗センサー付門柱灯
明るさに反応して自動点灯・消灯。消し忘れなし。留守中の防犯にも便利です
幅(mm)117 寸法(mm)出:123 取付化粧ネジ式 材質(本体)樹脂 電圧(V)100 構造防雨型 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 材質(カバー)アクリル(白・黒) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)29 光源寿命40000時間 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)