非常用照明器具 埋込型ベースライト40形 下面開放型300 非調光ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
LED-LINE(レッド・ライン<br />LEDユニット型<br />電池内蔵形<br />自己点検機能付<br />連結可能型(別売連結金具:XA353 001)<br />LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です<br />階段通路誘導灯にも使用可能<br />高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました<br />リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)<br />非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型<br />オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけますランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型40形タイプ下面開放型本体鋼枠ポリカーボネート(乳白)質量(kg)5.2LED寿命(時間)40000調光の可否否仕様調光器:不可取付場所水平天井専用電池BB-04150A非常灯評定番号LALE-034認定番号【誘導灯】3AE-1079電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×1274×73色(本体)白再生紙使用マーク適合