雰囲気のある玄関になるエクステリアライト。明暗センサー付き。白熱灯器具40W相当。
仕様調光器の使用不可
材質樹脂(黒色ケシ)、ポリカーボネート(透明ケシ)
消費電力(W)5
全光束(Lm)260
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否否
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
他のダウンライトでは明るすぎる、ちょっとしたニッチスペースや補助的な使い方に小口径のやわらかな光を
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)0.2
消費電力(W)2.5
構造高気密SB
定格寿命(時間)50000
ランプの種類高演色LED
LEDLED一体型
皮相電力(VA)5(100V)
配光角度(°)96
明るさ白熱灯器具40Wクラス
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)75
枠アルミ
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
取付必要高(mm)85
取付可能天井厚(mm)5~25
たゆたう水面ときらめきの表情を切りとった透明な形。天井や壁に映る光と影の心地よさが空間に広がります。透明ガラスグローブの内モールで表現したゆらめく水面のイメージ。
仕様調光器:不可
種別コード収納フレンジ付
材質グローブ:ガラス(透明)
質量(kg)0.8
高さ(mm)227
種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)
電圧(V)100
消費電力(W)4
色温度(K)2700
幅(Φmm)130
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)96.2
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)385
調光の可否不可
たゆたう水面ときらめきの表情。光と影の心地よさが空間に広がります。
仕様調光器:不可
寸法(mm)出:115
質量(kg)0.7
材質(本体)ガラス(透明)
種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)
電圧(V)100
消費電力(W)4
構造密閉型
色温度(K)2700
グローブ種別脱着:バネ式
幅(Φmm)130
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)93
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)372
調光の可否不可
1台
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
狭小スペースにおけるディスプレイ演出の自由度を高める抜群の省スペース&省施工性。埋込高14mmの超薄型ボディの中に、電源装置と電源専用端子を内蔵しています
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)0.1
消費電力(W)3.7
構造電源内蔵
定格寿命(時間)40000
ランプの種類LED
LEDLED一体型
皮相電力(VA)4(100V)
配光角度(°)95
明るさ白熱灯器具40Wクラス
演色指数(Ra)80
埋込穴(Φmm)75
枠アルミダイカスト
調光の可否否
配光タイプ拡散
取付必要高(mm)14
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
光源が奥に位置したハイコーンタイプ。まぶしさを抑えた快適な心地よい空間設計におすすめです。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
埋込穴(Φmm)100
光源色電球色
ランプの種類高演色LED
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
枠鋼
カバー樹脂(乳白)
取付必要高(mm)80
質量(kg)0.3
調光の可否否
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
配光角度(°)67
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
再生紙使用マーク適合
上下にやわらかな光を放つ、モノトーンのコンパクトブラケット。さまざまな空間にコーディネートしやすいデザインです。<R15クラス2 高演色LED>肌とくらしに美しい光。衣・食・住のすべてが色鮮やかに。
仕様調光器:不可
種別ブラケットライト
材質グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)125
寸法(mm)(出)80
質量(kg)0.6
取付グローブ:グローブ引掛式
高さ(mm)119
構造密閉型
平均演色評価数(Ra)94
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は、変わらずに受け継がれています
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)
材質グローブ:ガラス(透明・石目調)
寸法(mm)出:223
質量(kg)1.3
取付化粧ネジ式
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)4.2
構造防雨型
ランプLED
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)80
ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は、変わらずに受け継がれています
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)
材質グローブ:ガラス(透明・石目調)
寸法(mm)出:223
質量(kg)1.3
取付化粧ネジ式
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)4.8
構造防雨型
センサー人感センサーモード切替型
ランプLED
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)74.7
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)11
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)359
たゆたう水面ときらめきの表情。光と影の心地よさが空間に広がります。
仕様調光器:別売
寸法(mm)出:115
質量(kg)0.7
材質(本体)ガラス(透明)
種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
構造密閉型
色温度(K)2700
グローブ種別脱着:バネ式
幅(Φmm)130
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)86.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)372
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
1台
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷
たゆたう水面ときらめきの表情を切りとった透明な形。天井や壁に映る光と影の心地よさが空間に広がります。透明ガラスグローブの内モールで表現したゆらめく水面のイメージ。
仕様調光器:別売
種別コード収納フレンジ付
材質グローブ:ガラス(透明)
質量(kg)0.8
高さ(mm)227
種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
幅(Φmm)130
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)89.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)385
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
クラシカルなオイルランタンを彷彿とさせるデザイン。フィラメントランプが暖かく空間を照らします
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)
材質セード:ガラス(透明)
寸法(mm)出:226
質量(kg)1.4
高さ(mm)284
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)4.2
ランプLED
色温度(K)2400
幅(Φmm)150
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)72.3
光源寿命20000時間
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)304
調光率(%)連続100-5・位相制御
調光の可否調光:可、調光器:別売
受け継がれた記憶の中に残る憧憬に応えて現代に甦ったのは、かつて昭和の家庭や町で目にしたかたちです
取付引掛シーリング
電圧(V)100
スイッチ付(点灯→消灯)
コード収納フレンジ付
クラシカルなオイルランタンを彷彿とさせるデザイン。フィラメントランプが温かく空間を照らします
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)
材質グローブ:ガラス(透明)
質量(kg)1.3
色銅メッキ
取付レール取付専用
高さ(mm)261
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)4.2
全高(mm)799~1399
ランプLED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2400
幅(Φmm)150
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)72.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)304
調光率(%)連続100-5・位相制御
調光の可否調光:可、調光器:別売
フィラメント形ランプと反射笠を組み合わせたノスタルジックなあかり。素朴で無骨な佇まいとあたたかな光は、時やスタイルを超えて魅力を発揮します。
種別エクステリア ポーチライト
質量(kg)0.8
電圧(V)100
定格消費電力(W)4.2
機能防水パッキンレス型/二重絶縁構造/防雨型
光源寿命20000時間
皮相電力(VA)5(100V)
入数1台
光色電球色
演色指数(Ra)80
調光の可否×
工場用照明をイメージしたフォルムは、無骨でいながらも洗練された現代のインダストリアルなインテリアスタイルによく似合います。
仕様調光器:不可
長さ(mm)192
幅(mm)134
質量(kg)1.1
取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用
高さ(mm)111
種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)
電圧(V)100
消費電力(W)4
構造防雨型
色温度(K)2700
グローブ種別脱着:化粧ネジ式
材質(カバー)ガラス(透明・リブ入)
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)75.5
光源寿命40000時間
取付方向縦向き・横向き
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)302
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)可能:90迄
出幅の少ないスリムなフォルム。専用表札プレートを組み合わせることで統一感のあるスタイリッシュなライト付表札となります。
仕様調光器:不可
幅(mm)242
寸法(mm)出:67
質量(kg)0.7
高さ(mm)48
材質(本体)ステンレス(ヘアライン)
種類器具:LED一体型
消費電力(W)3.9
構造防雨型
色温度(K)2700
材質(カバー)下面:アクリル(乳白)
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)55.8
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)218
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)
質量(kg)1.7
色黒
取付化粧ネジ式
高さ(mm)507
材質(本体)アルミダイカスト
消費電力(W)4.2
構造防雨型
ランプLED
色温度(K)2700
幅(Φmm)206
材質(カバー)面取りガラス(透明)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)84.7
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)356
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
レトロなピクチャーライトのような表札灯。クラシカルな温かみのあるあかりを灯します。
仕様絶縁台(別売):PF216B、調光器:不可
高さ(mm)110
種類器具:LED一体型
消費電力(W)3.9
構造防雨型
色温度(K)2700
材質(カバー)下面:アクリル(乳白)
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
明るさに反応して自動点灯・消灯
仕様調光器:不可
構造防雨型
センサー明暗センサー付
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
クラシカルなオイルランタンを彷彿とさせるポーチライト。フィラメントランプが暖かく空間を照らします
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)
寸法(mm)出:227
質量(kg)1.5
材質(本体)ステンレスメッキ
電圧(V)100
消費電力(W)4.2
構造防雨型
ランプLED
色温度(K)2400
材質(カバー)ガラス(透明
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)72.3
光源寿命20000時間
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)304
種別LED電球クリアミニクリプトン型4W(E17)No.292JL
幅(mm)Φ129
カバーガラス(透明)
質量(kg)1.9
構造防雨型
定格消費電力(W)4
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:80
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)8(100V)
キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)
明るさ白熱灯器具40W相当
地上高さ(mm)272
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)320
調光の可否不可
仕様調光器:不可
長さ(mm)217
幅(mm)140
質量(kg)3.6
種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)
消費電力(W)4
構造防雨型
コード付属なし
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具40W相当
地上高さ(mm)1324
演色指数(Ra)94
仕様調光器:不可
材質グローブ:ガラス(透明・泡入)
長さ(mm)275
幅(mm)125
質量(kg)4.7
材質(本体)アルミダイカスト(鉄錆色)
種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)
消費電力(W)4
構造防雨型
コード付属なし
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)67
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具40W相当
地上高さ(mm)1300
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)268
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
パネルの可動で上下の配光調節が可能です。パネルを閉じた側のLEDは自動消灯します
種別器具:LED一体型
幅(mm)□156
寸法(mm)出:74
質量(kg)0.5
色オフホワイト
材質(本体)アルミ
電圧(V)100
消費電力(W)5.1
ランプLED
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)41.9
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)214
調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
ヨーロピアンテイストの愛らしいフォルム。ガラス越しのやさしい光が外構を彩ります
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)
寸法(mm)出:230
質量(kg)1.8
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)4.2
構造防雨型
センサー対応型(別売)
ランプLED
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)80
種別器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)
材質(本体)アルミダイカスト、真鍮
電圧(V)100
消費電力(W)4
構造簡易防雨型
ランプLED
色温度(K)2700
材質(カバー)ガラス(透明)
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)80
取付面位置軒下専用(水平天井)
ヨーロピアンカントリーの趣が漂うポーチライト
ガラスグローブから漏れる光の表情がエントランスを印象的に演出します
種別LED電球シャンデリア球状4.8W(E17)No.253E1
材質グローブ:ガラス(セピア色・模様入)
幅(mm)124
質量(kg)1.8
高さ(mm)294
材質(本体)ステンレス/アルミ(鉄色ラスティ)
奥行(mm)192
構造防雨型
定格消費電力(W)4.8
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:22.9
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)5(100V)
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)110
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
ウッドデッキや庭での演出にオールマイティな小型のガーデンライト。堅牢さとランプ交換式の便利さを備えた、エクステリアで使いやすい存在です。便利な脱着式スパイク。スパイクを脱着可能な本体は、ウッドデッキに直に取り付けることも、スパイクを使って芝生に刺すことも可能です。
仕様調光器:不可
取付スパイク・置型兼用
種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
消費電力(W)5
構造防雨型、二重絶縁構造
グローブ種別脱着:ねじ込式
幅(Φmm)100
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
キャブタイヤケーブル(m)プラグ付:5
地上高さ(mm)125
演色指数(Ra)94
壁に飾った額装などを照射するピクチャーライトです。
仕様調光器:不可
幅(mm)300
寸法(mm)出:288
質量(kg)0.9
高さ(mm)191
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)3.9
色温度(K)2700
材質(カバー)下面:アクリル(乳白)
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)58.4
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)228
調光の可否不可
時代を超えて受け継がれる様式美。現代的なエントランスにもなじみやすい、上品な佇まいの意匠です
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)
材質グローブ:ポリカーボネート(ブラウンスモーク色)
寸法(mm)出:313
質量(kg)1.7
色黒
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)4.2
構造防雨型
センサー人感センサーモード切替型
ランプLED
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)53.5
光源寿命20000時間
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)225
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)
材質グローブ:ポリカーボネート(ブラウンスモーク色)
寸法(mm)出:366
質量(kg)1.4
色黒
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)4.2
構造防雨型
センサー人感センサーモード切替型
ランプLED
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)46.4
光源寿命20000時間
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)195
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
伝統の香りを漂わせる欧風スタイルのあかり
趣あるクラシカルデザインはエントランスを格調高く演出します
ノルタルジー溢れるフィラメントのあかり。白熱電球のフォルムと発行感を再現したLED電球を使用しています
種別LED電球フィラメント形4.2W(E26)No.271G
カバー面取りガラス(透明)
材質(本体)アルミダイカスト(黒色)
構造防雨型
色温度(K)2700
固定方法アンカーボルト固定式
ランプの種類LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:84.7
光源寿命20000時間
演色指数(Ra)80
調光率(%)100-5調光可能
モダンな外構に似合うスクエアの小型シーリング。溶け込ませても、アクセントにしても上質な空間を演出します
肉厚アクリルのエッジがきらめく拡散光カバータイプ
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
長さ(mm)194
幅(mm)64
カバーアクリル(透明ケシ)
質量(kg)0.8
高さ(mm)70
構造防雨型
定格消費電力(W)3.9
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)8(100V)
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置天井面取付専用
調光の可否不可
オーナメント等を入れてオリジナルの演出が可能です。(重量物は不可)
仕様絶縁台(別売):PF226B
幅(mm)153
寸法(mm)出:233
質量(kg)1.2
高さ(mm)292
材質(本体)ステンレス(鉄錆色)
種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
構造防雨型
センサー別売センサー取付可能
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)85.5
材質(枠)鋼線:開閉可能
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)368
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
仕様絶縁台(別売):PF226B
材質グローブ:モザイクガラス
幅(mm)110
寸法(mm)出:161
質量(kg)1.3
高さ(mm)272
種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
構造防雨型
センサー別売センサー取付可能
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W(E17)
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
構造防雨型
センサー別売センサー取付可能
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
関連キーワード
1
2
3
4
次へ