カテゴリ

  • 空調・電設資材(25)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • モノタロウ(2)
  • HAWK MARINE PRODUCTS(1)
  • イチネンTASCO(10)
  • ソニック(気象機器)(2)
  • 伊勢藤(1)
  • 佐藤計量器製作所(3)
  • ノースワン(6)
  • エーオーアール(2)
  • 協立エアテック(38)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • アース製薬(11)
  • ダイアン・サービス(10)
  • 3M(スリーエム)(9)
  • アイリスオーヤマ(7)
  • YAMAZEN(山善)(6)
  • 金鳥(KINCHO)(5)
  • 空研工業(5)
  • 三菱電機(4)
  • カノマックス(KANOMAX)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「風向」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ 直付・短羽根タイプ 器具本体 ODELIC(オーデリック)DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ 直付・短羽根タイプ 器具本体ODELIC(オーデリック)
64,980税込71,478
1台
3日以内出荷
その他※調光器不可種別シーリングファン(4枚羽根)材質鋼・樹脂(オフホワイト色)幅(mm)Φ1132質量(kg)4取付直付高さ(mm)248タイプ電動昇降装置対応型機能リズム回転・風向切替材質(羽根)樹脂(オフホワイト色)リモコン付属施工内容簡易結線型
DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ 直付タイプ 器具本体 ODELIC(オーデリック)DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ 直付タイプ 器具本体ODELIC(オーデリック)
63,980税込70,378
1台
3日以内出荷
DCモーターの省エネ性能を備えたシンプルデザイン。インテリアスタイルを問わずお使いいただけます。
種別シーリングファン(4枚羽根)材質鋼・樹脂(オフホワイト色)幅(mm)Φ900質量(kg)3.8取付直付高さ(mm)248備考電動昇降装置対応型機能リズム回転・風向切替器具・セット器具のみ材質(羽根)樹脂(オフホワイト色)リモコン付属施工内容簡易結線型調光の可否×
DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ パイプ吊り・短羽根タイプ 器具本体 ODELIC(オーデリック)DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ パイプ吊り・短羽根タイプ 器具本体ODELIC(オーデリック)
63,980税込70,378
1台
3日以内出荷
その他※調光器不可種別シーリングファン(4枚羽根)材質鋼・樹脂(オフホワイト色)幅(mm)Φ900質量(kg)4.2取付パイプ吊り高さ(mm)377備考傾斜天井対応35度(延長パイプWF 732P1~736P1使用時)、傾斜天井対応25度(延長パイプWF 731P1使用時)、電動昇降装置対応型(組み合わせ条件付)機能リズム回転・風向切替材質(羽根)樹脂(オフホワイト色)リモコン付属施工内容簡易結線型傾斜天井取付角度(°)15
DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ パイプ吊りタイプ 器具本体 ODELIC(オーデリック)DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ パイプ吊りタイプ 器具本体ODELIC(オーデリック)
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷
4枚の羽根が滑らかに繋がる美しいフォルム。洗練された意匠が現代の空間に調和します
その他※調光器不可種別シーリングファン(4枚羽根)幅(mm)Φ1080質量(kg)3.7取付パイプ吊り高さ(mm)362機能リズム回転・風向切替リモコン付属施工内容簡易結線型傾斜天井取付角度(°)17
DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ パイプ吊り 器具本体 ODELIC(オーデリック)DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ パイプ吊り 器具本体ODELIC(オーデリック)
64,980税込71,478
1台
3日以内出荷
その他※調光器不可種別シーリングファン(4枚羽根)材質鋼・樹脂(オフホワイト色)幅(mm)Φ1132質量(kg)4.4取付パイプ吊り高さ(mm)377備考傾斜天井対応35度(延長パイプWF 732P1~736P1使用時)、傾斜天井対応25度(延長パイプWF 731P1使用時)、電動昇降装置対応型(組み合わせ条件付)機能リズム回転・風向切替材質(羽根)樹脂(オフホワイト色)リモコン付属施工内容簡易結線型傾斜天井取付角度(°)13
AC MOTOR FAN モダンスタイル シーリングファン パイプ吊りタイプ 器具本体 ODELIC(オーデリック)AC MOTOR FAN モダンスタイル シーリングファン パイプ吊りタイプ 器具本体ODELIC(オーデリック)
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷
シンプルなインテリアにマッチする、洗練されたフォルムのシーリングファンです
その他※調光器不可種別シーリングファン(4枚羽根)幅(mm)Φ1224質量(kg)4.8取付パイプ吊り高さ(mm)302備考傾斜天井対応35度(延長パイプWF976P1・979P1使用時、傾斜天井対応22度(延長パイプWF973P1使用時)、電動昇降装置対応型(組合せ条件付)機能風向切替リモコン付属施工内容簡易結線型
AC MOTOR FAN シーリングファン スチールファン 本体 ODELIC(オーデリック)AC MOTOR FAN シーリングファン スチールファン 本体ODELIC(オーデリック)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
AC MOTOR FAN スチールファンスチール素材の丸みを持たせたフォルムが魅力。洗練されたコンテンポラリーな印象のシンプルデザインです。
種別シーリングファン スチールファン取付パイプ吊り高さ(mm)320機能風向切替リモコン付属入数1台施工内容簡易結線型調光の可否不可
AC MOTOR FAN シーリングファン ヴィンテージウッド調 本体 ODELIC(オーデリック)AC MOTOR FAN シーリングファン ヴィンテージウッド調 本体ODELIC(オーデリック)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
AC MOTOR FAN ヴィンテージウッド調古材調のリアルな風合いの羽根、アイアン調の無骨な本体。人気のヴィンテージスタイルのインテリアに合わせて羽根色をセレクトできます。
材質鋼(オフブラック色)取付パイプ吊り高さ(mm)346備考傾斜天井対応35度(延長パイプ WF837P1~838P1使用時)、傾斜天井対応25度(延長パイプ WF836P1使用時)、電動昇降装置対応型(組み合わせ条件付)機能風向切替材質(羽根)木材・リバーシブル(ブラウン色木調古味/白色木調古味)リモコン付属入数1台施工内容簡易結線型調光の可否不可
AC MOTOR FAN シーリングファン スチールファン 本体 ODELIC(オーデリック)AC MOTOR FAN シーリングファン スチールファン 本体ODELIC(オーデリック)
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
AC MOTOR FAN スチールファンスチール素材の硬質な質感とシャープなフォルム。スタイリッシュなコンテンポラリーデザインが魅力です。
種別シーリングファン スチールファン取付パイプ吊り機能風向切替リモコン付属入数1台施工内容簡易結線型調光の可否不可
AC MOTOR FAN シーリングファン モダンスタイル 本体 ODELIC(オーデリック)AC MOTOR FAN シーリングファン モダンスタイル 本体ODELIC(オーデリック)
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
AC MOTOR FAN モダンスタイルシンプルなインテリアにマッチする、洗練されたフォルムのシーリングファンです。
種別シーリングファン モダンスタイル幅(mm)Φ1224質量(kg)4.8取付パイプ吊り高さ(mm)302機能風向切替リモコン付属入数1台施工内容簡易結線型調光の可否不可
DC MOTOR FAN シーリングファン 6枚羽根タイプ 本体 ODELIC(オーデリック)DC MOTOR FAN シーリングファン 6枚羽根タイプ 本体ODELIC(オーデリック)
71,980税込79,178
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
DC MOTOR FAN 6枚羽根静かで省エネ性の高いDCモーターファン。スタイリッシュな意匠性とより自然でやさしい送風性能の両立を追求した、6枚羽根のデザインです。6枚羽根が生み出すきめ細やかでソフトな風羽根の枚数を増やすことで、より細かく空気を送り出せるため、同じ風量で、より自然でソフトな風が生まれます。
種別シーリングファン(6枚羽根)幅(mm)Φ1200機能リズム回転・風向切替リモコン付属入数1台施工内容簡易結線型調光の可否不可
DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ 本体 ODELIC(オーデリック)DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ 本体ODELIC(オーデリック)
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
DC MOTOR FAN 4枚羽根(木調)木調の内装に調和する、羽根とシルバー色本体の組み合わせです。器具高約300mmの薄型設計。マンションにおすすめです。
種別シーリングファン(4枚羽根)材質鋼・樹脂取付パイプ吊り高さ(mm)377機能リズム回転・風向切替材質(羽根)樹脂リモコン付属入数1台施工内容簡易結線型調色の可否×
DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ 本体 ODELIC(オーデリック)DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ 本体ODELIC(オーデリック)
63,980税込70,378
1台
4日以内出荷
DC MOTOR FAN 4枚羽根DCモーターの省エネ性能を備えたシンプルデザイン。インテリアスタイルを問わずお使いいただけます。一定周期で滑らかに変化する心地よいリズム風の設定が可能です。器具高約300mmの薄型設計。マンションにおすすめです。
種別シーリングファン(4枚羽根)材質樹脂(白色)取付パイプ吊り高さ(mm)377機能リズム回転・風向切替材質(羽根)樹脂(白色)リモコン付属入数1台施工内容簡易結線型調光の可否不可
AC MOTOR FAN シーリングファン 薄型(灯具一体タイプ) 羽根リバーリブルタイプ 本体 ODELIC(オーデリック)AC MOTOR FAN シーリングファン 薄型(灯具一体タイプ) 羽根リバーリブルタイプ 本体ODELIC(オーデリック)
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷から14日以内出荷
AC MOTOR FAN 薄型 灯具一体タイプスリムな照明一体型のデザイン。インテリアに合わせて選べるさまざまなバリエーションをご用意しています。
種別シーリングファン 薄型 灯具一体タイプ幅(mm)Φ1050質量(kg)6高さ(mm)248備考電動昇降装置対応型電圧(V)100定格消費電力(W)33.6機能風向切替器具・セットセット色温度(K)2700/5000ランプの種類LED電球フラット形 5.6W×6(GX53-1a) No.241Gエネルギー消費効率(Lm/W)(固有)107.1光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)57(100V)光束(Lm)3600※昼白色時の値(電球色時は9割程の明るさです)リモコン付属入数1台光色電球色/昼白色調光方式リモコン(光色切替・連続調光100-5%(光色は調光した明るさで切替可能)施工内容簡易結線型演色指数(Ra)94調光の可否適用畳数~10畳調色の可否
小型シーリングファンライト ODELIC(オーデリック)小型シーリングファンライトODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
小型ファンライト FLAT FAN Mini 引掛けシーリングタイプ。調色3段階切替(2700K、3500K、5000K)調光5段階切替。風量3段階切替(弱・中・強)風向き切替可能(正回転/逆回転)リモコン付属。
寸法(幅W×高さH)(mm)228×224定格消費電力(W)9.5全光束(Lm)900機能調光有り(5段階)色温度(K)2700/3500/5000光源色電球色/昼白色風量調整3段階(弱・中・強)光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調色の可否有り(3段階)
小型シーリングファンライト ODELIC(オーデリック)小型シーリングファンライトODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
小型ファンライト FLAT FAN Mini プラグタイプ。ダクトレールに取付可能。調色3段階切替(2700K、3500K、5000K)調光5段階切替。風量3段階切替(弱・中・強)風向き切替可能(正回転/逆回転)リモコン付属。
寸法(幅W×高さH)(mm)228×259定格消費電力(W)9.5全光束(Lm)900機能調光有り(5段階)色温度(K)2700/3500/5000光源色電球色/昼白色風量調整3段階(弱・中・強)光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調色の可否有り(3段階)
オゾン発生器付シーリンファン ODELIC(オーデリック)オゾン発生器付シーリンファンODELIC(オーデリック)
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
オゾンの力できれいに暮らす美しい光、心地よい風、そしてきれいな空気につつまれた、清潔で健康的な暮らし。器具に搭載されたオゾン発生器とファンの組み合わせで、室内の空気を隅々まで改質、浄化します。健康維持や衛生への意識が一層高まっている今、是非ご活用いただきたいニューアイテムです。
仕様リズム回転・風向切替、調光器:不可質量(kg)6.1取付直付専用/簡易取付A高さ(mm)150種類器具:LED一体型消費電力(W)40適合場所屋内色温度(K)2700~6500幅(Φmm)660材質(カバー)樹脂(乳白)ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)105.6光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)41リモコン昇降方式電動昇降装置:対応型演色指数(Ra)94定格光束(Lm)(白色時)4225調光率(%)連続調光100-1・調色(リモコン)適用畳数~8畳
シーリングファン ODELIC(オーデリック)シーリングファンODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
玄関ホールや階段室、リビングの一角に備えた吹き抜けなど、幅の狭い空間でも使用できるコンパクトタイプです
仕様電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可質量(kg)5.4直径(Φmm)800高さ(mm)307取付方式簡易結線型機能風向切替再生紙使用マーク適合
シーリングファン ODELIC(オーデリック)シーリングファンODELIC(オーデリック)
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
スチール素材の丸みを持たせたフォルムが魅力洗練されたコンテンポラリーな印象のシンプルデザインです
高さ(mm)308機能風向切替仕様電動昇降装置:対応型、調光器:不可取付方式簡易結線型再生紙使用マーク適合
シーリングファンライト リバーシブルタイプ ODELIC(オーデリック)シーリングファンライト リバーシブルタイプODELIC(オーデリック)
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
スリムな照明一体型のデザイン器具高約300mmの薄型設計マンションにおすすめです
光源色電球色~昼白色ランプの種類高演色LED色温度(K)2700~5000演色指数(Ra)94LED寿命(時間)40000調光方式・光色切替機能風向切替仕様電動昇降装置:対応型取付方式簡易結線型調光率(%)5~100再生紙使用マーク適合
シーリングファン本体 ODELIC(オーデリック)シーリングファン本体ODELIC(オーデリック)
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
古材調のリアルな風合いの羽根、アイアン調の無骨な本体人気のヴィンテージスタイルのインテリアにマッチします表面(ブラウン)・裏面(白色)で仕上が異なるリバーシブル仕様。お好きな面でお使いください
仕様電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可材質本体:鋼(オフブラック)、羽根:木材・リバーシブル(ブラウン色木調古味/白色木調古味)機能風向切替再生紙使用マーク適合
シーリングファン本体 4枚羽根 ODELIC(オーデリック)シーリングファン本体 4枚羽根ODELIC(オーデリック)
65,980税込72,578
1台
4日以内出荷
ナチュラルインテリアに調和する木調羽根とシルバー色本体の組合せです
機能リズム回転・風向切替仕様電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可再生紙使用マーク適合
シーリングファン本体 4枚羽根 ODELIC(オーデリック)シーリングファン本体 4枚羽根ODELIC(オーデリック)
57,980税込63,778
1台
4日以内出荷
DCモーターの省エネ性能を備えたシンプルデザインインテリアスタイルを問わずお使いいただけます
仕様電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可機能リズム回転・風向切替色(本体)材質(羽根)樹脂再生紙使用マーク適合
シーリングファン本体 6枚羽根 ODELIC(オーデリック)シーリングファン本体 6枚羽根ODELIC(オーデリック)
67,980税込74,778
1台
4日以内出荷
静かで省エネ性の高いDCモーターファンスタイリッシュな意匠性とより自然で優しい送風性能の両立を追求した、6枚羽のデザインです羽根の枚数を増やすことで、より細かく空気を送り出せるため、同じ風量で、より自然でソフトな風が生まれます直線的なラインにこだわった外観デザイン6枚羽にすることで今までにないすっきりスリム形状の羽になりました
仕様電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可直径(Φmm)1200機能リズム回転・風向切替材質(羽根)樹脂再生紙使用マーク適合
LEDシーリングファン ODELIC(オーデリック)LEDシーリングファンODELIC(オーデリック)
68,980税込75,878
1台
4日以内出荷
FLATFAN(フラットファン)電動昇降装置対応型美しい「光」と心地良い「風」導光方式による均一な面発光パネルと、小型DCモーターファンの組合せが生む、まったく新しいシーリングファンのスタイルフラットな薄型フォルムは空間に溶け込みながら、シーンに合わせた光と風で、快適な生活環境を創出しますマンションなどの天井の低い空間でも圧迫感なくご使用いただける薄型設計のシーリングファンシーリングファンのサーキュレーション効果エアコン併用で、冷暖房効率が上がります
仕様調光器不可質量(kg)5.2直径(Φmm)660高さ(mm)145タイプ灯体一体型取付方式直付型・簡単取付消費電力(W)40色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)105.6皮相電力(VA)41(100V)光束(Lm)4225LED寿命(時間)40000ファンリズム回転・風向切替演色指数(Ra)94調光率(%)1~100適用畳数~8再生紙使用マーク適合調色の可否
風向計特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら