シンプルな黒フレームのインダストリアルテイストポーチライト。フラットバーの手すりやウッド壁のエントランスなどシックな外構に似合います。
仕様コーキングレス型
幅(mm)118
寸法(mm)【出】188
質量(kg)1.9
高さ(mm)208
消費電力(W)3
定格電圧(V)100
構造防雨型
別売付属品絶縁台(PF298W)
色温度(K)2400
ランプの種類LED電球フィラメントボール球Φ95 3W(E26)No.271E
エネルギー消費効率(Lm/W)74.6
光源寿命20000時間
光色電球色
明るさ白熱灯器具30W相当
電源容量(VA)4
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)224
LED交換可
光源は交換可能なLED電球。交換可能なダイクロハロゲン形LED電球を採用したシンプルなエクステリアスポットライト。メンテナンスも安心です。
材質アルミダイカスト
長さ(mm)151
幅(mm)Φ78
カバー強化ガラス(透明)
質量(kg)1.2
取付壁面・天井面兼用、コーキングレス型
構造防雨型
首振角度(°)120
光源LED電球ダイクロハロゲン形 Φ50 5.8W(E11)
別売付属品ランプ
ランプ寿命40000時間
明るさJDR75W相当
回転角度(°)360
LED交換可
光源は交換可能なLED電球。交換可能なダイクロハロゲン形LED電球を採用したシンプルなエクステリアスポットライト。メンテナンスも安心です。
材質アルミダイカスト
長さ(mm)152
幅(mm)Φ88
カバー強化ガラス(透明)
質量(kg)1.5
取付壁面・天井面兼用、コーキングレス型
構造防雨型
首振角度(°)125
光源LED電球ダイクロハロゲン形 Φ70 9.4W(E11)
別売付属品ランプ
ランプ寿命40000時間
明るさJDR75W相当
回転角度(°)360
配光タイプミディアム配光
LED交換可
ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は、変わらずに受け継がれています。
幅(mm)203
寸法(mm)【出】223
質量(kg)1.3
取付コーキングレス型
高さ(mm)401
定格電圧(V)100
構造防雨型
平均演色評価数(Ra)80
光源LED電球クリアミニクリプトン形3W(E26)No.271G
色温度(K)2700
ランプ寿命20000時間
光色電球色
明るさ白熱灯器具40W相当
ガラス色透明・石目調
電源容量(VA)4
LED交換可
やわらかな拡散光を放つミニマルフォルム。建築の外観に溶け込む直線的なデザイン。使いやすい拡散光が対象をやわらかく照らします
仕様【調光器】不可【その他】コーキングレス型
材質アルミダイカスト
長さ(mm)80
幅(mm)150
定格電圧(V)100
構造防雨型
定格消費電力(W)3.9
光源寿命40000時間
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
電源容量(VA)8
演色指数(Ra)94
LED交換不可
長く愛される伝統的フォルム。タイトなエントランスの構えにもフィットするコンパクトサイズです
仕様コーキングレス型
幅(mm)150
寸法(mm)【出】192
質量(kg)1.5
高さ(mm)360
消費電力(W)4.5
定格電圧(V)100
構造防雨型
光源LED電球一般形4.5W(E26)No.290T
光源寿命40000時間
明るさ白熱灯器具40W相当
ガラス色透明ケシ
電源容量(VA)8
演色指数(Ra)94
超小型ボディが提供する上質な光。建築に溶け込むミニマルデザイン。コンパクトなボディながら強く上質な光を放ちます。
仕様【調光器】不可【その他】コーキングレス型
材質アルミダイカスト
長さ(mm)100
幅(mm)Φ53
カバー強化ガラス(透明)
定格電圧(V)100
構造防雨型
定格消費電力(W)5
平均演色評価数(Ra)94
首振角度(°)105
光源寿命40000時間
配光角度(°)【ワイド】42
明るさJDR50W相当
回転角度(°)360
電源容量(VA)6
LED交換不可
エクステリアをヴィンテージスタイルに演出する小粋な看板灯。雰囲気のあるやわらかい拡散光で照らします。
仕様【調光器】不可
幅(mm)166
寸法(mm)【出】292
質量(kg)0.9
取付コーキングレス型
高さ(mm)265
備考二重絶縁構造
定格電圧(V)100
構造防雨型
定格消費電力(W)6
平均演色評価数(Ra)94
光源LED電球一般形6W(E26)No.295FL
別売付属品センサー
ランプ寿命40000時間
明るさ白熱灯器具60W
電源容量(VA)10
LED交換可
ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は、変わらずに受け継がれています。
仕様【調光器】不可
幅(mm)203
寸法(mm)【出】223
質量(kg)1.3
取付コーキングレス型
高さ(mm)385
備考人感センサーモード切替型
定格電圧(V)100
構造防雨型
定格消費電力(W)3.6
センサー人感センサ付
平均演色評価数(Ra)80
光源LED電球クリアミニクリプトン形3W(E26)No.271G
色温度(K)2700
ランプ寿命20000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)99.7
光色電球色
明るさ白熱灯器具40W相当
ガラス色透明・石目調
電源容量(VA)10
定格光束(Lm)359
LED交換可
長く愛される伝統的フォルム。タイトなエントランスの構えにもフィットするコンパクトサイズです
仕様コーキングレス型、【調光器】不可
幅(mm)150
寸法(mm)【出】202
質量(kg)1.6
取付【グローブ】化粧ネジ式
高さ(mm)405
備考人検知カメラ付
規格【高演色LED】R15クラス2
消費電力(W)7.6
定格電圧(V)100
構造防雨型
平均演色評価数(Ra)94
光源LED電球一般形5.6W(E26)No.295EL
色温度(K)2700
ランプ寿命40000時間
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)16
ガラス色透明ケシ
電源容量(VA)12
定格光束(Lm)122
LED交換可能
高効率&ハイパワーのLED一体型。住宅や店舗に広く適するビーム球150Wクラスや、ダイクロハロゲン75Wクラス。COBの光を専用レンズで美しく提供します。
仕様【調光器】不可
材質アルミダイカスト
カバー強化ガラス(透明)
取付壁面・天井面兼用、コーキングレス型
定格電圧(V)100
構造防雨型
レンズアクリル(透明)
平均演色評価数(Ra)83
光源LED
光源寿命40000時間
回転角度(°)360
LED交換不可
光の意匠を小型ボディにプラス。点灯感を強調したデザイン。対象をスポット光で照らしつつ灯体も美しく光ります。
仕様コーキングレス型
種別エクステリアスポットライト プラスアクセント
長さ(mm)120
幅(mm)Φ53
質量(kg)0.8
定格電圧(V)100
構造防雨型
本体アルミダイカスト
定格消費電力(W)5
平均演色評価数(Ra)94
首振角度(°)105
取付場所壁面・天井面取付兼用
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
配光角度(°)【ワイド】43
光色電球色
明るさJDR50W
回転角度(°)360
グリーン購入法適合
電源容量(VA)6
LED交換不可
大光量と小型化とを両立。高精度な反射板やレンズが大光量のLEDを美しく集光。本体は放熱性能を高めつつ小型化を実現しています。
仕様【調光器】不可【その他】電源装置内蔵
長さ(mm)180
幅(mm)Φ88
カバー強化ガラス(透明)
質量(kg)1.5
消費電力(W)23
定格電圧(V)100
構造防雨型
本体アルミダイカスト
レンズアクリル(透明)
首振角度(°)120
光源LED
光源寿命40000時間
明るさCDM-T35W相当
回転角度(°)360
電源容量(VA)24
演色指数(Ra)83
LED交換不可
長く愛される伝統的フォルム。タイトなエントランスの構えにもフィットするコンパクトサイズです
仕様コーキングレス型、【調光器】不可
幅(mm)150
寸法(mm)【出】202
質量(kg)1.6
取付【グローブ】化粧ネジ式
高さ(mm)360
備考人感センサーモード切替型
規格【高演色LED】R15クラス2
消費電力(W)6.2
定格電圧(V)100
構造防雨型
平均演色評価数(Ra)94
光源LED電球一般形5.6W(E26)No.295EL
色温度(K)2700
ランプ寿命40000時間
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)19.6
明るさ白熱灯器具40W相当
ガラス色透明ケシ
電源容量(VA)13
定格光束(Lm)122
LED交換可能
ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は変わらずに受け継がれています
仕様顔識別カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、【調光器】不可【その他】コーキングレス型
種別エクステリア ポーチライト 顔識別カメラ付
幅(mm)203
寸法(mm)【出】223
質量(kg)1.4
取付【グローブ】化粧ネジ式
高さ(mm)478
定格電圧(V)100
構造防雨型
定格消費電力(W)506
平均演色評価数(Ra)80
光源LED電球フィラメント形3W(E26) No.271G
色温度(K)2700
ランプ寿命20000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)64.1
光色電球色
明るさ白熱灯器具40W相当
ガラス色透明・石目調
電源容量(VA)10
定格光束(Lm)359
LED交換可
ダウンライトを設置できない場所におすすめ、超薄型のLED軒下灯です。戸建から集合住宅、店舗や施設まで広くご活用いただけます。
仕様【調光器】不可
付属品Bluetooth通信アンテナ付
幅(mm)203
寸法(mm)【出】223
質量(kg)1.3
取付コーキングレス型、【グローブ】化粧ネジ式
高さ(mm)385
備考人感センサーモード切替型、Bluetooth通信で屋内照明も連動点灯可能
定格電圧(V)100
構造防雨型
定格消費電力(W)4
センサー人感センサ付
平均演色評価数(Ra)80
光源LED電球クリアミニクリプトン形3W(E26)No.271G
色温度(K)2700
ランプ寿命20000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)89.7
光色電球色
明るさ白熱灯器具40W
ガラス色透明・石目調
電源容量(VA)5
定格光束(Lm)359
LED交換可
ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は変わらずに受け継がれています
仕様人検知カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、【調光器】不可【その他】コーキングレス型
種別エクステリア ポーチライト 人検知カメラ付
幅(mm)203
寸法(mm)【出】223
質量(kg)1.4
取付【グローブ】化粧ネジ式
高さ(mm)431
定格電圧(V)100
構造防雨型
定格消費電力(W)5
平均演色評価数(Ra)80
光源LED電球フィラメント形3W(E26) No.271G
色温度(K)2700
ランプ寿命20000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)71.8
光色電球色
明るさ白熱灯器具40W相当
ガラス色透明・石目調
電源容量(VA)9
定格光束(Lm)359
LED交換可
余白の美を生むコンパクトなフォルム。ミニマルなデザインがファサードを引き立てます。
仕様【調光器】不可
長さ(mm)211
幅(mm)145
寸法(mm)【出】167
質量(kg)0.6
型コーキングレス型
定格電圧(V)100
構造防雨型
定格消費電力(W)1.6
平均演色評価数(Ra)80
色温度(K)2700
ランプ寿命20000時間
ランプの種類LED電球フィラメント形1.6W(E17)No.271J
光色電球色
電源容量(VA)3
LED交換可能
長く愛される伝統的フォルム。タイトなエントランスの構えにもフィットするコンパクトサイズです
仕様コーキングレス型、【調光器】不可
幅(mm)150
寸法(mm)【出】202
質量(kg)1.6
取付【グローブ】化粧ネジ式
高さ(mm)451
備考顔識別カメラ付
規格【高演色LED】R15クラス2
消費電力(W)8.2
定格電圧(V)100
構造防雨型
平均演色評価数(Ra)94
機能録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付
光源LED電球一般形5.6W(E26)No.295EL
色温度(K)2700
ランプ寿命40000時間
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)14.8
明るさ白熱灯器具40W
ガラス色透明ケシ
電源容量(VA)13
定格光束(Lm)122
LED交換可能
関連キーワード