173件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品アドレス設定用ディップスイッチ、終端スイッチ 材質アルミダイカスト カバー強化ガラス 取付壁面・天井面・床面兼用 定格電圧(V)100/200/242 ケーブル長(m)【キャブタイヤケーブル】1.5 構造防雨型 レンズポリカーボネート(透明) 平均演色評価数(Ra)70 光源LED 色温度(K)2700~6500 光源寿命40000時間 光色RGBカラー+電球色~昼光色 調光方式【連続調光】100-0%・フルカラー調光・DMX制御 LED交換不可
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高演色R15にバージョンアップ。ミニマムサイズに隠された驚きの実力
種別器具:LED一体型 長さ(mm)87 質量(kg)0.4 材質(本体)アルミ 電圧(V)100 消費電力(W)5.4 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 幅(Φmm)45 材質(レンズ)ポリカーボネート(透明) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)6 明るさJDR50W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)93 材質(反射板)ポリカーボネート(黒色) 調光率(%)連続調光100-5・位相制御 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 調光の可否調光:可、調光器:別売 傾斜天井取付角度(°)90迄
1台
8,698 税込9,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

住宅から店舗までカバーするダイクロハロゲン75Wクラス。店舗で一般的なJDR75Wクラスの小型化を実現。フレアの無い高演色R15の光が対象を美しく表現します。
仕様調光器:別売 長さ(mm)146 材質(本体)アルミ 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)8.3 首振角度(°)90 幅(Φmm)60 ランプの種類高演色LED 材質(レンズ)ポリカーボネート(透明) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさJDR75W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)94 材質(反射板)ポリカーボネート(黒色) 調光率(%)連続調光100-5・位相制御 取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
1台
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
種別器具:LED一体型 質量(kg)5.2 材質(本体)アルミダイカスト 消費電力(W)130 ケーブル長(m)1.5 構造防雨型 首振角度(°)240 材質(カバー)強化ガラス 防塵防水性能IP65 材質(レンズ)ポリカーボネート(透明) 光源寿命60000時間 皮相電力(VA)(100V/200V/242V)134/134/136 キャブタイヤケーブル(m)1.5 使用場所駐車場など 明るさ水銀灯400Wクラス 調光方式調光器:不可 取付面位置壁面・天井・床面兼用 電球の種類LED 配光タイプ拡散
1台
86,980 税込95,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
仕様落下防止ワイヤー:あり 種別器具:LED一体型 質量(kg)11 材質(本体)アルミダイカスト 消費電力(W)211 ケーブル長(m)1.5 構造防雨型 首振角度(°)210 材質(カバー)強化ガラス 防塵防水性能IP65 材質(レンズ)ポリカーボネート(透明) 光源寿命60000時間 皮相電力(VA)(100V/200V/242V)214/208/213 キャブタイヤケーブル(m)1.5 使用場所駐車場など 明るさ水銀灯700Wクラス 調光方式調光器:不可 取付面位置壁面・天井・床面兼用 電球の種類LED 配光タイプナロー配光
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
種別器具:LED一体型 質量(kg)2.8 材質(本体)アルミダイカスト 消費電力(W)22 ケーブル長(m)1.5 構造防雨型 首振角度(°)260 材質(カバー)強化ガラス 防塵防水性能IP65 材質(レンズ)ポリカーボネート(透明) 光源寿命60000時間 皮相電力(VA)(100V/200V/242V)22/24/25 キャブタイヤケーブル(m)1.5 使用場所駐車場など 明るさ水銀灯80Wクラス 調光方式調光器:不可 取付面位置壁面・天井・床面兼用 電球の種類LED 配光タイプ拡散
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
種別器具:LED一体型 質量(kg)5.2 材質(本体)アルミダイカスト 消費電力(W)124 ケーブル長(m)1.5 構造防雨型 首振角度(°)240 材質(カバー)強化ガラス 防塵防水性能IP65 材質(レンズ)ポリカーボネート(透明) 光源寿命60000時間 皮相電力(VA)(100V/200V/242V)128/126/131 キャブタイヤケーブル(m)1.5 使用場所駐車場など 明るさ水銀灯400Wクラス 調光方式調光器:不可 取付面位置壁面・天井・床面兼用 電球の種類LED 配光タイプナロー配光
1台
97,980 税込107,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
仕様落下防止ワイヤー:あり 種別器具:LED一体型 質量(kg)11 材質(本体)アルミダイカスト 消費電力(W)211 ケーブル長(m)1.5 構造防雨型 首振角度(°)210 材質(カバー)強化ガラス 防塵防水性能IP65 材質(レンズ)ポリカーボネート(透明) 光源寿命60000時間 皮相電力(VA)(100V/200V/242V)214/208/213 キャブタイヤケーブル(m)1.5 使用場所駐車場など 明るさ水銀灯700Wクラス 調光方式調光器:不可 取付面位置壁面・天井・床面兼用 電球の種類LED 配光タイプ拡散
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
種別器具:LED一体型 質量(kg)2.8 材質(本体)アルミダイカスト 消費電力(W)43 ケーブル長(m)1.5 構造防雨型 首振角度(°)260 材質(カバー)強化ガラス 防塵防水性能IP65 材質(レンズ)ポリカーボネート(透明) 光源寿命60000時間 皮相電力(VA)(100V/200V/242V)44/44/46 キャブタイヤケーブル(m)1.5 使用場所駐車場など 明るさ水銀灯100Wクラス 調光方式調光器:不可 取付面位置壁面・天井・床面兼用 電球の種類LED 配光タイプ拡散
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
種別器具:LED一体型 質量(kg)4 材質(本体)アルミダイカスト 消費電力(W)75 ケーブル長(m)1.5 構造防雨型 首振角度(°)270 材質(カバー)強化ガラス 防塵防水性能IP65 材質(レンズ)ポリカーボネート(透明) 光源寿命60000時間 皮相電力(VA)(100V/200V/242V)75/76/78 キャブタイヤケーブル(m)1.5 使用場所駐車場など 明るさ水銀灯200Wクラス 調光方式調光器:不可 取付面位置壁面・天井・床面兼用 電球の種類LED 配光タイプ拡散
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)スポットライト
住宅から店舗までカバーするダイクロハロゲン75Wクラス。店舗で一般的なJDR75Wクラスの小型化を実現。フレアの無い高演色R15の光が対象を美しく表現します。
仕様調光器:不可 長さ(mm)146 質量(kg)0.8 材質(本体)アルミ 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)10.8 首振角度(°)90 色温度(K)2700~6500 幅(Φmm)60 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 材質(レンズ)ポリカーボネート(透明) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)17 明るさJDR75W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)94 材質(反射板)ポリカーボネート(黒色) 調光率(%)連続調光100-1・調色 取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)スポットライト
暮らしに合わせて手元で演出。シンプルな灯体が放つ高演色の光
仕様調光:不可、調光器:不可 長さ(mm)50 質量(kg)0.5 材質(本体)樹脂 種類器具:LED電球フラット形10.2W(GX53-1a) 電圧(V)100 消費電力(W)10.2 首振角度(°)90 幅(Φmm)100 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)17 明るさFHT24W相当 ビーム角度(°)109 回転角度(°)360 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用 配光タイプ拡散配光
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

メンテナンス性に優れたランプ交換型。交換型ランプの新しい業界標準、GX53を採用したスポットライト。
長さ(mm)72 質量(kg)1.6 材質(本体)アルミダイカスト 種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 電圧(V)100 消費電力(W)5 構造防雨型 首振角度(°)150 幅(Φmm)100 材質(カバー)強化ガラス(透明) ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 ビーム角度(°)101 回転角度(°)360 演色指数(Ra)94 配光タイプ拡散配光
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)スポットライト
エコ商品
ハイパワーなスポット光に点灯感をプラス。レンズで制御されたハイパワーな光が遠距離からでも対象を明るく照らし、拡散部分が点灯感を演出します。
仕様調光器:別売 長さ(mm)172 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)8.3 首振角度(°)90 色温度(K)2700 幅(Φmm)60 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 材質(レンズ)ポリカーボネート(透明) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさJDR75W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続調光100-5・位相制御 取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用 配光タイプワイド配光
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)スポットライト
ハイパワーなスポット光に点灯感をプラス。レンズで制御されたハイパワーな光が遠距離からでも対象を明るく照らし、拡散部分が点灯感を演出します。
仕様調光器:不可 長さ(mm)172 質量(kg)1 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)10.8 首振角度(°)90 色温度(K)2700~6500 幅(Φmm)60 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 材質(レンズ)ポリカーボネート(透明) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)17 明るさJDR75W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続調光100-1・調色 取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用 配光タイプワイド配光
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)スポットライト
調光・調色機能を定番スポットにプラス。調光・調色機能を搭載したLED電球ダイクロハロゲン形と、お求めやすい定番スポットライトの組み合わせ。
仕様調光器:不可 種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50調光・調色5.7W(E11) 電圧(V)100 消費電力(W)5.7 首振角度(°)90 色温度(K)2700~6500 幅(Φmm)50 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)84.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 明るさJDR50W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)480 調光率(%)連続調光100-5・調色 取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用 照射面近接限度(cm)10
1台
8,198 税込9,018
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)スポットライト
仕様調光:不可、調光器:不可 材質グローブ:ガラス(乳白ケシ) 長さ(mm)1275~1465 幅(mm)160~265 質量(kg)5.6 取付簡易取付A 高さ(mm)228~290 材質(本体)鋼(オフホワイト色) タイプ5灯 フレンジタイプ 種類器具:LED電球一般形7.2W×5(E26) 電圧(V)100 消費電力(W)36 首振角度(°)90 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)58 ビーム角度(°)137 回転角度(°)330 演色指数(Ra)94 適用畳数~8畳 配光タイプ拡散配光
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)スポットライト
仕様調光器:不可 材質グローブ:ガラス(乳白ケシ) 長さ(mm)1275~1465 幅(mm)160~265 質量(kg)5.9 取付簡易取付A 高さ(mm)228~290 材質(本体)鋼(オフホワイト色) タイプ5灯 フレンジタイプ 種類器具:LED電球一般形8.4W×5(E26) 電圧(V)100 消費電力(W)42 首振角度(°)90 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)85.7 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)45 ビーム角度(°)137 回転角度(°)330 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)3600 調光率(%)連続調光100-5・調色 適用畳数~8畳 配光タイプ拡散配光
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷

ODELIC(オーデリック)スポットライト
暮らしに合わせて手元で演出。シンプルな灯体が放つ高演色の光
仕様調光器:不可 長さ(mm)50 質量(kg)0.5 材質(本体)樹脂 種類器具:LED電球フラット形11W(GX53-1a) 電圧(V)100 消費電力(W)11 首振角度(°)90 色温度(K)2700~6500 幅(Φmm)100 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)17 明るさFHT24W相当 ビーム角度(°)109 回転角度(°)360 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続調光100-5・調色 取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用 配光タイプ拡散配光
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)スポットライト
調光・調色機能をデザインスポットにプラス。調光・調色機能を搭載したLED電球ダイクロハロゲン形と、個性的なデザインスポットライトの組み合わせ。
仕様調光器:不可 種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50調光・調色5.7W(E11) 電圧(V)100 消費電力(W)5.7 首振角度(°)90 色温度(K)2700~6500 幅(Φmm)50 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)84.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 明るさJDR50W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)480 調光率(%)連続調光100-5・調色 照射面近接限度(cm)10
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

超小型ボディが提供する上質な光。建築に溶け込むミニマルデザイン。コンパクトなボディながら強く上質な光を放ちます。
長さ(mm)100 材質(本体)アルミダイカスト 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 構造防雨型 幅(Φmm)53 材質(カバー)強化ガラス(透明) ランプの種類LED 光源寿命40000時間 明るさJDR50W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)83
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)スポットライト
フルカラーランプが実現する日常使いの光と、非日常な光の演出
仕様調光器:不可 材質グローブ:ガラス(乳白ケシ) 長さ(mm)1275~1465 幅(mm)160~265 質量(kg)5.9 取付簡易取付A 高さ(mm)228~290 材質(本体)鋼(オフホワイト色) タイプ5灯 フレンジタイプ 種類器具:LED電球一般形9.5W×5(E26) 電圧(V)100 消費電力(W)47.5 首振角度(°)90 色温度(K)2700~6500 ランプの種類LED 光源色電球色~昼光色・フルカラー エネルギー消費効率(Lm/W)59.7 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)50 ビーム角度(°)137 回転角度(°)330 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)2840 調光率(%)連続調光100-5・フルカラー調色 適用畳数~6畳 配光タイプ拡散配光
1台
88,980 税込97,878
翌々日出荷

種別器具:LED一体型 材質グローブ:アクリル(透明) 長さ(mm)125 質量(kg)0.4 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト タイププラグ(壁面取付可能型) 電圧(V)100 消費電力(W)9.4 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 幅(Φmm)75 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)15 配光角度(°)36 明るさ白熱灯器具100W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)93 材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 調光率(%)連続調光100-1・位相制御 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 調光の可否調光:可、調光器:別売 配光タイプワイド
1台
8,298 税込9,128
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高演色R15にバージョンアップ。ミニマムサイズに隠された驚きの実力
種別器具:LED一体型 長さ(mm)87 質量(kg)0.3 取付レール取付専用 材質(本体)アルミ タイププラグ(壁面取付可能型) 電圧(V)100 消費電力(W)5.4 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 幅(Φmm)45 材質(レンズ)ポリカーボネート(透明) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)6 明るさJDR50W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)93 材質(反射板)ポリカーボネート(黒色) 調光率(%)連続調光100-5・位相制御 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)スポットライト
高演色R15タイプの交換型スポットライト。存在感の少ないデザインから、美しくやわらかな光が放たれます
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 長さ(mm)50 質量(kg)0.5 材質(本体)樹脂 電圧(V)100 消費電力(W)5 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)94 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90迄 配光タイプ拡散配光
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

必要な時だけ自動点灯・消灯
種別器具:LED電球ミニクリプトン形3.7W(E17) 質量(kg)1 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 構造防雨型 センサー人感センサーON-OFF型 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 材質(カバー)強化ガラス(透明) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)13 センサー角度調整(°)全方向20 明るさ白熱灯器具50W相当 回転角度(°)350 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使い勝手の良いスタンダードスポットライト
種別器具:LED電球ミニクリプトンレフ形3.7W(E17) 長さ(mm)125 質量(kg)0.3 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト タイププラグ(壁面取付可能型) 電圧(V)100 消費電力(W)3.7 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)7 配光角度(°)49 明るさ白熱灯器具60W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)94 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 配光タイプワイド
1台
6,398 税込7,038
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)スポットライト
種別器具:LED一体型 長さ(mm)130 質量(kg)1.2 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)17 首振角度(°)90 ランプLED 色温度(K)2700~6500 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)17 明るさJR12V-50W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)83 取付面位置天井面取付専用 調光の可否
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)スポットライト
本体の「配光交換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、配光角・色温度を自由に変えられるシリーズです
付属品電源装置 種別器具:LED一体型 長さ(mm)164 質量(kg)1.6 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)38 首振角度(°)110 ランプ高彩色LED 幅(Φmm)104 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)38 明るさCDM-T70W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)93 取付面位置天井面取付専用 調光の可否不可
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

対象を美しく引き立てる光。高演色R15のホワイトギア・ミニ
種別器具:LED一体型 長さ(mm)108 質量(kg)0.5 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)5.4 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 幅(Φmm)50 材質(レンズ)ポリカーボネート(透明) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)6 明るさJDR50W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)93 調光率(%)連続調光100-5・位相制御 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90迄
1台
9,598 税込10,558
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

その他※調光器不可 付属品電源装置 材質アルミダイカスト・樹脂 長さ(mm)141 幅(mm)Φ90 質量(kg)1.9 取付レール取付専用 備考非調光 タイププラグタイプ 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)32 平均演色評価数(Ra)94 首振角度(°)90 別売付属品【タブレット】RC913【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631 色温度(K)2700~5000 エネルギー消費効率(Lm/W)65.5 光源寿命40000時間 配光角度(°)17~43 光色電球色~温白色 明るさCDM-T35W相当 回転角度(°)360 調光方式【連続調光】100-1%・調色 電源容量(VA)33 定格光束(Lm)2096 LED交換不可
1台
58,980 税込64,878
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さくて明るい。ミニマムサイズに隠れた驚きの実力
その他※調光器不可 材質アルミ 長さ(mm)102 幅(mm)Φ45 ライトグレー 取付レール取付専用、壁面・天井面・傾斜面取付兼用 タイププラグタイプ[壁面取付可能型] 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)6.2 レンズポリカーボネート(透明) 平均演色評価数(Ra)94 首振角度(°)90 別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED(R15クラス2) 光源寿命40000時間 光色電球色~昼光色 明るさJDR50W相当 回転角度(°)360 調光方式【連続調光】100-1%・調色 電源容量(VA)10 LED交換不可 反射板ポリカーボネート(黒色)
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リモコンで配光が切り替わる調光・調色にミディアム調光をプラス
種別器具:LED一体型 材質グローブ:アクリル(透明) 長さ(mm)155 材質(本体)ポリカーボネート 電圧(V)100 消費電力(W)7.4 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 色温度(K)(拡散)2700~6500、(ミディアム)2700 幅(Φmm)80 光源色(拡散)電球色~昼光色、(ミディアム)電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)11、(ミディアム配光時)(100V)13 配光角度(°)(拡散配光)74、(ミディアム配光)26 明るさ白熱灯器具60W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)93 調光率(%)(拡散時)連続調光100-1・調色、(ミディアム時)連続調光100-1 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

対象を美しく引き立てる光。高演色R15のホワイトギア・ミニ
種別器具:LED一体型 長さ(mm)108 質量(kg)0.4 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト タイププラグ(壁面取付可能型) 電圧(V)100 消費電力(W)5.4 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 幅(Φmm)50 材質(レンズ)ポリカーボネート(透明) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)6 明るさJDR50W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)93 調光率(%)連続調光100-5・位相制御 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
1台
9,598 税込10,558
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

レンズで制御された光を前面に放ちながら、透過部分で点灯感と明るさ感を演出。光のアクセントとして空間を賑やかに彩ります
種別器具:LED一体型 長さ(mm)103 質量(kg)0.4 電圧(V)100 消費電力(W)5.4 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 幅(Φmm)45 光源色電球色 材質(レンズ)ポリカーボネート(透明) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)6 配光角度(°)39 明るさJDR50W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)93 調光率(%)連続調光100-5・位相制御 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 調光の可否調光:可、調光器:別売 傾斜天井取付角度(°)90迄 配光タイプワイド
1台
9,898 税込10,888
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超小型ボディが提供する上質な光。建築に溶け込むミニマルデザイン。コンパクトなボディながら強く上質な光を放ちます。
仕様【調光器】不可【その他】コーキングレス型 材質アルミダイカスト 長さ(mm)100 幅(mm)Φ53 カバー強化ガラス(透明) 定格電圧(V)100 構造防雨型 定格消費電力(W)5 平均演色評価数(Ra)94 首振角度(°)105 光源寿命40000時間 配光角度(°)【ワイド】42 明るさJDR50W相当 回転角度(°)360 電源容量(VA)6 LED交換不可
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリア スポットライト
エコ商品
高効率&ハイパワーのLED一体型。住宅や店舗に広く適するビーム球150Wクラスや、ダイクロハロゲン75Wクラス。COBの光を専用レンズで美しく提供します。
仕様【調光器】不可 材質アルミダイカスト カバー強化ガラス(透明) 取付壁面・天井面兼用、コーキングレス型 定格電圧(V)100 構造防雨型 レンズアクリル(透明) 平均演色評価数(Ra)83 光源LED 光源寿命40000時間 回転角度(°)360 LED交換不可
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

光の意匠を小型ボディにプラス。点灯感を強調したデザイン。対象をスポット光で照らしつつ灯体も美しく光ります。
仕様コーキングレス型 種別エクステリアスポットライト プラスアクセント 長さ(mm)120 幅(mm)Φ53 質量(kg)0.8 定格電圧(V)100 構造防雨型 本体アルミダイカスト 定格消費電力(W)5 平均演色評価数(Ra)94 首振角度(°)105 取付場所壁面・天井面取付兼用 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 配光角度(°)【ワイド】43 光色電球色 明るさJDR50W 回転角度(°)360 グリーン購入法適合 電源容量(VA)6 LED交換不可
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ハイパワーエクステリア スポットライト
エコ商品
大光量と小型化とを両立。高精度な反射板やレンズが大光量のLEDを美しく集光。本体は放熱性能を高めつつ小型化を実現しています。
仕様【調光器】不可【その他】電源装置内蔵 長さ(mm)180 幅(mm)Φ88 カバー強化ガラス(透明) 質量(kg)1.5 消費電力(W)23 定格電圧(V)100 構造防雨型 本体アルミダイカスト レンズアクリル(透明) 首振角度(°)120 光源LED 光源寿命40000時間 明るさCDM-T35W相当 回転角度(°)360 電源容量(VA)24 演色指数(Ra)83 LED交換不可
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
8,298 税込9,128
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)