PLUGGED-SE(プラグド・エスイー)。最高のコストパフォーマンスが魅力のスポットライトシリーズ
LEDの発光効率を高める器具設計によって明るさに対するコストを最小限に抑えています
「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換すれば配光と色温度をあとから変更することができます
付属品電源装置
種別LED一体型
取付レール取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
首振角度(°)90
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
回転角度(°)360
取付面位置天井面取付専用
調光の可否不可
PLUGGED(プラグド)。「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
仕様(光源の深さ)一般型
質量(kg)0.4
定格寿命(時間)40000
ランプの種類LED
明るさC1000・C700、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス
埋込穴(Φmm)100
枠アルミダイカスト
取付必要高(mm)120
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
PLUGGED(プラグド)。壁面を効率的に照射します
ランプの種類LED
枠アルミダイカスト
LED寿命(時間)40000
配光タイプ広拡散
取付可能天井厚(mm)5~25
色(本体)オフホワイト
再生紙使用マーク適合
PLUGGED(プラグド)。鏡面コーンの効果で天井にグレア(まぶしさ)を感じさせずに対象物を照射。ハイレベルな空間演出に最適です
質量(kg)0.5
定格寿命(時間)40000
ランプの種類LED
明るさC1000・C700、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス
埋込穴(Φmm)100
枠アルミダイカスト
取付必要高(mm)155
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
MINIMUM(ミニマム)。CSPの高密度実装モジュールによる調光・調色。25°のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮したベースダウンライトです。2700K~6500Kの範囲で調光・調色が可能です
定格寿命(時間)40000
色温度(K)2700~6500
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
枠アルミダイカスト
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
PLUGGED(プラグド)。鏡面コーンの効果で天井にグレア(まぶしさ)を感じさせずに対象物を照射。ハイレベルな空間演出に最適です
質量(kg)0.5
定格寿命(時間)40000
ランプの種類LED
明るさC1000・C700、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス
埋込穴(Φmm)100
枠アルミダイカスト
取付必要高(mm)155
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
MINIMUM(ミニマム)。レンズタイプ/黒バッフル。小口径でありながら十分な明るさと高い演色性が魅力のユニバーサルダウンライトです
仕様電源装置付属
質量(kg)0.8
消費電力(W)16
レンズ材アクリル
ランプの種類LED
皮相電力(VA)31(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさC1000、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス
調光方式・位相制御
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)75
調光率(%)1~100
枠アルミダイカスト
取付必要高(mm)85
取付可能天井厚(mm)5~21
再生紙使用マーク適合
TUMBLER(タンブラー)。存在感を主張しないシンプルな筒形のダウンスポットライト。配光変換パネルの交換で配光を変更することができます
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
明るさC1500・C1000・C700、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス
枠鋼
埋込穴(Φmm)100
取付必要高(mm)210
質量(kg)0.9
LED寿命(時間)40000
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
TUMBLER(タンブラー)。存在感を主張しないシンプルな筒形のダウンスポットライト。配光変換パネルの交換で配光を変更することができます
ランプの種類高彩色LED
演色指数(Ra)93
明るさC1500・C1000・C700、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス
枠鋼
埋込穴(Φmm)100
取付必要高(mm)210
質量(kg)0.9
LED寿命(時間)40000
取付可能天井厚(mm)5~25
色(本体)オフホワイト
再生紙使用マーク適合
PLUGGED(プラグド)。一般型よりも深い光源日で直射光のまぶしさを抑制します
仕様(光源の深さ)深型
質量(kg)0.4
定格寿命(時間)40000
ランプの種類LED
明るさC1000・C700、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス
埋込穴(Φmm)100
枠アルミダイカスト
取付必要高(mm)155
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
PLUGGED(プラグド)。「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
仕様(光源の深さ)一般型
質量(kg)0.4
定格寿命(時間)40000
ランプの種類高彩色LED
明るさC1000・C700、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)100
枠アルミダイカスト
取付必要高(mm)120
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
MINIMUM(ミニマム)。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました。25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮しています
カバーポリカーボネート(透明)
質量(kg)0.3
定格寿命(時間)40000
ランプの種類LED
明るさC1500・C1000、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・FHF32Wクラス・JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス
埋込穴(Φmm)75
枠アルミダイカスト
取付必要高(mm)190
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
PLUGGED(プラグド)。一般型よりも深い光源日で直射光のまぶしさを抑制します
埋込穴(Φmm)100
ランプの種類高彩色LED
演色指数(Ra)93
明るさC1000・C700、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス
枠アルミダイカスト
仕様(光源の深さ)深型
取付必要高(mm)155
質量(kg)0.4
取付可能天井厚(mm)5~25
定格寿命(時間)40000
再生紙使用マーク適合
MINIMUM(ミニマム)。徹底的にコンパクトサイズを目指したデザイン
建築意匠への一体化を目指してグレア対策やマットな仕上げを追求
高演色照明R15クラス2。高演色LED「R15」を搭載したハイエンドシリーズです
仕様C1000:JR12V-50W、白熱灯器具100W相当
付属品電源装置
種別LED一体型
長さ(mm)90
幅(mm)Φ50
質量(kg)0.5
取付レール取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
定格消費電力(W)16
首振角度(°)85
ランプの種類高演色LED
光源色温白色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)31(100V)
回転角度(°)360
別売品番【調光器】LC211・LC212・LC214・LC216・LC217・LC223・LC224・LC702・LC613・LC615
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-1、位相制御
取付面位置天井面取付専用
PLUGGED(プラグド)。「配光交換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるシリーズです
ランプの種類LED
枠アルミダイカスト
配光タイプ広拡散
取付可能天井厚(mm)5~25
仕様(光源の深さ)一般型
定格寿命(時間)40000
色(本体)オフホワイト
再生紙使用マーク適合
MINIMUM(ミニマム)。レンズタイプ/グレアレス。飲食店に最適な低色温度。高演色LEDを搭載した小口径でプレミアムなグレアレスダウンライトです
仕様電源装置付属
質量(kg)0.8
定格寿命(時間)40000
レンズ材アクリル
ランプの種類LED
調光方式位相制御
演色指数(Ra)93
調光率(%)1~100
枠アルミダイカスト
調光の可否可
取付可能天井厚(mm)5~21
再生紙使用マーク適合
MINIMUM(ミニマム)。レンズタイプ/黒バッフル。小口径でありながら十分な明るさと高い演色性が魅力のユニバーサルダウンライトです
仕様電源装置付属
質量(kg)0.8
定格寿命(時間)40000
レンズ材アクリル
ランプの種類LED
調光方式位相制御
演色指数(Ra)93
調光率(%)1~100
枠アルミダイカスト
調光の可否可
取付可能天井厚(mm)5~21
再生紙使用マーク適合
MINIMUM(ミニマム)。レンズタイプ/グレアレス。飲食店に最適な低色温度。高演色LEDを搭載した小口径でプレミアムなグレアレスダウンライトです
仕様電源装置付属
質量(kg)0.8
定格寿命(時間)40000
レンズ材アクリル
ランプの種類LED
調光方式位相制御
演色指数(Ra)93
調光率(%)1~100
枠アルミダイカスト
調光の可否可
取付可能天井厚(mm)5~21
再生紙使用マーク適合
MINIMUM(ミニマム)反射板タイプ。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました
25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮
種別LED一体型
カバーポリカーボネート(透明)
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100-242
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
取付可能天井厚(mm)5~25
MINIMUM(ミニマム)黒色鏡面コーン。まぶしさを感じさせない黒色鏡面コーン
ダウンライトの発光感を極限まで抑制しつつ、照度をしっかりと確保します
種別LED一体型
材質コーン:樹脂(黒色鏡面)
カバーポリカーボネート(透明)
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100-242
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
取付可能天井厚(mm)5~25
関連キーワード