4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)スポットライト
本体の「配光交換パネル」を交換することで、配光角を自由に変えられるシリーズです
種別器具:LED一体型 長さ(mm)156 質量(kg)2 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)44 首振角度(°)90 ランプLED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)45 明るさCDM-T150W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)83 取付面位置天井面取付専用 調光の可否
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

TUMBLER(タンブラー)。シンプルな筒形の灯体の店舗/施設用スポットライトシリーズ 前面に装着された「配光交換パネル」を交換すれば配光をあとから変更することができます
付属品電源装置 種別LED一体型 長さ(mm)130 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト 首振角度(°)90 ランプLED ランプの種類LED 光源寿命40000時間 回転角度(°)360 取付面位置天井面取付専用
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

MINIMUM(ミニマム)。CSPの高密度実装モジュールによる調光・調色。25°のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮したベースダウンライトです。2700K~6500Kの範囲で調光・調色が可能です
定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700~6500 ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 アルミダイカスト 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クリスタルガラスのきらめきが空間を華やかに演出します CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 材質鋼(クロームメッキ)、飾り:クリスタルガラス 取付方式簡易取付A スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 リモコン(付属品)赤外線:調光・調色リモコンE 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連カテゴリ