カテゴリ

  • 空調・電設資材(49)
  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • モノタロウ(5)
  • YAMAZEN(山善)(510)
  • YAMAHA(ヤマハ)(231)
  • 三菱ふそう(141)
  • BIGM(丸山製作所)(122)
  • モートーン(119)
  • トヨタ(106)
  • Igus(イグス)(95)
  • SMC(85)
  • MAZDA(マツダ)(72)
  • onsemi(67)
  • DiodesZetex(54)
  • 吉川化成(50)
  • ホンダ(47)
  • KTM(46)
  • WURTH ELEKTRONIK(44)
  • エスコ(41)
  • Kawasaki(40)
  • RS PRO(38)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(35)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(39)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(40)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「23-100」の検索結果

関連キーワード
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高演色LED リニューアルベースダウンライト ODELIC(オーデリック)高演色LED リニューアルベースダウンライトODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
RENEWAL BASE DOWN LIGHT(リニューアルベースダウンライト)埋込穴、明るさはそのままで省エネ性アップ従来光源からのリニューアルに最適なLEDダウンライト発光効率のよさ、R15の演色性など先進性を備えながら、FDL、FHTランプを使用した従来光源ダウンライトに類似する意匠。まぶしさをやわらげる深型鏡面コーンタイプと光を効率よく拡散させる深型オフホワイト色コーンタイプがあります。
仕様調光器:不可種別リニューアルベースダウンライト幅(mm)Φ170質量(kg)0.5オフホワイト高さ(mm)(必要高)93材質(本体)アルミ電圧(V)100-242構造浅型角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応)埋め込み深さ(mm)93材質(カバー)樹脂(乳白)ランプの種類LED一体型光源寿命50000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台グリーン購入法適合演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)150調光の可否×配光タイプ拡散配光取付可能天井厚(mm)5-25
オーデリック LED エクステリア 街路灯 ODELIC(オーデリック)オーデリック LED エクステリア 街路灯ODELIC(オーデリック)
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷
施設やマンションの敷地内から分譲住宅地の景観づくり、私道の照明など、幅広い用途に対応するLED街路灯です
幅(mm)156材質(本体)アルミ(マットシルバー色)構造防雨型
非常用照明器具 ODELIC(オーデリック)非常用照明器具ODELIC(オーデリック)
67,980税込74,778
1台
翌々日出荷
仕様電池内蔵形、非常時・常時LED点灯(非常時左右のLEDのみ点灯)長さ(mm)1393形状公共施設形:SK1-LBF11幅(mm)163質量(kg)5.7取付直付型高さ(mm)97材質(本体)鋼(白色)タイプ階段通路誘導灯:使用可能種類器具:LED一体型電圧(V)100/200/242消費電力(W)21.2色温度(K)5000電池交換:7HR-AH-SLランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)148.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)22/23/24認定番号誘導灯:3AE-1054明るさHf32W高出力相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-041定格光束(Lm)3150取付面位置壁面・水平天井面取付兼用
LEDユニット ODELIC(オーデリック)LEDユニットODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
種類LED LINE電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可
LEDユニット ODELIC(オーデリック)LEDユニットODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
仕様調光器:不可種類SOLID LINE SLIM電圧(V)100/200/242色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否
LEDユニット ODELIC(オーデリック)LEDユニットODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
種類SOLID LINE SLIM電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可
スポットライト ODELIC(オーデリック)スポットライトODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
種別器具:LED電球一般形7.2W×2(E26)長さ(mm)160質量(kg)1.5オフホワイト色材質(本体)鋼(オフホワイト色)、ガラス(乳白ケシ)電圧(V)100消費電力(W)14.4首振角度(°)90ランプ高演色LED幅(Φmm)90光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)23配光角度(°)137明るさ白熱灯器具100W×2灯相当回転角度(°)330演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄配光タイプ拡散配光
スタンドランプ ODELIC(オーデリック)スタンドランプODELIC(オーデリック)
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
インテリアを選ばないシンプルな真球グローブのスタンド
材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)オフホワイト材質(本体)スイッチ中間:点灯→消コード長さ(m)2.5光源寿命40000時間演色指数(Ra)94電球の種類高演色LED調光の可否調光:不可、調光器:不可
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
軽量で安全性の高いアクリルグローブに上質感を与えるサンドブラスト仕上げ様々な取付アレンジをお楽しみいただける定番アイテムです
材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)オフホワイト取付引掛シーリング材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
草花をモチーフにした、優美なアームが印象的なシャンデリアくすんだ赤をアクセントにしたダークな色合いに、落ち着いた女性らしさが漂います
材質グローブ:ガラス(ケシ・スカボ調)えんじ色飾付モカブラウン色古味材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
別売電源装置 屋内用 ODELIC(オーデリック)別売電源装置 屋内用ODELIC(オーデリック)
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷
幅(mm)65調光範囲連続調光100-1%・PWM再生紙使用マーク適合
別売電源装置 屋内用 ODELIC(オーデリック)別売電源装置 屋内用ODELIC(オーデリック)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
幅(mm)65調光の可否不可再生紙使用マーク適合
非常用照明器具 埋込型ベースライト40形 下面開放型300 非調光 ODELIC(オーデリック)非常用照明器具 埋込型ベースライト40形 下面開放型300 非調光ODELIC(オーデリック)
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型電池内蔵形自己点検機能付連結可能型(別売連結金具:XA353 001)LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です階段通路誘導灯にも使用可能高演色「R15」LEDにリニューアルいたしましたリモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけますランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型40形タイプ下面開放型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)5.2LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可取付場所水平天井専用電池BB-04150A非常灯評定番号LALE-034認定番号【誘導灯】3AE-1079電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×1274×73色(本体)再生紙使用マーク適合
非常用照明器具 直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光 ODELIC(オーデリック)非常用照明器具 直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光ODELIC(オーデリック)
63,980税込70,378
1台
4日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型電池内蔵形自己点検機能付LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です階段通路誘導灯にも使用可能高演色「R15」LEDにリニューアルいたしましたリモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプ反射笠型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)3.8LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所水平天井専用電池BB-04150A非常灯評定番号LALE-034認定番号【誘導灯】3AE-1079仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)197×1225×67再生紙使用マーク適合
非常用照明器具 直付型ベースライト40形 トラフ型 非調光 ODELIC(オーデリック)非常用照明器具 直付型ベースライト40形 トラフ型 非調光ODELIC(オーデリック)
56,980税込62,678
1台
4日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型電池内蔵形自己点検機能付LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です階段通路誘導灯にも使用可能高演色「R15」LEDにリニューアルいたしましたリモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけますランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプトラフ型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)3.1LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可取付場所水平天井専用電池BB-04150A非常灯評定番号LALE-034認定番号【誘導灯】3AE-1079電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)156×1225×54色(本体)再生紙使用マーク適合
非常用照明器具 直付型ベースライト40形 逆富士型230 非調光 ODELIC(オーデリック)非常用照明器具 直付型ベースライト40形 逆富士型230 非調光ODELIC(オーデリック)
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型電池内蔵形自己点検機能付LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です階段通路誘導灯にも使用可能高演色「R15」LEDにリニューアルいたしましたリモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプ逆富士型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)3.9LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所水平天井専用電池BB-04150A非常灯評定番号LALE-034認定番号【誘導灯】3AE-1079仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)231×1250×54再生紙使用マーク適合
非常用照明器具 直付型ベースライト40形 逆富士型150 非調光 ODELIC(オーデリック)非常用照明器具 直付型ベースライト40形 逆富士型150 非調光ODELIC(オーデリック)
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型電池内蔵形自己点検機能付LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です階段通路誘導灯にも使用可能高演色「R15」LEDにリニューアルいたしましたリモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプ逆富士型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)3.6LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所水平天井専用電池BB-04150A非常灯評定番号LALE-034認定番号【誘導灯】3AE-1079仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)191×1250×54再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 人感センサー付 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 人感センサー付 非調光ODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94タイプ人感センサー付本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)3LED寿命(時間)40000調光の可否人感センサーON-OFF型仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1325×74色(本体)グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 ウォールウォッシャー型 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 ウォールウォッシャー型 非調光ODELIC(オーデリック)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプウォールウォッシャー型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.9LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)110×122×94色(本体)再生紙使用マーク適合
埋込型ベースライト40形 Cチャンネル回避型 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 Cチャンネル回避型 非調光ODELIC(オーデリック)
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型40形タイプCチャンネル回避型本体ポリカーボネート(乳白)幅(mm)240長さ(mm)1254埋込穴(Φmm)1235X220質量(kg)3.3LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA453 051色(本体)再生紙使用マーク適合
埋込型ベースライト40形 下面開放型300 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型300 非調光ODELIC(オーデリック)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型40形タイプ下面開放型本体ポリカーボネート(乳白)幅(mm)330長さ(mm)1274埋込穴(Φmm)1257×300質量(kg)3.9LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001連結可能型電圧(V)100/200/242色(本体)再生紙使用マーク適合
埋込型ベースライト20形 下面開放型300 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト20形 下面開放型300 非調光ODELIC(オーデリック)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型20形タイプ下面開放型本体ポリカーボネート(乳白)幅(mm)330長さ(mm)656埋込穴(Φmm)639×300質量(kg)2.4LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001連結可能型電圧(V)100/200/242色(本体)再生紙使用マーク適合
埋込型ベースライト40形 下面開放型220・ルーバー 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型220・ルーバー 非調光ODELIC(オーデリック)
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型40形タイプ下面開放型本体ポリカーボネート(乳白)幅(mm)240長さ(mm)1254埋込穴(Φmm)1235×220質量(kg)4.4LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001連結可能型電圧(V)100/200/242色(本体)再生紙使用マーク適合
埋込型ベースライト40形 下面開放型220 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型220 非調光ODELIC(オーデリック)
23,980税込26,378特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型40形タイプ下面開放型本体ポリカーボネート(乳白)幅(mm)240長さ(mm)1254埋込穴(Φmm)1235×220質量(kg)3.4LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001色(本体)
埋込型ベースライト20形 下面開放型220 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト20形 下面開放型220 非調光ODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型20形タイプ下面開放型本体ポリカーボネート(乳白)幅(mm)240長さ(mm)636埋込穴(Φmm)617×220質量(kg)2LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001色(本体)再生紙使用マーク適合
埋込型ベースライト40形 下面開放型190 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型190 非調光ODELIC(オーデリック)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型40形タイプ下面開放型本体ポリカーボネート(乳白)幅(mm)210長さ(mm)1274埋込穴(Φmm)1257×190質量(kg)3LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001色(本体)再生紙使用マーク適合
埋込型ベースライト20形 下面開放型190 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト20形 下面開放型190 非調光ODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型20形タイプ下面開放型本体ポリカーボネート(乳白)幅(mm)210長さ(mm)656埋込穴(Φmm)639×190質量(kg)1.8LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001色(本体)再生紙使用マーク適合
埋込型ベースライト40形 下面開放型150 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型150 非調光ODELIC(オーデリック)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型40形タイプ下面開放型本体ポリカーボネート(乳白)幅(mm)170長さ(mm)1254埋込穴(Φmm)1235×150質量(kg)3LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001色(本体)再生紙使用マーク適合
埋込型ベースライト20形 下面開放型150 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト20形 下面開放型150 非調光ODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型20形タイプ下面開放型本体ポリカーボネート(乳白)幅(mm)170長さ(mm)636埋込穴(Φmm)617×150質量(kg)1.8LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001色(本体)再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形  ボックスタイプ 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 ボックスタイプ 非調光ODELIC(オーデリック)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプボックスタイプ本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)3.7LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1260×53色(本体)再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト20形  ボックスタイプ 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 ボックスタイプ 非調光ODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型20形タイプボックスタイプ本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.1LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×642×53色(本体)再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形  反射笠型プルスイッチ付 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 反射笠型プルスイッチ付 非調光ODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
プルスイッチ付LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプ反射笠型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.4LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消)、チェーン吊具(別売):XA453 052寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×1250×67再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプ反射笠型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.3LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可、チェーン吊具(別売):XA453 052寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×1225×67再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト20形 反射笠型 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 反射笠型 非調光ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型20形タイプ反射笠型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.4LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×607×67再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 トラフ型 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 トラフ型 非調光ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプトラフ型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.9LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×1225×53色(本体)再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト20形 トラフ型 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 トラフ型 非調光ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型20形タイプトラフ型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.2LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×607×53色(本体)再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 逆富士型230プルスイッチ付 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 逆富士型230プルスイッチ付 非調光ODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
プルスイッチ付LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプ逆富士型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)3.2LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×53再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト20形 逆富士型230プルスイッチ付 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 逆富士型230プルスイッチ付 非調光ODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
プルスイッチ付LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型20形タイプ逆富士型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.9LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×53再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 逆富士型150プルスイッチ付 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 逆富士型150プルスイッチ付 非調光ODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
プルスイッチ付LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプ逆富士型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.8LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消)電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×53再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト20形 逆富士型150プルスイッチ付 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 逆富士型150プルスイッチ付 非調光ODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
プルスイッチ付LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型20形タイプ逆富士型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.7LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×53再生紙使用マーク適合
照明器具カテゴリ
関連カテゴリ