カテゴリ

  • 空調・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • モノタロウ(5)
  • RS PRO(399)
  • Panasonic(パナソニック)(367)
  • KINGBRIGHT(337)
  • マルヤス電業(208)
  • ブロードウォッチ(162)
  • omron(オムロン)(137)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(137)
  • シュナイダーエレクトリック(126)
  • エスコ(123)
  • WURTH ELEKTRONIK(107)
  • 日動工業(87)
  • マリンテック(84)
  • BROADCOM(73)
  • エレコム(72)
  • ASUS(エイスース)(66)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(54)
  • カシムラ(51)
  • SPARKFUN(51)
  • OSRAM(50)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2v用 LED」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非常用照明器具 ODELIC(オーデリック)非常用照明器具ODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷
取付直付型種類器具:LED一体型電圧(V)100/200/242色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70取付面位置天井面取付専用
非常用照明器具 ODELIC(オーデリック)非常用照明器具ODELIC(オーデリック)
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
取付埋込型種類器具:LED一体型色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70
フレキシブルライン ODELIC(オーデリック)フレキシブルラインODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
リモコンでRGBカラー演出ができるフレキシブルライトドットレスの美しいライン光、IP67の安心構造
仕様電源別置型、取付レール:別売、調光器:不可種別電源線・エンドキャップ付幅(mm)□25取付屋内外兼用材質(本体)樹脂タイプドットレス・トップビュータイプ種類器具:LED一体型電圧(V)24構造防雨型保護等級IP67使用周囲温度(℃)-40~55ランプの種類LED光源色RGBカラー光源寿命50000時間調光率(%)連続調光100-1・RGB調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
間接照明 屋内外兼用 ODELIC(オーデリック)間接照明 屋内外兼用ODELIC(オーデリック)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
曲線加工に対応ドットレスな光が美しいフレキシブルラインライト
仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)264、(配線長含む)464幅(mm)29質量(kg)0.04高さ(mm)20材質(本体)ポリカーボネート(乳白)電圧(V)24消費電力(W)2構造防雨・防湿形方向曲げ可能:左右のみランプLED色温度(K)2700光源色電球色ケーブル延長:別売エネルギー消費効率(Lm/W)50光源寿命40000時間許容曲げ半径(mm)R100以上皮相電力(VA)(24V)2演色指数(Ra)82定格光束(Lm)100調光率(%)連続調光100-5・PWM
間接照明 屋内外兼用 ODELIC(オーデリック)間接照明 屋内外兼用ODELIC(オーデリック)
9,498税込10,448
1台
4日以内出荷
ドットレスなライン発光直接見せる演出にも適した極細ラインライト
仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)263、(配線長含む)463幅(mm)25質量(kg)0.03高さ(mm)16材質(本体)ポリカーボネート(乳白)電圧(V)24消費電力(W)2構造防雨・防湿形ランプLED色温度(K)2700光源色電球色ケーブル延長:別売エネルギー消費効率(Lm/W)95光源寿命40000時間皮相電力(VA)(24V)2演色指数(Ra)82定格光束(Lm)190調光率(%)連続調光100-5・PWM
間接照明 スリムタイプ 電源別置型 ODELIC(オーデリック)間接照明 スリムタイプ 電源別置型ODELIC(オーデリック)
4,598税込5,058
1台
4日以内出荷
極小スペースにも対応電源別置型スリムタイプ
仕様信号線:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)252、(配線長含む)452幅(mm)27.6質量(kg)0.13高さ(mm)16.5材質(本体)アルミ(アルマイト)電圧(V)24消費電力(W)2ランプLED材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色電球色ケーブル延長:別売光源寿命40000時間皮相電力(VA)(24V)2演色指数(Ra)83調光率(%)連続調光100-5・PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
照明器具カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら