カテゴリ

  • 空調・電設資材(55)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • コイズミ(小泉成器)(46)
  • 山田照明(43)
  • オーム電機(37)
  • Panasonic(パナソニック)(37)
  • ELPA(24)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(24)
  • 東京メタル(19)
  • 旭光電機工業(10)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(8)
  • 東芝ライテック(5)
  • スズキ(4)
  • オンリーワン(OnlyOne)(4)
  • 光商事(4)
  • フィリップス(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • マクサー電機(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • 東芝(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「40W E17」の検索結果

60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
エントランス、アプローチ、ガーデン、デッキなど、さまざまな空間を彩り価値を上げるオールマイティなあかりです。
幅(mm)Φ129質量(kg)1取付壁面・天井面兼用高さ(mm)192規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧(V)100構造防雨型定格消費電力(W)4.3平均演色評価数(Ra)94光源LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)No.292KL色温度(K)2700ランプ寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)74.4光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当ガラス色透明電源容量(VA)5定格光束(Lm)320LED交換
ゴールドフレームライン グローブ ODELIC(オーデリック)ゴールドフレームライン グローブODELIC(オーデリック)
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
ミニマルで直線的な意匠と、浮遊感のある真球グローブの組み合わせ。ガラスと金属の素材感が、上質な空間を演出します。
その他【光束維持】40000時間材質鋼/ガラス形状【LED】電球ミニクリプトン形規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V制御逆位相制御光源LED調光方式【連続調光】100-5%LED交換可能
高演色LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライトODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
スモークグレーガラスが醸し出す上品なきらめき水面の様なゆらめきから、くつろぎ感溢れる光がひろがります。
種別ペンダントライト材質セード:ガラス(スモークグレー色)幅(mm)Φ130質量(kg)0.8高さ(mm)227電圧(V)100色温度(K)2700ランプの種類LED電球クリアミニクリプトン形 4.3W(E17) No.292KL光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2光束(Lm)312入数1台光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94調色の可否×
高演色LED ブラケットライト ODELIC(オーデリック)高演色LED ブラケットライトODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
スモークグレーガラスが醸し出す上品なきらめき水面のようなゆらめきが、洗練された空間を華やかに演出します。
種別ブラケットライト材質グローブ:ガラス(スモークグレー色)幅(mm)Φ130寸法(mm)(出)115質量(kg)0.7取付グローブ:バネ式構造密閉型平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当調光方式連続調光 100-5%・調色定格光束(Lm)246
高演色LED エクステリアポーチライト カメラ付 ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリアポーチライト カメラ付ODELIC(オーデリック)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
プロバンス風の住宅等に合わせやすいレトロテイスト狭い玄関周りにもすっきり納まります。
適合別売絶縁台:PF298W幅(mm)154寸法(mm)(出)207平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700ランプの種類LED電球クリアミニクリプトン形 4.3W(E17) No.292KL光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当
高演色LED エクステリアポーチライト ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリアポーチライトODELIC(オーデリック)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
ヒビ模様入りガラスと凝った塗装仕上げ。ファサードを暖かな光で満たし、ドアを開けたくなる雰囲気を作ります。
種別エクステリア ポーチライト幅(mm)144寸法(mm)(出)363質量(kg)1.2高さ(mm)176構造防水パッキンレス型、二重絶縁構造、防雨型定格消費電力(W)4.3平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700ランプの種類LED電球クリアミニクリプトン形 4.3W(E17) No.292KL光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)5(100V)入数1台光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当
高演色LED エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリア ポーチライトODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
水面のようなガラスが醸し出す上品なきらめき幻想的な光がファサードに程よいあたたかみを演出します。
種別エクステリア ポーチライト幅(mm)130寸法(mm)(出)228質量(kg)0.9高さ(mm)192構造防水パッキンレス型、二重絶縁構造、防雨型定格消費電力(W)4.3平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700ランプの種類LED電球クリアミニクリプトン形 4.3W(E17) No.292KL光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)5(100V)入数1台光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当
オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 直付型 トラフ型 ODELIC(オーデリック)オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 直付型 トラフ型ODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 直付型 トラフ型 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
長さ(mm)2438幅(mm)79質量(kg)4.5高さ(mm)105材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型110形、トラフ型1灯用電圧(V)100-242ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否不可
オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 直付型 逆富士山型(幅広) ODELIC(オーデリック)オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 直付型 逆富士山型(幅広)ODELIC(オーデリック)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
長さ(mm)2461材質(本体)鋼(白色)電圧(V)100-242ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否不可
オーデリック 高演色LED エクステリア ガーデンライト ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ガーデンライトODELIC(オーデリック)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
種別LED電球クリアミニクリプトン型4W(E17)No.292JL幅(mm)Φ129カバーガラス(透明)質量(kg)1.9構造防雨型定格消費電力(W)4色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:80光源寿命40000時間皮相電力(VA)8(100V)キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)明るさ白熱灯器具40W相当地上高さ(mm)272演色指数(Ra)94定格光束(Lm)320調光の可否不可
オーデリック LED エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)オーデリック LED エクステリア ポーチライトODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
トラディショナルな趣と金色の輝きが、重厚かつ華やかな佇まいを魅せるクラシカルモダンのポーチライトです
種別LED電球シャンデリア球状4.8W×2(E17)No.253E1幅(mm)Φ276カバーポリカーボネート(透明)質量(kg)1.5取付壁面・天井面取付兼用高さ(mm)116材質(本体)アルミダイカスト(黒色)取付方式グローブ:化粧ネジ式構造防雨型定格消費電力(W)9.6色温度(K)2700ランプの種類LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:48.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)明るさ白熱灯器具40W×2灯相当別売品番【絶縁台】PF218B演色指数(Ra)80定格光束(Lm)469調光の可否不可
オーデリック LED エクステリア ポーチライト 別売センサー対応 ODELIC(オーデリック)オーデリック LED エクステリア ポーチライト 別売センサー対応ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
ヨーロピアンカントリーの趣が漂うポーチライト ガラスグローブから漏れる光の表情がエントランスを印象的に演出します
種別LED電球シャンデリア球状4.8W(E17)No.253E1材質グローブ:ガラス(セピア色・模様入)幅(mm)124質量(kg)1.8高さ(mm)294材質(本体)ステンレス/アルミ(鉄色ラスティ)奥行(mm)192構造防雨型定格消費電力(W)4.8色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:22.9光源寿命40000時間皮相電力(VA)5(100V)明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)110
オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ペンダントライトODELIC(オーデリック)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
種別LEDクリアミニクリプトン形5.2W(E17)No.292CB材質セード:ガラス(透明)幅(mm)Φ135質量(kg)1.6高さ(mm)215全高(mm)347~1747構造簡易防雨型定格消費電力(W)5.2対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:61.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)8(100V)明るさ白熱灯器具40W相当別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)80定格光束(Lm)320調光率(%)連続100-5、調色調光の可否不可
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
ダイニング空間を華やかに飾るライト。白熱灯器具40W相当。
仕様調光器の使用不可材質鋼(クロームメッキ)、アクリル(透明・カット模様入)取付方式引掛シーリング消費電力(W)4全光束(Lm)379電球LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調光の可否
エクステリア ガーデンライト ODELIC(オーデリック)エクステリア ガーデンライトODELIC(オーデリック)
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
仕様調光器:不可長さ(mm)217幅(mm)140質量(kg)3.6種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)消費電力(W)4構造防雨型コード付属なし色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当地上高さ(mm)1324演色指数(Ra)94
エクステリア ガーデンライト ODELIC(オーデリック)エクステリア ガーデンライトODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
仕様調光器:不可材質グローブ:ガラス(透明・泡入)長さ(mm)275幅(mm)125質量(kg)4.7材質(本体)アルミダイカスト(鉄錆色)種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)消費電力(W)4構造防雨型コード付属なし色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)67光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当地上高さ(mm)1300演色指数(Ra)94定格光束(Lm)268
エクステリア 門柱灯 ODELIC(オーデリック)エクステリア 門柱灯ODELIC(オーデリック)
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
明るさに反応して自動点灯・消灯
仕様調光器:不可構造防雨型センサー明暗センサー付色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94
エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライトODELIC(オーデリック)
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
プロバンズ風の住宅等に合わせやすいレトロテイストデザイン。狭い玄関周りにもスマートに納まります。
仕様絶縁台(別売):PF298W、調光器:不可材質グローブ:ステンドグラス(模様入)幅(mm)154寸法(mm)出:207質量(kg)1.4高さ(mm)235種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4.9構造防雨型センサー人感センサー付色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94人感センサー切換型
エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライトODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)電圧(V)100構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94
エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライトODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷
トラディショナルな趣と金色の輝きが、重厚かつ華やかな佇まいを魅せるクラシカルモダンのポーチライトです。
仕様絶縁台(別売):PF218B、調光器:不可寸法(mm)出:116質量(kg)1.5材質(本体)アルミダイカスト(黒色)種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W×2(E17)電圧(V)100構造防雨型センサー人感センサー付色温度(K)2700グローブ種別脱着:化粧ネジ式幅(Φmm)276材質(カバー)ポリカーボネート(透明)ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具40W×2灯相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)469
エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライトODELIC(オーデリック)
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
オーナメント等を入れてオリジナルの演出が可能です。(重量物は不可)
仕様絶縁台(別売):PF226B幅(mm)153寸法(mm)出:233質量(kg)1.2高さ(mm)292材質(本体)ステンレス(鉄錆色)種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4.3構造防雨型センサー別売センサー取付可能色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)85.5材質(枠)鋼線:開閉可能光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)368
エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライトODELIC(オーデリック)
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
アンティークなランタンがモチーフ。古びた雑貨や道具のような味わいのシャビーシックなあかりです。オーナメント等を入れてオリジナルの演出が可能です。(重量物は不可)
仕様鉄鋳物飾付、絶縁台(別売):PF216B幅(mm)158寸法(mm)出:215質量(kg)1高さ(mm)274材質(本体)ステンレス、鋼線(鉄錆色)種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4.3構造防雨型センサー別売センサー取付可能色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)88.3材質(枠)鋼線:開閉可能光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)380
エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライトODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷
仕様絶縁台(別売):PF226B材質グローブ:モザイクガラス幅(mm)110寸法(mm)出:161質量(kg)1.3高さ(mm)272種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4.3構造防雨型センサー別売センサー取付可能色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94
エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライトODELIC(オーデリック)
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
吹き込みガラスによる独特のフォルムとアイアンワーク。ヴェネチアングラス伝統の技法がエントランスを幻想的に照らします。
仕様調光器:不可質量(kg)1.5取付軒下取付専用高さ(mm)386種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4全高(mm)559~1959構造簡易防雨型色温度(K)2700幅(Φmm)140ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94
エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライトODELIC(オーデリック)
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷
吹き込みガラスによる独特のフォルムとアイアンワーク。ヴェネチアングラス伝統の技法がエントランスを幻想的に照らします。
仕様絶縁台(別売):PF217B幅(mm)140寸法(mm)出:243質量(kg)1.4高さ(mm)295種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4.3構造防雨型センサー別売センサー取付可能色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94
エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライトODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷
ヨーロピアンカントリーの趣が漂うポーチライト。ガラスグローブから漏れる光の表情がエントランスを印象的に演出します。
仕様絶縁台(別売):PF216B材質グローブ:ガラス(透明・模様入)幅(mm)138寸法(mm)出:189質量(kg)1.4高さ(mm)272材質(本体)真鍮、アルミ(鉄色ラスティ)種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4.3構造防雨型センサー別売センサー取付可能色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)56光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)241
エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライトODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷
種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4.3構造防雨型センサー別売センサー取付可能色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94
エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライトODELIC(オーデリック)
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
仕様絶縁台(別売):PF216B材質(本体)鋼(鉄色ラスティ)電圧(V)100消費電力(W)4.3構造防雨型センサー別売センサー取付可能色温度(K)2700グローブ種別脱着:化粧ネジ式ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94
エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライトODELIC(オーデリック)
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
ちょっとノッポで手作り感溢れるポーチライト。あたたかい光がこだわりのファサードによく似合います。
仕様絶縁台(別売):PF228B材質グローブ:ガラス(透明・泡入)幅(mm)125寸法(mm)出:215質量(kg)2.1高さ(mm)320材質(本体)アルミダイカスト(鉄錆色)種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4.3構造防雨型センサー別売センサー取付可能色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)62.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)268
エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライトODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
光と影が華やかに広がるセピアガラスタイプ。
仕様絶縁台(別売):PF216B材質グローブ:ガラス(セピア色)幅(mm)140寸法(mm)出:268質量(kg)1.3高さ(mm)300材質(本体)ステンレス(鉄錆色)種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4.3構造防雨型センサー別売センサー取付可能色温度(K)2700グローブ種別脱着:化粧ネジ式ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)66.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)285
エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライトODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1台
翌々日出荷
店舗から住宅まで、注目を集める球形フォルム。ディンプル模様の透明ガラスを通して壁面に光の模様をつくります。
仕様絶縁台(別売):PF220B、調光器:不可質量(kg)0.7取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)165材質(本体)アルミダイカスト(黒色)種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4構造防雨・防湿型色温度(K)2700グローブ種別脱着:ねじ込式幅(Φmm)140ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)可能:90迄
ポーチライト ODELIC(オーデリック)ポーチライトODELIC(オーデリック)
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷
屋外センサーで屋内照明も連動点灯人感センサー付ポーチライトに人が近づくとポーチライトが点灯、連動して設置した屋内の照明器具が自動点灯します。CONNECTED LIGHTINGに対応しているすべての屋内照明の連動点灯が可能です。配線は通常通り、特別な連動用配線は不要対応ポーチライトと対応屋内照明(CONNECTED LIGHTING照明)を選んで設置するだけ。別売の専用タブレットまたはお手持ちのスマートフォンで連動の設定をおこなえます。
仕様人感センサーモード切替型、Bluetooth通信で屋内照明も連動点灯可能、絶縁台(別売):PW298W、調光器:不可幅(mm)154寸法(mm)出:207質量(kg)1.2高さ(mm)235種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)電圧(V)100消費電力(W)5.3構造防雨型センサー人感センサー付色温度(K)2700材質(カバー)ガラス(透明・模様入)ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)51.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当Bluetooth通信アンテナ付演色指数(Ra)94定格光束(Lm)272
スタンドライト ODELIC(オーデリック)スタンドライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
仕様調光器:不可材質グローブ:ガラス(ケシ・部分透明)長さ(mm)282幅(mm)215質量(kg)2.6ブラック高さ(mm)406材質(本体)鋼(黒鉄イブシ)種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W(E17)消費電力(W)4.3スイッチ中間:点灯→消コード長さ(m)1.5色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)77.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)333電球の種類LED調光の可否不可
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
人気のシュガーパインを模した五枚葉のフェイクグリーン。
仕様調光器:不可幅(mm)180寸法(mm)出:139質量(kg)0.6高さ(mm)180材質(本体)鋼線(マットホワイト色)/フェイクグリーン付種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)66光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)264調光の可否不可
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
人気のシュガーパインを模した五枚葉のフェイクグリーン。
仕様調光器:不可幅(mm)180寸法(mm)出:139質量(kg)0.6高さ(mm)180材質(本体)鋼線(マットホワイト色)/フェイクグリーン付種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形5.2W(E17)電圧(V)100消費電力(W)5.2色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)50.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)264調光率(%)連続調光100-5・調色
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
仕様調光器:別売材質グローブ:ガラス(ケシ・部分透明)幅(mm)252寸法(mm)出:340質量(kg)2.1高さ(mm)470材質(本体)鋼(黒鉄イブシ)種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)77.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)333調光率(%)連続調光100-5・位相制御
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
8,498税込9,348
1台
翌々日出荷
仕様調光器:別売電圧(V)100色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・位相制御
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
68,980税込75,878
1台
翌々日出荷
イタリア製螺旋状のガラスがつくる光の造形。圧倒的な存在感が幻想的な光を放ちます。
仕様調光器:別売材質飾:強化ガラス(透明)幅(mm)400寸法(mm)出:220質量(kg)1.5高さ(mm)450材質(本体)鋼(クロームメッキ)種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W×2(E17)電圧(V)100消費電力(W)8.6色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)71.1光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具40W×2灯相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)612調光率(%)連続調光100-5・位相制御
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
仕様調光器:不可質量(kg)0.9電圧(V)100色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
工場用照明をイメージしたフォルムは、無骨でいながらも洗練された現代のインダストリアルなインテリアスタイルによく似合います。
仕様調光器:不可長さ(mm)192幅(mm)134質量(kg)1.1取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)111種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4構造防雨型色温度(K)2700グローブ種別脱着:化粧ネジ式材質(カバー)ガラス(透明・リブ入)ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)75.5光源寿命40000時間取付方向縦向き・横向き皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)302調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)可能:90迄