カテゴリ

  • 照明(21)
    • LED蛍光灯(17)
    • LED電球(1)
  • 空調・電設資材(618)
    • 一体型LED(逆富士)(37)
    • 一体型LED(反射笠付)(17)
    • 直管型LED(反射笠付)(1)
  • 建材・エクステリア(8)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • モノタロウ(5)
  • オーム電機(71)
  • エコリカ(35)
  • Panasonic(パナソニック)(1,039)
  • アイリスオーヤマ(57)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(23)
  • 大河商事(5)
  • エコデバイス(4)
  • 三菱電機(571)
  • ハタヤリミテッド(22)
  • ENDO(遠藤照明)(206)
  • 岩崎電気(281)
  • コイズミ(209)
  • 東芝ライテック(192)
  • DAIKO(大光電機)(182)
  • 日動工業(70)
  • 東京メタル(66)
  • 山田照明(58)
  • HotaluX(ホタルクス)(39)
種別
  • その他(4)
電球の種類
  • 電球の種類LED(4)
光色
  • 光色その他(1)
  • 光色ホワイト(3)
  • 光色昼光色(3)
  • 光色昼白色(3)
  • 光色温白色(3)
  • 光色電球色(3)
口金
  • E11(1)
  • G13(16)
明るさ(Lm)
  • 300~400未満(1)
  • 1500~2000未満(2)
  • 2000~3000未満(2)
  • 3000~4000未満(2)
  • 4000~5000未満(1)
300~400未満・1500~2000未満・2000~3000未満・3000~4000未満・4000~5000未満
定格電力(W)
  • 10~20未満(5)
10~20未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(47)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(113)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(254)
グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「40W LED」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
647件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋内用 間接照明 DMX制御 ODELIC(オーデリック)屋内用 間接照明 DMX制御ODELIC(オーデリック)
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
RGBフルカラーと2700~6500Kの調光・調色が可能。イベントなどのカラー演出に幅広く対応します。
付属品取付バネ、アドレス設定用ディップスイッチ、終端スイッチ材質アルミ(アルマイト)/ポリカーボネート(乳白)幅(mm)44取付壁面・天井面・床面兼用高さ(mm)58定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)83光源LED色温度(K)2700~6500光源寿命40000時間光色RGBカラー+電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-0%・フルカラー調光・DMX制御LED交換不可
SOLID LINE SLIM ベースライト 高演色LEDユニット R15クラス2 高光束タイプ ODELIC(オーデリック)SOLID LINE SLIM ベースライト 高演色LEDユニット R15クラス2 高光束タイプODELIC(オーデリック)
26,980税込29,678
1本
3日以内出荷
タイプ高光束タイプ定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間明るさHf32W高出力×2灯
SOLID LINE SLIM ベースライト 高演色LEDユニット R15クラス2 低光束タイプ ODELIC(オーデリック)SOLID LINE SLIM ベースライト 高演色LEDユニット R15クラス2 低光束タイプODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷
タイプ低光束タイプ定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間明るさFLR40W×2灯相当
SOLID LINE Mini LEDユニット 直付型 高演色LED R15クラス2 ODELIC(オーデリック)SOLID LINE Mini LEDユニット 直付型 高演色LED R15クラス2ODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
材質アルミ/樹脂(乳白)幅(mm)25取付壁面・天井面傾斜面取付兼用高さ(mm)43種類SOLID LINE Mini定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間調光方式【連続調光】100-1%・逆位相制御グリーン購入法適合傾斜天井取付角度(°)90
SOLID LINE Mini LEDユニット 直付型 高演色LED R15クラス2 ODELIC(オーデリック)SOLID LINE Mini LEDユニット 直付型 高演色LED R15クラス2ODELIC(オーデリック)
20,980税込23,078
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
材質アルミ/樹脂(乳白)幅(mm)25取付壁面・天井面傾斜面取付兼用高さ(mm)43種類SOLID LINE Mini定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500エネルギー消費効率(Lm/W)142.8光源寿命40000時間光色電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合傾斜天井取付角度(°)90
SOLID LINE Mini LEDユニット レール取付型 高演色LEDユニット R15クラス2 ODELIC(オーデリック)SOLID LINE Mini LEDユニット レール取付型 高演色LEDユニット R15クラス2ODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
その他※調光器不可材質アルミ/樹脂(乳白)幅(mm)25取付天井面取付専用、レール取付専用高さ(mm)47種類SOLID LINE Mini平均演色評価数(Ra)94別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~6500エネルギー消費効率(Lm/W)142.8光源寿命40000時間光色電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合
SOLID LINE Mini LEDユニット レール取付型 高演色LEDユニット R15クラス2 ODELIC(オーデリック)SOLID LINE Mini LEDユニット レール取付型 高演色LEDユニット R15クラス2ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
材質アルミ/樹脂(乳白)幅(mm)25取付天井面取付専用、レール取付専用高さ(mm)47種類SOLID LINE Mini定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94別売付属品調光器(LC214・216・217・218・216N・217N・218N・225・226・703・632)光源寿命40000時間調光方式【連続調光】100-1%・逆位相制御グリーン購入法適合
LED防犯灯 ODELIC(オーデリック)LED防犯灯ODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
材質樹脂(オフホワイト色)/アクリル(透明ケシ)幅(mm)111寸法(mm)【出】256質量(kg)0.8取付壁・ポール取付兼用高さ(mm)206備考日本防犯設備協会ランクS使用温度範囲(℃)-20~35定格電圧(V)100構造防雨型平均演色評価数(Ra)73周波数50Hz/60Hz保護等級IP44色温度(K)5000ランプの種類LED光源寿命60000時間光色昼白色明るさHf40W相当グリーン購入法適合電源容量(VA)7定格光束(Lm)903取付間隔【器具】クラスB・B+LED交換不可
高演色LED スポットライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED スポットライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
その他※調光器不可付属品電源装置材質アルミダイカスト・樹脂長さ(mm)141幅(mm)Φ90質量(kg)1.9取付レール取付専用備考非調光タイププラグタイプ定格電圧(V)100定格消費電力(W)32平均演色評価数(Ra)94首振角度(°)90別売付属品【タブレット】RC913【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~5000エネルギー消費効率(Lm/W)65.5光源寿命40000時間配光角度(°)17~43光色電球色~温白色明るさCDM-T35W相当回転角度(°)360調光方式【連続調光】100-1%・調色電源容量(VA)33定格光束(Lm)2096LED交換不可
高演色LED スポットライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED スポットライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
30,980税込34,078
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
定格電圧(V)100回転角度(°)360
高演色LED スポットライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED スポットライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
その他※調光器不可定格電圧(V)100首振角度(°)90回転角度(°)360
LED-LINE LEDユニット埋込型 40形 下面開放型 ルーバー ODELIC(オーデリック)LED-LINE LEDユニット埋込型 40形 下面開放型 ルーバーODELIC(オーデリック)
57,980税込63,778
1本
30日以内出荷
その他※調光器不可材質鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)240質量(kg)4.4タイプ下面開放型定格電圧(V)100/200/242定格消費電力(W)32平均演色評価数(Ra)94機能サーカディアン自動調光・調色付別売付属品【連結金具】XA353001【サーカディアン自動調光・調色リモコン】RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631器具・セットLEDユニット UN4404RR色温度(K)2700~20000埋め込み深さ(mm)68エネルギー消費効率(Lm/W)134.3光源寿命40000時間材質(ルーバー)鋼(白色)光色電球色~アズール色明るさHf32W定格出力×2灯調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合電源容量(VA)33/34/35埋込穴(Φmm)1235×220定格光束(Lm)4300連結可能型
LED-LINE LEDユニット埋込型 40形 下面開放型 ODELIC(オーデリック)LED-LINE LEDユニット埋込型 40形 下面開放型ODELIC(オーデリック)
44,980税込49,478
1本
3日以内出荷から30日以内出荷
その他※調光器不可材質鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白)タイプ下面開放型定格電圧(V)100/200/242定格消費電力(W)32平均演色評価数(Ra)94機能サーカディアン自動調光・調色付別売付属品【連結金具】XA353001【サーカディアン自動調光・調色リモコン】RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631器具・セットLEDユニット UN4404RR色温度(K)2700~20000埋め込み深さ(mm)65エネルギー消費効率(Lm/W)142.1光源寿命40000時間光色電球色~アズール色明るさHf32W定格出力×2灯調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合電源容量(VA)33/34/35定格光束(Lm)4550連結可能型
LED-LINE LEDユニット直付型 40形 逆富士型 ODELIC(オーデリック)LED-LINE LEDユニット直付型 40形 逆富士型ODELIC(オーデリック)
39,980税込43,978
1本
3日以内出荷
その他※調光器不可材質鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用タイプ逆富士型定格電圧(V)100/200/242定格消費電力(W)32平均演色評価数(Ra)94機能サーカディアン自動調光・調色付別売付属品【連結金具】XA453045【サーカディアン自動調光・調色リモコン】RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631器具・セットLEDユニット UN4404RR色温度(K)2700~20000埋め込み深さ(mm)53エネルギー消費効率(Lm/W)146.8光源寿命40000時間光色電球色~アズール色明るさHf32W定格出力×2灯調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合電源容量(VA)33/34/35定格光束(Lm)4700連結可能型傾斜天井取付角度(°)90
LED-LINE LEDユニット直付型 40形 反射笠付 ODELIC(オーデリック)LED-LINE LEDユニット直付型 40形 反射笠付ODELIC(オーデリック)
40,980税込45,078
1本
3日以内出荷
その他※調光器不可材質鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)162質量(kg)2.3取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用タイプ反射笠付定格電圧(V)100/200/242定格消費電力(W)32平均演色評価数(Ra)94機能サーカディアン自動調光・調色付別売付属品【チェーン金具】XA453052【サーカディアン自動調光・調色リモコン】RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631器具・セットLEDユニット UN4404RR色温度(K)2700~20000埋め込み深さ(mm)67エネルギー消費効率(Lm/W)145.3光源寿命40000時間光色電球色~アズール色明るさHf32W定格出力×2灯調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合電源容量(VA)33/34/35定格光束(Lm)4650傾斜天井取付角度(°)90
LED-LINE LEDユニット直付型 40形 トラフ型 ODELIC(オーデリック)LED-LINE LEDユニット直付型 40形 トラフ型ODELIC(オーデリック)
39,980税込43,978
1本
3日以内出荷
その他※調光器不可材質鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)80質量(kg)1.9取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用タイプトラフ型定格電圧(V)100/200/242定格消費電力(W)32平均演色評価数(Ra)94機能サーカディアン自動調光・調色付別売付属品【サーカディアン自動調光・調色リモコン】RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631器具・セットLEDユニット UN4404RR色温度(K)2700~20000埋め込み深さ(mm)53エネルギー消費効率(Lm/W)145.3光源寿命40000時間光色電球色~アズール色明るさHf32W定格出力×2灯調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合電源容量(VA)33/34/35定格光束(Lm)4650傾斜天井取付角度(°)90
間接照明 スタンダードタイプ ハイパワー 高演色LDE  R15クラス2 ODELIC(オーデリック)間接照明 スタンダードタイプ ハイパワー 高演色LDE R15クラス2ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から30日以内出荷
空間演出におすすめの調光型屋内用
付属品取付金具幅(mm)44カバーポリカーボネート(乳白)取付壁面・天井面・床面兼用高さ(mm)40タイプハイパワー定格電圧(V)100本体アルミ(アルマイト)別売付属品調光器(LC214、LC216・LC216N、LC217・LC217N、LC218・LC218N、LC225・LC226、LC703)光源寿命40000時間調光方式連続調光100-1%・逆位相制御演色指数(Ra)94LED交換不可
フレキシブルライン 3面発光 ODELIC(オーデリック)フレキシブルライン 3面発光ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
側面も光るドットレスな拡散光屋外にも使える横曲げタイプ
その他【光束維持】40000時間【その他】エンドキャップ付材質樹脂備考現場カット可能取付方式壁面、天井面、床面取付兼用定格電圧DC24V制御PWM平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所屋内用別売付属品【PWM調光用電源装置】[150Wタイプ]OA 253 348、[90Wタイプ]OA 253 347、[60Wタイプ]OA 253 346、[30Wタイプ]OA 253 345、【専用調光器(PWM調光)】LC 305、LC 306、LC 307、LC 308、LC 309、LC 307N、LC 308N、LC309N、【調光用信号線(PWM調光用)】OA076 088縦(mm)8横(mm)16電源コードエネルギー消費効率(Lm/W)98.5LEDドットレス電源タイプ別置型電源コード(cm)35調光方式【連続調光】100-5%別売品番[必須]【取付レール】OA 253 541、OA 253 540適合電源装置[150Wタイプ]OA 253 560、[100Wタイプ]OA 253 599、[60Wタイプ]OA 253 558、[30Wタイプ]OA 253 557光源タイプサイドビュー入数(本)1発光方式3面発光
フレキシブルライン 3面発光 ODELIC(オーデリック)フレキシブルライン 3面発光ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1本
29日以内出荷から30日以内出荷
側面も光るドットレスな拡散光屋外にも使える横曲げタイプ
その他【光束維持】40000時間【その他】エンドキャップ付材質樹脂備考現場カット不可取付方式壁面、天井面、床面取付兼用定格電圧DC24V制御PWM平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所屋外用別売付属品【PWM調光用電源装置】[150Wタイプ]OA 253 348、[90Wタイプ]OA 253 347、[60Wタイプ]OA 253 346、[30Wタイプ]OA 253 345、【専用調光器(PWM調光)】LC 305、LC 306、LC 307、LC 308、LC 309、LC 307N、LC 308N、LC309N、【調光用信号線(PWM調光用)】OA076 088縦(mm)8横(mm)16防塵防水性能IP65電源コードLEDドットレス電源タイプ別置型電源コード(cm)35調光方式【連続調光】100-5%別売品番[必須]【取付レール】OA 253 541、OA 253 540適合電源装置[150Wタイプ]OA 253 560、[100Wタイプ]OA 253 599、[60Wタイプ]OA 253 558、[30Wタイプ]OA 253 557光源タイプサイドビュー入数(本)1発光方式3面発光
フレキシブルライン 3面発光 ODELIC(オーデリック)フレキシブルライン 3面発光ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
側面も光るドットレスな拡散光屋外にも使える縦曲げタイプ
その他【光束維持】40000時間【その他】エンドキャップ付材質樹脂備考現場カット可能取付方式壁面、天井面、床面取付兼用定格電圧DC24V制御PWM平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所屋内用別売付属品【PWM調光用電源装置】[150Wタイプ]OA 253 348、[90Wタイプ]OA 253 347、[60Wタイプ]OA 253 346、[30Wタイプ]OA 253 345、【専用調光器(PWM調光)】LC 305、LC 306、LC 307、LC 308、LC 309、LC 307N、LC 308N、LC309N、【調光用信号線(PWM調光用)】OA076 088縦(mm)10横(mm)10電源コードエネルギー消費効率(Lm/W)98.5LEDドットレス電源タイプ別置型電源コード(cm)35調光方式【連続調光】100-5%別売品番[必須]【取付レール】OA 253 541、OA 253 540適合電源装置[150Wタイプ]OA 253 560、[100Wタイプ]OA 253 599、[60Wタイプ]OA 253 558、[30Wタイプ]OA 253 557光源タイプトップビュー入数(本)1発光方式3面発光
フレキシブルライン 3面発光 ODELIC(オーデリック)フレキシブルライン 3面発光ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1本
29日以内出荷から30日以内出荷
側面も光るドットレスな拡散光屋外にも使える縦曲げタイプ
材質樹脂備考現場カット不可取付方式壁面、天井面、床面取付兼用定格電圧DC24V制御PWM光源LED防塵防水性能IP65LEDドットレス電源タイプ別置型電源コード(cm)35適合電源装置[150Wタイプ]OA 253 560、[100Wタイプ]OA 253 599、[60Wタイプ]OA 253 558、[30Wタイプ]OA 253 557入数(本)1発光方式3面発光
LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー 屋内用 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー 屋内用 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
30日以内出荷
ドットの無い次世代テープライト明るい高光束タイプ端部は50mm単位で現場でカット可能です。
付属品電源線・エンドキャップ材質樹脂(透明)幅(mm)14取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)7定格電圧(V)24平均演色評価数(Ra)94光源LED別売付属品固定具【調光器】LC305・306・307・308・309・307N・308N・309N【信号線】OA076088色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)96光源寿命40000時間光色白色調光方式【連続調光】100-5%・PWMLED交換不可
LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー 屋内用 ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー 屋内用ODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
ドットの無い次世代テープライト明るい高光束タイプ端部は50mm単位で現場でカット可能です。
付属品電源線・エンドキャップ材質樹脂(透明)幅(mm)14取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)7平均演色評価数(Ra)94光源LED色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)96光源寿命40000時間光色白色調光方式【連続調光】100-5%・PWMLED交換不可
LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ノーマルパワー 屋内用 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ノーマルパワー 屋内用 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
30日以内出荷
ドットの無い次世代テープライト程よい低光束タイプ端部は50mm単位で現場でカット可能です。
付属品電源線・エンドキャップ材質樹脂(透明)取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)5定格電圧(V)24平均演色評価数(Ra)94光源LED別売付属品固定具【調光器】LC305・306・307・308・309・307N・308N・309N【信号線】OA076088光源寿命40000時間調光方式【連続調光】100-5%・PWMLED交換不可
LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ノーマルパワー 屋内用 ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ノーマルパワー 屋内用ODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
ドットの無い次世代テープライト程よい低光束タイプ端部は50mm単位で現場でカット可能です。
付属品電源線・エンドキャップ材質樹脂(透明)幅(mm)13取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)5定格電圧(V)24平均演色評価数(Ra)94光源LED別売付属品固定具、電源装置【調光器】LC305・306・307・308・309・307N・308N・309N【信号線】OA076088光源寿命40000時間調光方式【連続調光】100-5%・PWMLED交換不可
LED間接照明 フレキシブル テープライト 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブル テープライト 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)
36,980税込40,678
1本
30日以内出荷
専用の電源装置が必要です端部は30mm単位で現場でカット可能です。固定具(別売)は必ず必要です
仕様電源別置型付属品電源線・エンドキャップ材質樹脂(透明)幅(mm)19取付壁面・天井面・床面取付兼用高さ(mm)12定格電圧(V)24平均演色評価数(Ra)82別売付属品固定具【調光器】LC 305・LC 306LC 307・LC 308・LC 309 調光器 LC 307N・LC 308N・LC 309N【信号線】OA076088ランプの種類LED光源寿命40000時間調光方式連続調光100-5%・PWMLED交換不可
LED間接照明 フレキシブル テープライト 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブル テープライト 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)
86,980税込95,678
1本
30日以内出荷
専用の電源装置とドライバー、コントローラーが必要です端部は30mm単位で現場でカット可能です。固定具(別売)は必ず必要です屋内取付専用
仕様電源別置型その他※調光器不可付属品電源線・エンドキャップ取付可能対象壁面・天井面・床面取付兼用材質樹脂(透明)幅(mm)19取付屋内専用高さ(mm)12定格電圧(V)24平均演色評価数(Ra)82別売付属品電源装置、固定具、ドライバー(OA 253 393(Bluetooth))【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源寿命40000時間光色電球色~昼光色調光方式連続調光100-1%・調色LED交換不可
和 高演色LEDペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)和 高演色LEDペンダントライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
現代の製法で表現する繊細かつ丈夫な和の意匠。健やかな成長や魔除けの意味が込められた麻ノ葉の吉祥文様です。
その他※調光器不可付属品リモコン幅(mm)□510カバーアクリル(和紙貼り)質量(kg)4.6取付引掛シーリング高さ(mm)156区分【省エネ法】Iスイッチ【壁スイッチ】全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯定格電圧(V)100全高(mm)320-720平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500光源寿命40000時間光色電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-1%・調色LED交換不可
和 高演色LEDペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)和 高演色LEDペンダントライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
現代の製法で表現する繊細かつ丈夫な和の意匠。健やかな成長や魔除けの意味が込められた麻ノ葉の吉祥文様です。
その他※調光器不可幅(mm)□510カバーアクリル(和紙貼り)質量(kg)4.6取付引掛シーリング高さ(mm)156区分【省エネ法】Iスイッチ【壁スイッチ】全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯定格電圧(V)100全高(mm)320-720平均演色評価数(Ra)94別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~6500光源寿命40000時間光色電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-1%・調色LED交換不可
LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック)LED ペンダントライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
シンプルな意匠があらゆる空間に落ち着きをもたらすペンダント
種別ペンダントライト材質【飾り】鋼(真鍮ブロンズメッキ)、【セード】ガラス(透明)幅(mm)Φ238高さ(mm)302定格電圧(V)100定格消費電力(W)3平均演色評価数(Ra)80別売付属品調光器(LC214・216・217・218・216N・217N・218N・225・226・703・632)色温度(K)2700ランプの種類LED電球フィラメント形 3.0W(E26) No.271Gエネルギー消費効率(Lm/W)160光源寿命20000時間光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当調光方式連続調光100-5%・逆位相制御電源容量(VA)4定格光束(Lm)480
和 高演色LED シーリングライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)和 高演色LED シーリングライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94
フラットプレート 居室用シーリングライト 丸形 高演色LED R15クラス2 ODELIC(オーデリック)フラットプレート 居室用シーリングライト 丸形 高演色LED R15クラス2ODELIC(オーデリック)
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
均一で美しい面発光。空間に溶け込む薄型フォルム。
仕様常夜灯付、【調光器】不可カバー樹脂(乳白)区分【省エネ法】I定格電圧(V)100本体ポリカーボネート(ライトグレー色)別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間調光方式【連続調光】連続100-1%・調色演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)45LED交換不可
GAMMA PLUS 和 シーリングライト 高演色LED R15クラス2 ODELIC(オーデリック)GAMMA PLUS 和 シーリングライト 高演色LED R15クラス2ODELIC(オーデリック)
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
ガンマ波モードを搭載脳の健康維持につながるのではないかと研究が進められている、光や音の刺激。そのひとつとして、ガンマ波(40Hz)に注目が集まっています。そのガンマ波(40Hz)の波長を持った光を出す機能を、シーリングライトに搭載しました。
種別ガンマ波機能搭載シーリングライト区分【省エネ法】Iスイッチ【壁スイッチ】全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500光源寿命40000時間リモコン付属光色電球色~昼光色調光方式連続調光100-1%・調色傾斜天井取付角度(°)45LED交換不可
GAMMA PLUS シーリングライト 高演色LED R15クラス2 ODELIC(オーデリック)GAMMA PLUS シーリングライト 高演色LED R15クラス2ODELIC(オーデリック)
20,980税込23,078
1台
3日以内出荷
ガンマ波モードを搭載脳の健康維持につながるのではないかと研究が進められている、光や音の刺激。そのひとつとして、ガンマ波(40Hz)に注目が集まっています。そのガンマ波(40Hz)の波長を持った光を出す機能を、シーリングライトに搭載しました。コンバクトサイズ Φ500シーリングライト小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズと低価格が魅力です。
仕様【調光器】不可種別ガンマ波機能搭載シーリングライト材質【グローブ】アクリル(乳白)幅(mm)Φ500質量(kg)1.7取付【本体】クイックA、【グローブ】グローブ回転A高さ(mm)122区分【省エネ法】Iスイッチ【壁スイッチ】全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500光源寿命40000時間リモコン付属光色電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-1%・調色傾斜天井取付角度(°)45LED交換不可
GAMMA PLUS シーリングライト 高演色LED R15クラス2 ODELIC(オーデリック)GAMMA PLUS シーリングライト 高演色LED R15クラス2ODELIC(オーデリック)
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
ガンマ波モードを搭載脳の健康維持につながるのではないかと研究が進められている、光や音の刺激。そのひとつとして、ガンマ波(40Hz)に注目が集まっています。そのガンマ波(40Hz)の波長を持った光を出す機能を、シーリングライトに搭載しました。
仕様【調光器】不可種別ガンマ波機能搭載シーリングライト区分【省エネ法】Iスイッチ【壁スイッチ】全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500リモコン付属光色電球色~昼光色傾斜天井取付角度(°)45LED交換不可
高演色LED エクステリア ポーチライト人検知カメラ付 R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリア ポーチライト人検知カメラ付 R15クラス2ODELIC(オーデリック)
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
長く愛される伝統的フォルム。タイトなエントランスの構えにもフィットするコンパクトサイズです
仕様コーキングレス型、【調光器】不可幅(mm)150寸法(mm)【出】202質量(kg)1.6取付【グローブ】化粧ネジ式高さ(mm)405備考人検知カメラ付規格【高演色LED】R15クラス2消費電力(W)7.6定格電圧(V)100構造防雨型平均演色評価数(Ra)94光源LED電球一般形5.6W(E26)No.295EL色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)16ガラス色透明ケシ電源容量(VA)12定格光束(Lm)122LED交換可能
高演色LED エクステリア ポーチライト 顔識別カメラ付 R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリア ポーチライト 顔識別カメラ付 R15クラス2ODELIC(オーデリック)
36,980税込40,678
1台
30日以内出荷
長く愛される伝統的フォルム。タイトなエントランスの構えにもフィットするコンパクトサイズです
仕様コーキングレス型、【調光器】不可幅(mm)150寸法(mm)【出】202質量(kg)1.6取付【グローブ】化粧ネジ式高さ(mm)451備考顔識別カメラ付規格【高演色LED】R15クラス2消費電力(W)8.2定格電圧(V)100構造防雨型平均演色評価数(Ra)94機能録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付光源LED電球一般形5.6W(E26)No.295EL色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)14.8明るさ白熱灯器具40Wガラス色透明ケシ電源容量(VA)13定格光束(Lm)122LED交換可能
高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付 R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付 R15クラス2ODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
長く愛される伝統的フォルム。タイトなエントランスの構えにもフィットするコンパクトサイズです
仕様コーキングレス型、【調光器】不可幅(mm)150寸法(mm)【出】202質量(kg)1.6取付【グローブ】化粧ネジ式高さ(mm)360備考人感センサーモード切替型規格【高演色LED】R15クラス2消費電力(W)6.2定格電圧(V)100構造防雨型平均演色評価数(Ra)94光源LED電球一般形5.6W(E26)No.295EL色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)19.6明るさ白熱灯器具40W相当ガラス色透明ケシ電源容量(VA)13定格光束(Lm)122LED交換可能
高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
長く愛される伝統的フォルム。タイトなエントランスの構えにもフィットするコンパクトサイズです
仕様コーキングレス型幅(mm)150寸法(mm)【出】192質量(kg)1.5高さ(mm)360消費電力(W)4.5定格電圧(V)100構造防雨型光源LED電球一般形4.5W(E26)No.290T光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具40W相当ガラス色透明ケシ電源容量(VA)8演色指数(Ra)94
エクステリアポーチライト 人感センサー付 ODELIC(オーデリック)エクステリアポーチライト 人感センサー付ODELIC(オーデリック)
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
ダウンライトを設置できない場所におすすめ、超薄型のLED軒下灯です。戸建から集合住宅、店舗や施設まで広くご活用いただけます。
仕様【調光器】不可付属品Bluetooth通信アンテナ付幅(mm)203寸法(mm)【出】223質量(kg)1.3取付コーキングレス型、【グローブ】化粧ネジ式高さ(mm)385備考人感センサーモード切替型、Bluetooth通信で屋内照明も連動点灯可能定格電圧(V)100構造防雨型定格消費電力(W)4センサー人感センサ付平均演色評価数(Ra)80光源LED電球クリアミニクリプトン形3W(E26)No.271G色温度(K)2700ランプ寿命20000時間エネルギー消費効率(Lm/W)89.7光色電球色明るさ白熱灯器具40Wガラス色透明・石目調電源容量(VA)5定格光束(Lm)359LED交換
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら