カテゴリ

  • 空調・電設資材(90)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • モノタロウ(7)
  • M&H(6)
  • 富士電機(41)
  • ELPA(26)
  • エスコ(37)
  • エレキット(1)
  • RS PRO(173)
  • ROHM(3)
  • IDEC(和泉電気)(135)
  • TOP(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(13)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(59)
  • マルヤス電業(59)
  • omron(オムロン)(52)
  • シュナイダーエレクトリック(51)
  • SIEMENS(47)
  • KEMET(43)
  • SMC(42)
  • マリンテック(41)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(10)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(24)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6V LED」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
関連キーワード
90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高演色LED エクステリア フットライト ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリア フットライトODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
エクステリア フットライトコンパクトならが足元の安全をしっかりとサポートするフットライト
適合別売専用埋込ボックス:OA075264(※専用ボックスは施工時に必ず必要です。)種別エクステリア フットライト幅(mm)□115寸法(mm)(出)7質量(kg)0.5明るさ(W)白熱灯器具40相当構造防雨型定格消費電力(W)5平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700材質(カバー)アクリル(透明)ランプの種類LED一体型エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)32.4光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)6(100V)入数1台光色電球色定格光束(Lm)162調光の可否不可
高演色LED 地中埋込 グラウンドアップライト ODELIC(オーデリック)高演色LED 地中埋込 グラウンドアップライトODELIC(オーデリック)
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
GROUND UP LIGHT(グラウンドアップライト)壁や植栽のライトアップに最適。ステンレス仕様の堅牢設計で光源ユニットを守ります。
種別エクステリア グラウンドアップライト材質ガラス固定枠:ステンレス(ヘアライン)幅(mm)Φ114質量(kg)3.5構造防雨型定格消費電力(W)5平均演色評価数(Ra)94ガラス部前面:強化ガラス(透明)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)295ランプの種類LED一体型エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)58.4光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)6(100V)入数1台光色電球色定格光束(Lm)292調光の可否不可
高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 地中埋込形 ODELIC(オーデリック)高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 地中埋込形ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
MINIMAL EXTERIOR SPOT LIGHT(ミニマルエクステリアスポットライト)超小型ボディが提供する上質な光建築に溶け込むミニマルデザイン。コンパクトなボディながら強く上質な光を放ちます。
仕様調光器:不可種別ミニマルエクステリアスポットライト長さ(mm)100幅(mm)Φ53質量(kg)0.8材質(本体)アルミダイカスト構造防雨型定格消費電力(W)5首振105°平均演色評価数(Ra)94材質(カバー)強化ガラス(透明)ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)6(100V)キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付)入数1台明るさダイクロハロゲン形(JDR)50W相当回転角度(°)360配光タイプワイド配光(42°)
高演色LED エクステリアスポットライト プラスアクセント ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリアスポットライト プラスアクセントODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
EXTERIOR SPOT LIGHT +ACCENT(エクステリアスポットライト プラスアクセント)光の意匠を小型ボディにプラス点灯感を強調したデザイン。対象をスポット光で照らしつつ灯体も美しく光ります。
種別エクステリアスポットライト プラスアクセント長さ(mm)120幅(mm)Φ53質量(kg)0.8材質(本体)アルミダイカスト構造防雨型定格消費電力(W)5首振105°平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)6(100V)入数1台光色電球色明るさダイクロハロゲン形(JDR)50W相当回転角度(°)360グリーン購入法適合取付面位置壁面・天井面取付兼用配光タイプワイド配光(43°)
高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック)高演色LED ミニマルエクステリアスポットライトODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
MINIMAL EXTERIOR SPOT LIGHT(ミニマルエクステリアスポットライト)超小型ボディが提供する上質な光建築に溶け込むミニマルデザイン。コンパクトなボディながら強く上質な光を放ちます。
仕様調光器:不可種別ミニマルエクステリアスポットライト長さ(mm)100幅(mm)Φ53材質(本体)アルミダイカスト構造防雨型首振105°平均演色評価数(Ra)94材質(カバー)強化ガラス(透明)ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台配光タイプワイド配光(42°)
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト ロートアイアン調 ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト ロートアイアン調ODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
鎚痕の質感まで忠実に再現した重厚なロートアイアン調のフレーム意匠 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)長さ(mm)338幅(mm)125質量(kg)1材質(本体)樹脂(鉄色ラスティ)構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)240調光の可否不可
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 和風木調 ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 和風木調ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)長さ(mm)340幅(mm)125質量(kg)1構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 別売人検知カメラ・センサー対応 シンプルデザイン ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 別売人検知カメラ・センサー対応 シンプルデザインODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
超薄型の縦長フォルムが現代的なポーチライト 選べる3通りの演出イメージ。壁面の縦方向と横方向、天井面に取り付けができます。それぞれ異なる印象が得られ、エントランスのデザインや広さに合わせてお選びいただけます 建築と同化する超薄型設計 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)取付傾斜天井取付:可能(~90°)高さ(mm)54構造防雨・防湿型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)6(100V)明るさ白熱灯器具60W相当別売品番【人検知カメラ(壁面横向き取付専用)】OA253478(ベース型 人検知カメラモード切替型)対応、【センサー(壁面横向き取付専用)】OA253038(ベース型 人感センサーモード切替型)対応演色指数(Ra)94取付面位置壁面、天井面、傾斜面取付可能調光の可否不可
オーデリック 高演色LED クリスタルガラス飾 ブラケットライト ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED クリスタルガラス飾 ブラケットライトODELIC(オーデリック)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型材質鋼(クロームメッキ)、飾り:クリスタルガラス幅(mm)98質量(kg)0.6高さ(mm)112奥行(mm)98ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)490調光率(%)連続100-5、調色
オーデリック 高演色LED ペンダントライト クリスタルガラス コンパクト ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED ペンダントライト クリスタルガラス コンパクトODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
クリスタルのきらめきをコンパクトボディーに凝縮 ジュエリーのような存在感でインテリアを彩ります 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型材質飾り:クリスタルガラス幅(mm)Φ62質量(kg)0.4取付傾斜天井取付:可能(55度)高さ(mm)120材質(本体)鋼(クロームメッキ)全高(mm)653~1153定格消費電力(W)5.4色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:90光源寿命40000時間皮相電力(VA)6(100V)明るさ白熱灯器具60W相当別売品番調光器:LC211、LC212、LC214、LC216、LC217、LC613、LC615、LC702演色指数(Ra)94定格光束(Lm)486調光率(%)連続100-5、位相制御
オーデリック 高演色LED ペンダントライト クリスタルガラス ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED ペンダントライト クリスタルガラスODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
大粒なクリスタルガラスの贅沢なきらめき 華やかなダイニングの演出に最高の選択です 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型材質飾り:クリスタルガラスランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94
非常用照明器具 ODELIC(オーデリック)非常用照明器具ODELIC(オーデリック)
42,980税込47,278
1台
翌々日出荷
取付直付型種類器具:LED一体型電圧(V)100/200/242色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70取付面位置天井面取付専用
非常用照明器具 ODELIC(オーデリック)非常用照明器具ODELIC(オーデリック)
51,980税込57,178
1台
翌々日出荷
取付埋込型種類器具:LED一体型色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70
LEDユニット ODELIC(オーデリック)LEDユニットODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
種類LED LINE電圧(V)100/200/242ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
LEDユニット ODELIC(オーデリック)LEDユニットODELIC(オーデリック)
9,898税込10,888
1本
翌々日出荷
種類LED LINE電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可
フレキシブルライン ODELIC(オーデリック)フレキシブルラインODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
リモコンでRGBカラー演出ができるフレキシブルライトドットレスの美しいライン光、IP67の安心構造
仕様電源別置型、取付レール:別売、調光器:不可種別電源線・エンドキャップ付幅(mm)□25取付屋内外兼用材質(本体)樹脂タイプドットレス・トップビュータイプ種類器具:LED一体型電圧(V)24構造防雨型保護等級IP67使用周囲温度(℃)-40~55ランプの種類LED光源色RGBカラー光源寿命50000時間調光率(%)連続調光100-1・RGB調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
エクステリア スポットライト ODELIC(オーデリック)エクステリア スポットライトODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
超小型ボディが提供する上質な光建築に溶け込むミニマルデザイン。コンパクトなボディながら強く上質な光を放ちます。
長さ(mm)100材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED一体型電圧(V)100構造防雨型幅(Φmm)53材質(カバー)強化ガラス(透明)ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)83
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷
仕様調光器:別売材質飾:クリスタルガラス幅(mm)113寸法(mm)出:115質量(kg)0.9高さ(mm)265材質(本体)鋼(クロームメッキ)種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)6色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)109.1光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさ白熱灯器具60W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)94定格光束(Lm)655調光率(%)連続調光100-5・位相制御
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
レトロなフォルムとクリア電球を思わせる陰影がどこか懐かしさを感じる情緒豊かなデザインです。
仕様調光器:別売材質グローブ:ガラス(アンバー色・ヒビ模様入)幅(mm)124寸法(mm)出:198質量(kg)1高さ(mm)259材質(本体)鋼(黒色チヂミ)種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)6色温度(K)2700グローブ種別脱着:化粧ネジ式ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)73.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)440調光率(%)連続調光100-5・位相制御
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
仕様調光器:別売材質グローブ:ガラス(透明)幅(mm)104寸法(mm)出:187質量(kg)0.7高さ(mm)252材質(本体)鋼(黒色チヂミ)種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)6色温度(K)2700グローブ種別脱着:化粧ネジ式ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)85.6光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさ白熱灯器具60W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)94定格光束(Lm)514調光率(%)連続調光100-5・位相制御
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
格子状のパターンで綾をなす2重の糸玉。ほどよい抜け感とやさしいきらめきが空間を彩ります。
仕様調光器:別売質量(kg)0.4種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)6色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・位相制御
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
仕様調光器:別売材質グローブ:アクリル(乳白・透明)質量(kg)0.4高さ(mm)92種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)6色温度(K)2700グローブ種別脱着:ねじ込式幅(Φmm)118ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)115光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさ白熱灯器具60W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)94定格光束(Lm)690調光率(%)連続調光100-5・位相制御傾斜天井取付角度(°)可能:55迄
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
仕様調光器:別売電圧(V)100色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・位相制御
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
仕様調光器:別売種別コード収納フレンジ付材質グローブ:ステンドグラス(波模様入)幅(mm)□114質量(kg)0.7高さ(mm)127種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)6色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)77.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)464調光率(%)連続調光100-5・位相制御
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
光の雫が滴り落ちるように散りばめられた、クリスタルガラスのきらめき。シンプルな意匠に宿した至極の輝きが、空間をラグジュアリーに彩ります。
仕様調光器:別売種別コード収納フレンジ付材質飾:クリスタルガラス幅(mm)118質量(kg)0.9高さ(mm)290材質(本体)鋼(クロームメッキ)種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)6色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)112.1光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさ白熱灯器具60W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)94定格光束(Lm)673調光率(%)連続調光100-5・位相制御
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
ガラスをバーナーワークで加工したユニークなシルエット。反射による美しい光だまりがオブジェのように空間を彩ります。ガラスのくびれに光がたまる華やかな意匠。
仕様調光器:別売種別コード収納フレンジ付材質グローブ:ガラス(透明)質量(kg)0.6高さ(mm)328材質(本体)アルミ(黒色)種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)5.4色温度(K)2700グローブ種別脱着:化粧ネジ式幅(Φmm)80ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)94.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさ白熱灯器具60W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)94定格光束(Lm)512調光率(%)連続調光100-5・位相制御
シーリングライト ODELIC(オーデリック)シーリングライトODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
仕様調光器:別売種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)6色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・位相制御
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
簡単なリフォームや造作工事ができない時に、あとから手軽に建築化照明のような環境を実現できるあかりです
仕様連結パーツ:別売種別器具:LED一体型幅(mm)380寸法(mm)出:85質量(kg)0.5オフホワイト色高さ(mm)28材質(本体)アルミ(オフホワイト色)電圧(V)100消費電力(W)3.2ランプ高演色LDE光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)81.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6材質(エンドキャップ)樹脂(オフホワイト色)演色指数(Ra)94定格光束(Lm)260取付面位置壁面・天井面取付兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可電源ケーブル別売
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
7,698税込8,468
1台
4日以内出荷
澄んだ水面に現れる波の形を表現光のゆるぎとともに静けさが広がります
種別器具:LED一体型幅(mm)140寸法(mm)出:97質量(kg)0.5高さ(mm)125材質(本体)アクリル(透明・乳白)電圧(V)100消費電力(W)6ランプ高演色LDE色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)94光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)564調光率(%)連続調光100-5・位相制御
シーリングライト ODELIC(オーデリック)シーリングライトODELIC(オーデリック)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
ハイパワーで高効率、コストパフォーマンスに優れたベースライト空間や目的に合わせてお選びいただけます
用途キッチン種別器具:LED一体型電圧(V)100ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間演色指数(Ra)94
誘導灯器具 ODELIC(オーデリック)誘導灯器具ODELIC(オーデリック)
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷
誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続工数削減と加工時間の短縮を実現します
仕様通路誘導灯:B級BH形避難口、取付ボックス:別売、充電モニター付き幅(mm)35.6寸法(mm)埋込穴:225×265質量(kg)2白色取付壁埋込型片面型高さ(mm)282材質(本体)樹脂(白色)タイプ器具:LED一体型等級B級BH形消費電力(W)3.1定格電圧(V)100機能自己点検機能付きランプLED横(mm)251電池ニッケル水素蓄電池点灯方式常時、非常時とも光源寿命60000時間形名公共施設形:SH1-FBC20-BH・ST1-FBC22-BH皮相電力(VA)(100V)6認定番号誘導灯:1AL111-3186パネル別売
誘導灯器具 ODELIC(オーデリック)誘導灯器具ODELIC(オーデリック)
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続工数削減と加工時間の短縮を実現します
仕様通路誘導灯:B級BL形避難口、天井吊上げ:可能(吊り具別売)、充電モニター付き白色高さ(mm)234材質(本体)樹脂(白色)タイプ器具:LED一体型等級B級BL形定格電圧(V)100機能自己点検機能付きランプLED横(mm)213電池ニッケル水素蓄電池点灯方式常時、非常時とも光源寿命60000時間パネル別売取付面位置壁面・天井面取付兼用
誘導灯器具 ODELIC(オーデリック)誘導灯器具ODELIC(オーデリック)
45,980税込50,578
1台
4日以内出荷
誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続工数削減と加工時間の短縮を実現します
仕様通路誘導灯:B級BH形避難口、天井吊上げ:可能(吊り具別売)、充電モニター付き白色高さ(mm)234材質(本体)樹脂(白色)タイプ器具:LED一体型等級B級BH形定格電圧(V)100機能自己点検機能付きランプLED横(mm)213電池ニッケル水素蓄電池点灯方式常時、非常時とも光源寿命60000時間パネル別売取付面位置壁面・天井面取付兼用
誘導灯器具 ODELIC(オーデリック)誘導灯器具ODELIC(オーデリック)
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続工数削減と加工時間の短縮を実現します
仕様通路誘導灯:B級BH形避難口、充電モニター:付き寸法(mm)埋込穴:295×105白色材質(本体)鋼(白色)タイプ器具:LED一体型等級B級BL形定格電圧(V)100機能自己点検機能付きランプLED横(mm)290電池ニッケル水素蓄電池点灯方式常時、非常時とも光源寿命60000時間パネル別売取付面位置天井面埋込型
誘導灯器具 ODELIC(オーデリック)誘導灯器具ODELIC(オーデリック)
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続工数削減と加工時間の短縮を実現します
仕様通路誘導灯:B級BH形避難口、充電モニター:付き寸法(mm)埋込穴:295×105白色材質(本体)鋼(白色)タイプ器具:LED一体型等級B級BH形定格電圧(V)100機能自己点検機能付きランプLED横(mm)290電池ニッケル水素蓄電池点灯方式常時、非常時とも光源寿命60000時間パネル別売取付面位置天井面埋込型
ベースライト ODELIC(オーデリック)ベースライトODELIC(オーデリック)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
種別器具:LED一体型質量(kg)0.3取付レール取付専用材質(本体)アルミ電圧(V)100消費電力(W)5.4全高(mm)87首振角度(°)90ランプ高演色LDE幅(Φmm)45材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさJDR50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93材質(反射板)ポリカーボネート(黒色)取付面位置天井面取付専用調光の可否調光:不可、調光器:不可
間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型 ODELIC(オーデリック)間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型ODELIC(オーデリック)
5,198税込5,718
1台
4日以内出荷
電源内蔵型で驚きの細さ
仕様送り可能台数:20台種別器具:LED一体型長さ(mm)600幅(mm)25質量(kg)0.3高さ(mm)19材質(本体)アルミ(アルマイト)電圧(V)100消費電力(W)3ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ケーブル延長:別売光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可電源ケーブル別売
間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型 ODELIC(オーデリック)間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型ODELIC(オーデリック)
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
電源内蔵型で驚きの細さ
仕様送り可能台数:15台種別器具:LED一体型長さ(mm)300幅(mm)25質量(kg)0.2高さ(mm)19材質(本体)アルミ(アルマイト)電圧(V)100消費電力(W)3.2ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ケーブル延長:別売光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可電源ケーブル別売
ミニマム-エス プラスアクセント スポットライト ODELIC(オーデリック)ミニマム-エス プラスアクセント スポットライトODELIC(オーデリック)
9,898税込10,888
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
レンズで制御された光を前面に放ちながら、透過部分で点灯感と明るさ感を演出光のアクセントとして空間を賑やかに彩ります
種別器具:LED一体型長さ(mm)103質量(kg)0.4電圧(V)100消費電力(W)5.4首振角度(°)90ランプ高演色LED色温度(K)2700幅(Φmm)45光源色電球色材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6配光角度(°)39明るさJDR50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93調光率(%)連続調光100-5・位相制御取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:別売傾斜天井取付角度(°)90迄配光タイプワイド
ミニマム-エス プラスアクセント スポットライト ODELIC(オーデリック)ミニマム-エス プラスアクセント スポットライトODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
レンズで制御された光を前面に放ちながら、透過部分で点灯感と明るさ感を演出光のアクセントとして空間を賑やかに彩ります
種別器具:LED一体型長さ(mm)103質量(kg)0.3取付レール取付専用タイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)5.4首振角度(°)90ランプ高演色LED色温度(K)2700幅(Φmm)45光源色電球色材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6配光角度(°)39明るさJDR50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93調光率(%)連続調光100-5・位相制御取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:別売配光タイプワイド
関連キーワード
工場照明 led特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら