コンパクトサイズの多目的灯。集合住宅の共用部や戸建ての勝手口、ガレージなどさまざまな場所でお使いいただけます
高演色照明R15クラス2
構造防雨型
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面取付兼用
調光の可否不可
人感センサー付。ON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
材質グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)727
質量(kg)2.1
高さ(mm)126
取付方式クローブ:化粧ネジ式
構造防雨型
定格消費電力(W)11.6
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
取付方向横向き取付専用
皮相電力(VA)12(100V)
明るさFL20W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
人感センサーON-OFF型
手元を明るく照らすキッチンライト。壁面・棚下面取付兼用。FL20W相当。
仕様調光器の使用不可
材質ポリカーボネート(白色、乳白)
消費電力(W)9.2
全光束(Lm)725
色温度(K)6500
光源色昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
調光の可否否
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
コンセント付きキッチンライト。壁面・棚下面取付兼用。FL20W相当。
仕様調光器の使用不可
色温度(K)6500
光源色昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
調光の可否否
タッチレススイッチ付キッチンライト。濡れた手でもスイッチに触れることなく操作が可能で衛生的です。棚下面取付け専用。FL20W相当。
仕様調光器の使用不可
材質樹脂(オフホワイト)、アクリル(乳白)
消費電力(W)9.8
全光束(Lm)960
色温度(K)6500
光源色昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
調光の可否否
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
種別器具:LED一体型
幅(mm)107
色白
高さ(mm)50
材質(本体)ポリカーボネート
定格電圧(V)100
ランプLED
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・棚下面兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
新鮮な野菜の赤も緑も、まるで自然光の下のようにすべてが色鮮やかで、忠実な色を表現します
仕様バリエーション:ひもスイッチ付(点灯→消)
種別器具:LED一体型
寸法(mm)出:105
色白
高さ(mm)56
材質(本体)樹脂
定格電圧(V)100
ランプ高演色LED
色温度(K)5000
材質(カバー)樹脂(透明)
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・棚下面兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
キッチン空間をすっきり見せる薄型デザイン。
仕様調光器:不可
幅(mm)122
取付棚下面取付専用
高さ(mm)32
材質(本体)樹脂(白色)
種類器具:LED一体型
スイッチ点灯→消
定格電圧(V)100
色温度(K)5000
材質(カバー)アクリル(乳白)
ランプの種類高演色LED
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
寸法(mm)出:136
色オフホワイト
取付壁・天井・傾斜面
材質(本体)樹脂
取付方式ねじ込式
電圧(V)100
構造防雨・防湿型
材質(カバー)アクリル(乳白)
光源寿命40000時間
取付方向縦・横向き
傾斜天井取付角度(°)90迄
あらゆる空間に適応する定番スタイルのポーチライト
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
構造防雨型
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
種別器具:直管形LED7.2W(G13)
幅(mm)621
寸法(mm)出:101
質量(kg)1.2
色白色
取付プッシュ式
高さ(mm)90
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)7.2
センサーON-OFF型
ランプ高演色LED
色温度(K)5000
材質(カバー)アクリル(乳白)
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)104.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさFL20W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)751
調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
仕様セード:可動型(最大可動角150度)
寸法(mm)出:158
色乳白
高さ(mm)75
電圧(V)100
ランプ高演色LED
材質(カバー)アクリル
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
材質(反射板)アルミ(白色)
調光の可否調光:不可、調光器:不可
直接光が視野に入ることを防ぎます
仕様対面キッチン:対応型
幅(mm)65
質量(kg)0.9
色白
高さ(mm)90
材質(本体)樹脂
定格電圧(V)100
ランプ高演色LED
色温度(K)5000
材質(カバー)アクリル(乳白)
光源色昼白色
光源寿命40000時間
コンセント付(1200Wまで)
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・棚下面兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
空間に同化するノイズレスな存在。潔いシャープなフォルムは洗練されたキッチンをより一層引き立てます。
仕様対面キッチン対応型
種別キッチンライト
幅(mm)86
高さ(mm)35
スイッチ付(点灯→消)
平均演色評価数(Ra)94
材質(カバー)アクリル(乳白)
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
調光方式非調光
取付面位置壁面・棚下面取付兼用
調光の可否不可
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型20形
タイプトラフ型
本体鋼
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.2
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
電圧(V)100/200/242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×607×53
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
センサーで自動点灯・消灯するシンプルなあかり
電圧(V)100
ランプの種類高演色LED
光源色昼白色
色温度(K)5000
演色指数(Ra)94
本体鋼・樹脂
調光の可否否
LED寿命(時間)40000
仕様人感センサー:ON-OFF型、調光器:不可
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
人感センサー付。ON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯
あらゆる空間に適応する定番スタイルのポーチライト
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
材質グローブ:アクリル(乳白)
質量(kg)1.6
材質(本体)樹脂(オフホワイト色)
取付方式クローブ:化粧ネジ式
奥行(mm)121
構造防雨型
定格消費電力(W)11.6
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)12(100V)
明るさFL20W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
人感センサーON-OFF型
肌の色を正しく、美しく表現する高演色LED「R15」を搭載したミラーライト。毎日のスキンケアやメイク時を最適なあかりでサポートします
種別器具:LED一体型
寸法(mm)出:50
高さ(mm)45
材質(本体)鋼
電圧(V)100
ランプ高演色LED
材質(カバー)アクリル(乳白)
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面
調光の可否調光:不可、調光器:不可
新鮮な野菜の赤も緑も、まるで自然光の下のようにすべてが色鮮やかで、忠実な色を表現します
仕様バリエーション:スイッチ付(点灯→消)、対面キッチン:対応型
種別器具:LED一体型
幅(mm)65
色白
高さ(mm)90
材質(本体)樹脂
定格電圧(V)100
ランプ高演色LED
色温度(K)5000
材質(カバー)アクリル(乳白)
光源色昼白色
光源寿命40000時間
コンセント付(1200Wまで)
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・棚下面兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
種別器具:直管形LED7.2W(G13)
幅(mm)621
寸法(mm)出:101
質量(kg)1.1
色白色
取付プッシュ式
高さ(mm)86
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)7.2
ランプ高演色LED
色温度(K)5000
材質(カバー)アクリル(乳白)
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)104.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさFL20W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)751
取付面位置壁・天井面
調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
種別器具:直管形LED7.2W(G13)
長さ(mm)896
幅(mm)100
色オフホワイト
高さ(mm)52
材質(本体)樹脂
消費電力(W)7.2
定格電圧(V)100
ランプ高演色LED
色温度(K)5000
材質(カバー)樹脂(乳白)
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)113.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさFL20W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)816
取付面位置棚下面専用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
人感センサーでタッチレス。消し忘れ防止で省エネ
仕様対面キッチン:対応型
種別器具:直管形LED7.2W(G13)
質量(kg)1.2
材質(本体)樹脂
消費電力(W)7.2
定格電圧(V)100
ランプ高演色LED
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさFL20W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
人感センサー点灯→消(手動スイッチ付)
通路や階段、駐輪場や駐車場に使用可能。
種別トラフ型1灯用
幅(mm)67
取付直付型/軒下取付専用
高さ(mm)100
材質(本体)鋼(白色)
電圧(V)100/200/242
構造防雨・防塵型
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
仕様調光器:不可
質量(kg)1.1
色白
取付直付型/反射笠付1灯用
タイプ1050lmタイプ
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)7.2
本体鋼
ランプ直管形LED7.2W(G13)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)157×632×84
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)8/8/8(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
明るさFL20W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否否
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型20形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.7
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×53
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型20形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.7
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所水平天井専用
電池BB-04150A
非常灯評定番号LALE-034
認定番号【誘導灯】3AE-1079
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)231×632×54
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型20形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.9
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×53
再生紙使用マーク適合
種類LED LINE
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
種類LED LINE
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
納戸や小屋裏におすすめな多目的灯。
収納スペースや小屋裏などで多目的にお使い頂ける壁や天井・傾斜面に取付が可能な明かりです。
仕様調光器取付不可、壁面・天井面・傾斜面取付兼用
材質アクリル(乳白色)
質量(kg)1
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)112×310×100
LED寿命(時間)40000
傾斜角度(°)90
演色指数(Ra)80
再生紙使用マーク適合
種別器具:直管形LED7.2W(G13)
材質セード:樹脂(透明)
長さ(mm)617
幅(mm)56
寸法(mm)出:105
質量(kg)1.1
材質(本体)樹脂(白木調)
電圧(V)100
消費電力(W)7.2
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさFL20W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
収納スペースや小屋裏などで多目的にお使いいただける、壁や天井、傾斜面に取付が可能なあかりです
高演色照明R15クラス2
用途壁面・天井面・傾斜面に取付可能。多用途に使えるブラケットライト
材質アクリル(乳白)
幅(mm)112
質量(kg)1
高さ(mm)310
奥行(mm)100
角度(°)取付傾斜:90可能
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
ハイパワーで高効率、コストパフォーマンスに優れたベースライト。空間や目的に合わせてお選びいただけます
用途キッチン
種別器具:LED一体型
電圧(V)100
ランプ高演色LDE
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
仕様階段通路誘導灯:使用可能
種別器具:LED一体型
寸法(mm)出:97
質量(kg)3.7
色白色
材質(本体)鋼(白色)
消費電力(W)(200Vの数値)12.8
定格電圧(V)100
ランプLED
色温度(K)5000
使用電池7HR-AH-SL
電池内蔵型
点灯方式非常時・常時LED点灯(非常時左右のLEDのみ点灯)
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)123.4
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)14、(200V)14、(242V)15
明るさFL20W相当
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)1580
取付面位置壁面・水平天井面取付兼用
1台
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
仕様階段通路誘導灯:使用可能
種別器具:直管形LED16W(GX16t-5)
長さ(mm)641
色白色
材質(本体)鋼(白色)
消費電力(W)16
定格電圧(V)100
ランプLED
色温度(K)5000
電池内蔵型
点灯方式非常時・常時LED点灯
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)59.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)16、(200V)18、(242V)20
明るさFL20W相当
演色指数(Ra)84
定格光束(Lm)950
取付面位置水平天井取付専用
高級感あるステンレス仕上げが魅力のキッチンライトシリーズ。スタイリッシュなオープンキッチンとの調和に配慮したデザインです
高さ(mm)50
材質(本体)ステンレス(ヘアライン)
スイッチ点灯→消灯
定格電圧(V)100
ランプ高演色LED
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
間接照明が手軽に楽しめるシンプルなパネル形状のブラケットライト。出幅42mmの薄型設計で建築意匠にすっきり調和しながら、空間に心地よい光を届けます
種別器具:LED一体型
寸法(mm)出:42
取付プッシュ式
高さ(mm)85
材質(本体)アルミ
電圧(V)100
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)107
光源寿命40000時間
明るさFL20W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面専用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
看板照明に最適な配光。光源を下向きに設置することで、ウォールウォッシャーのように、看板などの壁面全体を明るくする効果が得られます。
仕様調光器:不可
幅(mm)160
取付直付型
高さ(mm)74
材質(本体)鋼(白色)
電圧(V)100/200/242
構造防雨・防塵型
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面取付専用
調光の可否不可
間接照明が手軽に楽しめるシンプルなパネル形状のブラケットライト。出幅42mmの薄型設計で建築意匠にすっきり調和しながら、空間に心地よい光を届けます。
仕様調光器:不可
寸法(mm)出:42
取付壁面取付専用
高さ(mm)85
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
色温度(K)2700
グローブ種別脱着:プッシュ式
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-1
キッチン空間をすっきり魅せる薄型デザイン
種別器具:LED一体型
色オフホワイト
材質(本体)樹脂
定格電圧(V)100
ランプ高演色LED
色温度(K)5000
材質(カバー)アクリル(乳白)
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
取付面位置棚下面専用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
関連キーワード
1
2
次へ