カテゴリ

  • 空調・電設資材(2,167)
  • 照明(71)
  • 建材・エクステリア(38)
  • 電気材料(23)
  • 防犯用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 救急・衛生(1)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • モノタロウ(24)
  • omron(オムロン)(128)
  • EPSON(132)
  • ミヤマ電器(14)
  • サンハヤト(67)
  • エンジニア(9)
  • 東芝(109)
  • エコリカ(81)
  • SONY(35)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(42)
  • ICOM(アイコム)(436)
  • Panasonic(パナソニック)(25,852)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(15,034)
  • RS PRO(3,538)
  • SMC(3,383)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(3,371)
  • イスカル(2,576)
  • VISHAY(2,285)
  • MICROCHIP(2,184)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(151)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(312)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(739)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「IC」の検索結果

2,305件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベースダウンライト M形(一般形) FHT32Wクラス 非調光 ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト M形(一般形) FHT32Wクラス 非調光ODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
埋込穴、明るさはそのままで省エネ性アップ従来光源からのリニューアルに最適なLEDダウンライト店舗・施設のスタンダードを高演色に店舗・施設の基本照明としてスタンダードであり続けるFHTを代替するダウンライト。高演色LED「R15」を搭載して高い演色性が必要な用途に対応できるようになりました。
仕様断熱施工:不可、調光器:不可材質(本体/カバー)アルミダイカスト/アクリル(乳白)定格消費電力(W)15.2エネルギー消費効率(Lm/W)112.8光源寿命50000時間(光束維持率0.8)配光角度(°)97光色温白色グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150定格光束(Lm)1715LED交換不可取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5-25
SOLID LINE Mini LEDユニット用 オプションパーツ 送り配線コネクター 連結時用 ODELIC(オーデリック)SOLID LINE Mini LEDユニット用 オプションパーツ 送り配線コネクター 連結時用ODELIC(オーデリック)
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷
入数(本)1
SOLID LINE Mini LEDユニット用 オプションパーツ 送り配線コネクター 露出配線用 ODELIC(オーデリック)SOLID LINE Mini LEDユニット用 オプションパーツ 送り配線コネクター 露出配線用ODELIC(オーデリック)
1,598税込1,758
1本
3日以内出荷
入数(本)1
屋内用 間接照明 DMX制御 ODELIC(オーデリック)屋内用 間接照明 DMX制御ODELIC(オーデリック)
60,980税込67,078
1台
3日以内出荷
RGBフルカラーと2700~6500Kの調光・調色が可能。イベントなどのカラー演出に幅広く対応します。
付属品取付バネ、アドレス設定用ディップスイッチ、終端スイッチ材質アルミ(アルマイト)/ポリカーボネート(乳白)幅(mm)44取付壁面・天井面・床面兼用高さ(mm)58定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)83光源LED色温度(K)2700~6500光源寿命40000時間光色RGBカラー+電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-0%・フルカラー調光・DMX制御LED交換不可
スタンダードタイプ ドットレス LINE屋外用 ODELIC(オーデリック)スタンダードタイプ ドットレス LINE屋外用ODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
ドットレスのソフトで明るい光100V仕様のコンパクトサイズ
仕様【調光器】不可【その他】非調光付属品取付金具材質アルミ(アルマイト)幅(mm)28カバーポリカーボネート(乳白)取付壁面・天井・床面兼用高さ(mm)39定格電圧(V)100構造防雨・防湿型平均演色評価数(Ra)83光源LED別売付属品電源ケーブル、延長ケーブル色温度(K)3500光源寿命40000時間光色温白色グリーン購入法適合連結20mまで(電源ケーブル、延長ケーブル含)LED交換不可
SOLID LINE SLIM ベースライト 高演色LEDユニット R15クラス2 高光束タイプ ODELIC(オーデリック)SOLID LINE SLIM ベースライト 高演色LEDユニット R15クラス2 高光束タイプODELIC(オーデリック)
26,980税込29,678
1本
3日以内出荷
タイプ高光束タイプ定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間明るさHf32W高出力×2灯
SOLID LINE SLIM ベースライト 高演色LEDユニット R15クラス2 低光束タイプ ODELIC(オーデリック)SOLID LINE SLIM ベースライト 高演色LEDユニット R15クラス2 低光束タイプODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷
タイプ低光束タイプ定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間明るさFLR40W×2灯相当
SOLID LINE Mini LEDユニット 直付型 高演色LED R15クラス2 ODELIC(オーデリック)SOLID LINE Mini LEDユニット 直付型 高演色LED R15クラス2ODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
材質アルミ/樹脂(乳白)幅(mm)25取付壁面・天井面傾斜面取付兼用高さ(mm)43種類SOLID LINE Mini定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間調光方式【連続調光】100-1%・逆位相制御グリーン購入法適合傾斜天井取付角度(°)90
SOLID LINE Mini LEDユニット 直付型 高演色LED R15クラス2 ODELIC(オーデリック)SOLID LINE Mini LEDユニット 直付型 高演色LED R15クラス2ODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
材質アルミ/樹脂(乳白)幅(mm)25取付壁面・天井面傾斜面取付兼用高さ(mm)43種類SOLID LINE Mini定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500エネルギー消費効率(Lm/W)142.8光源寿命40000時間光色電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合傾斜天井取付角度(°)90
SOLID LINE Mini LEDユニット レール取付型 高演色LEDユニット R15クラス2 ODELIC(オーデリック)SOLID LINE Mini LEDユニット レール取付型 高演色LEDユニット R15クラス2ODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
その他※調光器不可材質アルミ/樹脂(乳白)幅(mm)25取付天井面取付専用、レール取付専用高さ(mm)47種類SOLID LINE Mini平均演色評価数(Ra)94別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~6500エネルギー消費効率(Lm/W)142.8光源寿命40000時間光色電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合
SOLID LINE Mini LEDユニット レール取付型 高演色LEDユニット R15クラス2 ODELIC(オーデリック)SOLID LINE Mini LEDユニット レール取付型 高演色LEDユニット R15クラス2ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
材質アルミ/樹脂(乳白)幅(mm)25取付天井面取付専用、レール取付専用高さ(mm)47種類SOLID LINE Mini定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94別売付属品調光器(LC214・216・217・218・216N・217N・218N・225・226・703・632)光源寿命40000時間調光方式【連続調光】100-1%・逆位相制御グリーン購入法適合
LINE屋内用 スリムタイプ ドットレス 高演色LED R15クラス2 ODELIC(オーデリック)LINE屋内用 スリムタイプ ドットレス 高演色LED R15クラス2ODELIC(オーデリック)
7,198税込7,918
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
電源内蔵型で驚きの細さドットレス発光のスリムタイプ間接照明から直見せライン照明まで、スリムさとドットレスな特長を活かした幅広い用途に対応
その他※調光器不可付属品取付金具材質アルミ(アルマイト)幅(mm)25カバーポリカーボネート(乳白)取付壁面・天井・床面兼用高さ(mm)25備考非調光定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94別売付属品電源ケーブル、延長ケーブル光源寿命40000時間LED交換不可
非常用照明器具(階段通路誘導灯兼用型) LEDユニット 埋込型 20型 下面開放型(幅300) ODELIC(オーデリック)非常用照明器具(階段通路誘導灯兼用型) LEDユニット 埋込型 20型 下面開放型(幅300)ODELIC(オーデリック)
64,980税込71,478
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
仕様【階段通路誘導灯】使用可能材質鋼(白色)/ボリカーボネート(乳白)長さ(mm)656幅(mm)330質量(kg)3.7取付水平天井専用連結可能型備考【調光】未対応 / 【配光】未対応種類LED LINE定格電圧(V)100/200/242機能自己点検機能付大きさ20形別売付属品連結金具(XA353001)、リモコン(RC920)埋め込み深さ(mm)65使用電池BB-04150A電池内蔵形光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2認定番号【誘導灯】3AE-1079グリーン購入法適合点灯方法非常時・常時LED点灯演色指数(Ra)94非常灯評定番号LALE-034埋込穴(Φmm)639×300
LED非常用照明器具 埋込型 ODELIC(オーデリック)LED非常用照明器具 埋込型ODELIC(オーデリック)
97,980税込107,778
1台
30日以内出荷
仕様自己点検機能付/点検スイッチ付、電池内蔵形/非常時・常時LED点灯(非常時は専用光源点灯5000K・Ra70)、階段通路誘導灯にも使用可能材質アルミダイカスト(ホワイト色)幅(mm)Φ175質量(kg)1.7取付水平天井埋込専用定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)85色温度(K)3000埋め込み深さ(mm)96使用電池FK739ランプの種類LED光源寿命40000時間認定番号【誘導灯】3AE-1071光色電球色非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150LED交換不可取付必要高(mm)200取付可能天井厚(mm)5~25
調光コントローラー 調光器(逆位相制御) ODELIC(オーデリック)調光コントローラー 調光器(逆位相制御)ODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1台
30日以内出荷
直線を基調としたシンプルなデザイン逆位相制御
仕様50・60Hz共用その他調光回路用3路オフライトスイッチ付適合調光(逆位相制御)、光色切替調光、3光色切替調光材質樹脂
調光コントローラー 調光器(24WM) ODELIC(オーデリック)調光コントローラー 調光器(24WM)ODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
直線を基調としたシンプルなデザイン調光(24WM)信号線
適合調光(PWM)材質樹脂
調光コントローラー 2回路調光器(逆位相制御) ODELIC(オーデリック)調光コントローラー 2回路調光器(逆位相制御)ODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
直線を基調としたシンプルなデザイン逆位相制御2回路調光+調光
仕様50・60Hz共用適合調光(逆位相制御)材質樹脂幅(mm)70寸法(mm)【出】20高さ(mm)120備考1個用スイッチプレートに2回路分の調光器を搭載1個用スイッチボックスに適合タイプ調光+調光
調光コントローラー 2回路調光器(逆位相制御) ODELIC(オーデリック)調光コントローラー 2回路調光器(逆位相制御)ODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
30日以内出荷
直線を基調としたシンプルなデザイン逆位相制御2回路調光+ON-OFF
仕様50・60Hz共用適合調光(逆位相制御)材質樹脂幅(mm)70寸法(mm)【出】20高さ(mm)120備考1個用スイッチプレートに2回路分の調光器を搭載1個用スイッチボックスに適合タイプ調光+ON-OFF
調光コントローラ 大容量調光器(逆位相制御) ODELIC(オーデリック)調光コントローラ 大容量調光器(逆位相制御)ODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
さまざまなシーンを最適な光の色と明るさでBluetooth無線制御により照明器具同士がつながる先進のあかり、コネクテッドライティングがひとつ上の光環境をお約束します。逆位相制御大容量
仕様50・60Hz共用適合調光(逆位相制御)、光色切替調光、3光色切替調光材質樹脂幅(mm)116寸法(mm)【出】19高さ(mm)120備考2個用スイッチボックスに適合定格出力容量(VA)800
コネクテッドライティング専用 Bluetooth調光器(逆位相制御) ODELIC(オーデリック)コネクテッドライティング専用 Bluetooth調光器(逆位相制御)ODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
30日以内出荷
さまざまなシーンを最適な光の色と明るさでBluetooth無線制御により照明器具同士がつながる先進のあかり、コネクテッドライティングがひとつ上の光環境をお約束します。主電源常時ON3路配線対応
仕様50・60Hz共用適合調光(逆位相制御)、光色切替調光、3光色切替調光材質樹脂幅(mm)70寸法(mm)【出】10高さ(mm)120備考1個用スイッチボックスに適合別売付属品【Bluetoothコントローラー】[リモコン]RC 911 [簡単リモコン]RC 919、RC917 [壁掛リモコン]RC 921 [タブレット]RC 913
コネクテッドライティング LED用 中間ユニット ON-OFF/24WM調光切替型 ODELIC(オーデリック)コネクテッドライティング LED用 中間ユニット ON-OFF/24WM調光切替型ODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
30日以内出荷
リモコン・スマートフォン・タブレットで操作できます。ON-OFF/24WMスライドスイッチで切り替えが可能。
仕様50-60Hz共用材質長さ(mm)220幅(mm)65質量(kg)0.4シルバー高さ(mm)43備考接続台数最大50台までタイプON-OFF/PWM調光切替型定格電圧100-242V別売付属品【調光用信号線(PWM調光用)】OA 076 091適合負荷600VA以下埋込穴(Φmm)Φ75以上取付必要高(mm)190取付可能天井厚(mm)5~25
LED防犯灯 ODELIC(オーデリック)LED防犯灯ODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
材質樹脂(オフホワイト色)/アクリル(透明ケシ)幅(mm)111寸法(mm)【出】256質量(kg)0.8取付壁・ポール取付兼用高さ(mm)206備考日本防犯設備協会ランクS使用温度範囲(℃)-20~35定格電圧(V)100構造防雨型平均演色評価数(Ra)73周波数50Hz/60Hz保護等級IP44色温度(K)5000ランプの種類LED光源寿命60000時間光色昼白色明るさHf40W相当グリーン購入法適合電源容量(VA)7定格光束(Lm)903取付間隔【器具】クラスB・B+LED交換不可
配光制御ルーバー ODELIC(オーデリック)配光制御ルーバーODELIC(オーデリック)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
光害対策に配光を制御できるルーバーです。カバー内部に装着できるので、ホコリも付かず、メンテナンスフリーです。
材質ポリカーボネート(黒色)適合品番XG259017・XG259018
樹脂絶縁台・木台 ODELIC(オーデリック)樹脂絶縁台・木台ODELIC(オーデリック)
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
材質木材寸法(mm)【出】20種類木台
シーリングファン パイプ吊り器具専用延長パイプ ODELIC(オーデリック)シーリングファン パイプ吊り器具専用延長パイプODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
種別シーリングファン用延長パイプ材質鋼管(黒色)幅(mm)Φ27適合器具WF031専用専用傾斜天井取付角度(°)35
シーリングファン パイプ吊り器具専用延長パイプ ODELIC(オーデリック)シーリングファン パイプ吊り器具専用延長パイプODELIC(オーデリック)
4,498税込4,948
1本
3日以内出荷
種別シーリングファン用延長パイプ材質鋼管(黒色)幅(mm)Φ27備考引掛シーリング適合器具WF031専用専用
高演色LED スポットライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED スポットライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
その他※調光器不可付属品電源装置材質アルミダイカスト・樹脂長さ(mm)141幅(mm)Φ90質量(kg)1.9取付レール取付専用備考非調光タイププラグタイプ定格電圧(V)100定格消費電力(W)32平均演色評価数(Ra)94首振角度(°)90別売付属品【タブレット】RC913【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~5000エネルギー消費効率(Lm/W)65.5光源寿命40000時間配光角度(°)17~43光色電球色~温白色明るさCDM-T35W相当回転角度(°)360調光方式【連続調光】100-1%・調色電源容量(VA)33定格光束(Lm)2096LED交換不可
高演色LED スポットライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED スポットライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
8,298税込9,128
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
定格電圧(V)100回転角度(°)360
高演色LED スポットライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED スポットライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
その他※調光器不可定格電圧(V)100首振角度(°)90回転角度(°)360
屋内用 スポットライト プラグタイプ 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)屋内用 スポットライト プラグタイプ 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
狭角配光に、配光変換パネルを組み合わせて3種類の配光を生み出しました。配光変換パネルの交換により、配光角の変更が可能です。
付属品電源装置、防落ワイヤー取付レール取付専用備考ナロー・ミディアム・ワイド変換可能定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)83光源LED色温度(K)4000光源寿命40000時間光色白色回転角度(°)360調光方式【連続調光】100-0%・逆位相制御LED交換不可
屋内用 スポットライト プラグタイプ ODELIC(オーデリック)屋内用 スポットライト プラグタイプODELIC(オーデリック)
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
狭角配光に、配光変換パネルを組み合わせて3種類の配光を生み出しました。配光変換パネルの交換により、配光角の変更が可能です。
付属品電源装置、防落ワイヤー取付レール取付専用備考ナロー・ミディアム・ワイド変換可能定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)83光源LED光源寿命40000時間回転角度(°)360調光方式【連続調光】100-0%・逆位相制御グリーン購入法適合LED交換不可
屋内用 スポットライト ハンガータイプ 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)屋内用 スポットライト ハンガータイプ 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
狭角配光に、配光変換パネルを組み合わせて3種類の配光を生み出しました。配光変換パネルの交換により、配光角の変更が可能です。
付属品電源装置、防落ワイヤー取付吊りパイプ専用定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)83光源LED色温度(K)4000光源寿命40000時間光色白色回転角度(°)360調光方式【連続調光】100-0%・逆位相制御LED交換不可
屋内用 スポットライト ハンガータイプ ODELIC(オーデリック)屋内用 スポットライト ハンガータイプODELIC(オーデリック)
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
狭角配光に、配光変換パネルを組み合わせて3種類の配光を生み出しました。配光変換パネルの交換により、配光角の変更が可能です。
付属品電源装置、防落ワイヤー取付吊りパイプ専用定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)83光源LED光源寿命40000時間回転角度(°)360調光方式【連続調光】100-0%・逆位相制御グリーン購入法適合LED交換不可
ミニマルエクステリアスポットライト 高演色LED R15クラス2 ODELIC(オーデリック)ミニマルエクステリアスポットライト 高演色LED R15クラス2ODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
超小型ボディが提供する上質な光建築に溶け込むミニマルデザイン。コンパクトなボディながら強く上質な光を放ちます。
仕様【調光器】不可【その他】コーキングレス型材質アルミダイカスト長さ(mm)100幅(mm)Φ53カバー強化ガラス(透明)定格電圧(V)100構造防雨型定格消費電力(W)5平均演色評価数(Ra)94首振角度(°)105光源寿命40000時間配光角度(°)【ワイド】42明るさJDR50W相当回転角度(°)360電源容量(VA)6LED交換不可
ハイパワーエクステリア スポットライト ODELIC(オーデリック)ハイパワーエクステリア スポットライトODELIC(オーデリック)
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
大光量と小型化とを両立高精度な反射板やレンズが大光量のLEDを美しく集光。本体は放熱性能を高めつつ小型化を実現しています。
仕様【調光器】不可【その他】電源装置内蔵長さ(mm)180幅(mm)Φ88カバー強化ガラス(透明)質量(kg)1.5消費電力(W)23定格電圧(V)100構造防雨型本体アルミダイカストレンズアクリル(透明)首振角度(°)120光源LED光源寿命40000時間明るさCDM-T35W相当回転角度(°)360電源容量(VA)24演色指数(Ra)83LED交換不可
スポットライト用フード ODELIC(オーデリック)スポットライト用フードODELIC(オーデリック)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
種別フード材質アルミダイカストライトグレー備考フード(グレアを防止)
スポットライト オプションパーツ  フード カラーフィルター5色付 ODELIC(オーデリック)スポットライト オプションパーツ フード カラーフィルター5色付ODELIC(オーデリック)
7,498税込8,248
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
セット内容カラーフィルター5色付き
エクステリアスポットライトプラスアクセント 高演色LED R15クラス2 ODELIC(オーデリック)エクステリアスポットライトプラスアクセント 高演色LED R15クラス2ODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
光の意匠を小型ボディにプラス点灯感を強調したデザイン。対象をスポット光で照らしつつ灯体も美しく光ります。
仕様コーキングレス型種別エクステリアスポットライト プラスアクセント長さ(mm)120幅(mm)Φ53質量(kg)0.8定格電圧(V)100構造防雨型本体アルミダイカスト定格消費電力(W)5平均演色評価数(Ra)94首振角度(°)105取付場所壁面・天井面取付兼用色温度(K)2700光源寿命40000時間配光角度(°)【ワイド】43光色電球色明るさJDR50W回転角度(°)360グリーン購入法適合電源容量(VA)6LED交換不可
エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック)エクステリアスポットライトODELIC(オーデリック)
9,598税込10,558
1台
3日以内出荷
光源は交換可能なLED電球交換可能なダイクロハロゲン形LED電球を採用したシンプルなエクステリアスポットライト。メンテナンスも安心です。
材質アルミダイカスト長さ(mm)151幅(mm)Φ78カバー強化ガラス(透明)質量(kg)1.2取付壁面・天井面兼用、コーキングレス型構造防雨型首振角度(°)120光源LED電球ダイクロハロゲン形 Φ50 5.8W(E11)別売付属品ランプランプ寿命40000時間明るさJDR75W相当回転角度(°)360LED交換
エクステリア 高演色LED スポットライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)エクステリア 高演色LED スポットライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
やわらかな拡散光を放つミニマルフォルム建築の外観に溶け込む直線的なデザイン使いやすい拡散光が対象をやわらかく照らします
仕様【調光器】不可【その他】コーキングレス型材質アルミダイカスト長さ(mm)80幅(mm)150定格電圧(V)100構造防雨型定格消費電力(W)3.9光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360電源容量(VA)8演色指数(Ra)94LED交換不可
...
pic特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pic