「LED フィラメント」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡素な佇まいとフィラメント形ランプの素朴な光が魅力のブラケットライト。多様なファサードに合う定番のあかりです。
種別エクステリア ポーチライト 材質ステンレス 幅(mm)110 寸法(mm)出:200 質量(kg)0.7 高さ(mm)225 電圧(V)100 定格消費電力(W)4.2 機能防水パッキンレス型/二重絶縁構造/防雨型 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球フィラメント形 4.2W(E26) No.271G エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)115.4 光源寿命20000時間 皮相電力(VA)5(100V) 光束(Lm)485 入数1台 光色電球色 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)80 調光の可否×
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィラメント形ランプと反射笠を組み合わせたノスタルジックなあかり。素朴で無骨な佇まいとあたたかな光は、時やスタイルを超えて魅力を発揮します。
種別エクステリア ポーチライト 質量(kg)0.8 電圧(V)100 定格消費電力(W)4.2 機能防水パッキンレス型/二重絶縁構造/防雨型 光源寿命20000時間 皮相電力(VA)5(100V) 入数1台 光色電球色 演色指数(Ra)80 調光の可否×
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED ペンダントライト
天然のパーム素材で編み込まれたペンダントライト。セードの隙間から漏れる光がやさしく心地よい陰影を生み出します。
仕様コード収納フレンジ付 適合調光器:(別売)LC211・212P1・214・216・217・223・224・702・613・615 種別ペンダントライト 幅(mm)400 質量(kg)1.7 取付引掛シールング 高さ(mm)398 電圧(V)100 全高(mm)1207-2007 定格消費電力(W)4.2 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球フィラメント形 4.2W(E26) No.271G 光源寿命20000時間 皮相電力(VA)5(100V) 入数1台 光色電球色 明るさ白熱灯器具40W相当 調光方式連続調光100-5%・位相制御 演色指数(Ra)80 調光の可否 調色の可否×
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィラメント形ランプのノスタルジックなシャンデリア ホイールをモチーフにした意匠に漂う武骨な雰囲気が魅力です
種別LED電球フィラメント形4.2W×16(E226)No.271C 材質鋼(マットブラック色) 幅(mm)Φ800 質量(kg)7 高さ(mm)388 取付方式簡易取付A 定格消費電力(W)67.2 色温度(K)2400 ランプの種類LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:82.7 光源寿命20000時間 皮相電力(VA)77(100V) 別売品番調光器:LC211、LC212、LC214、LC216、LC217、LC223、LC224、LC702 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)5560 調光率(%)連続100-5、調色 適用畳数~14
1台
96,980 税込106,678
欠品中

ODELIC(オーデリック)LED ペンダントライト
シンプルな意匠があらゆる空間に落ち着きをもたらすペンダント
種別ペンダントライト 幅(mm)Φ230 高さ(mm)300 電圧(V)100 入数1台 調光の可否
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
仕様調光器可能(別売) 材質セード:鋼(真鍮古味) 質量(kg)0.2 直径(Φmm)95 高さ(mm)152 タイプLED電球フィラメント形ボール球Φ95 4.2W(E26) 取付方式レール取付専用 消費電力(W)4.2 色温度(K)2700 ランプの種類LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)83.3 皮相電力(VA)5(100V) 光束(Lm)350 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具30W相当 調光方式・位相制御 演色指数(Ra)80 調光率(%)5~100 取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用 再生紙使用マーク適合
1台
6,798 税込7,478
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
仕様調光器可能(別売) 材質セード:鋼(真鍮古味) 質量(kg)0.6 直径(Φmm)120 高さ(mm)205 タイプLED電球フィラメント形ボール球Φ95 4.2W(E26) 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 消費電力(W)4.2 色温度(K)2700 ランプの種類LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)83.3 皮相電力(VA)5(100V) 光束(Lm)350 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具30W相当 調光方式・位相制御 演色指数(Ra)80 調光率(%)5~100 取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)~90(可能) 再生紙使用マーク適合
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

伝統の香りを漂わせる欧風スタイルのあかり 趣あるクラシカルデザインはエントランスを格調高く演出します ノルタルジー溢れるフィラメントのあかり。白熱電球のフォルムと発行感を再現したLED電球を使用しています
種別LED電球フィラメント形4.2W(E26)No.271G カバー面取りガラス(透明) 材質(本体)アルミダイカスト(黒色) 構造防雨型 色温度(K)2700 固定方法アンカーボルト固定式 ランプの種類LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:84.7 光源寿命20000時間 演色指数(Ra)80 調光率(%)100-5調光可能
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
仕様調光器可能(別売) 消費電力(W)4.2 色温度(K)2700 ランプの種類LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)83.3 皮相電力(VA)5(100V) 光束(Lm)350 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具30W相当 調光方式・位相制御 演色指数(Ra)80 調光率(%)5~100 取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)~90(可能) 再生紙使用マーク適合
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイニング空間を華やかに飾るライト。白熱灯器具30W相当。
仕様調光器の使用不可 材質鋼(黒色) 取付方式引掛シーリング 消費電力(W)4.2 全光束(Lm)273 電球LED電球フィラメント形ボール球4.2W(E26) 色温度(K)2400 光源色電球色 光源寿命20000時間 演色指数(Ra)80 調光の可否
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は変わらずに受け継がれています。
仕様調光器:不可 幅(mm)203 寸法(mm)出:223 質量(kg)1.4 取付グローブ:化粧ネジ式 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球フィラメント形 4.2W(E26) No.271G 光源寿命40000時間 光束(Lm)359 入数1台 光色電球色 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)80 パネルガラス(透明・石目調) 調光の可否×
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
フィラメント形LED電球と、精緻な削り出し加工が施された金属パーツ。真空管や高級オーディオを想起させるディティールが上質な空間を演出します
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)No.271C 質量(kg)0.6 取付引掛シーリング 高さ(mm)249 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)4.2 全高(mm)558-1358 ランプLED コード収納フレンジ付 色温度(K)2400 幅(Φmm)65 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)83.3 光源寿命20000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具30W灯相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)350 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
クラシカルなオイルランタンを彷彿とさせるデザイン。フィラメントランプが暖かく空間を照らします
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26) 材質セード:ガラス(透明) 寸法(mm)出:226 質量(kg)1.4 高さ(mm)284 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)4.2 ランプLED 色温度(K)2400 幅(Φmm)150 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)72.3 光源寿命20000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)304 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
剥き出しのフィラメントランプとソケットのシンプルな構成は味のあるインテリアの定番スタイルです
真鍮古味 電圧(V)100 ランプLED 色温度(K)2400 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)83.3 光源寿命20000時間 演色指数(Ra)80 調光率(%)連続100-5・位相制御 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 調光の可否調光:可、調光器:別売 傾斜天井取付角度(°)90迄
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
裸電球の素朴な魅力を再現したあかり。ノスタルジー溢れるフィラメントを灯します
種別器具:LED電球フィラメント形ボール球Φ95 4.2W(E26) 質量(kg)0.3 高さ(mm)174 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)4.2 全高(mm)712-1312 ランプLED コード収納フレンジ付 色温度(K)2400 幅(Φmm)95 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)83.3 光源寿命20000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具30W灯相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)350 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
裸電球の素朴な魅力を再現したあかり。ノスタルジー溢れるフィラメントを灯します
種別器具:LED電球フィラメント形ボール球Φ95 4.2W(E26) 質量(kg)0.3 高さ(mm)174 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)4.2 全高(mm)469-1269 ランプLED コード収納フレンジ付 色温度(K)2400 幅(Φmm)95 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)83.3 光源寿命20000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具30W灯相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)350 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
ヴィンテージな趣のフィラメント形ボール球シリーズ。近年注目されているリノベーション空間にもおすすめです
種別器具:LED電球フィラメント形ボール球Φ95 4.2W(E26) 質量(kg)0.7 真鍮古味 取付引掛シーリング 高さ(mm)199 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)4.2 全高(mm)508-1308 ランプLED コード収納フレンジ付 色温度(K)2400 幅(Φmm)120 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)83.3 光源寿命20000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具30W灯相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)350 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
ヴィンテージな趣のフィラメント形ボール球シリーズ。近年注目されているリノベーション空間にもおすすめです
種別器具:LED電球フィラメント形ボール球Φ95 4.2W(E26) 質量(kg)0.7 真鍮古味 取付レール取付専用 高さ(mm)199 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)4.2 全高(mm)737-1337 ランプLED コード収納フレンジ付 色温度(K)2400 幅(Φmm)120 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)83.3 光源寿命20000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具30W灯相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)350 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
フィラメント形ランプのノスタルジックなシャンデリア。ホイールをモチーフにした意匠に漂う武骨な雰囲気が魅力です
マットブラック 材質(本体) 電圧(V)100 ランプLED 色温度(K)2400 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)82.7 光源寿命20000時間 演色指数(Ra)80
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
クラシカルなオイルランタンを彷彿とさせるデザイン。フィラメントランプが温かく空間を照らします
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26) 材質グローブ:ガラス(透明) 質量(kg)1.3 銅メッキ 取付レール取付専用 高さ(mm)261 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)4.2 全高(mm)799~1399 ランプLED コード収納フレンジ付 色温度(K)2400 幅(Φmm)150 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)72.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)304 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)スタンドランプ
フィラメント形ランプを生かしたユニークな三本足のスタンドは、静かな夜に寄り添う人のように空間をあたたかく照らしてくれます
種別器具:LED電球フィラメント形ボール球ふぁ95 4.2W(E26) 質量(kg)3.3 真鍮古味 高さ(mm)1509 材質(本体) 消費電力(W)4.2 スイッチフット:点灯→消 コード長さ(m)2.5 色温度(K)2400 幅(Φmm)560 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)83.3 光源寿命20000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具30W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)350 電球の種類LED 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
フィラメント形ランプと反射笠を組み合わせたノスタルジックな佇まい。素朴な衣装が空間に味わいをもたらします
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26) 取付レール取付専用 高さ(mm)182 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)4.2 全高(mm)720-1320 ランプLED コード収納フレンジ付 色温度(K)2400 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具30W相当 演色指数(Ra)80 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
フィラメント形ランプと反射笠を組み合わせたノスタルジックな佇まい。素朴な衣装が空間に味わいをもたらします
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26) 取付引掛シーリング 高さ(mm)182 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)4.2 全高(mm)491-1291 ランプLED コード収納フレンジ付 色温度(K)2400 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具30W相当 演色指数(Ra)80 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
クラシカルなオイルランタンを彷彿とさせるデザイン。フィラメントランプが温かく空間を照らします
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26) 材質グローブ:ガラス(透明) 質量(kg)1.3 銅メッキ 取付直付専用 高さ(mm)261 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)4.2 全高(mm)794~1294 ランプLED コード収納フレンジ付 色温度(K)2400 幅(Φmm)150 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)72.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)304 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
ノスタルジックにきらめくフィラメントランプと、水平垂直に伸びる金色アームのシンプルな構成。スケルトン空間やインダストリアルテイストなど、こだわりの空間を個性的に演出します
金色ヘアラインメッキ 材質(本体) 電圧(V)100 ランプLED 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)115.4 光源寿命20000時間 演色指数(Ra)80 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ポーチライト
クラシカルなオイルランタンを彷彿とさせるポーチライト。フィラメントランプが暖かく空間を照らします
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26) 寸法(mm)出:227 質量(kg)1.5 材質(本体)ステンレスメッキ 電圧(V)100 消費電力(W)4.2 構造防雨型 ランプLED 色温度(K)2400 材質(カバー)ガラス(透明 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)72.3 光源寿命20000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)304
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
フィラメントランプのノスタルジックなきらめきと、メタル感を強調する金色のロングパイプが、ヴィンテージな空間に存在感を示します
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26) 質量(kg)0.5 金色ヘアラインメッキ 取付レール取付専用 高さ(mm)540 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)4.2 全高(mm)728-1328 ランプLED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700 幅(Φmm)65 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)115.4 光源寿命20000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具30W灯相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)485 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
フィラメントランプのノスタルジックなきらめきと、メタル感を強調する金色のロングパイプが、ヴィンテージな空間に存在感を示します
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26) 質量(kg)0.5 金色ヘアラインメッキ 取付引掛シーリング 高さ(mm)540 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)4.2 全高(mm)699-1499 ランプLED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700 幅(Φmm)65 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)115.4 光源寿命20000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具30W灯相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)485 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
蒸気機関への憧憬をモチーフとするスチームパンクの世界観をあかりに。レトロと未来が融合する遊び心が空間に強烈な存在感を放ちます。時代錯誤的なレバーをデザインしたソケット可動機構。蒸気機関への憧憬はボイラーをモチーフに。世界観に沿うノスタルジーのフィラメント球
真鍮古味 材質(本体)アルミダイカスト・鋼 電圧(V)100 ランプLED 色温度(K)2400 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)83.3 光源寿命20000時間 演色指数(Ra)80 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
蒸気機関への憧憬を込めたスチームパンク。独特の存在感を放ちます
種別器具:LEDフィラメント形4.2W(E26)No.271C 長さ(mm)223 質量(kg)0.5 真鍮古味 材質(本体)鋼・アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)4.2 ランプLED 色温度(K)2700 幅(Φmm)58 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)83.3 光源寿命20000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具30W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)350 調光率(%)連続100-5・位相制御 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 調光の可否調光:可、調光器:別売 傾斜天井取付角度(°)90迄
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)シーリングファン
味わい深い古材のように仕上げた木製素材やブラックを基調とした無骨なアイアン素材が人気のヴィンテージスタイル。空気を循環させ室温のムラをなくし室温を快適に保ちます。エアコンを併用することで、冷暖房効果があがり、省エネにも貢献します。古風仕上げのリバーシブル羽根。リモコン付属。白熱灯器具30W×5灯相当。
仕様調光器の使用不可 材質鋼(アルミ色)、羽根(木材・リバーシブル) 取付方式簡易結線型 消費電力(W)21 全光束(Lm)1750 電球LED電球フィラメント形4.2W×5(E17) 色温度(K)2400 光源色電球色 光源寿命20000時間 演色指数(Ra)80 調光の可否可 連続調光100-5%
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)門柱灯
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26) 質量(kg)1.7 取付化粧ネジ式 高さ(mm)507 材質(本体)アルミダイカスト 消費電力(W)4.2 構造防雨型 ランプLED 色温度(K)2700 幅(Φmm)206 材質(カバー)面取りガラス(透明) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)84.7 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)356
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ポーチライト
ヨーロピアンテイストの愛らしいフォルム。ガラス越しのやさしい光が外構を彩ります
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26) 寸法(mm)出:230 質量(kg)1.8 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)4.2 構造防雨型 センサー対応型(別売) ランプLED 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)80
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ポーチライト
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26) 材質グローブ:ポリカーボネート(ブラウンスモーク色) 寸法(mm)出:366 質量(kg)1.4 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)4.2 構造防雨型 センサー人感センサーモード切替型 ランプLED 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)46.4 光源寿命20000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)195
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)シーリングファン灯具
エコ商品
光源色電球色 ランプの種類LED 色温度(K)2700 演色指数(Ra)80 材質グローブ:鋼(オフブラック) 高さ(mm)128-180 LED寿命(時間)40000 適合シーリングファン:WF830~833専用 直径(Φmm)276-436 調光率(%)5~100 再生紙使用マーク適合
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26) 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)4.2 ランプLED 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)80 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ポーチライト
伝統の香りを漂わせる欧風スタイルのあかり。趣あるクラシカルデザインはエントランスを格調高く演出します
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26) 材質グロ-ブ:面取りガラス(透明) 幅(mm)206 寸法(mm)出:216 質量(kg)1.6 取付化粧ネジ式 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)4.2 構造防雨型 ランプLED 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命20000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)80
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シーリングライト
種別器具:LED電球フィラメント形ボール球Φ95 4.2W(E26) 質量(kg)0.2 真鍮古味 取付傾斜天井:可能(90°迄) 高さ(mm)185 材質(本体)鋼・樹脂(真鍮古味) 電圧(V)100 消費電力(W)4.2 ランプLED 色温度(K)2400 幅(Φmm)95 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)83.3 光源寿命20000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具30W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)350 調光率(%)連続調光100-5・位相制御 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
1台
6,698 税込7,368
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26) 質量(kg)0.4 マットブラック色 取付引掛シーリング 高さ(mm)199 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)4.2 全高(mm)508-1308 ランプLED コード収納フレンジ付 色温度(K)2400 幅(Φmm)58 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)83.3 光源寿命20000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具30W灯相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)350 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
無骨さの中に温もりも感じられる、古材のような風合いを表現した木製パネル。シンプルな仕立てにより際立つ、素材の趣そのものが存在感を魅せるあかりです
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)No.271C 幅(mm)□50 質量(kg)0.4 ウォールナット色古味 取付引掛シーリング 高さ(mm)160 材質(本体)木材 電圧(V)100 消費電力(W)4.2 全高(mm)527-1327 ランプLED コード収納フレンジ付 色温度(K)2400 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)83.3 光源寿命20000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具30W灯相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)350 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷