264件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)LEDユニット
種類LED LINE 電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1本
9,898 税込10,888
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDユニット
種類LED LINE 電圧(V)100/200/242 大きさ40形 色温度(K)5000 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否
1本
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDユニット
仕様調光器:不可 種類SOLID LINE SLIM 電圧(V)100/200/242 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDユニット
種類LED LINE 電圧(V)100/200/242 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDユニット
種類SOLID LINE SLIM 電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDユニット
種類LED LINE 電圧(V)100/200/242 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

備考非調光 タイプ110形 定格電圧(V)100/200/242 定格消費電力(W)82.6 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)5000 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)162.2 光源寿命40000時間 光束(Lm)13400 光色昼白色 明るさHf86W×2灯 電源容量(VA)83/86/90 定格光束(Lm)13400
1本
47,980 税込52,778
3日以内出荷

LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型
タイプ110形 光源寿命40000時間 調光の可否非調光
1本
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

優美な曲線が描きだす新感覚の光のウェーブライン。ミニマルなユニットを自由に組み合わせ、空間演出に新たなインパクトをもたらします。
適合(別売信号線)OA076091、(別売調光器)LC305・LC306・LC615 種別シャンデリア 電圧(V)100-242 色温度(K)2700 ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)35/34/37(100V/200V/242V) 入数1台 光色電球色 灯数1 調光方式連続調光 100-5%・PWM 演色指数(Ra)94 調光の可否
1台
特価
45,980 税込50,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED-LINE LEDユニット直付型 40形 反射笠付
エコ商品
その他※調光器不可 材質鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1225 幅(mm)162 質量(kg)2.3 取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用 タイプ反射笠付 定格電圧(V)100/200/242 定格消費電力(W)32 平均演色評価数(Ra)94 機能サーカディアン自動調光・調色付 別売付属品【チェーン金具】XA453052【サーカディアン自動調光・調色リモコン】RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631 器具・セットLEDユニット UN4404RR 色温度(K)2700~20000 埋め込み深さ(mm)67 エネルギー消費効率(Lm/W)145.3 光源寿命40000時間 光色電球色~アズール色 明るさHf32W定格出力×2灯 調光方式【連続調光】100-1%・調色 グリーン購入法適合 電源容量(VA)33/34/35 定格光束(Lm)4650 傾斜天井取付角度(°)90
1本
40,980 税込45,078
3日以内出荷

ODELIC(オーデリック)LED-LINE LEDユニット埋込型 40形 下面開放型
エコ商品
その他※調光器不可 材質鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白) タイプ下面開放型 定格電圧(V)100/200/242 定格消費電力(W)32 平均演色評価数(Ra)94 機能サーカディアン自動調光・調色付 別売付属品【連結金具】XA353001【サーカディアン自動調光・調色リモコン】RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631 器具・セットLEDユニット UN4404RR 色温度(K)2700~20000 埋め込み深さ(mm)65 エネルギー消費効率(Lm/W)142.1 光源寿命40000時間 光色電球色~アズール色 明るさHf32W定格出力×2灯 調光方式【連続調光】100-1%・調色 グリーン購入法適合 電源容量(VA)33/34/35 定格光束(Lm)4550 連結可能型
1本
44,980 税込49,478
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED-LINE LEDユニット直付型 40形 トラフ型
エコ商品
その他※調光器不可 材質鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1225 幅(mm)80 質量(kg)1.9 取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用 タイプトラフ型 定格電圧(V)100/200/242 定格消費電力(W)32 平均演色評価数(Ra)94 機能サーカディアン自動調光・調色付 別売付属品【サーカディアン自動調光・調色リモコン】RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631 器具・セットLEDユニット UN4404RR 色温度(K)2700~20000 埋め込み深さ(mm)53 エネルギー消費効率(Lm/W)145.3 光源寿命40000時間 光色電球色~アズール色 明るさHf32W定格出力×2灯 調光方式【連続調光】100-1%・調色 グリーン購入法適合 電源容量(VA)33/34/35 定格光束(Lm)4650 傾斜天井取付角度(°)90
1本
39,980 税込43,978
3日以内出荷

ODELIC(オーデリック)LED用調光器
PWM
材質(本体)樹脂 白色 幅(mm)70 高さ(mm)120 出しろ(mm)19 質量(kg)0.2 周波数(Hz)50・60共用 仕様不可出力(A):15まで、適合スイッチボックス:1個用 再生紙使用マーク適合
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 埋込型 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
長さ(mm)2474 幅(mm)250 寸法(mm)埋込穴:2446×220 質量(kg)8 材質(本体)鋼(白色) タイプ埋込型110形、下面開放型2灯用 電圧(V)100-242 埋め込み深さ(mm)100 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 別売品番【連結金具】OA253017 演色指数(Ra)83 連結可能型 調光の可否不可
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。器具高34mmのフラットなベースライト 器具高34mmの超薄型設計。圧迫感を感じさせないフラットな薄型形状 均一で美しい面発光。過度のまぶしさのない美しい面の光が、最適な光環境をつくります Cチャンネル回避型。通常の埋込器具と変わらない出幅(9mm)でCチャンネル回避型を実現 高演色照明R15クラス2
仕様Cチャンネル回避型 種別LED一体型 カバーアクリル(乳白) 取付直付・埋込兼用 材質(本体)アルミ(白色) 電圧(V)100-242 色温度(K)5000 埋め込み深さ(mm)25 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様Cチャンネル回避型 その他※調光器不可 材質アルミ(白色)/アクリル(乳白) 取付直付・埋込兼用 備考非調光 定格電圧(V)100/200/242 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)5000 埋め込み深さ(mm)25 光源寿命40000時間 光色昼白色
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED-LINE LEDユニット直付型 40形 逆富士型
エコ商品
その他※調光器不可 材質鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1250 取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用 タイプ逆富士型 定格電圧(V)100/200/242 定格消費電力(W)32 平均演色評価数(Ra)94 機能サーカディアン自動調光・調色付 別売付属品【連結金具】XA453045【サーカディアン自動調光・調色リモコン】RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631 器具・セットLEDユニット UN4404RR 色温度(K)2700~20000 埋め込み深さ(mm)53 エネルギー消費効率(Lm/W)146.8 光源寿命40000時間 光色電球色~アズール色 明るさHf32W定格出力×2灯 調光方式【連続調光】100-1%・調色 グリーン購入法適合 電源容量(VA)33/34/35 定格光束(Lm)4700 連結可能型 傾斜天井取付角度(°)90
1本
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型 CONNECTED LIGHTING 信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節
タイプ110形 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光
1本
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 直付型 トラフ型 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
長さ(mm)2438 幅(mm)79 質量(kg)4.5 高さ(mm)105 材質(本体)鋼(白色) タイプ直付型110形、トラフ型1灯用 電圧(V)100-242 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否不可
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット) CONNECTED LIGHTING LC-FREE CIRCADIAN Bluetooth自動調光・調色 サーカディアンベースライト。朝スッキリ目覚め、夜ぐっすり眠る。生体リズムを整えるベースライトです リモコンと照度センサーで自動調光・調色します LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。器具高34mmのフラットなベースライト 器具高34mmの超薄型設計。圧迫感を感じさせないフラットな薄型形状 均一で美しい面発光。過度のまぶしさのない美しい面の光が、最適な光環境をつくります Cチャンネル回避型。通常の埋込器具と変わらない出幅(9mm)でCチャンネル回避型を実現 高演色照明R15クラス2
仕様照度センサー付、サーカディアン自動調光・調色機能付、Cチャンネル回避型 種別LED一体型 幅(mm)□470 カバーアクリル(乳白) 質量(kg)4.7 取付直付・埋込兼用 材質(本体)アルミ(白色) 電圧(V)100-242 定格消費電力(W)59 色温度(K)2700~20000 埋め込み深さ(mm)25 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~アズール色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:101.6 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)60(100V)、60(200V)、66(242V) リモコンサーカディアン自動調光・調色リモコン 明るさFHP32W×4灯相当 別売品番【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)450 定格光束(Lm)6000 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

SOLID LINE SLIM スリム&ハイパワー。36mm幅のスリムな形状と、ベース照明として十分な光束を両立したベースライト。壁面にも取付可能な直付型。構成要素を最小限に抑えたミニマルデザイント高演色の光が空間の美しさに寄与します。
仕様調光器不可 材質サイドカバー:樹脂(乳白) 長さ(mm)1500 幅(mm)36 質量(kg)1.7 取付直付型 種類SOLID LINE SLIM LEDユニット型 ベースライト 電圧(V)100/200/242 角度(°)傾斜天井対応:90 本体アルミ 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型
長さ(mm)2419 幅(mm)80 質量(kg)3.9 高さ(mm)53 材質(本体)鋼(白色) タイプ直付型110形、トラフ型 電圧(V)100-242 材質(枠)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間 調光の可否不可
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

LED-TUBE fix-a(レッド・チューブ フィックス・エー) ランプホルダーも兼ねる意匠はシンプルさを追及し安全性も確保 CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
種別直観形LED18.5W(G13)No.441RM 材質鋼・樹脂(白色) 長さ(mm)1250 幅(mm)150 質量(kg)2.4 高さ(mm)63 電圧(V)100-242 定格消費電力(W)18.5 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6000 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:135.1 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)20(100V)、20(200V)、21(242V) 明るさHf32W定格出力相当 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種) 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)2500 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型
長さ(mm)2419 幅(mm)162 質量(kg)5 高さ(mm)67 材質(本体)鋼(白色) タイプ直付型110形、反射笠付 電圧(V)100-242 材質(枠)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間 調光の可否不可
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト 埋込型 CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
材質鋼(白色) 電圧(V)100-242 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1、調色 連結可能型 調光の可否不可
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト 直付型 CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
電圧(V)100-242 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種) 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型
長さ(mm)2462 幅(mm)330 寸法(mm)埋込穴:2445×300 質量(kg)7.5 材質(本体)鋼(白色) タイプ埋込型110形、下面開放型 電圧(V)100-242 埋め込み深さ(mm)65 材質(枠)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間 別売品番【連結金具】XA353001 連結可能型 調光の可否不可
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質アルミ/樹脂(乳白) 幅(mm)25 取付壁面・天井面傾斜面取付兼用 高さ(mm)43 種類SOLID LINE Mini 定格電圧(V)100/200/242 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)2700~6500 エネルギー消費効率(Lm/W)142.8 光源寿命40000時間 光色電球色~昼光色 調光方式【連続調光】100-1%・調色 グリーン購入法適合 傾斜天井取付角度(°)90
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型 CONNECTED LIGHTING 信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節
長さ(mm)2419 幅(mm)162 質量(kg)5 高さ(mm)67 材質(本体)鋼(白色) タイプ直付型110形、反射笠付 電圧(V)100-242 対応CONNECTED LIGHTING ランプの種類LED 材質(枠)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種) 演色指数(Ra)83 調光率(%)連続100-1 調光の可否不可
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)埋込型LEDベースライト
照明を空間の一素材とする埋込型ベースライト。天井と同化しながら均一な拡散光を提供します。傾斜天井に取り付け可能な埋込器具です(~45°)
光源色昼白色 ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 色温度(K)5000 演色指数(Ra)94 カバー鋼(白色) 明るさHf32W定格出力相当 取付可能天井厚(mm)3~25 LED寿命(時間)40000 調光の可否 構造高気密SB 傾斜天井取付角度(°)~45(可能) 仕様調光器不可 再生紙使用マーク適合
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
長さ(mm)2461 材質(本体)鋼(白色) 電圧(V)100-242 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否不可
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 直付型 逆富士山型(幅広) 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
種別直観形LED32W(R17d)No.310B 長さ(mm)2461 幅(mm)150 質量(kg)5.2 高さ(mm)108 材質(本体)鋼(白色) タイプ直付型110形、逆富士山型(幅広)1灯用 電圧(V)100-242 定格消費電力(W)32 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:148.1 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)33(100V)、36(200V)、36(242V) 明るさFLR110W相当 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)4740 調光の可否不可
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

その他※調光器不可 材質アルミ/樹脂(乳白) 幅(mm)25 取付天井面取付専用、レール取付専用 高さ(mm)47 種類SOLID LINE Mini 平均演色評価数(Ra)94 別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631 色温度(K)2700~6500 エネルギー消費効率(Lm/W)142.8 光源寿命40000時間 光色電球色~昼光色 調光方式【連続調光】100-1%・調色 グリーン購入法適合
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型 CONNECTED LIGHTING 信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節
長さ(mm)2462 幅(mm)330 寸法(mm)埋込穴:2445×300 質量(kg)7.5 材質(本体)鋼(白色) タイプ埋込型110形、下面開放型 電圧(V)100-242 対応CONNECTED LIGHTING 埋め込み深さ(mm)65 ランプの種類LED 材質(枠)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間 別売品番【連結金具】XA353001 演色指数(Ra)83 調光率(%)連続100-1 連結可能型 調光の可否不可
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型
長さ(mm)2438 高さ(mm)53 材質(本体)鋼(白色) タイプ直付型110形、逆富士山型 電圧(V)100-242 材質(枠)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間 別売品番【連結金具】XA453045 連結可能型 調光の可否不可
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型 CONNECTED LIGHTING 信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節
長さ(mm)2419 幅(mm)80 質量(kg)3.9 高さ(mm)53 材質(本体)鋼(白色) タイプ直付型110形、トラフ型 電圧(V)100-242 対応CONNECTED LIGHTING ランプの種類LED 材質(枠)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種) 演色指数(Ra)83 調光率(%)連続100-1 調光の可否不可
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

直管形LEDランプをスタイリッシュな本体に搭載したキッチンベースライト。優れたコストパフォーマンスとさわやかな光が美しいキッチンをつくります。
種別キッチンベースライト 材質鋼・樹脂(黒色) 幅(mm)150 高さ(mm)63 電圧(V)100-242 平均演色評価数(Ra)94 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 調光方式非調光 調光の可否不可
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型 CONNECTED LIGHTING 信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節
長さ(mm)2438 高さ(mm)53 材質(本体)鋼(白色) タイプ直付型110形、逆富士山型 電圧(V)100-242 対応CONNECTED LIGHTING ランプの種類LED 材質(枠)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種) 演色指数(Ra)83 調光率(%)連続100-1 連結可能型 調光の可否不可
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 調光・調色
エコ商品
シーンや季節に合わせて光の色や明るさを自由に変える。そんな生活を、お手元のコントローラから簡単に実現することが可能になりました。色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~1%まで設定することができます
光源色電球色~昼光色 ランプの種類LED 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)83 アルミダイカスト 反射板樹脂(白色 カバー樹脂(乳白) 取付必要高(mm)100 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 仕様調光器不可 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 調光率(%)1~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

RENEWAL BASE DOWN LIGHT(リニューアルベースダウンライト)。埋込穴、明るさはそのままで省エネ性アップ。従来光源からのリニューアルに最適なLEDダウンライト。発光効率のよさ、R15の演色性など先進性を備えながら、FDL、FHTランプを使用した従来光源ダウンライトに類似する意匠。まぶしさをやわらげる深型鏡面コーンタイプと光を効率よく拡散させる深型オフホワイト色コーンタイプがあります。
仕様調光器:不可 種別リニューアルベースダウンライト 幅(mm)Φ170 質量(kg)0.5 オフホワイト 高さ(mm)(必要高)93 材質(本体)アルミ 電圧(V)100-242 構造浅型 角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応) 埋め込み深さ(mm)93 材質(カバー)樹脂(乳白) ランプの種類LED一体型 光源寿命50000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)150 調光の可否× 配光タイプ拡散配光 取付可能天井厚(mm)5-25
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)