2個用埋込スイッチボックス取付専用型。夜間の歩行の安心をセンサー付LEDフットライトが自動でサポート。わずかな電力でしっかり照らします。人感センサーで自動ON-OFF
種別器具:LED一体型
幅(mm)116
寸法(mm)出:10
質量(kg)0.3
色白
高さ(mm)120
材質(本体)樹脂
電圧(V)100
消費電力(W)1.1
センサー人感:点灯→消
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)11
コンセントあり
演色指数(Ra)85
電球の種類LED
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
廊下・階段などの足もとに安心のあかり。
夜間の歩行の安心をセンサ付LEDフットライトが自動でサポート。
わずかな電力でしっかり照らします。
消費電力(W)1
LED寿命(時間)40000
再生紙使用マーク適合
廊下・階段などの足もとに安心のあかり。
夜間の歩行の安心をセンサ付LEDフットライトが自動でサポート。
わずかな電力でしっかり照らします。
消費電力(W)1.6
仕様1個用埋込スイッチボックス取付専用型、ホタルスイッチ等使用不可、明暗センサー:点灯→消、人感センサON-OFF型
材質樹脂(白色)/アクリル(乳白)
質量(kg)0.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×17
色温度(K)2700
光源色電球
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)70
再生紙使用マーク適合
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
葉と葉の隙間からのぞく木漏れ日の光。植物を飾るように自然とインテリアになじみます
種別器具:LED一体型
形状シルエット:木漏れ日
幅(mm)251
寸法(mm)出:79
質量(kg)0.8
色ペールグリーン
高さ(mm)251
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)4.5
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命50000時間
取付方向上向き・下向き可能
皮相電力(VA)(100V)9
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
壁に飾った額装などを照射するピクチャーライトです。
仕様調光器:不可
幅(mm)300
寸法(mm)出:288
質量(kg)0.9
高さ(mm)191
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)3.9
色温度(K)2700
材質(カバー)下面:アクリル(乳白)
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)58.4
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)228
調光の可否不可
余白に寄り添うもの。視野に入る高さに絵画のように光を置く贅沢。ブラケットライトは余白のある空間に許される豊かさを象徴する照明手法です。
規格【高演色LED】R15クラス2
定格電圧100V
光源LED
ランプ寿命40000時間
LED交換可能
古き良き時代のインダストリアルな質感をディティールに宿します
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
材質グロ-ブ:ダイカスト(銀イブシ)
質量(kg)0.6
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
首振角度(°)180
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)300
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
イタリア製。螺旋状のガラスがつくる光の造形。圧倒的な存在感が幻想的な光を放ちます。
仕様調光器:別売
材質飾:強化ガラス(透明)
幅(mm)400
寸法(mm)出:220
質量(kg)1.5
高さ(mm)450
材質(本体)鋼(クロームメッキ)
種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W×2(E17)
電圧(V)100
消費電力(W)8.6
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)71.1
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具40W×2灯相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)612
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
1台
¥68,980
税込¥75,878
翌々日出荷
2個用埋込スイッチボックス取付専用型。夜間の歩行の安心をセンサー付LEDフットライトが自動でサポート。わずかな電力でしっかり照らします。明るくなると自動的に消灯、暗くなると自動的に点灯
種別器具:LED一体型
幅(mm)116
寸法(mm)出:10
質量(kg)0.3
高さ(mm)120
材質(本体)樹脂
電圧(V)100
消費電力(W)1.1
センサー明暗:点灯→消
ランプLED
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)11
演色指数(Ra)85
身近な紙コップのほっとする形をあかりに。くるりとしたフチの仕上げに愛着を感じるデザインです
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
幅(mm)140
寸法(mm)出:167
質量(kg)0.6
高さ(mm)208
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)
質量(kg)0.8
取付バネ式
高さ(mm)102
電圧(V)100
消費電力(W)5
構造密閉型
ランプ高演色LED
幅(Φmm)160
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面
調光の可否調光:不可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)90迄
種別器具:LED電球フラット形6.3W(GX53-1)
材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)
質量(kg)0.8
取付バネ式
高さ(mm)102
電圧(V)100
消費電力(W)6.3
構造密閉型
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)160
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)59.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)375
調光率(%)連続100-5・調色
取付面位置壁・天井・傾斜面
調光の可否調光:可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)90迄
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
関連キーワード