カテゴリ

  • 空調・電設資材(8)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • モノタロウ(1)
  • ELPA(41)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(29)
  • コイズミ(小泉成器)(18)
  • オーム電機(15)
  • 旭光電機工業(12)
  • 山田照明(11)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • SMC(5)
  • 東京メタル(4)
  • CIO(4)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KSフィルター(3)
  • DiodesZetex(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • 東芝ライテック(2)
  • MOTTERU(2)
  • カナテクス(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e17 20w」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷から90日以内出荷
イタリア製螺旋状のガラスがつくる光の造形。圧倒的な存在感が幻想的な光を放ちます。
仕様調光器:別売材質飾:強化ガラス(透明)材質(本体)鋼(クロームメッキ)電圧(V)100色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間昇降方式電動昇降装置:対応型(条件付)演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・位相制御
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
中世の古城を思わせるような独特の意匠が印象的。重圧な黒鉄とガラスの輝きのコントラストが映えます。
仕様調光器:別売材質セード:ガラス(ケシ・部分透明)高さ(mm)554材質(本体)鋼(黒鉄イブシ)電圧(V)100全高(mm)695~2054色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間昇降方式電動昇降装置:対応型(条件付)演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・位相制御
オーデリック 高演色LED エクステリア 人検知カメラ付ポーチライト ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア 人検知カメラ付ポーチライトODELIC(オーデリック)
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
人検知カメラと照明が一体化したカメラ付ポーチライト。家を見守り安心を提供してくれる次世代のあかりです 人検知カメラ モード切替型で防犯対策などにおすすめ。カメラが人を検知して録画&照明を点灯。照明は夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です 高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白)ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)25(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
45,980税込50,578
1台
4日以内出荷
霧を透して滲む光を、ガラスにフロスト加工の繊細なグラデーションを施して表現しましたやわらかな濃淡が印象的なあかりですAQUA-Mist-:四季の移ろいや気候風土でさまざまに姿を変えながら存在する水。その美しく幻想的な表情をあかりによって表現したシリーズです
材質グローブ:ガラス(透明・部分ケシ)ホワイトブロンズメッキ高さ(mm)285材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
草花をモチーフにした、優美なアームが印象的なシャンデリアくすんだ赤をアクセントにしたダークな色合いに、落ち着いた女性らしさが漂います
材質グローブ:ガラス(ケシ・スカボ調)えんじ色飾付モカブラウン色古味材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
58,980税込64,878
1台
4日以内出荷
草花をモチーフにした、優美なアームが印象的なシャンデリアくすんだ赤をアクセントにしたダークな色合いに、落ち着いた女性らしさが漂います
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W×6(E17)材質グローブ:ガラス(ケシ・スカボ調)えんじ色飾付質量(kg)4.7モカブラウン色古味高さ(mm)455材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)26.4全高(mm)665~2065ランプ高演色LED幅(Φmm)615光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)45演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可適用畳数~6
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
草花をモチーフにした、優美なアームが印象的なシャンデリアくすんだ赤をアクセントにしたダークな色合いに、落ち着いた女性らしさが漂います
材質グローブ:ガラス(ケシ・スカボ調)えんじ色飾付モカブラウン色古味材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)73.7光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
57,980税込63,778
1台
4日以内出荷
霧を透して滲む光を、ガラスにフロスト加工の繊細なグラデーションを施して表現しましたやわらかな濃淡が印象的なあかりですAQUA-Mist-:四季の移ろいや気候風土でさまざまに姿を変えながら存在する水。その美しく幻想的な表情をあかりによって表現したシリーズです
材質グローブ:ガラス(透明・部分ケシ)ホワイトブロンズメッキ高さ(mm)285材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)76.9光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色(リモコン)調光の可否調光:可、調光器:不可
関連キーワード
角パイプ 20 20特集