56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)シャンデリア
新たなスタンダード、LED電球フラット形を採用。器具高約100mmの薄型フォルムが空間にすっきりと溶け込みます。
規格【高演色LED】R15クラス2 定格電圧100V 光源LED ランプ寿命40000時間 LED交換可能
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)スポットライト
仕様調光:不可、調光器:不可 材質グローブ:ガラス(乳白ケシ) 長さ(mm)1275~1465 幅(mm)160~265 質量(kg)5.6 取付簡易取付A 高さ(mm)228~290 材質(本体)鋼(オフホワイト色) タイプ5灯 フレンジタイプ 種類器具:LED電球一般形7.2W×5(E26) 電圧(V)100 消費電力(W)36 首振角度(°)90 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)58 ビーム角度(°)137 回転角度(°)330 演色指数(Ra)94 適用畳数~8畳 配光タイプ拡散配光
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)スポットライト
仕様調光器:不可 材質グローブ:ガラス(乳白ケシ) 長さ(mm)1275~1465 幅(mm)160~265 質量(kg)5.9 取付簡易取付A 高さ(mm)228~290 材質(本体)鋼(オフホワイト色) タイプ5灯 フレンジタイプ 種類器具:LED電球一般形8.4W×5(E26) 電圧(V)100 消費電力(W)42 首振角度(°)90 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)85.7 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)45 ビーム角度(°)137 回転角度(°)330 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)3600 調光率(%)連続調光100-5・調色 適用畳数~8畳 配光タイプ拡散配光
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷

ODELIC(オーデリック)スポットライト
フルカラーランプが実現する日常使いの光と、非日常な光の演出
仕様調光器:不可 材質グローブ:ガラス(乳白ケシ) 長さ(mm)1275~1465 幅(mm)160~265 質量(kg)5.9 取付簡易取付A 高さ(mm)228~290 材質(本体)鋼(オフホワイト色) タイプ5灯 フレンジタイプ 種類器具:LED電球一般形9.5W×5(E26) 電圧(V)100 消費電力(W)47.5 首振角度(°)90 色温度(K)2700~6500 ランプの種類LED 光源色電球色~昼光色・フルカラー エネルギー消費効率(Lm/W)59.7 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)50 ビーム角度(°)137 回転角度(°)330 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)2840 調光率(%)連続調光100-5・フルカラー調色 適用畳数~6畳 配光タイプ拡散配光
1台
88,980 税込97,878
翌々日出荷

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
受け継がれた記憶の中に残る憧憬に応えて現代に甦ったのは、かつて昭和の家庭や町で目にしたかたちです
取付引掛シーリング 電圧(V)100 スイッチ付(点灯→消灯) コード収納フレンジ付
1台
9,598 税込10,558
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
素朴な裸電球とインダストリアル感漂う金色の可動アームが、印象的なアクセントとして空間を演出します。2本のアーム可動でよりフレキシブルに対応
仕様灯具:可動型 種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26) 幅(mm)110-430 寸法(mm)出:235-510 質量(kg)0.9 金色ヘアラインメッキ 高さ(mm)205 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)4.2 ランプLED 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)115.4 光源寿命20000時間 取付方向上向き・下向き可能 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)485 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

ODELIC(オーデリック)LED ペンダントライト
シンプルな意匠があらゆる空間に落ち着きをもたらすペンダント
種別ペンダントライト 幅(mm)Φ230 高さ(mm)300 電圧(V)100 入数1台 調光の可否
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
軽量で安全性の高いアクリルグローブに上質感を与えるサンドブラスト仕上げ。様々な取付アレンジをお楽しみいただける定番アイテムです
材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト) オフホワイト 取付引掛シーリング 材質(本体) 電圧(V)100 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は、変わらずに受け継がれています。
幅(mm)203 寸法(mm)【出】223 質量(kg)1.3 取付コーキングレス型 高さ(mm)401 定格電圧(V)100 構造防雨型 平均演色評価数(Ra)80 光源LED電球クリアミニクリプトン形3W(E26)No.271G 色温度(K)2700 ランプ寿命20000時間 光色電球色 明るさ白熱灯器具40W相当 ガラス色透明・石目調 電源容量(VA)4 LED交換
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ポーチライト
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26) 材質グローブ:ポリカーボネート(ブラウンスモーク色) 寸法(mm)出:366 質量(kg)1.4 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)4.2 構造防雨型 センサー人感センサーモード切替型 ランプLED 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)46.4 光源寿命20000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)195
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

長く愛される伝統的フォルム。タイトなエントランスの構えにもフィットするコンパクトサイズです
仕様コーキングレス型 幅(mm)150 寸法(mm)【出】192 質量(kg)1.5 高さ(mm)360 消費電力(W)4.5 定格電圧(V)100 構造防雨型 光源LED電球一般形4.5W(E26)No.290T 光源寿命40000時間 明るさ白熱灯器具40W相当 ガラス色透明ケシ 電源容量(VA)8 演色指数(Ra)94
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

伝統の香りを漂わせる欧風スタイルのあかり 趣あるクラシカルデザインはエントランスを格調高く演出します ノルタルジー溢れるフィラメントのあかり。白熱電球のフォルムと発行感を再現したLED電球を使用しています
種別LED電球フィラメント形4.2W(E26)No.271G カバー面取りガラス(透明) 材質(本体)アルミダイカスト(黒色) 構造防雨型 色温度(K)2700 固定方法アンカーボルト固定式 ランプの種類LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:84.7 光源寿命20000時間 演色指数(Ra)80 調光率(%)100-5調光可能
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長く愛される伝統的フォルム。タイトなエントランスの構えにもフィットするコンパクトサイズです 高演色照明R15クラス2
幅(mm)150 カバーガラス(透明ケシ) 質量(kg)1.4 高さ(mm)360 取付方式グローブ:化粧ネジ式 奥行(mm)200 構造防雨型 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
クラシカルなオイルランタンを彷彿とさせるデザイン。フィラメントランプが暖かく空間を照らします
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26) 材質セード:ガラス(透明) 寸法(mm)出:226 質量(kg)1.4 高さ(mm)284 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)4.2 ランプLED 色温度(K)2400 幅(Φmm)150 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)72.3 光源寿命20000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)304 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は、変わらずに受け継がれています。
仕様【調光器】不可 幅(mm)203 寸法(mm)【出】223 質量(kg)1.3 取付コーキングレス型 高さ(mm)385 備考人感センサーモード切替型 定格電圧(V)100 構造防雨型 定格消費電力(W)3.6 センサー人感センサ付 平均演色評価数(Ra)80 光源LED電球クリアミニクリプトン形3W(E26)No.271G 色温度(K)2700 ランプ寿命20000時間 エネルギー消費効率(Lm/W)99.7 光色電球色 明るさ白熱灯器具40W相当 ガラス色透明・石目調 電源容量(VA)10 定格光束(Lm)359 LED交換
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
クラシカルなオイルランタンを彷彿とさせるデザイン。フィラメントランプが温かく空間を照らします
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26) 材質グローブ:ガラス(透明) 質量(kg)1.3 銅メッキ 取付レール取付専用 高さ(mm)261 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)4.2 全高(mm)799~1399 ランプLED コード収納フレンジ付 色温度(K)2400 幅(Φmm)150 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)72.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)304 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長く愛される伝統的フォルム。タイトなエントランスの構えにもフィットするコンパクトサイズです
仕様コーキングレス型、【調光器】不可 幅(mm)150 寸法(mm)【出】202 質量(kg)1.6 取付【グローブ】化粧ネジ式 高さ(mm)405 備考人検知カメラ付 規格【高演色LED】R15クラス2 消費電力(W)7.6 定格電圧(V)100 構造防雨型 平均演色評価数(Ra)94 光源LED電球一般形5.6W(E26)No.295EL 色温度(K)2700 ランプ寿命40000時間 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)16 ガラス色透明ケシ 電源容量(VA)12 定格光束(Lm)122 LED交換可能
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長く愛される伝統的フォルム。タイトなエントランスの構えにもフィットするコンパクトサイズです
仕様コーキングレス型、【調光器】不可 幅(mm)150 寸法(mm)【出】202 質量(kg)1.6 取付【グローブ】化粧ネジ式 高さ(mm)360 備考人感センサーモード切替型 規格【高演色LED】R15クラス2 消費電力(W)6.2 定格電圧(V)100 構造防雨型 平均演色評価数(Ra)94 光源LED電球一般形5.6W(E26)No.295EL 色温度(K)2700 ランプ寿命40000時間 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)19.6 明るさ白熱灯器具40W相当 ガラス色透明ケシ 電源容量(VA)13 定格光束(Lm)122 LED交換可能
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は変わらずに受け継がれています
仕様顔識別カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、【調光器】不可【その他】コーキングレス型 種別エクステリア ポーチライト 顔識別カメラ付 幅(mm)203 寸法(mm)【出】223 質量(kg)1.4 取付【グローブ】化粧ネジ式 高さ(mm)478 定格電圧(V)100 構造防雨型 定格消費電力(W)506 平均演色評価数(Ra)80 光源LED電球フィラメント形3W(E26) No.271G 色温度(K)2700 ランプ寿命20000時間 エネルギー消費効率(Lm/W)64.1 光色電球色 明るさ白熱灯器具40W相当 ガラス色透明・石目調 電源容量(VA)10 定格光束(Lm)359 LED交換
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダウンライトを設置できない場所におすすめ、超薄型のLED軒下灯です。戸建から集合住宅、店舗や施設まで広くご活用いただけます。
仕様【調光器】不可 付属品Bluetooth通信アンテナ付 幅(mm)203 寸法(mm)【出】223 質量(kg)1.3 取付コーキングレス型、【グローブ】化粧ネジ式 高さ(mm)385 備考人感センサーモード切替型、Bluetooth通信で屋内照明も連動点灯可能 定格電圧(V)100 構造防雨型 定格消費電力(W)4 センサー人感センサ付 平均演色評価数(Ra)80 光源LED電球クリアミニクリプトン形3W(E26)No.271G 色温度(K)2700 ランプ寿命20000時間 エネルギー消費効率(Lm/W)89.7 光色電球色 明るさ白熱灯器具40W ガラス色透明・石目調 電源容量(VA)5 定格光束(Lm)359 LED交換
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED ペンダントライト
シンプルな意匠があらゆる空間に落ち着きをもたらすペンダント
種別ペンダントライト 材質【飾り】鋼(真鍮ブロンズメッキ)、【セード】ガラス(透明) 幅(mm)Φ238 高さ(mm)302 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)3 平均演色評価数(Ra)80 別売付属品調光器(LC214・216・217・218・216N・217N・218N・225・226・703・632) 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球フィラメント形 3.0W(E26) No.271G エネルギー消費効率(Lm/W)160 光源寿命20000時間 光色電球色 明るさ白熱灯器具40W相当 調光方式連続調光100-5%・逆位相制御 電源容量(VA)4 定格光束(Lm)480
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は変わらずに受け継がれています
仕様人検知カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、【調光器】不可【その他】コーキングレス型 種別エクステリア ポーチライト 人検知カメラ付 幅(mm)203 寸法(mm)【出】223 質量(kg)1.4 取付【グローブ】化粧ネジ式 高さ(mm)431 定格電圧(V)100 構造防雨型 定格消費電力(W)5 平均演色評価数(Ra)80 光源LED電球フィラメント形3W(E26) No.271G 色温度(K)2700 ランプ寿命20000時間 エネルギー消費効率(Lm/W)71.8 光色電球色 明るさ白熱灯器具40W相当 ガラス色透明・石目調 電源容量(VA)9 定格光束(Lm)359 LED交換
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
大正浪漫を彩った和洋折衷スタイル。その気品ある佇まいと優しいあかりの魅力は色あせることがありません
材質セード:ガラス(乳白)鋳物飾付 黒色メタリック 材質(本体) 電圧(V)100 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フィラメント形ランプと反射笠を組み合わせたノスタルジックなあかり。素朴で無骨な佇まいとあたたかな光は、時やスタイルを超えて魅力を発揮します。
種別エクステリア ポーチライト 質量(kg)0.8 電圧(V)100 定格消費電力(W)4.2 機能防水パッキンレス型/二重絶縁構造/防雨型 光源寿命20000時間 皮相電力(VA)5(100V) 入数1台 光色電球色 演色指数(Ra)80 調光の可否×
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
繊細な編み目と光、張り感のある気品を帯びたフォルム。軽やかで温かな竹工芸の伝統のあかりは、古びることなく普遍の魅力を灯し続けます
取付引掛シーリング 材質(本体) 電圧(V)100 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
77,980 税込85,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スリムな照明一体型のデザイン。器具高約300mmの薄型設計。マンションにおすすめです
光源色電球色~昼白色 ランプの種類高演色LED 色温度(K)2700~5000 演色指数(Ra)94 LED寿命(時間)40000 調光方式・光色切替 機能風向切替 仕様電動昇降装置:対応型 取付方式簡易結線型 調光率(%)5~100 再生紙使用マーク適合
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)門柱灯
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26) 質量(kg)1.7 取付化粧ネジ式 高さ(mm)507 材質(本体)アルミダイカスト 消費電力(W)4.2 構造防雨型 ランプLED 色温度(K)2700 幅(Φmm)206 材質(カバー)面取りガラス(透明) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)84.7 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)356
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ポーチライト
クラシカルなオイルランタンを彷彿とさせるポーチライト。フィラメントランプが暖かく空間を照らします
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26) 寸法(mm)出:227 質量(kg)1.5 材質(本体)ステンレスメッキ 電圧(V)100 消費電力(W)4.2 構造防雨型 ランプLED 色温度(K)2400 材質(カバー)ガラス(透明 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)72.3 光源寿命20000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)304
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ポーチライト
ヨーロピアンテイストの愛らしいフォルム。ガラス越しのやさしい光が外構を彩ります
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26) 寸法(mm)出:230 質量(kg)1.8 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)4.2 構造防雨型 センサー対応型(別売) ランプLED 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)80
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ポーチライト
時代を超えて受け継がれる様式美。現代的なエントランスにもなじみやすい、上品な佇まいの意匠です
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26) 材質グローブ:ポリカーボネート(ブラウンスモーク色) 寸法(mm)出:313 質量(kg)1.7 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)4.2 構造防雨型 センサー人感センサーモード切替型 ランプLED 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)53.5 光源寿命20000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)225
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ポーチライト
伝統の香りを漂わせる欧風スタイルのあかり。趣あるクラシカルデザインはエントランスを格調高く演出します
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26) 材質グロ-ブ:面取りガラス(透明) 幅(mm)206 寸法(mm)出:216 質量(kg)1.6 取付化粧ネジ式 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)4.2 構造防雨型 ランプLED 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命20000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)80
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

悪霊の侵入を防ぎ災いから家を守る魔よけの獅子・シーサー 300余年の歴史を誇る壺屋焼の陶工の手によるボーチライトです 別売人検知カメラ対応。人検知による動画録画・照明操作機能が簡単な電気工事で追加できます 別売センサー対応。センサー機能(人感または明暗)を簡単な電気工事で追加できます 高演色照明R15クラス2
種別LED電球一般形5.6W(E26)No.295EL 材質グローブ:ガラス(乳白ケシ) 幅(mm)Φ220 質量(kg)1.9 材質(本体)アルミダイカスト(オフホワイト色) 取付方式グローブ:化粧ネジ式 奥行(mm)148 構造防雨型 定格消費電力(W)5.6 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:35.7 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)9(100V) 明るさ白熱灯器具40W相当 別売品番【絶縁台】PF218W 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)200
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幸運のモチーフとしても親しまれているフクロウのあかりがエントランスをあたたかく照らします 高演色照明R15クラス2
材質グローブ:ガラス(乳白ケシ) 幅(mm)Φ314 質量(kg)3.1 材質(本体)アルミ鋳物(銀イブシ) 取付方式グローブ:化粧ネジ式 奥行(mm)145 構造防雨型 定格消費電力(W)6 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)10(100V) 明るさ白熱灯器具40W相当 別売品番【絶縁台】PF218W 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26) 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)4.2 ランプLED 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)80 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長く愛される伝統的フォルム。タイトなエントランスの構えにもフィットするコンパクトサイズです。
幅(mm)150 寸法(mm)(出)200 質量(kg)1.5 取付グローブ:化粧ネジ式 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球一般形 5.6W(E26) No.295EL 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 光色電球色 明るさ白熱灯器具40W相当 パネルガラス(透明ケシ) 定格光束(Lm)122
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
クラシカルなオイルランタンを彷彿とさせるデザイン。フィラメントランプが温かく空間を照らします
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26) 材質グローブ:ガラス(透明) 質量(kg)1.3 銅メッキ 取付直付専用 高さ(mm)261 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)4.2 全高(mm)794~1294 ランプLED コード収納フレンジ付 色温度(K)2400 幅(Φmm)150 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)72.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)304 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡素な佇まいとフィラメント形ランプの素朴な光が魅力のブラケットライト。多様なファサードに合う定番のあかりです。
種別エクステリア ポーチライト 材質ステンレス 幅(mm)110 寸法(mm)出:200 質量(kg)0.7 高さ(mm)225 電圧(V)100 定格消費電力(W)4.2 機能防水パッキンレス型/二重絶縁構造/防雨型 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球フィラメント形 4.2W(E26) No.271G エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)115.4 光源寿命20000時間 皮相電力(VA)5(100V) 光束(Lm)485 入数1台 光色電球色 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)80 調光の可否×
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
ノスタルジックにきらめくフィラメントランプと、水平垂直に伸びる金色アームのシンプルな構成。スケルトン空間やインダストリアルテイストなど、こだわりの空間を個性的に演出します
金色ヘアラインメッキ 材質(本体) 電圧(V)100 ランプLED 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)115.4 光源寿命20000時間 演色指数(Ra)80 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED ペンダントライト
天然のパーム素材で編み込まれたペンダントライト。セードの隙間から漏れる光がやさしく心地よい陰影を生み出します。
仕様コード収納フレンジ付 適合調光器:(別売)LC211・212P1・214・216・217・223・224・702・613・615 種別ペンダントライト 幅(mm)400 質量(kg)1.7 取付引掛シールング 高さ(mm)398 電圧(V)100 全高(mm)1207-2007 定格消費電力(W)4.2 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球フィラメント形 4.2W(E26) No.271G 光源寿命20000時間 皮相電力(VA)5(100V) 入数1台 光色電球色 明るさ白熱灯器具40W相当 調光方式連続調光100-5%・位相制御 演色指数(Ra)80 調光の可否 調色の可否×
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は変わらずに受け継がれています。
仕様調光器:不可 幅(mm)203 寸法(mm)出:223 質量(kg)1.4 取付グローブ:化粧ネジ式 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球フィラメント形 4.2W(E26) No.271G 光源寿命40000時間 光束(Lm)359 入数1台 光色電球色 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)80 パネルガラス(透明・石目調) 調光の可否×
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)