カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(168)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • モノタロウ(2)
  • コイズミ照明(100)
  • オーム電機(97)
  • Panasonic(パナソニック)(56)
  • 東京メタル(35)
  • ELPA(29)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(29)
  • 山田照明(21)
  • アイリスオーヤマ(19)
  • DAIKO(大光電機)(17)
  • 旭光電機工業(14)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(14)
  • オンリーワン(OnlyOne)(14)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(14)
  • 東芝(13)
  • 東芝ライテック(10)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(10)
  • エスコ(8)
  • VISHAY(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e26 5w」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
168件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オーデリック 高演色LED E26/GX53ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED E26/GX53ベースダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球 ランプ交換可能なので、万が一の時にも安心です 高演色照明R15クラス2
    仕様断熱施工:不可質量(kg)0.4埋め込み深さ(mm)134ランプの種類高演色LED材質(枠)光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可取付必要高(mm)134取付可能天井厚(mm)5~25
  • オーデリック 高演色LED エクステリア 和風照明 吊り照明 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED エクステリア 和風照明 吊り照明

    ODELIC(オーデリック)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    伝統的で重厚な日本建築の軒下に風格を灯す鋳物製の吊り型照明です 高演色照明R15クラス2
    構造簡易防雨型定格消費電力(W)6ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)演色指数(Ra)94調光の可否不可
  • LEDバスルームライト ODELIC(オーデリック)

    LEDバスルームライト

    ODELIC(オーデリック)
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
    電球色のバスルームライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。白熱灯器具50W相当。
    仕様調光器の使用不可材質アクリル(乳白)取付方式クイックA/グローブ回転消費電力(W)6全光束(Lm)412電球LED電球一般形6W(E26)色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDバスルームライト ODELIC(オーデリック)

    LEDバスルームライト

    ODELIC(オーデリック)
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    昼白色のバスルームライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。白熱灯器具50W相当。
    仕様調光器の使用不可材質樹脂(白色、乳白)取付方式ねじ込式消費電力(W)6全光束(Lm)451電球LED電球一般形6W(E26)色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)70調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDポーチライト ODELIC(オーデリック)

    LEDポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    雰囲気のある玄関になるエクステリアライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。白熱灯器具60W相当。
    仕様調光器の使用不可材質樹脂(黒色)、アクリル(乳白)取付方式ねじ込式消費電力(W)6全光束(Lm)527電球LED電球一般形6W(E26)色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LED小型シーリングライト ODELIC(オーデリック)

    LED小型シーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    玄関・廊下・トイレの明かりに。白熱灯器具60W相当。
    仕様調光器の使用不可取付方式クイックC色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調光の可否エコロジー商品省エネ
  • スポットライト ODELIC(オーデリック)

    スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様調光:不可、調光器:不可材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)長さ(mm)1275~1465幅(mm)160~265質量(kg)5.6取付簡易取付A高さ(mm)228~290材質(本体)鋼(オフホワイト色)タイプ5灯 フレンジタイプ種類器具:LED電球一般形7.2W×5(E26)電圧(V)100消費電力(W)36首振角度(°)90ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)58ビーム角度(°)137回転角度(°)330演色指数(Ra)94適用畳数~8畳配光タイプ拡散配光エコロジー商品省エネ
  • スポットライト ODELIC(オーデリック)

    スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    74,980税込82,478
    1台
    3日以内出荷
    仕様調光器:不可材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)長さ(mm)1275~1465幅(mm)160~265質量(kg)5.9取付簡易取付A高さ(mm)228~290材質(本体)鋼(オフホワイト色)タイプ5灯 フレンジタイプ種類器具:LED電球一般形8.4W×5(E26)電圧(V)100消費電力(W)42首振角度(°)90色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)85.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)45ビーム角度(°)137回転角度(°)330演色指数(Ra)94定格光束(Lm)3600調光率(%)連続調光100-5・調色適用畳数~8畳配光タイプ拡散配光エコロジー商品省エネ
  • スポットライト ODELIC(オーデリック)

    スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    88,980税込97,878
    1台
    3日以内出荷
    フルカラーランプが実現する日常使いの光と、非日常な光の演出
    仕様調光器:不可材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)長さ(mm)1275~1465幅(mm)160~265質量(kg)5.9取付簡易取付A高さ(mm)228~290材質(本体)鋼(オフホワイト色)タイプ5灯 フレンジタイプ種類器具:LED電球一般形9.5W×5(E26)電圧(V)100消費電力(W)47.5首振角度(°)90色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源色電球色~昼光色・フルカラーエネルギー消費効率(Lm/W)59.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)50ビーム角度(°)137回転角度(°)330演色指数(Ra)80定格光束(Lm)2840調光率(%)連続調光100-5・フルカラー調色適用畳数~6畳配光タイプ拡散配光
  • LEDペンダントライト【VINTAGE STYLE】 ODELIC(オーデリック)

    LEDペンダントライト【VINTAGE STYLE】

    ODELIC(オーデリック)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    ダイニング空間を華やかに飾るライト。白熱灯器具30W相当。
    仕様調光器の使用不可材質鋼(黒色)取付方式引掛シーリング消費電力(W)4.2全光束(Lm)273電球LED電球フィラメント形ボール球4.2W(E26)色温度(K)2400光源色電球色光源寿命20000時間演色指数(Ra)80調光の可否エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    受け継がれた記憶の中に残る憧憬に応えて現代に甦ったのは、かつて昭和の家庭や町で目にしたかたちです
    取付引掛シーリング電圧(V)100スイッチ付(点灯→消灯)コード収納フレンジ付
  • LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)

    LEDシーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷
    電球色の小型シーリングライト。白熱灯器具60W相当。
    仕様調光器の使用不可材質檜、ポリエステル強化和紙取付方式クイックD消費電力(W)6全光束(Lm)443電球LED電球一般形6W(E26)色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調光の可否エコロジー商品省エネ
  • エクステリア  ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリア ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    仕様コーキングレス型、白熱灯器具40W相当、電球色、LED交換可能、化粧ネジ式、防雨型材質アルミダイカスト(黒色)、面取りガラス(透明)幅(mm)206質量(kg)1.6種類LED電球フィラメント形 3W(E26)No.271G奥行(mm)220消費電力(W)3電気容量4VA(100V)ランプ別梱包色温度(K)2700ランプ寿命20000時間別売品番木台:PF259B1演色性(Ra)80
  • エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリア ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    シンプルな黒フレームのインダストリアルテイストポーチライト。フラットバーの手すりやウッド壁のエントランスなどシックな外構に似合います。
    仕様コーキングレス型幅(mm)118寸法(mm)【出】188質量(kg)1.9高さ(mm)208消費電力(W)3定格電圧(V)100構造防雨型別売付属品絶縁台(PF298W)色温度(K)2400ランプの種類LED電球フィラメントボール球Φ95 3W(E26)No.271Eエネルギー消費効率(Lm/W)74.6光源寿命20000時間光色電球色明るさ白熱灯器具30W相当電源容量(VA)4演色指数(Ra)80定格光束(Lm)224LED交換エコロジー商品省エネ
  • 和風ペンダント ODELIC(オーデリック)

    和風ペンダント

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    欠品中
    仕様調光器不可、LED交換可能種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質檜、 ポリエステル強化和紙幅(mm)240質量(kg)0.9取付引掛シーリング高さ(mm)248全高(mm)553~1053定格消費電力(W)7.2ランプ別梱包,高演色LEDコード収納フレンジ付演色性(Ra)94
  • エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    エクステリアをヴィンテージスタイルに演出する小粋な看板灯。雰囲気のあるやわらかい拡散光で照らします。
    仕様【調光器】不可幅(mm)166寸法(mm)【出】292質量(kg)0.9取付コーキングレス型高さ(mm)265備考二重絶縁構造定格電圧(V)100構造防雨型定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94光源LED電球一般形6W(E26)No.295FL別売付属品センサーランプ寿命40000時間明るさ白熱灯器具60W電源容量(VA)10LED交換エコロジー商品省エネ
  • スタンドランプ ODELIC(オーデリック)

    スタンドランプ

    ODELIC(オーデリック)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    インテリアを選ばないシンプルな真球グローブのスタンド
    材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)オフホワイト材質(本体)スイッチ中間:点灯→消コード長さ(m)2.5色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色電球の種類高演色LED調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED 浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト) ODELIC(オーデリック)

    高演色LED 浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト)

    ODELIC(オーデリック)
    5,698税込6,268
    1台
    5日以内出荷
    くつろぎを照らすもの。プライベート空間にこそ光の贅沢を。肌が直接触れるバスルームには高品質の素材と安全性が求められます。高演色LEDによる高品質な光と割れにくい素材による安全性。要求を満足するバスルームライトがくつろぎの時間を演出します。
    仕様調光器:不可種別浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト)材質グローブ:ポリカーボネート(乳白)幅(mm)Φ140質量(kg)0.6取付グローブ:ねじ込式高さ(mm)168材質(本体)樹脂(オフホワイト色)構造防湿型角度(°)傾斜天井対応:90光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台明るさ白熱灯器具60W相当取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    蒸気機関への憧憬を込めたスチームパンク。独特の存在感を放ちます
    種別器具:LEDフィラメント形4.2W(E26)No.271C幅(mm)250寸法(mm)出:305質量(kg)0.8高さ(mm)238材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)4.2ランプLED色温度(K)2400光源色電球色光源寿命20000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具30W相当演色指数(Ra)80調光率(%)連続調光100~5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売エコロジー商品省エネ
  • 和風ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    和風ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    10,980税込12,078
    1台
    欠品中
    種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質グローブ:樹脂質量(kg)0.5高さ(mm)400電圧(V)100消費電力(W)7.2スイッチ中間:点灯→消コード長さ(m)1.5ランプ高演色LED幅(Φmm)170材質(カバー)樹脂シート(和紙入)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    20,980税込23,078
    1台
    5日以内出荷
    ヨーロピアンテイストの愛らしいフォルム。ガラス越しのやさしい光が外構を彩ります
    種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)寸法(mm)出:230質量(kg)1.8材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)4.2構造防雨型センサー対応型(別売)ランプLED色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • オーデリック 高演色LED ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    6,598税込7,258
    1台
    欠品中
    収納スペースや小屋裏などで多目的にお使いいただける、壁や天井、傾斜面に取付が可能なあかりです 高演色照明R15クラス2
    用途壁面・天井面・傾斜面に取付可能。多用途に使えるブラケットライト材質アクリル(乳白)幅(mm)112質量(kg)1高さ(mm)310奥行(mm)100角度(°)取付傾斜:90可能ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    7,598税込8,358
    1台
    5日以内出荷
    蒸気機関への憧憬を込めたスチームパンク。独特の存在感を放ちます
    種別器具:LEDフィラメント形4.2W(E26)No.271C幅(mm)110寸法(mm)出:209質量(kg)0.5高さ(mm)238材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)4.2ランプLED色温度(K)2400光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83.3光源寿命20000時間取付方向上向き・下向き可能皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具30W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)350調光率(%)連続調光100~5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売エコロジー商品省エネ
  • 小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)

    小型LEDシーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    5,998税込6,598
    1台
    5日以内出荷
    仕様調光器可能(別売)消費電力(W)4.2色温度(K)2700ランプの種類LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83.3皮相電力(VA)5(100V)光束(Lm)350LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具30W相当調光方式・位相制御演色指数(Ra)80調光率(%)5~100取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)~90(可能)再生紙使用マーク適合
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    10,980税込12,078
    1台
    5日以内出荷
    乳白ケシガラスの真球ペンダント。和洋を問わず調和する、定番のあかりです
    材質セード:ガラス(乳白ケシ)材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)55迄エコロジー商品省エネ
  • オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト かまぼこ形 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト かまぼこ形

    ODELIC(オーデリック)
    9,598税込10,558
    1台
    欠品中
    高演色照明R15クラス2
    長さ(mm)300幅(mm)160質量(kg)1.2取付傾斜天井取付:可能(~90°)高さ(mm)116構造防雨型定格消費電力(W)6ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)明るさ白熱灯器具60W相当別売品番【木台】PF323B演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリア ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は、変わらずに受け継がれています。
    幅(mm)203寸法(mm)【出】223質量(kg)1.3取付コーキングレス型高さ(mm)401定格電圧(V)100構造防雨型平均演色評価数(Ra)80光源LED電球クリアミニクリプトン形3W(E26)No.271G色温度(K)2700ランプ寿命20000時間光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当ガラス色透明・石目調電源容量(VA)4LED交換エコロジー商品省エネ
  • シーリングライト ODELIC(オーデリック)

    シーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    6,698税込7,368
    1台
    5日以内出荷
    種別器具:LED電球フィラメント形ボール球Φ95 4.2W(E26)質量(kg)0.2真鍮古味取付傾斜天井:可能(90°迄)高さ(mm)185材質(本体)鋼・樹脂(真鍮古味)電圧(V)100消費電力(W)4.2ランプLED色温度(K)2400幅(Φmm)95光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83.3光源寿命20000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具30W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)350調光率(%)連続調光100-5・位相制御取付面位置壁・天井・傾斜面兼用エコロジー商品省エネ
  • オーデリック LED エクステリア ポーチライト 欧風スタイル ODELIC(オーデリック)

    オーデリック LED エクステリア ポーチライト 欧風スタイル

    ODELIC(オーデリック)
    69,980税込76,978
    1台
    5日以内出荷
    伝統の香りを漂わせる欧風スタイルのあかり 趣あるクラシカルデザインはエントランスを格調高く演出します ノルタルジー溢れるフィラメントのあかり。白熱電球のフォルムと発行感を再現したLED電球を使用しています
    種別LED電球フィラメント形4.2W(E26)No.271Gカバー面取りガラス(透明)材質(本体)アルミダイカスト(黒色)構造防雨型色温度(K)2700固定方法アンカーボルト固定式ランプの種類LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:84.7光源寿命20000時間演色指数(Ra)80調光率(%)100-5調光可能エコロジー商品省エネ
  • エクステリアポーチライト 人感センサー付 ODELIC(オーデリック)

    エクステリアポーチライト 人感センサー付

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は、変わらずに受け継がれています。
    仕様【調光器】不可幅(mm)203寸法(mm)【出】223質量(kg)1.3取付コーキングレス型高さ(mm)385備考人感センサーモード切替型定格電圧(V)100構造防雨型定格消費電力(W)3.6センサー人感センサ付平均演色評価数(Ra)80光源LED電球クリアミニクリプトン形3W(E26)No.271G色温度(K)2700ランプ寿命20000時間エネルギー消費効率(Lm/W)99.7光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当ガラス色透明・石目調電源容量(VA)10定格光束(Lm)359LED交換エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    かっちりとした透明板ガラスを黒枠が引き締めるステンドデザイン。レトロな雰囲気漂う定番スタイルのあかりです
    種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)材質セード:ステンドグラス質量(kg)1.2マットブラック色取付引掛シーリング高さ(mm)220材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)4.2ランプLEDコード収納フレンジ付色温度(K)2400光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具30W相当演色指数(Ra)80調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売エコロジー商品省エネ
  • LED エクステリアポーチライト ODELIC(オーデリック)

    LED エクステリアポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    フィラメント形ランプと反射笠を組み合わせたノスタルジックなあかり。素朴で無骨な佇まいとあたたかな光は、時やスタイルを超えて魅力を発揮します。
    種別エクステリア ポーチライト質量(kg)0.8電圧(V)100定格消費電力(W)4.2機能防水パッキンレス型/二重絶縁構造/防雨型光源寿命20000時間皮相電力(VA)5(100V)入数1台光色電球色演色指数(Ra)80調光の可否×エコロジー商品省エネ
  • オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト FL20Wクラス ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト FL20Wクラス

    ODELIC(オーデリック)
    7,298税込8,028
    1台
    5日以内出荷
    コンパクトサイズの多目的灯。集合住宅の共用部や戸建ての勝手口、ガレージなどさまざまな場所でお使いいただけます 高演色照明R15クラス2
    構造防雨型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面取付兼用調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    和風ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    13,980税込15,378
    1台
    欠品中
    波状の骨組が軽やかな提灯。明るさやサイズも豊富にそろえ、和空間をシンボリックに演出します
    種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:和紙質量(kg)0.4取付引掛シーリング高さ(mm)300電圧(V)100消費電力(W)7.2全高(mm)1105-1905ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)300光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • 小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)

    小型LEDシーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    4,198税込4,618
    1台
    欠品中
    仕様調光器不可材質セード:樹脂(オフホワイト)質量(kg)0.3タイプLED電球ボール球形7.7W(E26)消費電力(W)7.7ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)13(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用調光の可否傾斜天井取付角度(°)~90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    和風ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷
    大正浪漫を彩った和洋折衷スタイル。その気品ある佇まいと優しいあかりの魅力は色あせることがありません
    材質セード:ガラス(乳白)鋳物飾付黒色メタリック材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付和風玄関灯 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付和風玄関灯

    ODELIC(オーデリック)
    26,980税込29,678
    1台
    欠品中
    和のしつらえに調和する繊細な意匠の玄関灯。来客をやわらかな光で迎えます 人感センサー付。モード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です 高演色照明R15クラス2
    種別LED電球一般形5.6W(E26)No.295EL材質グローブ:アクリル(乳白)取付方式クローブ:化粧ネジ式構造防雨型定格消費電力(W)6.2色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)15(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可人感センサーモード切替型エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    11,980税込13,178
    1台
    欠品中
    優美なガラスグローブが生み出す落ち着いた佇まい。クラシカルの定番スタイルです
    種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:ガラス(乳白)幅(mm)200寸法(mm)出:272質量(kg)1.1真鍮ブロンズメッキ取付化粧ネジ式高さ(mm)325材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)7.2ランプ高演色LED器具・セットセット品光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面調色の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 和照明 ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    和照明 ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    159,800税込175,780
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    伝統を更新するもの。
    規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V光源LEDランプ寿命40000時間LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    31,980税込35,178
    1台
    5日以内出荷
    クラシカルなオイルランタンを彷彿とさせるポーチライト。フィラメントランプが暖かく空間を照らします
    種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)寸法(mm)出:227質量(kg)1.5材質(本体)ステンレスメッキ電圧(V)100消費電力(W)4.2構造防雨型ランプLED色温度(K)2400材質(カバー)ガラス(透明光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)72.3光源寿命20000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)304エコロジー商品省エネ
照明器具カテゴリ