ODELIC(オーデリック)
エクステリア ポーチライト
仕様
コーキングレス型、白熱灯器具40W相当、電球色、LED交換可能、化粧ネジ式、防雨型
材質
アルミダイカスト(黒色)、面取りガラス(透明)
幅(mm)
206
質量(kg)
1.6
種類
LED電球フィラメント形 3W(E26)No.271G
奥行(mm)
220
消費電力(W)
3
電気容量
4VA(100V)
ランプ
別梱包
色温度(K)
2700
ランプ寿命
20000時間
別売品番
木台:PF259B1
演色性(Ra)
80
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03265758
OG041659LC2
423
118.6
356
¥
33,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03266108
OG041658LC1
422
120
360
¥
33,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください