カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(876)
- 建材・エクステリア(7)
- 制御機器(2)
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- モノタロウ(119)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(928)
- KITO(キトー)(1,453)
- MAZDA(マツダ)(491)
- Panasonic(パナソニック)(9,270)
- RS PRO(2,290)
- Seeed Studio(658)
- SMC(697)
- SPARKFUN(621)
- エスコ(1,064)
- エレコム(691)
- オーム電機(763)
- ニッサン(1,469)
- ホンダ(12,010)
- メディアカバーマーケット(7,309)
- 三菱ふそう(3,058)
- 三菱電機(8,387)
- 岩崎電気(1,022)
- 東芝ライテック(998)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(41)
グリーンマーク認定(94)
グリーン購入法適合(177)
再生紙使用マーク適合(376)

LEDΦ30 電球ダイクロハロゲン形
ODELIC(オーデリック)¥3,498税込¥3,8481個当日出荷から6日以内出荷長さ(mm)70色ブラック径(Φmm)ランプ:30電力(W)ランプ:4.8口金E11平均演色評価数(Ra)94ランプの種類LEDΦ30 電球ダイクロハロゲン形入力電流(A)0.055入数(個)1平均寿命(時間)40000調光方式明るさ調節が可能ですエコロジー商品省エネ
LED電球ビーム球形
ODELIC(オーデリック)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷長さ(mm)131区分屋内・屋外用、150Wクラス、ワイド径(Φmm)ランプ:121電力(W)ランプ:14.1口金E26平均演色評価数(Ra)80ランプの種類LED電球ビーム球形入力電流(A)0.25入数(個)1平均寿命(時間)40000調光方式非調光エコロジー商品省エネ
LED電球ダイクロハロゲン形 Φ70
ODELIC(オーデリック)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から5日以内出荷長さ(mm)80径(Φmm)ランプ:70口金E11ランプの種類LED電球ダイクロハロゲン形入数(個)1平均寿命(時間)40000調光方式明るさ調節が可能です
人感センサー付フットライト
ODELIC(オーデリック)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷2個用埋込スイッチボックス取付専用型。夜間の歩行の安心をセンサー付LEDフットライトが自動でサポート。わずかな電力でしっかり照らします。人感センサーで自動ON-OFF種別器具:LED一体型幅(mm)116寸法(mm)出:10質量(kg)0.3色白高さ(mm)120材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)1.1センサー人感:点灯→消色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11コンセントあり演色指数(Ra)85電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
防雨・防湿型ベースライト
ODELIC(オーデリック)¥15,980~税込¥17,578~1台3日以内出荷から90日以内出荷通路や階段、駐輪場や駐車場に使用可能。仕様軒下雨線内で使用、調光:不可、調光器:不可幅(mm)180取付直付型/軒下取付専用高さ(mm)100材質(本体)鋼(白色)タイプ反射笠付電圧(V)100/200/242構造防雨・防塵型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
埋込型ベースライト40形 下面開放型幅広2灯用 非調光
ODELIC(オーデリック)¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷から5日以内出荷LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ仕様調光器:不可長さ(mm)1282幅(mm)320質量(kg)5.5取付埋込型/下面開放型(幅広)2灯用電圧(V)100/200/242本体鋼ランプの種類高演色LED色(本体)白LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)1270×300連結可能型(別売MA001)調光の可否否遮光(°)15
直付型ベースライト20形 逆富士型150プルスイッチ付 非調光
ODELIC(オーデリック)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から92日以内出荷プルスイッチ付。LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消)質量(kg)1.7色白取付直付型20形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体鋼寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×53ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否
【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 40形
ODELIC(オーデリック)¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷から92日以内出荷適合2013年~2021年5月生産の直管形LEDランプ中止商品専用備考片側給電・片側配線電圧(V)100-242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形ランプの種類【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金)平均寿命(時間)40000入数(本)1
直管形LEDランプ(G13口金) 40形
ODELIC(オーデリック)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から5日以内出荷適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品)種別40形長さ(mm)1198形状直管区分高演色備考片側給電・片側配線径(Φmm)26.7(29.3)電圧(V)100-242口金G13平均演色評価数(Ra)94大きさ40形平均寿命(時間)40000給電方式片側給電電球の種類直管形LEDランプ入数(本)1エコロジー商品省エネ
直管形LEDランプ(R17d口金) 110形
ODELIC(オーデリック)¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から92日以内出荷長さ(mm)2367備考片側給電・片側配線径(Φmm)ランプ:26.7(29.3)電圧(V)100-242口金R17d(※RX17dソケットにも使用できます。)平均演色評価数(Ra)83大きさ110形ランプの種類直管形LEDランプ(R17d口金)平均寿命(時間)40000調光方式非調光入数(本)1エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト40形 逆富士型230 非調光
ODELIC(オーデリック)¥15,980~税込¥17,578~1台翌々日出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型仕様調光器:不可質量(kg)3.2色白取付直付型40形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×53ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト40形 逆富士型150 非調光
ODELIC(オーデリック)¥14,980~税込¥16,478~1台翌々日出荷から15日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型仕様調光器:不可質量(kg)2.8色白取付直付型40形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×53ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光
ODELIC(オーデリック)¥21,980~税込¥24,178~1台翌々日出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型仕様調光器:不可、チェーン吊具(別売):XA453 052質量(kg)2.3色白取付直付型40形タイプ反射笠型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×1225×67ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合
LED-LINE LEDユニット埋込型 40形 下面開放型 ルーバー
ODELIC(オーデリック)¥68,980税込¥75,8781本5日以内出荷その他※調光器不可材質鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)240質量(kg)4.4タイプ下面開放型定格電圧(V)100/200/242定格消費電力(W)32平均演色評価数(Ra)94機能サーカディアン自動調光・調色付別売付属品【連結金具】XA353001【サーカディアン自動調光・調色リモコン】RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631器具・セットLEDユニット UN4404RR色温度(K)2700~20000埋め込み深さ(mm)68エネルギー消費効率(Lm/W)134.3光源寿命40000時間材質(ルーバー)鋼(白色)光色電球色~アズール色明るさHf32W定格出力×2灯調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合電源容量(VA)33/34/35埋込穴(Φmm)1235×220定格光束(lm)4300連結可能型エコロジー商品省エネ
LED-LINE LEDユニット埋込型 40形 下面開放型
ODELIC(オーデリック)¥49,980税込¥54,9781本5日以内出荷から92日以内出荷その他※調光器不可材質鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白)タイプ下面開放型定格電圧(V)100/200/242定格消費電力(W)32平均演色評価数(Ra)94機能サーカディアン自動調光・調色付別売付属品【連結金具】XA353001【サーカディアン自動調光・調色リモコン】RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631器具・セットLEDユニット UN4404RR色温度(K)2700~20000埋め込み深さ(mm)65エネルギー消費効率(Lm/W)142.1光源寿命40000時間光色電球色~アズール色明るさHf32W定格出力×2灯調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合電源容量(VA)33/34/35定格光束(lm)4550連結可能型エコロジー商品省エネ
SOLID LINE SLIM レール取付型ベースライト 非調光
ODELIC(オーデリック)¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷から92日以内出荷SOLID LINE SLIM仕様調光器:不可カバー樹脂(乳白)電圧(V)100本体アルミ取付場所天井専用ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト40形 トラフ型 非調光
ODELIC(オーデリック)¥14,980~税込¥16,478~1台翌々日出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型仕様調光器:不可質量(kg)1.9取付直付型40形タイプトラフ型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×1225×53ランプの種類高演色LED色(本体)白LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト20形 トラフ型 非調光
ODELIC(オーデリック)¥12,980~税込¥14,278~1台翌々日出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型仕様調光器:不可質量(kg)1.2取付直付型20形タイプトラフ型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×607×53ランプの種類高演色LED色(本体)白LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
高演色LED レール取付型ベースライト LEDユニット型
ODELIC(オーデリック)¥20,980~税込¥23,078~1台4日以内出荷から92日以内出荷SOLID LINE SLIM スリム&ハイパワー。36mm幅のスリムな形状と、ベース照明として十分な光束を両立したベースライト。ライティングダクトレールに取付可能なレール取付型。構成要素を最小限に抑えたミニマルデザイント高演色の光が空間の美しさに寄与します。材質サイドカバー:樹脂(乳白)長さ(mm)1500幅(mm)36質量(kg)1.7取付レール取付型高さ(mm)76種類SOLID LINE SLIM LEDユニット型 ベースライト電圧(V)100光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台グリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置天井面取付専用エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト20形 逆富士型150 非調光
ODELIC(オーデリック)¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型仕様調光器:不可質量(kg)1.7色白取付直付型20形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×53ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDベースライト
ODELIC(オーデリック)¥50,980~税込¥56,078~1個4日以内出荷仕様コントローラー:別売、調光器:不可、電源装置:内蔵材質アルミダイカスト(黒色)幅(mm)Φ289カバーポリカーボネート(透明)質量(kg)2.4高さ(mm)149種類高演色LED色温度5000K光源色昼白色光源寿命40,000時間全高1206RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合別売品番別売コネクテッドスイッチ:LC 616A・LC 617A・LC 618A・LC 619A・LC 620A・LC 621A・LC 622A・LC 623A・LC 624A・LC 625A・LC 626A・LC 627A・LC 628A・LC 629A・LC 631A、別売リモコン:RC 911A・RC 913A・RC 917A・RC 919A・RC 921A・RC 924A演色指数(Ra)94調光率(%)100-1LED交換不可
SOLID LINE SLIM 直付型ベースライト 非調光
ODELIC(オーデリック)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷から92日以内出荷SOLID LINE SLIM。壁面取付(タテ向き・ヨコ向き)が可能です仕様調光器:不可カバー樹脂(乳白)電圧(V)100/200/242本体アルミ取付場所壁・天井・傾斜面兼用ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)94調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト10形 トラフ型1灯用 非調光
ODELIC(オーデリック)¥10,980税込¥12,0781台欠品中LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ仕様調光器:不可質量(kg)0.8取付直付型/トラフ型1灯用タイプ400lmタイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)3本体鋼ランプ直管形LED3W(G13)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)59×382×84色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)136.6皮相電力(VA)7/4/6(100V/200V/242V)色(本体)白光束(Lm)410LED寿命(時間)40000明るさFL10W相当演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
床の間灯
ODELIC(オーデリック)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷仕様調光器:不可質量(kg)0.8電圧(V)100/200/242消費電力(W)7.2本体鋼ランプ直管形LED7.2W(G13)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)59×632×84色温度(K)3000ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)131.9皮相電力(VA)8(100V/200V/242V)色(本体)白光束(Lm)950LED寿命(時間)40000明るさFL20W相当演色指数(Ra)94調光の可否否傾斜天井取付角度(°)45再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト40形 逆富士型幅広2灯用 非調光
ODELIC(オーデリック)¥21,980~税込¥24,178~1台5日以内出荷LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ仕様調光器:不可質量(kg)3.6色白取付直付型/逆富士型(幅広)2灯用電圧(V)100/200/242本体鋼寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)220×1254×83ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDベースライト
ODELIC(オーデリック)¥46,980~税込¥51,678~1個4日以内出荷カバーポリカーボネート(透明)色温度5000K光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LED交換不可
埋込型ベースライト20形 下面開放型300 非調光
ODELIC(オーデリック)¥22,980~税込¥25,278~1台4日以内出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001長さ(mm)656幅(mm)330質量(kg)2.4取付埋込型20形タイプ下面開放型電圧(V)100/200/242本体鋼ランプの種類高演色LED色(本体)白LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)639×300枠ポリカーボネート(乳白)連結可能型調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト40形 トラフ型1灯用 非調光
ODELIC(オーデリック)¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷から5日以内出荷LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ仕様調光器:不可質量(kg)1.6取付直付型/トラフ型1灯用電圧(V)100/200/242本体鋼寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)59×1250×84ランプの種類高演色LED色(本体)白LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDユニット
ODELIC(オーデリック)¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷種類LED LINE電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト20形 非調光
ODELIC(オーデリック)¥8,998~税込¥9,898~1台5日以内出荷LED-TUBE fix-a(レッド・チューブ フィックス・エー)。片側給電片側配線。シンプルなデザインとリーズナブルな価格を両立させたスタンダードベースライトシリーズ。安全設計のランプと専用本体、ソケットカバーによるランプの落下防止など、安全性に配慮した確かな品質をシンプルなデザインに込めました仕様調光器:不可質量(kg)1.2色白取付直付型電圧(V)100/200/242本体鋼・樹脂寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×63ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDユニット
ODELIC(オーデリック)¥13,980~税込¥15,378~1本3日以内出荷から90日以内出荷種類SOLID LINE SLIM電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED-LINE LEDユニット直付型 40形 反射笠付
ODELIC(オーデリック)¥44,980税込¥49,4781本5日以内出荷その他※調光器不可材質鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)162質量(kg)2.3取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用タイプ反射笠付定格電圧(V)100/200/242定格消費電力(W)32平均演色評価数(Ra)94機能サーカディアン自動調光・調色付別売付属品【チェーン金具】XA453052【サーカディアン自動調光・調色リモコン】RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631器具・セットLEDユニット UN4404RR色温度(K)2700~20000埋め込み深さ(mm)67エネルギー消費効率(Lm/W)145.3光源寿命40000時間光色電球色~アズール色明るさHf32W定格出力×2灯調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合電源容量(VA)33/34/35定格光束(lm)4650傾斜天井取付角度(°)90エコロジー商品省エネ
オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 逆富士山型
ODELIC(オーデリック)¥48,980~税込¥53,878~1台5日以内出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型 CONNECTED LIGHTING 信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節長さ(mm)2438高さ(mm)53材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型110形、逆富士山型電圧(V)100-242対応CONNECTED LIGHTINGランプの種類LED材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)演色指数(Ra)83調光率(%)連続100-1連結可能型調光の可否不可エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト40形 逆富士型幅広1灯用 非調光
ODELIC(オーデリック)¥13,980~税込¥15,378~1台5日以内出荷LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ仕様調光器:不可質量(kg)2.4色白取付直付型/逆富士型(幅広)1灯用電圧(V)100/200/242本体鋼寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1254×103ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト40形 逆富士型2灯用 調光
ODELIC(オーデリック)¥33,980~税込¥37,378~1台5日以内出荷LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ仕様調光器:不可質量(kg)2.9色白取付直付型/逆富士型2灯用電圧(V)100/200/242本体鋼寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1250×75色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否可(100-1%)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 逆富士型230 非調光
ODELIC(オーデリック)¥27,980~税込¥30,778~1台5日以内出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です仕様調光器:不可質量(kg)2色白取付直付型20形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×86ランプの種類LEDLED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)83枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDユニット
ODELIC(オーデリック)¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷から90日以内出荷仕様調光器:不可種類SOLID LINE SLIM電圧(V)100/200/242色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否可エコロジー商品省エネ
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら