LEDベースライト

LEDベースライト - ODELIC(オーデリック)LEDベースライト - ODELIC(オーデリック)
仕様
コントローラー:別売、調光器:不可、電源装置:内蔵
材質
アルミダイカスト(黒色)
幅(mm)
Φ289
カバー
ポリカーボネート(透明)
質量(kg)
2.4
高さ(mm)
149
種類
高演色LED
色温度
5000K
光源色
昼白色
光源寿命
40,000時間
全高
1206
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
別売品番
別売コネクテッドスイッチ:LC 616A・LC 617A・LC 618A・LC 619A・LC 620A・LC 621A・LC 622A・LC 623A・LC 624A・LC 625A・LC 626A・LC 627A・LC 628A・LC 629A・LC 631A、別売リモコン:RC 911A・RC 913A・RC 917A・RC 919A・RC 921A・RC 924A
演色指数(Ra)
94
調光率(%)
100-1
LED交換
不可
内容量
1個
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧
定格消費電力
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06117488XP452002BR100-242V,79VA/80VA/83VA(100V/200V/242V)78 W160.2水銀灯300W相当12500
¥85,000
¥50,980
¥56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
06120410XP452001BR100-242V,103VA/104VA/107VA(100V/200V/242V)101 W160.3水銀灯400W相当16200
¥92,000
¥54,980
¥60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする