LEDベースライト

LEDベースライト - ODELIC(オーデリック)LEDベースライト - ODELIC(オーデリック)LEDベースライト - ODELIC(オーデリック)
カバー
ポリカーボネート(透明)
色温度
5000K
光源色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
LED交換
不可
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
質量(kg)
電圧
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06117531XP452001Rアルミダイカスト(黒色)Φ2892.4100-242V,103VA/104VA/107VA(100V/200V/242V)149
¥86,000
¥50,980
¥56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
06118766XL501062Wアルミ2552.3100-242V,117VA/118VA/124VA(100V/200V/242V)256
¥115,000
¥68,980
¥75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
06120480XP452002Rアルミダイカスト(黒色)Φ2892.4100-242V,79VA/80VA/83VA(100V/200V/242V)149
¥79,000
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする