仕様壁面・天井面・傾斜面取付兼用、調光器不可、温泉地使用不可、ねじ込み式、防雨・防湿型
質量(kg)1.6
高さ(mm)100
LED寿命(時間)40000
傾斜角度(°)90
演色指数(Ra)80
再生紙使用マーク適合
薄型のボディに端正なガラスの発光感。一般器具の製品設計を応用しています
仕様階段通路誘導灯:使用可能
種別器具:LED一体型
質量(kg)3.8
色オフホワイト色
高さ(mm)90
材質(本体)アルミダイカスト(オフホワイト色)
消費電力(W)9.4
スイッチ点検:付き
定格電圧(V)100
構造防雨型
機能自己点検機能付き
ランプLED
色温度(K)5000
使用電池BB-06120
電池内蔵型
グローブ種別ねじ込式
幅(Φmm)260
材質(カバー)ガラス(乳白・透明)
点灯方式非常時・常時LED点灯
光源色昼白色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)13
明るさFCL20W相当
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・天井面取付兼用
高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)Φ317
質量(kg)1.1
取付傾斜天井取付:可能(~90°)
高さ(mm)100
取付方式グローブ:ねじ込式
構造防雨・防湿型
定格消費電力(W)8.7
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)15(100V)
明るさFCL20W相当
演色指数(Ra)80
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
調光の可否不可
関連キーワード