RENEWAL BASE DOWN LIGHT(リニューアルベースダウンライト)。埋込穴、明るさはそのままで省エネ性アップ。従来光源からのリニューアルに最適なLEDダウンライト。発光効率のよさ、R15の演色性など先進性を備えながら、FDL、FHTランプを使用した従来光源ダウンライトに類似する意匠。まぶしさをやわらげる深型鏡面コーンタイプと光を効率よく拡散させる深型オフホワイト色コーンタイプがあります。
仕様調光器:不可
種別リニューアルベースダウンライト
幅(mm)Φ170
質量(kg)0.5
色オフホワイト
高さ(mm)(必要高)93
材質(本体)アルミ
電圧(V)100-242
構造浅型
角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応)
埋め込み深さ(mm)93
材質(カバー)樹脂(乳白)
ランプの種類LED一体型
光源寿命50000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)150
調光の可否×
配光タイプ拡散配光
取付可能天井厚(mm)5-25
関連キーワード