カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(21)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • 三菱電機(323)
  • Panasonic(パナソニック)(204)
  • ENDO(遠藤照明)(21)
  • DAIKO(大光電機)(14)
  • 山田照明(12)
  • 岩崎電気(8)
  • コイズミ照明(5)
  • エコリカ(2)
  • OSRAM(オスラム)(2)
  • エコ・トラスト・ジャパン(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • 東京メタル(1)
  • 光商事(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(10)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fht42 led」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED電球ベースダウンライト 連続調光 ODELIC(オーデリック)

    LED電球ベースダウンライト 連続調光

    ODELIC(オーデリック)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    FHTからLEDへ! テンポから施設までをカバーする、FHT42W/32W/24Wクラスのハイパワーダウンライト。 ディフューザーによるやわらかな光と連続調光機能を兼ね備えながらロープライスを実現。 充実のラインナップが市場のニーズにこたえます。
    再生紙使用マーク適合
  • LED電球ユニバーサルダウンライト 連続調光 ODELIC(オーデリック)

    LED電球ユニバーサルダウンライト 連続調光

    ODELIC(オーデリック)
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    FHTからLEDへ! テンポから施設までをカバーする、FHT42W/32W/24Wクラスのハイパワーダウンライト。 ディフューザーによるやわらかな光と連続調光機能を兼ね備えながらロープライスを実現。 充実のラインナップが市場のニーズにこたえます。
    仕様連続調光100~10%・位相制御材質アルミダイカスト、アルミ質量(kg)0.3LED寿命(時間)40000適合厚さ(mm)天井:3~25演色指数(Ra)80再生紙使用マーク適合
  • LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)

    LEDダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED リニューアルベースダウンライト ODELIC(オーデリック)

    高演色LED リニューアルベースダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    RENEWAL BASE DOWN LIGHT(リニューアルベースダウンライト)。埋込穴、明るさはそのままで省エネ性アップ。従来光源からのリニューアルに最適なLEDダウンライト。発光効率のよさ、R15の演色性など先進性を備えながら、FDL、FHTランプを使用した従来光源ダウンライトに類似する意匠。まぶしさをやわらげる深型鏡面コーンタイプと光を効率よく拡散させる深型オフホワイト色コーンタイプがあります。
    仕様調光器:不可種別リニューアルベースダウンライト幅(mm)Φ170質量(kg)0.5オフホワイト高さ(mm)(必要高)93材質(本体)アルミ電圧(V)100-242構造浅型角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応)埋め込み深さ(mm)93材質(カバー)樹脂(乳白)ランプの種類LED一体型光源寿命50000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台グリーン購入法適合演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)150調光の可否×配光タイプ拡散配光取付可能天井厚(mm)5-25エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED 屋内用 ダウンライト ODELIC(オーデリック)

    高演色LED 屋内用 ダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    FHT代替の明るさと抜群のコストパフォーマンス。リニューアル用途にも応えます。
    その他ランプ付材質アルミダイカスト(オフホワイト色)カバーアクリル(乳白)オフホワイト備考【配光】未対応取付方式埋込定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94光源LED光源寿命50000時間傾斜角度(°)55調光方式【連続調光】100-0%・逆位相制御グリーン購入法適合LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
  • LED電球ベースダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック)

    LED電球ベースダウンライト 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    テンポから施設までをカバーする、ハイパーダウンライト。 ディフューザーによる柔らかな光と連続調光機能を備えながらロープライスを実現。 充実のラインナップが市場のニーズにこたえます。
    仕様調光器不可、断熱施工不可材質アルミダイカスト(オフホワイト)、アクリル(乳白)LED寿命(時間)50000適合厚さ(mm)天井:5~25演色指数(Ra)83再生紙使用マーク適合
  • オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 反射板タイプ ODELIC(オーデリック)

    オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 反射板タイプ

    ODELIC(オーデリック)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    MINIMUM(ミニマム)反射板タイプ。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました 25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮
    種別LED一体型カバーポリカーボネート(透明)材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100-242ランプの種類LED光源寿命40000時間取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
  • オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 黒色鏡面コーン ODELIC(オーデリック)

    オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 黒色鏡面コーン

    ODELIC(オーデリック)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    MINIMUM(ミニマム)黒色鏡面コーン。まぶしさを感じさせない黒色鏡面コーン ダウンライトの発光感を極限まで抑制しつつ、照度をしっかりと確保します
    種別LED一体型材質コーン:樹脂(黒色鏡面)カバーポリカーボネート(透明)材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100-242ランプの種類LED光源寿命40000時間取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED ベースダウンライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED ベースダウンライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    店舗・施設の基本照明としてスタンダードであり続けるFHTを代替するダウンライト。高演色LED「R15」を搭載して高い演色性が必要な用途に対応できるようになりました。
    その他※調光器不可材質アルミダイカストカバーアクリル(乳白)オフホワイト備考【調光】未対応 / 【配光】未対応定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94光源寿命50000時間傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED ベースダウンライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED ベースダウンライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    店舗・施設のスタンダードを高演色に。店舗・施設の基本照明としてスタンダードであり続けるFHTを代替するダウンライト。高演色LED「R15」を搭載して高い演色性が必要な用途に対応できるようになりました。
    その他※調光器不可材質アルミダイカスト幅(mm)Φ114カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.9備考【調光】未対応 / 【配光】未対応定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94埋め込み深さ(mm)100光源寿命50000時間埋込穴(Φmm)100傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可取付必要高(mm)100取付可能天井厚(mm)5~25
  • LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)

    LEDダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    4,198税込4,618
    1台
    4日以内出荷
    クラスR15クラス2調光率(%)100-1演色性(Ra)94
  • LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)

    LEDダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    3,398税込3,738
    1台
    4日以内出荷
  • LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)

    LEDダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    規格R15クラス2取付可能天井厚(mm)46167演色性(Ra)94
  • LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)

    LEDダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    5,498税込6,048
    1台
    4日以内出荷
    規格R15クラス2色温度(K)3500調光率(%)100-1取付可能天井厚(mm)Mon May 25 2026 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)演色性(Ra)94
  • 埋込型ベースライト 非調光 下面アクリルカバー付 ODELIC(オーデリック)

    埋込型ベースライト 非調光 下面アクリルカバー付

    ODELIC(オーデリック)
    27,980税込30,778
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-SQUARE(レッド・スクエア)。LED一体型下面アクリルカバー付でまぶしさで抑えた角形埋込ベースライト
    仕様調光器:不可質量(kg)2.4取付埋込型電圧(V)100/200/242消費電力(W)31寸法(幅W×高さH)(mm)295×295本体ランプLED一体型ランプの種類LED皮相電力(VA)33/35/36(100V/200V/242V)色(本体)LED寿命(時間)40000明るさFHT42W×2灯クラス演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)□275調光の可否取付可能天井厚(mm)5~25下面カバーフロストアクリル再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 小口径ベースダウンライトΦ75 ODELIC(オーデリック)

    小口径ベースダウンライトΦ75

    ODELIC(オーデリック)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    MINIMUM(ミニマム)。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました。25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮しています
    カバーポリカーボネート(透明)質量(kg)0.5定格寿命(時間)40000ランプの種類LED明るさC2500・C1950、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス・FHT42W×2灯クラス・、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・FHT42Wクラス埋込穴(Φmm)75アルミダイカスト取付必要高(mm)190取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
  • 小口径ベースダウンライトΦ100 ODELIC(オーデリック)

    小口径ベースダウンライトΦ100

    ODELIC(オーデリック)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    MINIMUM(ミニマム)。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました。25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮しています
    カバーポリカーボネート(透明)質量(kg)0.5定格寿命(時間)40000ランプの種類LED配光角度(°)53明るさC2500・C1950、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス・FHT42W×2灯クラス・、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・FHT42Wクラス埋込穴(Φmm)100アルミダイカスト取付必要高(mm)145取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
  • 小口径ベースダウンライトΦ125 ODELIC(オーデリック)

    小口径ベースダウンライトΦ125

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    MINIMUM(ミニマム)。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました。25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮しています
    カバーポリカーボネート(透明)質量(kg)0.6定格寿命(時間)40000ランプの種類LED明るさC4000・C2750、(従来明るさ)セラミックメタルハライド100Wクラス・FHT42W×3灯クラス・CDM-TP70Wクラス・FHT42W×2灯クラス演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125アルミダイカスト取付必要高(mm)160取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
  • 小口径ベースダウンライトΦ100 ODELIC(オーデリック)

    小口径ベースダウンライトΦ100

    ODELIC(オーデリック)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    MINIMUM(ミニマム)。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました。25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮しています
    カバーポリカーボネート(透明)質量(kg)0.5定格寿命(時間)40000ランプの種類LED配光角度(°)61明るさC4000・C2750、(従来明るさ)セラミックメタルハライド100Wクラス・FHT42W×3灯クラス・CDM-TP70Wクラス・FHT42W×2灯クラス演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100アルミダイカスト取付必要高(mm)175取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
  • ベースダウンライト本体 調光・調色 ODELIC(オーデリック)

    ベースダウンライト本体 調光・調色

    ODELIC(オーデリック)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    MINIMUM(ミニマム)。CSPの高密度実装モジュールによる調光・調色。25°のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮したベースダウンライトです。2700K~6500Kの範囲で調光・調色が可能です
    定格寿命(時間)40000色温度(K)2700~6500ランプの種類LED演色指数(Ra)83アルミダイカスト取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
  • ベースダウンライト本体Φ150 深型 ODELIC(オーデリック)

    ベースダウンライト本体Φ150 深型

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    PLUGGED(プラグド)。一般型よりも深い光源位置で直射光のまぶしさを抑制します
    仕様(光源の深さ)深型質量(kg)0.9定格寿命(時間)40000ランプの種類LED明るさC4000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド100Wクラス・FHT42W×3灯クラス演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150アルミダイカスト取付必要高(mm)230取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
fht42特集